適合機種H-6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥819
税込¥901
3日以内出荷
ケース付き
全長(mm)212
消費電力(W)35
セット内容ハンダゴテ(H-849)、ヒートシンク、ハンダ、ハンダ吸取線(No.3738)
質量(g)55
最高温度(℃)440
電源コード(m)1.5
工具や部品の整理や収納に便利です。
選べる3サイズ展開です。
材質スチール
材質(本体)スチール
タイプ中皿なし
150Wのハイパワー、高熱容量はんだこて。
電源基板・ヒートシンク・シールドケースなどのはんだ付けに最適。
微細・微小部品を搭載した多層基板のはんだ付けにも対応可能。
最高500℃まで設定可能。ハイパワーでも27V低電圧の安全設計。こて先の交換が簡単。熱伝導率アップを考えたカートリッジ式のヒーター一体型構造。プリセットモードでよく使う設定温度を登録。
別売りの「こて部(HAKKO FX-8302)」等を組み合せて、N2仕様も可能。
消費電力(W)158
制御温度(℃)200~500
トラスコ品番400-3811
セット内容ハッコーFX-838ステーション、こて部 FX-8301、こて台(パワーセーブ機能連動・クリーニングスポンジ付き)、こて先クリーナー、耐熱パッド、カード、中継コード、電源コード、取扱説明書、登録書(3年保証書)
電源(V)AC100 50/60Hz
温度精度無負荷時±5℃
プラグ2極接地型
ステーション外形寸法(mm)110(W)×110(H)×205(D)
ステーション質量(kg)約3.2(除コード)
こて先アース間抵抗(Ω)2以下
ステーション出力AC 27V
こて部消費電力150W (27V)
こて部リーク電圧2mV以下
こて部コード(m)1.2
こて部全長(mm)(こて先2.4D型を付けた場合・除コード)175
こて部質量(g)(こて先2.4D型を付けた場合)除コード)31
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
スチール製、工具、部品の管理等に便利です。
タイプ中皿なし
1個
¥2,698
税込¥2,968
16日以内出荷
耐熱性・断熱性に優れたこてカバー。
作業後にすぐ収納可能。
適合機種FX-600、FX-601、FX-601(ステンドグラス用)
質量(g)20
用途コテライザー本体の収納に。
付属品スポンジ、コテ置台
適合コテ:90オート2、オートミニ、70、ハンディプロ
トラスコ品番122-2711
材質鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
用途に合わせて先端パーツを付け替えできる2WAYタイプ
USB充電式
用途はんだ付け 発泡スチロールの切断加工
付属品はんだごて&スチロールカッター本体×1 、こて先ユニット×1 、ヒーターユニット(ショート)×1 、ヒーターユニット(ロング)×1 、保護キャップ(出荷時本体取付済)×1 、USBケーブル×1 、収納ケース×1 、取扱説明書×1
質量(g)約110
消費電力(W)【こて先ユニット】8、【ヒーターユニット(ショート)】10、【ヒーターユニット(ロング)】10
ケーブル長(m)USB:約0.58
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:約150×27×35
最高温度(℃)【こて先ユニット】約420、【ヒーターユニット(ショート)】約300、【ヒーターユニット(ロング)】約290
入力電圧(V)充電プラグ:DC5
連続使用時間(分)【こて先ユニット】約45、【ヒーターユニット(ショート)】約25、【ヒーターユニット(ロング)】約25
バッテリーリチウムイオン電池(※交換不可)
バッテリー容量(Ah)1.5
バッテリー電圧(V)3.7
本体電圧(V)DC3.7
切断可能肉厚(mm)【ヒーターユニット(ショート)】最大約40、【ヒーターユニット(ロング)】最大約60
充電時間(時間)最大約3(空→フル充電)
入力電流(mA)充電プラグ:500
アズワン品番64-7755-23
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
強度抜群、アーム部はポリカーボネイト、中皿なし、コーポリマー、簡易防水、積重ね可
色クリア
材質(本体)コーポリマー
タイプ中皿なし
大容量ハードケース入りのスタンダードセット。
小物整理に便利なパーツケース付属。
入組点数28
質量(kg)4.3
容積18L
取扱説明書(0.2MB)
●アルミの高級感と軽量堅固さを兼ねそなえたツールケースです。●内側はEVA樹脂で全面表面加工してあり、傷がつきにくく収納物を衝撃から守ります。●バックル部分には鍵をかけれるので、大切なものも収納できます。
用途●工具の収納や、事務所内の整理保管などの使用に便利です。
材質アルミニウム、MDF、EVA
1個
¥1,498
税込¥1,648
16日以内出荷
ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。片開き構造です。シリンダ錠の取り付けが可能です。
材質スチール
材質(本体)スチール
タイプ中皿なし
フックあり
「本体・キャップ・こて先3本セット・専用ケース・クリーナー・スタンド」をセットしました。こて先交換でホットエアーとして使用可能。温度調節ツマミではんだこて15~75W相当の熱量をコントロール。付属のシュリンクアダプタを組み合わせると、熱収縮チューブの加工等が簡単に行えます。
全長(mm)175(キャップ含まず)
使用時間(分)1回の充填での最大約45(はんだこて使用時)温度調節ツマミMax.位置
トラスコ品番468-6705
セット内容本体、はんだこて用こて先(2.4mm、1mm)、ホットエアー、シュリンク用アダプタ、チップクリーナー、スタンド、ポータブルケース
質量(g)65(キャップ含まず)
燃焼方式ガス燃焼加熱方式
使用ガスLPG(ブタン・プロパン混合)
最高使用温度(℃)580(はんだこて使用時)、625(ホットエアー)
着火方式圧電着火方式
充填時間(ガス)約20秒
1セット
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
キット内容:半田ごて 、ホットナイフ 、ホットブロワー 、こて先クリーナー 、巻きはんだ(Φ1.0mm) 、USBケーブル(タイプC) 、保護キャップ 、収納ケース。加熱速度が速く、耐久性があり、滑りにくい設計です。スイッチを入れて約8秒で使用できます。ホットナイフは刃自身が発熱するため、ノコギリやカッターでは加工しにくい発泡スチロールやウレタンスポンジでも簡単に切削加工できます。LEDライト付き。収縮チューブの加熱にもお使い頂けます。
全長(mm)260(キャップ含む)
質量(g)130
能力30W
最高温度(℃)半田こて: 600
使用時間(分)約45
充電時間(時間)約1.5
1組(1組)
¥19,800
税込¥21,780
翌日出荷
放熱性の高いコイル状ホルダー採用
温調可能な500W超ハイパワーはんだこてです。大熱容量部品、板金はんだ付けに最適です。
用途シールドケース板金のはんだ付け、太径銅線端子加締め部分の追いはんだなど超高負荷・大熱容量部品のはんだ付けに最適。
トラスコ品番827-9361
セット内容ステーション部、こて部(RX-89GAS)、こて台、電源コード
質量(kg)4.3
2018年トラスコ掲載ページ3 0467
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
1個
¥2,698
税込¥2,968
16日以内出荷
吸取器用オプションです。
ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。
仕様ケーブルフード付コネクタ、シールド対策品
形状ストレート
材質/仕上(ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色(シェル)鋼/Ni めっき(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき(フード)ABS樹脂/Niめっきメタライズ処理プラスチック(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき
種類角型
使用温度範囲(℃)-25~85
定格電圧(V)AC300
耐電圧AC1000V(r.m.s.)1分間
ねじの種類(嵌合ねじ)M2.6×0.45
定格電流(A)5
コネクタ形状ソケットコネクタ
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)10以下
結合方式ねじ
適合電線(単線)AWG20以下(より線)AWG22以下
コンタクト形状メス
結線方法はんだ
ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。
コンタクト形状オス
仕様ケーブルフード付コネクタ、シールド対策品
形状ストレート
材質/仕上(ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色(シェル)鋼/Ni めっき(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき(フード)ABS樹脂/Niめっきメタライズ処理プラスチック(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき
種類角型
使用温度範囲(℃)-25~85
定格電圧(V)AC300
耐電圧AC1000V(r.m.s.)1分間
ねじの種類(嵌合ねじ)M2.6×0.45
定格電流(A)5
コネクタ形状ピンコネクタ
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)10以下
結合方式ねじ
適合電線(単線)AWG20以下(より線)AWG22以下
結線方法はんだ
1個
¥1,498
税込¥1,648
16日以内出荷
1個
¥239
税込¥263
16日以内出荷
適合HAKKO FM-2024
トラスコ品番849-7890
1個
¥549
税込¥604
16日以内出荷
コードレスはんだごて用安全収納ボックス. コードレスはんだごて(品番 ; 545-008 545-008 )の運搬時や使用時の収納に最適 使用後のこてをすぐに収納可能 3つのチップ、クリーニングスポンジ、及びこてに付属するドライバを収納するスペース 底部のノックアウトセクションを使って、こてを収納したまま12 V鉛蓄電池(品番 ; 547-515 547-515 )で充電可能
仕様ボックスタイプ = 工具ケース含まれているツール = なし
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
19.0sq.インパクトレンチ用ソケットセット TBP614TPに採用されている片開きメタルケースです。12.7sq.・19.0sq.・25.4sq.のソケット、駆動工具が収納でき、中・大型車両や機械設備用工具の管理に最適です。長尺物も収納可能です。
質量(kg)2.9
タイプ中皿なし
外寸法・幅(mm)545
外寸法・高さ(mm)100
外寸法・奥行(mm)160
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
自動車のバッテリー上がりの救護に使用する、ブースターケーブルです。全長は3mの長さがあり、グリップには絶縁カバー付きです。保管や持ち運びに便利な専用収納バッグ付きです。
付属品専用ケース×1
材質CCA(芯線)、PVC(被覆)
長さ(m)3(クリップ含む)
140Wのハイパワー高熱容量はんだこて。
電源基板・ヒートシンク・シールドケース・同軸ケーブルなどのはんだ付けに最適。
微細・微小部品を搭載した多層基板のはんだ付けにも対応可能。
全長(mm)224 (こて先2.4D型を付けた場合)
消費電力(W)140(24V)
質量(g)41 (こて先2.4D型を付けた場合)
コード長さ(m)1.3
ヒーターコンポジットヒーター
設定温度範囲200~500℃
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リーク電圧(mV)<2
1個
¥8,598
税込¥9,458
3日以内出荷
コードレスタイプなので、携帯に便利です。作業する場所を選びません。
キャップを閉めることで電源がOFFになり、消し忘れを防ぎます。
簡単にコテ先の交換ができます。
電源ケースはカートリッジ式で、アルカリ・ニッケル水素などさまざまな電池が使えます。
電池単3乾電池×4本(別売)
消費電力アルカリ乾電池:6V(6W)ニッケル水素乾電池(2150mAh):4.8V(5W)
連続使用時間アルカリ乾電池:約60分ニッケル水素乾電池(2150mAh):約120分
全長212mm(除キャップ)
質量(g)76(除電池)
付属品コテ先B型(T11-B)
1台
¥5,690
税込¥6,259
10日以内出荷
本格的な業務用として使用できる標準型です。
半田ゴテ・ホットブロー(熱風器)・トーチと3つの機能を揃えています。
用途電気工事のはんだ付け。
通信工事のはんだ付け。
銀ロウ付け作業。
全長(mm)243(本体・コテ先)
連続使用時間120分
仕様電気はんだこて20~80W相当
最高温度(℃)約500(はんだこて)/約630(ホットブロー)
ガス充填量(mL)28
熱出力約200~約500℃(半田ゴテ)、約600℃(ホットブロー)、最高約1300℃(トーチ)
EA304HY用
※ブレードは別売です。
ESD対策商品
仕様●消費電力:46W(24V)●全長:155mm
アズワン品番65-2113-36
1個
¥8,020
税込¥8,822
8日以内出荷
EA304HY用
ナイフ型ワイヤーストリッパーこて部のセット
EA304HYに接続して使用します。
同軸ケーブルなど太いケーブルの被覆除去に
仕様●消費電力:46W(24V)●こて先アース間抵抗:<2Ω●漏れ電圧:<2mV●ブレード全長:155mm●コード長:1.3m●付属品:こて台、ナイフ型ブレード、ブレード取外し工具、中継コード、ワイヤーストリッパー、取説
アズワン品番65-2113-35
1セット
¥23,100
税込¥25,410
翌日出荷
ガス式半田コテコテライザーマルチホルダー付
全長(mm)265
半田コテ(W相当)20~80
質量(g)110
方式ガス触媒発熱方式
関連キーワード
1
2
3
4
次へ