25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水が不要 水を使いませんので、クリーニング毎のこて先温度の低下が少なく、より高い作業性が得られます。 ドーム型設計ではんだの飛散を軽減
寸法(mm)Φ70×71 トラスコ品番328-4212 質量(g)83
1個
899 税込989
当日出荷



黒くなったコテ先を活性剤の働きで還元した後、スズで再コーティングし、はんだののりを復活させます。
用途コテ先のコーティングに。 トラスコ品番387-1398 質量(g)9 危険物の類別非危険物
1個
499 税込549
当日出荷

リン酸アンモニウムを含んでいないので、フラックス残渣による基板の腐食がありません。(JIS-Z3197 6.6.1に適用しています)
用途こて先の再コーティング。こて先の酸化物除去。 種別半田付け 成分ペーストフラックス・錫
1個(10g)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転式こて先クリーナー 白光 動画あり
クリーニングスポンジとクリーニングワイヤー(599B)の長所を持ち合わせた商品。水を使用しないので、クリーニング時、こて先の温度の低下が少なく、より高い作業性が得られます。 開口部はこて先を挿入する部分のみで、はんだの飛散を完全防止。 はんだの取れ具合を2種類のブラシでコントロール。 1秒間のクリーニングで、こて先温度のドロップが最小限に。 静音設計で、作業時の騒音によるストレスが軽減。 簡単なメンテナンス。 白光製こて台 HAKKO FH-101、HAKKO FH-200、HAKKO FH-201ならネジ2つで接続可能。それ以外のこて台は並べて使用可。
質量(kg)本体/0.45、ACアダプター/0.25 定格ACアダプター/DC24V 130mA 電力(W)消費/5、待機/0.6 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/71×77×107ACアダプター/45×40×65 モーター定格DC24V 50mA
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

携帯に便利なコテ先クリーナーです。工具箱に入れて簡単に持ち運びできます。
トラスコ品番387-1479 幅(mm)57 高さ(mm)45 質量(g)35 奥行(mm)87
1個
319 税込351
当日出荷

水を使わずクリーニング出来ますのでこて先の温度低下が少なく、作業効率が高まります。
用途こて先の掃除に。 材質(クリーナー)真鍮、(ケース)ステンレス鋼 質量(g)約110(クリーナー含む) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)69×71
1個
599 税込659
当日出荷

セラミックはんだこて専用こて台です。 こて先を入れる受け口の角度を40°~60°まで調整できます。 はんだカスが外部に飛散しにくい囲み形状を採用しています。
幅(mm)72 奥行(mm)178 高さ(mm)106 質量(g)485 付属品2種類のコテ先クリーナー トラスコ品番438-0991
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

こて先温度が下がりにくい特殊金属製クリーナーです。 本体はすべりにくく、はんだの飛散を防止する特殊形状の耐熱シリコンゴム製
付属品交換クリーナー1個 トラスコ品番332-2530 直径(Φmm)59 高さ(mm)60 質量(g)80
1台
879 税込967
当日出荷

FT720-81 こて先クリーナー 白光 動画あり
こて先の挿入を赤外線センサーが読み取り、ブラシが自動で回転。瞬時にこて先をクリーニング。 ブラシによるクリーニングは様々な形状のこて先に加え、送りパイプ組品を装着していても素早く確実にこて先をクリーニングすることが可能です。 FT-720 は短時間のこて先クリーニングに加え、水を使わないので温度低下を抑えることができ、作業効率の向上を図れます。 はんだ屑の飛散を低減するため、開口部を限りなく小さくしました。 FT-720によるクリーニングは作業環境のクリーン化に貢献します。
適合はんだこて:FM-203/FM-204/FM-205/FM-206/FX-950/FX-951/FX-952/FM-202/FX-801 /FX-838 /FR-701/FR-702/FX-600/FX-601/FX-888/FX-888D/FX-889 /FX-100/FN-1010こて部:FM-2027/FM-2028/FM-2026/FM-2030 /FM-2031/FM-2032/FX-8002/FX-8301 /FX-8302/FX-8801/FX-8802/FX-8803/FX-8805/FX-1001/FX-1002/FN-1101/FN-1102こて先/ノズルシリーズ:T12(BCM/CM 型、BC/C 型、B 型、D 型、I 型、J 型、K 型、溝付き)/T13(全種)/T22(全種)/T30(全種)/T33(BC/C 型(スリムタイプ)、D 型(スリムタイプ)、溝付き(スリムタイプ))/T20 (全種)/T18 (全種)/T19(全種)/T31(全種)/T35(全種)/T36 (全種) 回転数(min-1[r.p.m])ブラシ:1670 定格DC24V 140mA 、ACアダプター:DC24V 200mA
1台
10,980 税込12,078
当日出荷


1個
739 税込813
当日出荷

1個
169 税込186
当日出荷


こて先温度の降下が小さい特殊クリーナー付
質量(g)380 適合FX-600、FX-601、PRESTO、DASH、マッハI、455、456、933、934 トラスコ品番359-7008 ベース寸法(mm)W84×D186
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

安定感抜群!セラミックヒータータイプ専用こて台。 オプションのワイヤータイプ、HAKKO、599B、が装着可能。
付属品スポンジ付 トラスコ品番780-6035 適合機種FX600-01、FX600-02、FX601-01、FX601-03、FX650-81、FX650-82、FX650-83、FX650-84、984-01、985-01 質量(g)502 タイプペンシルタイプ ベース寸法(mm)Φ85×D140
1台
899 税込989
当日出荷

ロードホイール ハンドパレットトラック用 モノタロウ 動画あり
ハンドパレットトラックHP-2000専用のロードホイールです。 過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。 オイル漏れを防ぐ為に一体型の油圧ポンプを使用しています。ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。
用途ハンドパレットトラックHP-2000専用のロードホイール 仕様フォーク側 適合ハンドパレットトラック HP-2000 幅(mm)70 直径(Φmm)73 関連資料ロードホイールの交換方法 ベアリング内径(Φmm)20
1セット(4個)
9,998 税込10,998
当日出荷

オーケー・インターナショナル社製ハンダゴテ専用コテ先クリーナーです。
質量(g)500
1セット(10個)
2,298 税込2,528
欠品中



「本体・キャップ・こて先3本セット・専用ケース・クリーナー・スタンド」をセットしました。こて先交換でホットエアーとして使用可能。温度調節ツマミではんだこて15~75W相当の熱量をコントロール。付属のシュリンクアダプタを組み合わせると、熱収縮チューブの加工等が簡単に行えます。
全長(mm)175(キャップ含まず) 使用時間(分)1回の充填での最大約45(はんだこて使用時)温度調節ツマミMax.位置 トラスコ品番468-6705 セット内容本体、はんだこて用こて先(2.4mm、1mm)、ホットエアー、シュリンク用アダプタ、チップクリーナー、スタンド、ポータブルケース 質量(g)65(キャップ含まず) 燃焼方式ガス燃焼加熱方式 使用ガスLPG(ブタン・プロパン混合) 最高使用温度(℃)580(はんだこて使用時)、625(ホットエアー) 着火方式圧電着火方式 充填時間(ガス)約20秒
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷

キット内容:半田ごて 、ホットナイフ 、ホットブロワー 、こて先クリーナー 、巻きはんだ(Φ1.0mm) 、USBケーブル(タイプC) 、保護キャップ 、収納ケース。加熱速度が速く、耐久性があり、滑りにくい設計です。スイッチを入れて約8秒で使用できます。ホットナイフは刃自身が発熱するため、ノコギリやカッターでは加工しにくい発泡スチロールやウレタンスポンジでも簡単に切削加工できます。LEDライト付き。収縮チューブの加熱にもお使い頂けます。
全長(mm)260(キャップ含む) 質量(g)130 能力30W 最高温度(℃)半田こて: 600 使用時間(分)約45 充電時間(時間)約1.5
1組(1組)
19,800 税込21,780
翌日出荷

昭立電気工業洗風迅2
エコ商品
サイクロン式はんだごてクリーナーです。こて先非接触でクリーニング可能です。こて先寿命延長しました。はんだくずの飛散無しで、こて先温度低下5℃以下まで対応可能です。ランニングコスト軽減し、耐用年数5年以上となりました。
用途こて先クリーニング 付属品ACアダプター、取扱説明書、クリーニングツール トラスコ品番529-6158 幅(mm)131 ライトブルー 高さ(mm)131 奥行(mm)156 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
44,980 税込49,478
当日出荷

1セット(13点)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)