容量(L)9
アズワン品番1-1806-05
1セット(9L)
¥1,950
税込¥2,145
当日出荷
こんなお得な商品も!
一斗缶 天切り
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
用途各種保存容器に
材質ブリキ
RoHS指令(10物質対応)対応
塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質電気メッキブリキ
RoHS指令(10物質対応)対応
部品の収納・管理に最適です。
素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。
フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。
材質ブリキ(サテン材)
塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質クロム酸処理鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
一斗缶 天切り
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
RoHS指令(10物質対応)対応
塗料、溶剤の保存などに。
フタ付きです。
用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのに
瓶などの他の容器と比較して、一斗缶は軽く丈夫で安全性に優れています。
耐衝撃性にも優れているので持ち運びや輸送時においても便利です。
また形状が角型なので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。
容量(L)18
仕様鋼板0.32mm
材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)
質量(kg)約1.15
タイプ口金ローヤルタイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)238×350
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
塗料、オイルの保管などに使用される封冠付
用途中~大容量の保存容器に
材質ブリキ
容量(L)18
材質SPTFS(ティンフリースチール)
寸法(mm)235×235×340
材質/仕上鋼板・鋼管(防錆処理後メラミン焼付)
サイズ(mm)□300×高さ670(半缶□240×高さ175)
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
用途小物、アクセサリー、錠剤の保存容器に
材質ブリキ
塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質電気メッキブリキ
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製の美しいタバコペール。
ステッカーは(吸い殻入れ・茶がら入れ)の2種類が附属されていますので用途に合わせて貼付けてください。
材質(缶)0.3mm厚ブリキ板、(脚)スチールパイプ
寸法(mm)(全体)330×366×645、(缶)240角×174
質量(kg)2.43
色赤
容量(L)12.6
表面処理ブリキ印刷
日本緑十字社品番290010
1台
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
天を切った一斗缶の塗料の乾燥、ゴミの侵入を防ぐ缶キャップ。
材質ブリキ製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×242×20
天を切った一斗缶の塗料の乾燥、ゴミの侵入を防ぐキャップ。
材質プラスチック製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×35
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥739
税込¥813
当日出荷
白色塗装の半切リペール缶です。
ゴムパッキン付きのフタで密閉できます。
仕様バンド(外レバー式)
材質SPTFS/0.34t、天蓋:SPTFS、0.34t
高さ(mm)天蓋:12.5
容量(L)13
内径(Φmm)286.0±1.5、底:272.0±1.5、天蓋:285.2
外径(Φmm)底:276.0±1.5、天蓋:303、バンド:306.0 (レバー部除く)
高さH×直径(mm×Φmm)241.5×306
材質(ハンドル)亜鉛メッキ鉄線/Φ3.75
材質(パッキン)天然ゴム
材質(バンド)亜鉛メッキ鋼板/1.0t
商品タイプフタ/バンド付
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
こんなお得な商品も!
吸殻缶
モノタロウ
¥939
税込¥1,033
コップ付でタバコの火を消す水などを入れて使用できる吸殻入れになります。
用途工事現場や現場事務所などの吸殻入れに。
トラスコ品番239-4450
材質スチール
厚さ(mm)180
色赤地白文字
縦(mm)250
横(mm)250
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
こんなお得な商品も!
スタンド 吸殻缶用
モノタロウ
¥839
税込¥923
コップ付半缶型吸殻入れを置くことができる脚になります。
用途コップ付半缶型吸殻入れを脚にのせて置く時に。
トラスコ品番239-7630
材質スチール
厚さ(mm)20
色黄色
縦(mm)720
横(mm)300
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
350mL缶が5.6本入るサイズ半透明のポリ袋手さげタイプで持ちやすい。
幅(mm)300
厚さ(mm)0.015
色半透明
サイズS
高さ(mm)360
マチ(mm)120
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100枚)
¥269
税込¥296
当日出荷
近年は純正でも多く採用されるマットカラーをお手軽な缶スプレーにしました。 つやの無いビンテージクラシック風に仕上がります。2液式ウレタン塗料なので、ガソリンタンクなど、ガソリンがかかる部分にも使用できます。 金属、プラスチック(FRP、ポリカーボネイト、ポリエステル、ポリアミド、フェノール樹脂)および、ラッカー、アクリル塗装面と、ほとんどの塗装面に使用可能。 NET.315mL。1缶で0.6~1.0m2の2度塗りが可能。※各メーカーの純正色ではありません。※マッドブラックと耐ガソリンペイント(半ツヤ)の違いはツヤ消しと半ツヤの違いです。
塗り面積(2回塗り)(m2)0.6~1.0(1缶)
持ち運びに便利なポストカードサイズの推しアイテムファイルです。中身が程よく見える半透明カバー、180度しっかり開くので収納や取り出しに便利です。【持ち運びに便利な推しアイテムファイル】。推しのアイテム収納に便利なリングタイプでリフィルの付け替えができるポストカードサイズのマルチ収納ファイルです。中身がよく見える半透明カバーなので、収納した写真や缶バッジを見せることができます。ファイル内側には写真や手紙などを収納可能な内ポケット付き。手帳は180度しっかり開くので、リフィルのセットや小物の収納がしやすいです。手帳上部には好きなチェーンやキーホルダーなどが付けられるDカン付きです。【セットリフィル内容】。ポストカードケース×3枚。・カードケース×2枚。・ファスナーポケット×1枚。「Kept」は、いつの時代も自分の正直な気持ちを大切に持ち続けてほしい、そんな気持ちが込められたステーショナリーブランドです。
材質PP、PVC、ポリエステル
寸法(幅W×高さH)(mm)【リフィル】117×170
本体質量(g)141
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×215×30
リング内径(Φmm)20
発売以来約半世紀、長年愛され続けているスープ缶詰です。たまねぎをじっくり炒め、チキンエキスとチキンブイヨン、ビーフエキスで煮込んだフレンチタイプのスープです。
タイプ常温
入数1セット(48個入)
1ケース(160g×48個)
¥24,980
税込¥26,978
3日以内出荷
HI 98161は乳製品や半固形食品の測定に特化した防水型のpH/℃計です。
本器はスタンダードタイプのHI 99161Nの上位機種になり、さらに優れた機能が追加されたプロフェッショナルタイプです。本器はFC 2023という特殊なpH電極を採用。
食品向けのPVDF製ボディは化学薬品にも耐性があり丈夫。
電極内部液はviscolene(固形のゲルタイプ)を使用。
円錐状の先端部(ガラス製)は半固形食品やパン生地にも突き刺し可能という特長があります。
乳製品や半固形食品の品質管理において信頼性の高い1台です。
用途乳製品・半固形食品、麺類、パン生地、ご飯、味噌、醤油、調味料、缶詰製品、ケチャップ、ジャム、ゼリーなど
測定範囲pH:0~12(本体表示/-2.0~20.0・-2.00~20.00・-2.000~20.000)、mV:±2000
検出単位0.1pH、0.01pH、0.001pH、0.1mV
寸法(mm)185×93×35.2
質量(g)400
電源(V)1.5
精度pH:±0.1、±0.01、±0.002 mV:±0.2
付属電極pH:FC 2023(温度センサー内蔵PVDFボディ、1mケーブル付き)
温度測定範囲(℃)推奨:0~50(本体表示/-20.0~120.0)
連続使用時間(時間)約200(バックライト未使用時)
温度精度±0.4℃
電源自動OFF5、10、30、60分および機能OFFより選択可能
温度補償(℃)-20.0~120.0(自動または手動)
校正自動で5点校正まで(pH1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45の7種とカスタム5種より)
使用電池単三アルカリ電池×4
相対湿度1
データ容量200データまで(pH、mV各100データ)
使用環境温度(℃)0~50
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP67
データ転送micro USBケーブルを使用しPC接続可能
半透明の油性インク、乾燥時間:3秒(吸収面)~5分(非吸収面)
「ビニール・ガラス・缶・ろう引袋」など、今までインクをはじいてきたほとんどの素材に使える画期的な油性のインクパッドです。
寸法(mm)99×68×H19
1個(1個)
¥699
税込¥769
4日以内出荷
半透明の油性インク、乾燥時間:3秒(吸収面)~5分(非吸収面)
「ビニール・ガラス・缶・ろう引袋」など、今までインクをはじいてきたほとんどの素材に使える画期的な油性のインクパッドです。
寸法(mm)99×68×H19
1個(1個)
¥699
税込¥769
4日以内出荷
半透明の油性インク、乾燥時間:3秒(吸収面)~5分(非吸収面)
「ビニール・ガラス・缶・ろう引袋」など、今までインクをはじいてきたほとんどの素材に使える画期的な油性のインクパッドです。
寸法(mm)99×68×H19
1個(1個)
¥699
税込¥769
4日以内出荷
エアー方式なので、電気部分・回転部分がなく、防爆エリアでも使用できます。お手持ちのペール缶も使用可能です。
重い切削粉・金属片から油・水・ヘドロ状のものまで強力に吸引します。回転部がないため故障がなく半永久的に使用できます。液体吸引時、オーバー・フロー防止装置付。
タンク容量(L)18
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×315×500
仕様粉塵対応
トラスコ品番518-9896
質量(kg)7.5
空気使用量(L/min)800
集塵容量(L)18
風量(m3/min)1.7
吸入圧(kPa)19.6
空気圧力(MPa)0.5
騒音値(dB)78
吸引能力2000mmAq
最大風量(m3/min)15
使用エアーホース径1/4インチ
吸込ホース径(Φmm)32
運転音(dB)78
吸水量(L)10
最大真空圧(kPa)15
1台
¥65,980
税込¥72,578
4日以内出荷
実用新案登録 登録第3173105号。刷毛に含んでいる余分な塗料を、汚さずにしごいて、無駄を減らします。今まで有りそうで無かった便利なアイテム タイホウオリジナル商品の 『虎シゴキ』。ローラーバケットやサゲ缶などの内側に引っ掛けるような形で取り付け、容器の中で刷毛をしごくので外に垂らして汚す心配なし。素材はステンレス製のバネ鋼なので、強度は抜群!半永久的に使用することができます。
用途その他塗装用品
材質ステンレス製
1袋(10本)
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
フリーズドライと異なり、調理不要。水無しですぐに食べられ、美味しいレトルト加工。永谷園フーズ製造で製造日より5年半(お届け時点で3年以上)保存可能な長期保存主食。おいしく、水気があるので乾パンのように喉が渇きません。長期保存用非常食は、ほとんどがフリーズドライ加工。長期保存出来ても、『すぐに食べられない・水が必要・美味しくない』等の問題点がありますが、永谷園の技術が5年半保存でき、しかも『水分を含んでいてすぐに食べられる・美味しい』をレトルトで可能にしました。
1箱(36袋×250g)
¥13,980
税込¥15,098
5日以内出荷
関連キーワード