2,638件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンプラテック卓上フード
スライド扉は28mmピッチで自由に調整。 扉のセットは、ラチェット構造で簡単、安全。 アルミ+樹脂は大変軽量。 例えば部屋から部屋への移動も簡単です。 コンパクトでスリムなボディー!実験台にも設置可能。 100Φ×3mのダクトホースが付いています。
材質枠/アルミ、扉面・側面・天面・背面/塩ビ透明、底板/塩ビ白
1台
109,800 税込120,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フード内部の視認性に優れた透明PVC製です。
材質硬質PVC透明(塩化ビニル樹脂)、サッシ/硬質PVC透明(塩化ビニル樹脂) タイプサッシ:はね上げ式 接続部径(Φmm)ダクト:150
1台
162,360 税込178,596
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

抗菌・防臭HEPAフィルターユニットを上部に搭載し、ガス除去空間を確保できます。サイド実験台と同じ奥行サイズ(750mm)で、スペースを有効に活用できます。工具無しでフレームを折りたためる為、使用しない時は容易に収納することができます。背の高い機器の使用にも適しています。
材質フレーム/アルミニウム、シート/帯電防止ビニール 風量1m3/min シート厚さ(mm)0.3
1個
162,000 税込178,200
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDが付属した簡易型の卓上ドラフトチャンバーです。 背面バッフルプレート付ですので、空気より軽いガスも重いガスも容易に排気できます。 前面扉はスライド式で、お好みの位置に調節できます。 実験台や作業台の上でも簡単に設置できるパーソナルタイプながら、使い易さを追求した広い作業スペースを確保しており、調合・撹拌などの操作が効率よく行えます。 オールステンレス製ですので、耐久性に優れ、錆の心配なく安心して使用できます。
仕様前面扉:スライド式/ポリカーボネート製 付属品20W照明 材質ステンレス鋼SUS304 質量(kg)90 電源AC100V・50/60Hz 風量(m3/min)50Hz/60Hz12/12.5 管径(Φmm)排気:197(ダクトホース別売) 内寸法(mm)780×475×500(バッフルプレート付) 風速(m/s)0.64/0.67 外寸法(mm)880×550×1225
1個
369,800 税込406,780
当日出荷

サンプラテックファンユニット
フォーメーションフード用のファンユニットです。フォーメーションフード本体の上に置き、付属のねじを締めるだけで簡単に設置できます。
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単に組み立てができ、収納に場所をとりません。
材質カバー:PVC(塩化ビニル樹脂)、枠:スチール(ステンレスコーティング) 寸法(mm)700×500×500 質量(kg)約10 アズワン品番3-117-01 TGK品番3-117-01 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×500
1台
37,620 税込41,382
当日出荷

抗菌・防臭HEPAフィルターユニットを上部に搭載し、ガス除去空間を確保できます。サイド実験台と同じ奥行サイズ(750mm)で、スペースを有効に活用できます。フード内部の有効高さは1164mmで、背の高い機器の使用にも適しています。
全高(mm)1345(ユニット含む) 材質(シート)帯電防止ビニール 風量(m3/min)1 電源(V)AC100(50/60Hz)36/38W 電源コード(m)1.8(2Pプラグ) 外寸(mm)1200×750×1200(ブース) 有効内寸法(mm)1139×689×1164
1個
3,663 税込4,029
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
21日以内出荷

抗菌・防臭HEPAフィルターユニットを上部に搭載し、クリーンな空間を確保できます。サイド実験台と同じ奥行サイズ(750mm)で、スペースを有効に活用できます。フード内部の有効高さは1164mmで、背の高い機器のご使用もできます。
材質(ユニット)ABS樹脂 全高(mm)1345(ユニット含む) 材質(シート)帯電防止ビニール シート厚さ(mm)0.3 仕様パイプ:静電パイプ+メタルジョイント 風量(m3/min)1 電源AC100V 50/60Hz 36/38W 電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
1個
176,000 税込193,600
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミフレーム枠組の簡易型ドラフトです。 開口高さを変えられる前面扉付きです。 活性炭フィルターが装備されています。 風量調整付タイプは、排気風量を強・中・弱と3段階に調整可能です。
材質本体枠組/アルミ押し出し材、正側面窓部/透明PMMA(アクリル) 質量(kg)21.2
1個
218,000 税込239,800
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

横扉開閉式で、庫内への出し入れが便利な卓上フード。前面部分はグローブレスポートタイプです。
材質Al/MA
1台
179,800 税込197,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

型式-FDS-1。小型・軽量です。前面扉はスライド式です。 50Hz 最大風量-2.3m3/min 消費電力-0.50A・60Hz 最大風量-2.6m3/min 消費電力-0.55A・排気ダクト-100Φmm、ダクトホース3m付き・シロッコファン-AC100V
TGK品番405-25-30-01 外形寸法(+排気部分)(mm)500×400×400(+250)H
1個
116,100 税込127,710
8日以内出荷

サンプラテッククリーンユニット
フォーメーションフード用のクリーンユニットです。フォーメーションフード本体の上に置き、付属のねじで固定するだけでクりーンな環境を作ることができます。
仕様【電源接続方式】電源コード(2極差込プラグ付ビニル長円型コード、有効長1.5m、【外装】銅板製・ポリエステル樹脂焼付塗装 適合本体F-500H、F-700、F-1000、F-1000H 材質(プレフィルター)ポリプロピレン アイボリーホワイト半ツヤ(9YR 8.4/0.5) 形式(メインフィルター)長高性能【HEPA】形 消費電力(W)19/22 型番26953 電源(単相/V)100(50/60Hz) 風量(m3/min)1.0/1.0 騒音値(dB)45/48 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×240×240 集塵効果(メインフィルター)0.3μm、99.99%(無水シリカ試験品) 捕集効率(%)プレフィルター/(平均)60(重量法)
1台
87,980 税込96,778
33日以内出荷

アズワン除塵フード
アズワン品番2-7885-01 寸法(mm)700×500×500(突起部含まず)
1個
47,800 税込52,580
当日出荷

ステンレスパイプフレームに透明シートを組み合わせた簡易タイプです。
消費電力(W)86/88 電源AC100V 50/60Hz、36/38W(ファンユニット1台あたり) モーターACモーター 風量(m3/min)(吹出)約1 電源コード(m)1.8(2Pプラグ) 風速(m/s)(吹出)約0.5 パイプ径(Φmm)13 フィルターサイズ(mm)(HEPA)200×200×50 集塵効率(%)99.97%以上
1個
68,600 税込75,460
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本エアーテックパイプフード
卓上に設置できる小型クリーンフードです。顕微鏡周囲や試料の一次的な保管場所など、限られたスペースの清浄化ができます。フレームはステンレス製のパイプを使用、場所を取らないので最大限スペースを確保できます。ビニールフード内は、クラス1,000(ISOクラス6)を満足します。
電源(V)AC100 1Φ 清浄度ISO6(クラス1000) 集塵要素HEPAフィルター、プレフィルター
1台
98,980 税込108,878
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


カウンターなどに置ける卓上タイプのウォーマーです。カレー、スープ、タレ、みそ汁等の保温に最適です。湯煎式です。内鍋にホテルパンを組合せて使用します。過熱、空だき防止装置付き。(バイメタル110℃)。排水コック付き。
寸法(mm)350×555×H285 サイズ排水栓:15A 電源(V)単相100 消費電力(W)900 電源コード(m)2 ランプ通電ランプ 温度調節範囲(℃)30~95 関連資料(0.09MB) 水槽寸法(mm)295×498×H165
1個
80,980 税込89,078
翌々日出荷


消費電力(W)900 電源(V)単相100 仕様加熱防止・空炊き防止装置付。(バイメタル110℃) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×550×285 電源コード(m)耐熱コード2m ランプ通電ランプ 排水排水栓15A 温度調整方法サーモスタット30℃~95℃ 水槽寸法(mm)295×498×165
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体天井部は簡単ユニット付け替え式になっており、一台で卓上ドラフト、卓上クリーンベンチにでき非常に経済的な製品です。
材質(枠)アルミニウム、(扉・側面・天面・背面)塩化ビニール透明板、(底面)塩化ビニール白色板 型番26942 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×750
1台
54,980 税込60,478
31日以内出荷

1袋(100枚)ほか
579 税込637
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1本ほか
1,800 税込1,980
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(500枚)
389 税込428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

テイクアウト用としてスープやお惣菜など、全般にお使いいただけるカップです。 ナチュラル感のあるおしゃれなクラフトのペーパーカップなので、アウトドアやレジャー、ホームパーティー等にもお薦めです。
材質/仕上紙/PEコーティング 電子レンジ不可 商品タイプ本体
1袋(25個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

家庭用電源100Vで、スイッチを入れるだけで商品を美しく照らし出すと共に保温します。バット別売
電源(V)単相100 消費電力(W)500
1台
79,980 税込87,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コーツ管ヒーターを採用し、庫内照明と発熱効果が得られ保温に最適で省エネです。
付属品加湿バット×1 電源(単相/V)100
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テイクアウト用としてサラダやお惣菜などにお使いいただける浅型のフードカップです。 ナチュラル感のあるおしゃれなクラフトのペーパーボウルなので、アウトドアやホームパーティー等にもおすすめです。
1袋(25個)ほか
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

行楽などのお弁当に最適な使い捨て容器。お惣菜の保存容器としても使用可能。 酒、アルコール成分を含む食品の長期保存不可。揚げたての天ぷら等を熱い状態のまま入れない。柑橘類に含まれるテルペンや油脂により変質することがある。火のそばに置かないこと。
材質ポリスチレン 耐熱温度(℃)80
1個(10枚)ほか
98 税込108
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

温度管理はサーモダイヤル一つで、自由に温度を設定(30~90℃)できます。 湯煎タイプですから、焦げ付きも無く長時間品質の劣化を抑え、保温することが可能です。
コード長さ(m)2 電源(単相/V)100 温度調整範囲(℃)30~90℃ ホース接続径(Φmm)14
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

真空保存フードシーラーの専用ロールです。酸化をおさえて鮮度をキープします。密封パックでニオイ移りの心配もありません。好みの長さに応じてカットして使用することが可能です。湯せん、電子レンジで使用できます。※電子レンジで温める場合は、必ず袋に切り込みを入れ、空気の出入を自由にした後、皿などに載せて温めてください。油分の多い食品は耐熱温度を超える可能性がありますのでご注意下さい。
材質ナイロン、ポリエチレン 耐熱温度(℃)110 耐冷温度(℃)-30
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

温度管理はサーモダイヤル一つで、自由に温度を設定(30~90℃)できます。 湯煎タイプですから、焦げ付きも無く長時間品質の劣化を抑え、保温することが可能です。
コード長さ(m)2 電源(単相/V)100 温度調整範囲(℃)30~90℃ ホース接続径(Φmm)14
1台
66,980 税込73,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(100枚)ほか
1,190 税込1,309
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

トレイ表面に細かい凹凸加工を施してあるのでお皿等が滑りにくく便利です。
材質ABS樹脂
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(50枚)ほか
848 税込933
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナチュラル感のあるおしゃれなクラフトのペーパーカップです。アウトドアやレジャー、ホームパーティー等にもお薦めです。別売で未晒フードカップがあります。
用途スープやお惣菜など、幅広いメニューのテイクアウト用として。 材質未晒クラフト紙+PEコーティング 商品タイプ本体
1パック(25個)
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エフピコPPフード
安心できる積み重ね機能!パチンと閉まる簡単な嵌合で、作業性は大幅に軽減されます。蓋を閉めるときに指先を切りにくい安心加工の「セーフティエッジ」。電子レンジ対応。
材質PP
1パック(50枚)ほか
429 税込472
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


1セット(18枚)ほか
1,800 税込1,980
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(100枚)ほか
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)