小型でコンパクトに設計されており持ち運びが簡単で、いつでも設置場所を変更できます。最大12Aまでお使いいただけます。用途及び制御方法等、ご希望にしたがった制御が行えます。工場出荷時の制御動作はオートチューニング付PID制御に設定されていますが、ON/OFF制御にも切替可能です。(その他の設定方法は取扱説明書をご覧ください)。設定温度範囲は0℃~400℃で、前面キーにて変更可能です。(工場出荷時は400℃に設定されています)
質量(g)1135
許容電流(A)20(保護ヒューズ)
出力方式リレー接点(R)
センサーK熱電対
出力容量12A
設定可能温度(℃)0~1200
RoHS指令(10物質対応)対応
ガス火やIHで・オーブンで調理してそのまま食卓へ。シンプルスタイリッシュなデザイン。卓上コンロでも使用できます。
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼
ガス火・IH/オーブン使用可
卓上コンロでも使用可
シンプルでスタイリッシュなデザイン
内面はこびりつきにくく傷つきにくいブルーダイヤモンドコート
材質本体:アルミニウム合金、底面:ステンレス鋼、内面:ブルーダイヤモンドコート、外面:サテン仕上げ
寸法(mm)310×245×75
サイズ(cm)24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
10日以内出荷
関連キーワード