75件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルコールランプに代わるガス充填式バーナーです。 ノブを回して点火ボタンを押すだけの簡単操作です。 ガスの充填は裏面のガス注入口に、ガスボンベの先を数秒間押し込むだけ。1回の充填で約60分(連続燃焼)可能です。 RK4601は安全スイッチ(HOLD機能)付です。
使用ガスブタンガス(カセット式) 火炎温度(℃)約1300 燃焼時間(分)連続約60 ガス容量(g)35
1個
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルコールランプに代わるガス充填式バーナーです。 ノブを回して点火ボタンを押すだけで簡単に操作出来ます。 市販のライター用ガスボンベが使用できるガスバーナーです。
用途ビーカーの加熱、実験などに 寸法(mm)79×79×115 タイプガス充填式 機能炎調節ツマミ 使用ガスブタンガス(カセット式) 火炎温度(℃)最高約1300 ガス容量(g)30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.1MB) 燃焼時間(時間)火力大の場合は約30分、火力小の場合は約60分
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

イグナイター着火式により100%着火します。 エアー調節機構により800℃から1300℃まで炎が変化し様々な作業に対応します。 安全ロックは連続燃焼ロック及びガス注入時安全ロック兼用です。(ガス充填式)
用途減菌及び加熱加工。(ガラス、樹脂、金属、薬品など) 適合G-130 仕様ガス充填式 トラスコ品番353-9121 質量(g)348 電源単3乾電池×1本(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×143×68 火口径(mm)15 熱量(kcal/h)670
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

アルコールランプに替わるガス充填式バーナーで、ノブを回して点火ボタンを押すだけで簡単に点火できます。 裏面のガス注入口にガスボンベの先を数秒押し込むだけでガスを充填でき、1回の充填で約60分の連続燃焼が可能です。 RK4203YA型には溶接鉄製三脚が付属しています。
使用ガスブタンガス(カセットタイプ) 付属品鉄製三脚 寸法(mm)125×79×76 火炎温度(℃)最高約1300 火口上向き 燃焼時間(分)連続約60 ガス容量(g)35
1個
9,098 税込10,008
翌日出荷

カセットボンベタイプで、安価で長時間(1本で約22時間)使用できます。ホースレスタイプですので移動でき便利です。連続燃焼機構付きです。
アズワン品番6-492-02 仕様ガス/市販のカセットコンロ用ガスボンベ使用連続燃焼機構付き 質量(g)450(ガスボンベを含まず) 電源単3乾電池×1本(付属) サイズ(mm)245×108×84
1台
33,900 税込37,290
当日出荷

本体ベース(外径80Φmm)は焼付け塗装仕上げで、卓上コンパクトサイズとしては最軽量型です。台座裏面にゴムラバーを貼り本体の転倒防止を図ります。高温(Max.1000℃)が得られる設計です。
仕様コック付き 仕様1本体パイプ径:17Φmm・先端パイプ径:21Φmm・全高:160Hmm・重量:700g
1個
21,900 税込24,090
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

市販のライター用ガスボンベが使用できるガスバーナーです。
寸法(mm)125×79×85 質量(g)270 タンク容量(mL)(ガス)64 火炎温度(℃)1300 アズワン品番1-1351-01
1個
7,425 税込8,168
翌々日出荷

1本
579 税込637
翌日出荷

市販のライター用ブタンガスが使用できるガスバーナーです。ワンタッチで空気量が調節でき、細い炎も作ることができます。
長さ(mm)操作部/40 質量(g)440 寸法(直径Φ×高さH)(mm)78×103 アズワン品番2-6388-01 使用方法ガス調節・点火ツマミが閉じていることを確認し、ガスボンベの底面にある注入バルブよりブタンガスを注入し、一杯になったらタンク内のガスが安定するまで放置する。 ガス調節ツマミを反時計回りに90度回し、ツマミを押して点火する。点火後は空気量調節ツマミで炎を調整してください。 消火は、ガス調節ツマミを時計回りに一杯に回し、消火します。 火炎温度(℃)最高1300
1個
12,800 税込14,080
当日出荷

1500~1700℃の強力なスパイラル集中炎を発する業界最軽量クラスのパワフルトーチ。トリガー式の点火ボタンと頑丈な金属本体で作業性に優れています。
用途ハンダ付、ロウ付、凍結解氷、炭の火起こし 火炎形状スパイラル集中炎 火炎温度(℃)1500~1700 最高温度(℃)1700 仕様(使用向き)フルタイム逆さ使用可能 付属品ボンベ(RZ-850)×1本 質量(g)130(本体のみ) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×50(本体のみ) 点火方式電子着火方式 火口径(mm)16 燃焼時間(分)90(RZ-850使用時)※30分の連続燃焼データより換算したものです。 発熱量(kW[kcal/h])2.3[2000](RZ-850使用時)2.7[2300](RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。 ガス消費量(g/h)169(RZ-850使用時)※10分間の燃焼データを1時間換算したものです。 適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

宝石や貴金属の加工から模型、ガラス細工、七宝細工、ハンダ付までさまざまなホビーに大活躍。手軽なバーナーとして、キャンプでも役立ちます。
火炎温度(℃)800~1300 燃焼時間(分)60 寸法(mm)ベース径Φ36×横85×高さ143×奥行46 付属品電子着火、スタンド 摘要ガスボンベセット 質量(g)209 種別ガス 発熱量(kcal/h)295 TGK品番810-54-41-01 トラスコ品番118-4776 火炎形状極細炎 ガス容量(g)20 アズワン品番6-471-01
1本ほか
8,098 税込8,908
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトな設計で、作業スペースの邪魔になりません。連続燃焼機構が付き、作業性がアップしました。特種活性炭入の専用ガスボンベをお使い下さい。
質量(g)約250 電源単3乾電池1個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)141×59×67
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

これまで見たことのない新しい形日本の伝統的なコンロとも言える”火鉢”や”七輪”を融合させたような、ユニークで新しい形の火鉢型カセットコンロ。「ヒバリン」という商品名の由来は、「火鉢」と「七輪」を掛け合わせたネーミング。持ち運びに便利。料理の幅が広がる「グリルキット」付属。火が消えにくいデザイン。風を分散させ、バーナーを保護するので、風が吹いても燃焼を継続。
用途室内だけでなくベランダやキャンプ、BBQへの持ち運びにも。ポータブルカセットコンロ、七輪、火鉢、ガスコンロ、バーベキューコンロとして。 発熱量(kW/h)2.8 付属品グリルキット(焼き網、輻射プレート、焼き網ステイ)、収納袋、コンセプトブック 質量(kg)2.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×295×188 安全装置圧力感知安全装置
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)小炎付きバーナー
親火が消えても呼び火が残り、再点火に便利です。弁により開閉および調節を行うよう改良されました。小炎の炎の大きさの微調整ができます。
仕様本体パイプ径:15Φmm・先端パイプ径:18Φmm・全高:150Hmm・外径:90Φmm
1個
8,653 税込9,518
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロパン混入のパワーガス。 1.パワーアップ 2.寒冷地での使用可 3.最後まで強い強火力 4.安全で快適使用
取付方式カセットガス式 成分液化ブタン、液化プロパン 質量(g)340 寸法(直径Φ×高さH)(mm)69×195 対応寒冷地使用可 ガス容量(g)240
1パック(3本)ほか
1,490 税込1,639
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

火力の調整がニードルバルブなので、細かな調整が可能です。 ガスと酸素を使用して燃焼させる先混合式ハンドバーナーで、静かな燃焼が可能です。 石英ガラスの加工に適しています。
種別(ガス)都市天然ガス(13A・14A・6B・6C含む)・プロパンガス 材質真鍮クロムメッキ 適合ガス都市天然ガス/プロパンガス 火炎温度(℃)最高1800
1個
73,980 税込81,378
11日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

市販のカセットボンベを使用する為、安価で長時間使用することができます。炎の連続つけっぱなし機構付きです。ガスボンベの接続はマグネット方式で簡単に接続できます。
質量(g)約450(ガスボンベを含まず) 電源単3乾電池1個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×108×84
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

携帯性が良くコンパクトで軽量なボディでありながら、3600kcal/hと圧倒的なパワーを持っています。安定性の高い四本ゴトク、垂直に配置した点火装置により全体的にスマートなデザインです。ハイパワー、コンパクト、軽量と三拍子揃ったウルトラバーナーは、ハイキングから高所登山まで幅広く活躍します。
付属品ナイロンスタッフバッグ トラスコ品番563-9858 材質バーナー:ステンレス、バルブ:真鍮、器具栓つまみ:ポリアミド樹脂 幅(mm)148 シルバー 高さ(mm)88
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

圧電点火で作業効率大幅アップ。ガス消費量:13A/1.26kW。ガス接続口:Φ9.5。付属品:鉄プレアミ、水槽、バーナー、中アミ受け、アミグリッパー。コックを開いて片手で「ぱっちん」作業効率大幅アップ!!。熱源からの熱伝導率が高く、ロストルの蓄熱性とアミ焼の輻射熱効果で、美味しく焼けます。
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)309×171×105
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷

圧電点火で作業効率大幅アップ。ガス消費量:LPガス/1.35kW。ガス接続口:Φ9.5。付属品:鉄プレアミ、水槽、バーナー、中アミ受け、アミグリッパー。コックを開いて片手で「ぱっちん」作業効率大幅アップ!!。熱源からの熱伝導率が高く、ロストルの蓄熱性とアミ焼の輻射熱効果で、美味しく焼けます。
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)309×171×105
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷

ガスの火力で、素早く・美味しく、卓上バーベキューを楽しめる。
材質本体・ボンベカバー・水入れ:鉄(粉体塗装)、バーナー・輻射熱板:ステンレス鋼、焼き網:鉄(クロムめっき)、器具栓つまみ:ABS樹脂 質量(g)2200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)398×221×130 安全装置圧力感知安全装置 点火方式圧電点火方式 火力(kcal)2000(2.3kW) ガス消費量(g/h)約165
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

折りたたみ式スタンドと風防を備えたコンパクト設計のツーバーナーです。ロック機能が付いたスタンドを立ててセッティングできます。調理に使うクッキングウエアの大きさや風の強さに応じて2段階に調節が効く風防を装備しています。耐久性の高いステンレスゴトクと受け皿は取り外して簡単に洗うことができます。燃料ホースを介した1つのガスカートリッジで2つの火口を使用することができ、無駄なく燃料を使うことが可能です。
トラスコ品番563-9861 材質ボディ、バーナー:ステンレス、バルブ:真鍮、器具栓つまみ:プラスチック 幅(mm)700 シルバー 高さ(mm)400
1台
39,980 税込43,978
当日出荷


コンパクト設計のキンジャは、様々なアウトドアアクティビティを楽しむ時のベースキャンプで活躍します。手軽にどこでも持ち運ぶことができ、滑らかなウッドハンドルを手にして持ち運ぶ際はロック機能が働きます。また、耐久性のあるボディ、取り外して掃除をすることを可能にするステンレスゴトクと受け皿を組み合せています。燃料ホースを介した1つのガスカートリッジで2つの火口を使用することができ、無駄なく燃料を使うことが可能です。
トラスコ品番563-9857 材質バーナー:ステンレス、バルブ:真鍮、器具栓つまみ:プラスチック 幅(mm)475 ブラック 高さ(mm)373
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

エントリーユーザーからエキスパートまで、全てのユーザーにご使用いただけることを目指しプリムスが開発したシングルバーナーです。新開発のバーナーテクノロジーを採用して全高を低くすることで重心を下げ、一般的なシングルバーナーよりも高い安定性を実現しました。堅牢かつ可動部を最小限に抑え直感的に素早く使用できます。キャンプや登山、ツーリングなど様々なシーンで幅広く活躍します。
付属品ナイロンスタッフバッグ トラスコ品番563-9860 材質バーナー:ステンレス、バルブ:真鍮、器具栓つまみ:ステンレス 幅(mm)95 シルバー 高さ(mm)71
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

ベースキャンプがコンセプトのツーバーナーです。軽量とスリムを実現した唯一無二の北欧デザインです。ロースタイルキャンプ、デイキャンプにも便利に使用できます。最大火力3500kcal/hの出力を発揮するバーナーを2つ持ち、様々なサイズのクッカー、フライパンを使用できるので、シンプルな料理から本格的なメニューまで幅広く対応します。後片付けも簡単に行えます。付属のウッドボードはテーブルの鍋敷きやサービングボードとして使用できます。
付属品ウッドボード トラスコ品番563-9856 材質ボディ、バーナー:スチール、バルブ:真鍮、器具栓つまみ:ステンレス、ウッドボード:オーク材 幅(mm)430 ブラック 高さ(mm)250
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

全国で幅広く販売している新富士バーナーブランド「SOTO」「Do-Ga」「Shinfuji Burner」のカセットガスが「SOTO製品専用容器(カセットガス式)」としてお使いいただけます。
成分液化ブタン 本体質量(g)350
1本ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロパン混入によりハイカロリーを実現。
タイプ充てん式 成分液化プロパン、液化イソブタン、液化ブタン 適合トーチ(RZ-510、RZ-502) トラスコ品番327-7941 質量(g)195 内容量(g)130 発熱量(kcal/h)- RoHS指令(10物質対応)対応
1本
799 税込879
当日出荷

薄型なのに強力ハイカロリー!軽量で使い易さ抜群!熱効率と安全性に優れた直立炎バーナー採用。ヒートパネル搭載でガスが最後まで無駄なく使えて経済的。ボンベの着脱が楽々簡単なマグネット式。
用途テーブルコンロ、卓上コンロ、カセットガスコンロ、ガスコンロとして。災害対策、防災用品としても。 発熱量(kW[kcal/h])最大3.5(3000) 燃焼時間(分)(連続)60 質量(kg)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)342×270×86 保証期間お買い上げ日より1年 アズワン品番64-3283-06 ガス消費量(g/h)250 着脱方式【容器】マグネット着脱式
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

日本の伝統的な暮らしの道具「かまど」をイメージしたカセットコンロ。室内だけでなく、ベランダやキャンプへの持ち運びにも最適。アウトドアにも最適な耐風設計。トルネードバーナー搭載。圧力感知安全装置。
用途カセットコンロ、ガスコンロとして。鍋、バーベキュー、キャンプ、アウトドアなどに。ポータブルコンロ ガスコンロ アウトドア キャンプ BBQ パーティ おしゃれ シンプル アラジン ホームパーティ キャンプ用品 防災グッズ。 材質本体:鉄/PBT樹脂、受け皿・ごとく:ホーロー、つまみ:ABS/PC樹脂 耐荷重(kg)20
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新富士バーナー専用ボンベ(カセットボンベタイプ)3本パックです。
取付方式カセットガス式 トラスコ品番393-5205 材質スチール、ブタン 質量(kg)1.1 容量(g)350×3 質量(kg/パック)1.1
1パック(3本)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二次空気不足で赤火になる時、五徳をご使用になれば熱効果抜群です。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
68,980 税込75,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のCB缶よりも耐圧性のある容器(ボンベ)を使用。気温が高くなる夏場でも危なげなく持ち運ぶことができる。キャップ紛失のリスクを軽減する、シェルキャップを採用
用途ガスボンベ、カセットボンベとして。日本製 ガスボンベ 燃料 アウトドア キャンプ 登山 材質液化プロパン、液化イソブタン、液化ノルマルブタン 質量(g)334 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.5×6.5×18.6
1セット(12本)
5,498 税込6,048
6日以内出荷

従来のCB缶よりも耐圧性のある容器(ボンベ)を使用。気温が高くなる夏場でも危なげなく持ち運ぶことができる。キャップ紛失のリスクを軽減する、シェルキャップを採用
用途ガスボンベ、カセットボンベとして。日本製 ガスボンベ 燃料 アウトドア キャンプ 登山 材質液化プロパン、液化イソブタン、液化ノルマルブタン 質量(g)220 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.5×6.5×12
1セット(12本)
4,898 税込5,388
6日以内出荷

二次空気不足で赤火になる時、五徳をご使用になれば熱効果抜群です。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
71,980 税込79,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フットスイッチ付ガスバーナーと作業室内コンセント付です。 作業面は手入れのしやすいステンレス製です。
付属品LED、15W殺菌灯、電子着火式ガスバーナー(フットスイッチ付) 材質鋼板製焼付塗装(作業面:SUS304) 電源AC100V・50/60Hz フィルターHEPAフィルタ(プレフィルタ:不織布) 清浄度ISOクラス5(クラス100) 集塵効率(%)99.99以上(0.3μmにて)
1個
599,800 税込659,780
14日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチで着火します。ホースレスタイプで手軽に移動できます。
仕様ガス:専用ガスボンベによる注入式 寸法(mm)141×59×67 質量(g)約250 電源単3乾電池×1本(テスト用付属) 型番APT-3 アズワン品番6-492-11
1台
29,900 税込32,890
当日出荷

省エネタイプのカセットコンロと専用ガスボンベのセットです。・熱が逃げにくい内炎式バーナーで2.9kWの発熱量で、3.5kW相当の高火力を実現。・16.6%ガス消費を低減【※】。・ヒートパネル方式採用(最後まで強い火力を維持し、カセットボンベのガスを無駄なく消費。)。・圧力感知安全装置付き(ボンベ内部の圧力が異常上昇した際、自動的にガスを遮断。)。・キャンプでの調理にも活躍。災害時の防災商品としても。・マグネット方式でボンベの着脱が簡単。・五徳はしる受けと一体型でズレにくく安全。お手入れも簡単。【※】メーカー従来品IGC-E1と本製品IGC-S1の水400mlの沸騰時間の比較による。
用途テーブルコンロ、卓上コンロ、カセットガスコンロ、ガスコンロとして。災害対策、防災用品としても。 適合使用容器ボンベ:IRIS OHYAMA CASSETTE BOMBE 質量(kg)1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×274×100 安全装置圧力感知ガス通路遮断方式 寸法(cm)鍋底が直径15以上26未満目安として土鍋9号まで(使用できる鍋) 時間連続燃焼:IRIS OHYAMA CASSETTE BOMBEを使用時 約1時間11分[未使用の容器ボンベを最大火力で全て使用したときの実測値。気温20℃~25℃] 使用ガスブタンガス 点火方式圧電点火方式 発熱量(kcal/h)2.92,500 保証期間お買い上げ日より1年間 ガス消費量(g/h)約211/時周囲温度20℃
1セット
5,298 税込5,828
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スタイリッシュな人気の薄型コンロをご提案。薄型なのに強力ハイカロリー!熱効率と安全性に優れた直立炎バーナー採用。ヒートパネル搭載でガスが最後まで無駄なく使えて経済的。ボンベの着脱は簡単便利なマグネット式。
用途テーブルコンロ、卓上コンロ、カセットガスコンロ、ガスコンロとして。災害対策、防災用品としても。 発熱量(kW[kcal/h])最大3.5(3000) 燃焼時間(分)【連続】約60(マイボンベL使用時) 付属品汁受け、ごとく、バーナー(鋼板) 材質鋼板、ニッケルメッキ、アルミメッキ鋼板 質量(kg)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)342×270×86 ガス消費量(g/h)250 着脱方式マグネット式
1台
4,798 税込5,278
当日出荷