97件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業用ライト、目を保護するアイシールド付!。刈払刃やノコ刃の目立が可能な刃物研磨台付!。ノコ刃研磨用刃物台付。左右30度傾斜
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2850/3450 研削砥石寸法(mm)(外径)150 研削砥石寸法(mm)(厚さ)(右)16、(左)6.4 研削砥石寸法(mm)(穴径)12.7 電源(V)単相100 電流(A)2.8 定格出力(W)250 コード長さ(m)2 全長(mm)375 付属品研削砥石150-A60M(A-47195)、150-WA60K(A-47818)、スパナ8-19(AL00000045)/ 10-13(AL00000044)(各1本)、ツールレスト 質量(kg)9.5
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

作業用ライト、目を保護するアイシールド付!
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2850/3450 研削砥石寸法(mm)(外径)205 研削砥石寸法(mm)(厚さ)19 研削砥石寸法(mm)(穴径)15.9 電源(V)単相100 電流(A)6.2 定格出力(W)550 コード長さ(m)2 全長(mm)395 付属品研削砥石205-WA60K(A-47824)、205-GC120H(A-47254)、スパナ8-24(AL00000087)/ 10-13-17(AL00000086)(各1本) 質量(kg)20.5 トラスコ品番416-6531
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

バイト・ドリルの研削・バリ取り作業に最適。手元が明るいライト付。
砥石寸法(Φmm)外径150 砥石内径(mm)12.7 回転数(min-1[r.p.m])(50/60)3000/3600 電源(単相/V)100 コード長さ(m)2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×205×230(ライト除く) 定格使用時間(分)30
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

砥石寸法(Φmm)外径75 適合本体TG-30 粒度120 砥材GC 砥石寸法(mm)厚さ13 砥石寸法(Φmm)穴径12.7
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

小物部品など研削・研磨に ガラス・ボトル・貝殻・陶磁器・タイル・石材・樹脂などの模様頬利、文字彫刻などに 作業に合わせて、回転数を変える事ができる無段階変速機能付き フレキシブルシャフトを使用して、精密な作業ができる。研削砥石、ファイバーホイール付きで、小さなパーツの研削やサビ落としなど。
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●電流:1.5A(無負荷時)●消費電力:130W●連続使用時間:20分●回転数:50Hz/5000~10000rpm60Hz/3000~9500rpm●本体サイズ:210(W)×120(D)×155(H)mm●重量:2.9kg(コード含)●コード長:1.8m(コードクリップ付)●軸径:Φ10mm×P1.5●砥石サイズ:Φ75×20(厚さ)×10(穴径)mm●フレキシブルシャフト:サイズ/1050(L)×Φ8.0mmグリップ部/Φ20mmコレクトチャック式(軸径Φ2.35・3.0mm)●付属品:・軸付砥石・ダイヤモンドビット・筒型ワイヤーブラシ・粉塵防止カバー・支持台・レンチ・スパナ・予備カーボンブラシ(1組) アズワン品番68-1855-46
1個
12,400 税込13,640
翌日出荷

作業工具や園芸用工具等の刃研ぎ、研磨に。固定してご使用できる為、作業がし易いです。円形刃物ガイド付です。保護用アイシールド付です。
用途作業工具や園芸用工具等の刃研ぎ、研磨に 電源(V)単相100 消費電力(W)150 電流(A)1.6 コード長さ(m)2 砥石寸法(Φmm)外径(右)150、(左)150 砥石寸法(Φmm)穴径(右)12.7、(左)12.7 砥石寸法(mm)厚さ(右)19、(左)6.4 回転数(min-1[r.p.m])2950/3500 付属品円形刃物ガイド、保護用アイシールド付 使用砥石(右)A60P、(左)A80P アズワン品番64-3673-95
1台
7,598 税込8,358
当日出荷

さらなるパワーと実用性を追求! ビトリファイド砥石採用。湿度による劣化に非常に強く、砥石を最後まで使い切ることができます。 ライト&アイシールド(左右各々):作業箇所が明るく見やすく、作業者の目を研削屑から保護します(作業時には必ず保護メガネをかけて下さい)。 クーラントトレイ:刃物等の焼け防止に、冷却用の水等が入れられます(水分を拭き取ってから作業して下さい)。
用途刃物の荒研ぎ、鋳物のバリ取りに最適。 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2850/3450 研削砥石寸法(mm)(外径)150 研削砥石寸法(mm)(厚さ)16 研削砥石寸法(mm)(穴径)12.7 電源(V)単相100 電流(A)2.8 定格出力(W)250 コード長さ(m)2 全長(mm)375 付属品研削砥石:150-WA60K(A-47818)、150-GC120H(A-47204)スパナ:8-19/10-13(各1本) 質量(kg)9.4
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

研削砥石・研磨用ファイバーホイール付で、刃物研ぎやサビ取り等に大変便利です。フレキシブルシャフトを使用、各種先端工具を装着すると、様々な精密作業が出来ます。
用途ガラス、貝殻、タイル、石材、樹脂等への文字・模様彫りに。小物部品などの研削・研磨に。 電源(V)AC100 消費電力(W)130 定格電流(A)無負荷時 1.5 電源コード(m)1.8m(アースクリップ付) 回転数(min-1[r.p.m])5000~10000 付属品軸付砥石ダイヤモンドビット筒型ワイヤーブラシ粉じん防止カバー/ネジ支持台/取り付けネジ/ワッシャーレンチ・スパナ予備カーボンブラシ 質量(kg)2.9 軸径Φ10mm×P1.5 研削砥石サイズ(mm)Φ75(直径)×20(厚さ)×10(穴径)粒度:#100 本体サイズ(mm)210×120×155 定格使用時間(分)20 コレットチャック寸法(Φmm)2.35・3.0
1台
13,980 税込15,378
欠品中

淀川電機製作所両頭グラインダー
エコ商品
振動や偏心がなく安定した加工が可能です グラインダ構造規格を遵守し、設計された卓上設置の電気グラインダーです 振動や偏心がなく安定した加工が可能です 鋳物製フレームの採用など堅牢な部品構成により高耐久性を実現し、安全性も確保しています 50Hz/60Hz兼用です RoHS指令適合製品です 1台から特注対応・異電圧対応可能です
用途ドリル、バイトの刃研ぎおよび工作機械などの刃物、部品研磨に。 トラスコ品番273-6802 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
84,980 税込93,478
翌々日出荷

全長165mm・2.1kgの小型・軽量モデルです。金属・プラスチックのツヤだし・各種金属の研削・道具の手入れから工作・ホビーに用途は色々です。 砥石によるバリ取り・研削作業、バフによる研磨・ツヤ出し作業が机の上でできます。屋内でも作業できる低振動・低騒音設計です。
用途金属の研削・研磨・バリ取り。 電圧(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)40 電流(A)0.4 コード長さ(m)1.8 研削砥石寸法(mm)(外径)75 研削砥石寸法(mm)(内径)12.7 研削砥石寸法(mm)(厚さ)13 回転数(min-1[r.p.m])2850/3450 セット内容両口スパナ・スパークブレーカー(調整片)×2・アイシールド×2・刃物台×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×130×155 定格時間(分)15 外径×内径×厚さ(mm)フェルトバフ:75×12.7×19
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

グラインダ構造規格適合品。堅牢なフレーム、精密な加工組み立てにより、作業性・耐久性に優れ、低振動を実現しています。
周波数(Hz)50/60Hz兼用 モータータイプ専用自社モータ
1台
57,980 税込63,778
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途鉄・普通鋼・鋳鉄・鋳鋼などの研削、研磨。 外径(Φmm)150 厚さ(mm)6.4 穴径(Φmm)12.7 粒度#60 砥材A 質量(g)210 適合材
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

用途ステンレス鋼・焼入鋼・合金鋼・特種鋼などの研削・研磨加工。 外径(Φmm)125 厚さ(mm)3.2 穴径(Φmm)12.7 粒度#60 砥材WA 質量(g)100 適合材ステンレス
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)卓上グラインダー用砥石(A80)
砥石寸法(Φmm)外径75 粒度80 砥石寸法(mm)厚さ13 砥石寸法(Φmm)穴径12.7
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
799 税込879
当日出荷

ノリタケカンパニー卓上グラインダ用 切削盤用 GC
エコ商品
GC砥材使用 非鉄系材料の自由研削、精密研削に使用します。
用途適用被削材:超硬合金、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金など。超硬合金、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金など RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1箱(10個)
27,980 税込30,778
翌々日出荷



高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けを嫌う作業に最適です。
用途ポータブルグラインダー、卓上用グラインダーなどの自由研削加工。WA 砥材:焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼などの研削加工。 材質砥材、ビトリファイド結合材 形状1 厚さ(mm)25 砥材WA 最高使用回転数(min-1[r.p.m])2997 結合剤V 外径(mm)255 穴径(mm)19.05 RoHS指令(10物質対応)対応 適正周速度(m/min)2400 砥石周速度(m/s)40
1枚
6,598 税込7,258
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

代表的なアルミナ質砥粒を使用しています。主に生材の研削に適しています。
用途ポータブルグラインダー、卓上用グラインダーなどの自由研削加工。A 砥材:焼き入れしていない普通鋼(SS)などの研削加工。 トラスコ品番322-3183 材質砥材、ビトリファイド結合材 形状1 粒度46(#) 厚さ(mm)25 濃青 砥材A 最高使用回転数(min-1[r.p.m])2997 硬度P 結合剤V 風速(m/s)【砥石】40 砥石周速度(m/min)2400 外径(mm)255 穴径(mm)19.05 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
6,398 税込7,038
当日出荷

材料の研磨、サビ取り、バリ取り作業に便利です。
消費電力(W)300 砥石寸法(mm)外径150×内径12.7×厚さ20 回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])2850/3450 定格時間(分)30 取扱説明書(3.69MB)
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷

一般鋼材・工具類の研削・バリ取りや超硬合金・石材・木材の研削に最適です。 強力300Wモーター搭載です。 低振動、静音設計です。 作業部を明るく照らすライト付です(電球は別売)。 大型アイシールド付です。
用途金属の研削・研磨・バリ取り。 電源単相交流100V(50/60Hz共用) コード長さ(m)2.9 厚さ(mm)(砥石)19 回転数(r/min)(50Hz/60Hz)2850/3450 セット内容砥石(鉄工用・粒度36荒目・粒度60仕上げ目)、スパークブレーカー(調整片)×2、刃物台×2 粒度A36、A60 電球(W)(作業ライト:別売)40まで 砥石径(Φmm)外径:150、内径:12.7 消費電力(W)(50/60Hz)330/270 消費電流(A)(50/60Hz)3.3/3.0 寸法(横×奥行×高さ)(mm)約360×約200×約220
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

コスモキカイ卓上平面研削盤
予圧と潤滑油で調整されたアンギュラーベアリングが支持する砥石軸は確実に制度を出し、長期間剛性を持続 砥石軸とモーターの直結により、低騒音 テーブルベースには山型溝をつけ強制潤滑により、テーブルが滑らかに移動 テーブル移動には、ラック&ピニオン駆動方式 摺動面潤滑油ポンプを標準装備。機械の隅々まで潤滑油を行き渡らせる事が出来ます
付属品モーター、ピンスパナ、砥石、手動式オイルポンプ、砥石ホルダー、工具一式、マグネットチャック、工具箱、ダイヤモンドホイルドレッサー、取扱説明書 寸法(mm)テーブル上面と砥石心軸の距離:280(最大)・89(最小)、砥石軸上下送り:ハンドル1回転 / 1.5、ハンドル1目盛り / 0.02、テーブル前後送り:ハンドル1回転 / 3.0、ハンドル1目盛り / 0.02 砥石寸法(mm)180(直径)×13(幅)×31.75(穴径) 床寸法(mm)440×430 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2900/3500 モーター電圧(V)単相100 3/4HP 最大移動ストローク(mm)テーブル:320(左右)×170(前後) 溝(mm)テーブルのT溝:12.7×17.5×398 テーブル寸法(長さ×幅)(mm)300×150
1台
799,800 税込879,780
10日以内出荷


力学的に十分研究された鋳物一体構造です。 砥石軸とモーターの直結により低騒音です。 テーブル移動には、ラックとピニオン駆動方式を採用してます。 摺動面潤滑油ポンプを標準装備し、機械の隅々まで潤滑油を行き渡らせることができます。
仕様●幅(mm):930●奥行(mm):760●高さ(mm):850●電源(V):単相100●出力(W):550●テーブル作業面積:300×150mm●テーブル移動距離:320×170mm●砥石寸法(直径×幅×穴径):180×13×31.75mm●テーブル上面と砥石芯軸の距離:最大280mm、最小89mm●砥石回転数:3500rpm(60Hz)、2900rpm(50Hz)●スタンドなし●原産国:日本●コード番号:368-5788 アズワン品番67-5521-06
1台
869,800 税込956,780
32日以内出荷





優れた防じん構造。 握りやすい細径ボディ。 大型シャフトロック。 集じん機接続可能。
用途溶接部のビート削りやサビ落とし。 木材の磨き、コンクリートやタイルの切断に。 付属品研削砥石100-36P(A-48751)1枚・ロックナットレンチ タイプ強力タイプ 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)720 最大出力(W)960 研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(取付け可能砥石厚/3~6) 胴径(Φmm)57 電動機直巻整流子電動機 カーボンブラシ呼び番号461
1台
8,798 税込9,678
当日出荷


力学的に十分研究された鋳物一体構造です。 砥石軸とモーターの直結により低騒音です。 テーブル移動には、ラックとピニオン駆動方式を採用してます。 摺動面潤滑油ポンプを標準装備し、機械の隅々まで潤滑油を行き渡らせることができます。
仕様●幅(mm):930●奥行(mm):760●高さ(mm):850●電源(V):単相100●出力(W):550●テーブル作業面積:300×150mm●テーブル移動距離:320×170mm●砥石寸法(直径×幅×穴径):180×13×31.75mm●テーブル上面と砥石芯軸の距離:最大280mm、最小89mm●砥石回転数:3500rpm(60Hz)、2900rpm(50Hz)●スタンド付き●原産国:日本●コード番号:368-5832 アズワン品番67-5521-07
1台
979,800 税込1,077,780
32日以内出荷



一般には0.3ミリワイヤ(鋼線)が使用されますが、線材に重点をおき、黄より線(真鍮メッキ線)を使用し、折れにくく、いつまでも安定し、研磨力を一段とアップさせました。
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。均一な植毛によるプレス方式の製造のため、安定したバランスを実現。安定性のある回転作業が可能です。取付可能工具:卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。表面研磨、サビ取り、大径パイプの内面研磨、溶接面の研磨など。動力工具用の大型タイプのホイールブラシです。 線径(Φmm)0.9 取り付け工具卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
1枚
4,698 税込5,168
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。 砥材WA赤 対応材質SC、SCr、SK、SKSなど 結合剤V36R
1枚
949 税込1,044
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)

卓上グラインダー用研削砥石。
用途一般刃物。工具の研削・研磨。焼入鋼、ステンレス、合金鋼、特殊鋼など。 穴径(Φmm)12.7 適合工具卓上グラインダー 形状1型
1枚
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

針先は卓上グラインダー(超硬合金対応砥石)で再研磨ができます。 鉄、銅、ステンレス、アルミ、ガラス、その他合金にもケガキ作業ができます。
用途金属類、ガラスなどへのケガキ用 硬度HRA87.2 先端チップ径(mm)2
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二次バリを発生させず、本体の寸法をかえることなく精度の高いバリ取り作業を簡単に行うことができます。 「スコッチ・ブライト」をホイール状に固めたもので高速回転によりバリとり能力を向上させたものです。 現在お使いの両頭グラインダーでご使用ください。 ベンチグラインダー用フランジ15.9mmブッシュ取付済。 専用フランジ取付済のため、卓上電気グラインダーで手軽にご使用いただけます。
用途長寿命が必要なバリとり作業/フライス、ドリル加工、砥石研削、旋盤、穴あけ加工後の微小なバリ (硬)高硬度のホイールなため研摩力に優れ、均一な仕上げで高率よく作業が行なえます。 (軟)適度な弾力性と研摩力があるので、寸法精度のきびしい精密部品などのバリとり作業にお使いいただけます。 (中)研磨力と耐久性をバランスよくもたせたホイールなので、長寿命を必要とするバリとり作業に適しています。
1枚
15,980 税込17,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)