29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
立ったまま楽に作業が出来ます。軽量、小型で運搬、組立が簡単です。伸縮作業補助アームを使うことで長尺材にも対応します。たたむと幅1000×高さ225×奥行270mm、重量15kgと軽量、コンパクトです。スライド・卓上丸鋸ベースに固定穴(6mm径以上)が4つあるモデルベース固定穴の位置(前後)が380mmを超える本機は取付できません。
用途スライド丸鋸用スタンド。 幅(mm)木材:930~1900 質量(kg)約15 高さ(mm)約730 伸縮範囲(mm)~500 ベース幅(mm)ベース幅:約1120mm 最大荷重(kg)150(取付機械+材料)
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

軽量、コンパクト設計で、軽現場作業に最適です。テーブル、ノコ刃の角度は簡単にワンタッチで設定可能。ブレーキ付き。
用途幅木、額縁、回り縁、内装材の切断に。 仕様(ノコ刃傾斜)45°、(ターンテーブル/回転)45-0-45 付属品チップソー(本体装着済)、ダストバック×1、スパナ×1、六角レンチ×2 質量(kg)5 周波数(Hz)50/60 対応材質木工用 刃数(p)72 ノコ刃サイズ(mm)(使用可能)185-190 切断能力(高さ×幅)(mm)最大/ターンベース回転0度(直角):ノコ刃傾斜角度0度(直角) 45×85・ノコ刃傾斜角度45度 48×88/ターンベース回転左45度:ノコ刃傾斜角度0度(直角) 34×65・ノコ刃傾斜角度45度 19×40/ターンベース回転右45度:ノコ刃傾斜角度0度(直角) 30×65・ノコ刃傾斜角度45度 19×80
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

最大切断85mm!(ターンテーブル直角切断時) ターンテーブル回転範囲:左右45° 持ち運びに便利なコンパクト設計 一般木材・合板の切断、各種角度切りに最適
付属品のこ刃190mm(本機取付済)×1、ダストバッグ×1、スパナ×1、六角レンチ(5mm)×1、六角レンチ(4mm)×1、予備カーボンブラシ×2 タイプDIY用 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)395×395×360(ストッパー開放時) 定格周波数(Hz)50/60 本体質量(kg)5.6 刃厚(mm)1.4 絶縁方式二重絶縁 定格時間(分)30 切断能力(mm)木工直角:45×85(0°)、34×65(左45°)、34×65(右45°);左傾斜45°:23×88(0°)、19×40(左45°)、19×80(右45°) 回転角度(°)(ターンテーブル)左45~0~右45
1台
13,980 税込15,378
翌日出荷

丸のこを定置用としてお使いいただけ、安定した作業ができます。
用途各種木材・合板・化粧板・ハードボードの切断 テーブル寸法(mm)340×400 適合C 6MBYA2、C 6MVYA2、C 6MEY、C 6UBY、C 6UEY、C 6UVY、C 6MB4、C 6SS、C 7MB4、C 7SS、FC 6BB2、FC 6MA2、FC 7BB2、FC 7MA2
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

卓上丸鋸盤 ホーザン 動画あり
刃の角度調節で斜め切りが可能。 回転数は無段階調整可。 K-110用ディスクカッター(K-110-1/2)も使用できます。 ガイド設定で色々な切断加工ができます。
用途金属、樹脂、木材、基板など多くの素材の切断に。 付属品ディスクカッター(K-210-2)、角度ガイド、平行ガイド 質量(kg)5.8 周波数(Hz)50/60 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×170×260 (作業テーブル最伸長時の最大幅500) 定格時間(分)15
1台
55,980 税込61,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全ガイドは接触予防装置検定合格品です。ライト付マルノコ取付け可能。
仕様平行定規、傾斜定規付 適合機種147、165、190mmマルノコ、(5804A) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×400×(テーブル面)240
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

865mmの幅広テーブル ミゾ切りカッタ取付可(3.5~12mm)
付属品チップソー(刃数40 コードNo.0032-0458)マイターゲージ、縦挽き定規、片口スパナ(22mm)、両口スパナ(23×26mm)、接触予防装置、切りくず排出用ダクト、セットプレート 質量(kg)25.4 切込深さ(mm)(45°時)高さ 55 切込深さ(mm)(90°時)高さ 0~70
1台
73,980 税込81,378
3日以内出荷

1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オールレーザー加工の台金に制振・消音効果のレーザースリット加工を施しておあるので抜群の切味と切口を実現しました。
1枚
5,498 税込6,048
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ベンチスタンド
適合M6、M6SB、M12BA、M8V2、M8SA2、M12V2、M12SA2、CJ110M、CJ110MV、CJ120、CJ120V(M8、M12、CJ65SC、CJ65TC、CJ70V、CJ65VC) テーブル高さ(mm)400 テーブル(長さL×幅W)(mm)(作業面)550×400
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

従来品よりテーブルサイズを大きくし、更に延長できる仕様のテーブルソーです。本体後方に集塵機を接続する事で作業中発生する切粉を吸収することができます。楽な姿勢で作業が行えるスタンド付きです。鋸刃の昇降に合わせて連動する安全カバー付きです。切断角度調整機能付きでハンドルを回すだけで、45~90度の間に設定できます。付属品を本体外周に取付けて収納できます。
用途木材の切断。 電圧(V)単相交流100 消費電力(W)1470 電流(A)15 回転数(min-1[r.p.m])4000 質量(kg)16.5 周波数(Hz)50-60 寸法(幅W×奥行D)(mm)テーブル:1000×570(テーブル延長時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)機体:720×470×640 絶縁方式二重絶縁方式 定格使用時間(分)30
1個
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量コンパクト設計。角度設定が簡単。テーブルは、左右45度、チップソーは、左45度。ダストバッグ付でクリーン作業。たてバイス・補助スタンド付です。最大切断能力は、305mm、チップソーは、190mm。
用途木材カットに。額縁・回り縁・内装材の切断等。 切断幅(mm)直線切断(最大切断能力):40mm×305mm 傾斜切断(最大切断能力):20mm×305mm 角度切断(最大切断能力):40mm×210mm 複合切断(最大切断能力):20mm×180mm ノコ刃外径(Φmm)190 ノコ刃内径(Φmm)20 対応材質木工用 回転数(min-1[r.p.m])5000 電源(V)100 消費電流(A)12 消費電力(W)1050 コード長さ(m)2 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(装着時)810×675×410 定格時間(分)30 範囲(テーブル回転)45° 付属品補助スタンド・六角レンチ・ダストバッグ・たてバイス 絶縁方式二重絶縁 傾斜角度(°)(ノコ刃)0-左45 刃数(p)72 質量(kg)10 周波数(Hz)50/60
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

操作しやすい横型ハンドル、安全・安心のブレーキ付、切粉の飛散を防ぐダストバッグ付。 持ち運びに最適な軽量・コンパクト設計。 PCベース採用で約5kg。
用途木材・合板の切断に、各種角度切りに 仕様ターンテーブル回転範囲 左45~0°、直角~右45°のこ刃傾斜角度範囲 垂直~左45° 付属品のこ刃(外径190×刃厚2.0×内径20mm) 質量(kg)5 周波数(Hz)50/60 対応材質木工用 刃数(p)72 使用可能ノコ刃外径(mm)185~190/内径20木工用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×360×395 定格時間(分)30
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

造作作業や現場での型枠づくりに!ミゾキリカッタ取付け可!(2.4~15mm迄)
切断能力(mm)(45°時)63 切断能力(mm)(90°時)91 ノコ刃外径(Φmm)255 ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可) 最大切込深さ(mm)91 回転数(min-1[r.p.m])4600 電源(V)単相100 電流(A)15 消費電力(W)1430 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号CB-154 使用可能ノコ刃外径(mm)220~260 縦挽最大切込幅(平行定規使用)(mm)左右共305 仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に取り付け可能 付属品チップソー(A-16134)、平行定規、傾斜定規、メガネレンチ13-22、スパナ19、リング15(内径25mmノコ刃用)、スイッチボタン(予備2個)、ホルダキャップ用ネジ回し 質量(kg)18
1個
89,980 税込98,978
当日出荷

スライドテーブル付!。ミゾキリカッタ取付可!(120×2.4~21mm 迄)。接触予防装置検定合格品
切断能力(mm)(45°時)63 切断能力(mm)(90°時)91 ノコ刃外径(Φmm)255 ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可) 最大切込深さ(mm)91 回転数(min-1[r.p.m])3800 電源(V)単相100 電流(A)14 消費電力(W)1350 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号154 使用可能ノコ刃外径(mm)208~260 テーブル高さ(mm)310 縦挽最大切込幅(平行定規使用)(mm)右610 寸法(幅W×奥行D)(mm)1090×715 仕様ブレーキ付、集じん機に接続可能 付属品チップソー(A-16134)、平行定規、ルーラーガイド、六角穴付ボルト、六角棒レンチ5(783203-8)、スパナ19(781010-3)、メガネレンチ13-22(782021-1)、○+ドライバ 質量(kg)32.5
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

接触予防装置検定合格品。火打ち、とめ切り加工に最適!
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)ノコ刃傾斜0°(直角)/122×185、150×80(当て木38mm) 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°ノコ刃傾斜0°(直角)/122×137、150×57(当て木34mm) 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)ノコ刃傾斜0°(直角)/122×110、150×45(当て木32mm) ノコ刃外径(Φmm)380(使用できる刃物外径/350~380) ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可) 対応材質木工用 回転数(min-1[r.p.m])3200 電源(V)単相100 電流(A)14 消費電力(W)1340 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号154 仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能 付属品ボックスレンチ13(782212-4)、リング18(ノコ穴径25mm用)、ダストバッグ、よこバイス、セットプレート 質量(kg)23
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

1台3役、お手持ちの電気丸のこ、ジグソー、トリマが卓上タイプにできます。
用途電動工具を取り付ける事で材料をテーブル上で動かしての加工に。 仕様取付可能電動工具:丸のこ、ジグソー、トリマー セット内容平行ガイド・角度ガイド・スパナ 高さ(mm)テーブル面:240 テーブル寸法(mm)440×350
1台
9,298 税込10,228
欠品中

軽くてコンパクト、優れた機動性。コードレスなら、サッと使える。 アルミベースで高精度切断。 高輝度LEDライト。 残容量表示ランプ(3段階) 目盛り付きフェンス+収納式サブフェンス(2カ所)
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)6.0 回転数(min-1[r.p.m])5000 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)ノコ刃傾斜左45°/30×92ノコ刃傾斜0°(直角)/46×92ノコ刃傾斜右45°/15×92 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°ノコ刃傾斜左45°/30×65ノコ刃傾斜0°(直角)/46×65ノコ刃傾斜右45°/15×65 ノコ刃外径(Φmm)155~165 ノコ刃内径(Φmm)20 バッテリーリチウムイオン 付属品ダストバッグ・三角定規・たてバイス・ボックスレンチ10・六角棒スパナ2.5 ベース回転範囲(°)0~左右52 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(本体)340×400×440
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち運びに便利な軽量1.7kg! 「傾斜」+「角度」の複合切断!
用途各種木材の切断 各種合板、化粧板、ハードボードの切断 付属品216mmチップソー(刃数80)、ダストバッグ、バイス組、ボックススパナ(10mmボックス) 質量(kg)7.7 対応材質木工用/樹脂用/アルミ用 全負荷電流(A)11 傾斜切断(°)0~左45 最大切断寸法(mm)ターンテーブル角度:[0°(直角)](のこ刃傾斜左45°)H45×W110、(のこ刃傾斜0°(直角))H60×W115ターンテーブル角度:[左右45°](のこ刃傾斜左45°)W45×H75、(のこ刃傾斜0°(直角))H60×W80、ターンテーブル角度:[左右52°](のこ刃傾斜左45°)-、(のこ刃傾斜0°(直角))H60×W70
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

216mm万能切断卓上マルノコ R216CMSは万能切断のコンセプトそのままに、さらにお求め安い価格を実現したホームユーザー向けの卓上マルノコです。 これ一台で鉄・アルミ・木材を切ることができます(釘ビス入り木材もOK)。いろいろな材料が素早くきれいに・正確に、激しい火花やバリを残すことなく切ることができます。 この価格と持運び簡単のR216CMSはハウスリフォーム・DIYにまさしく理想的な電動工具です。
用途ハウスリフォーム・DIY 付属品216mm万能切断チップソー、六角レンチ、固定クランプ 質量(kg)5.8 消費電力(W)1010 回転数(min-1[r.p.m])3750 最大切込深さ(mm)(45°時)35(ヘッド) 最大切込深さ(mm)(90°時)55(ヘッド) 仕様・用途ハウスリフォーム・DIY 適合切断材鉄材、アルミ、木材 切断幅(mm)最大125(ターンテーブル90°)、最大85(ターンテーブル45°)
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)卓上スライド丸ノコ ATSS192
扱いやすいベーシックモデル 墨線の合わせが簡単、レーザーマーカー 鋭い切れ味!キレイな切断面!「刀匠」チップソー付 軽量で持ち運びに便利
付属品190mmチップソー、集塵袋、スパナ、クランプ、締付ハンドル 質量(kg)10.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)750×420×480 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000 定格電流(A)11.6 傾斜切断(°)範囲:0~左45 最大切断寸法(mm)(テーブル回転0度傾斜左45度)38×220、(テーブル回転0度直角)51×220、(テーブル回転左右45度傾斜左45度)38×152、(テーブル回転左右45度直角)51×152 保証期間1年 最大切断能力(mm)51×220(テーブル回転0°直角時) 傾斜角度(°)0~(左)45 回転角度(°)テーブル:0~(左右)47
1台
41,980 税込46,178
7日以内出荷

アルミダイカストベース採用で高精度切断を実現 105mm幅間柱の一発切断可能 両傾斜切断で作業効率向上 二重絶縁、電子制御、ブレーキ、LEDライト付、集じん機能、テーブル回転式、モートル傾斜式 チップソー別売
仕様●電源:AC100V・1050W●回転数:4000rpm●刃径:190mm●穴径:20mm●使用可能刃径:210~216mm●切断能力(高さ×幅):90°:61×70mm45°:61×50mm左傾斜:38×105mm右傾斜:12×105mm●コード長:5m●サイズ:420mm×550mm×498mm●重量:7.8kg●付属品:ダストバッグ、ボックススパナ(10mm)、プレート(B)、バイス組●替カーボンブラシ:標準付属:EA813HH-4、ストップカーボン:EA813HH-14 アズワン品番65-2234-71
1台
81,500 税込89,650
翌日出荷



パイプ固定のスライド方式で、狭い現場や壁際でもワイドな切断が可能です。トリプルボールベアリングを採用したスライド構造により、軽く滑らかな操作と高精度な切断が可能です。接触予防装置型式検定合格品 ※接触予防装置は労働安全衛生規則に基づく構造規格の型式検定合格品です。2段ベルト駆動方式採用でクラス最高水準の低騒音。レーザーマーカー付。二重絶縁。電子制御。モートル傾斜。テーブル回転式。ブレーキ・ライト付。ポジティブストップ搭載。モーター起動時の反動軽減。木っ端巻き込み防止用ガード付。両傾斜八寸切断で様々な内装材の切断が可能
仕様●用途:木材の切断(角度切断に最適)●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:1050W●モーター:単相直巻整流子モーター●回転数:4,200rpm●刃径:165mm(外径/155~165mm取付可能)●穴径:20mm●切断能力(高さ×幅):90°/46×245mm/55×210mm(当て板幅20mm)45°/46×165mm/55×140mm(当て板幅15mm)●最大切断寸法:サブ画像参照●コード:2心、4.5m●レーザー出力:1mW以下(クラス2)●LEDライト:白色LED●角度切断範囲:左/0~45°、右/0~57°●傾斜切断範囲:左・右/0~45°●角度ストッパ位置:左右0°、15°、22.5°、30°、45°●複合(角度+傾斜)切断範囲:角度 左45°~右45°+左傾斜0~45°、角度 左31°~右45°+右傾斜0~45°●すえ付け寸法:220(W)×242(D)mm●サイズ:405(W)×670(D)×465(H)mm●重量:10.0kg●材質:アルミダイキャスト・樹脂●付属品:Φ165mmチップソー(黒鯱)、ダストバッグ、10mmボックススパナ、サイドハンドル、バイス組●替カーボンブラシ:標準付属/EA813HH-4 ストップカーボン/EA813HH-14 アズワン品番65-9305-42
1台
138,400 税込152,240
翌日出荷

持ち運びに便利な軽量11kg! 「傾斜」+「角度」の複合切断!
用途各種木材の切断。各種合板、化粧板、ハードボードの切断。 ノコ刃直径(mm)190 取付穴径(Φmm)20 対応材質木工用/樹脂用/アルミ用 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000 傾斜切断(°)左45~右5 電源(V)単相100 全負荷電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)2心・4 最大切断寸法(mm)ターンテーブル角度:[0°(直角)](のこ刃傾斜左45°)H35×W240/H45×W180(25)、(のこ刃傾斜0°(直角))H50×W305/H60×W250(25)、(のこ刃右傾斜5°)H35×W305/H45×W270(25)ターンテーブル角度:[左右45°](のこ刃傾斜左45°)H35×W165/H45×W95(20)(左)、H35×W165/H45×W130(20)(右)、(のこ刃傾斜0°(直角))H50×W215/H60×W170(20)、(のこ刃右傾斜5°)H35×W215/H40×W170(20)ターンテーブル角度:[右57°](のこ刃傾斜左45°)-、(のこ刃傾斜0°(直角))H50×W165/H60×W125(20)、(のこ刃傾斜右5°)- 質量(kg)11 付属品190mmチップソー(刃数72)、ダストバッグ、バイス組、ボックススパナ(10mmボックス) アズワン品番65-0294-62
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

スライドマルノコ・卓上丸ノコ用チップソー。オールレーザー加工の台金に制振・消音効果のレーザースリット加工を施してあるので、抜群の切れ味と切り口を実現しました。
用途一般木材・集成材・構造用合板・化粧板等
1枚
8,798 税込9,678
当日出荷

アルミ仕様で耐久性抜群 コンパクトに収納可能 折りたたみ時厚さ90mm 天板の穴にクランプをさすことで様々な形状の材料を固定できます
用途作業台 付属品クランプ×4 材質アルミ竹 寸法(mm)680×550 質量(kg)11.6 高さ(mm)840 耐荷重(kg)200
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

65225 斬鉄丸のこ盤 フルスター225 ミスターマイスター 動画あり
ミスターマイスター斬鉄丸のこ盤 フルスター225
エコ商品
家庭用100Vの電源で、ステンレス等の鋼材が切断できる斬鉄丸鋸盤です。 焼き付きの原因となる摩擦熱を、高出力ギアードモーターによる低回転駆動と循環型の切削液によるクーリング機能により抑え、様々な鋼材や非鉄金属の切断がスムーズに行えます。
セット内容丸鋸刃(HSS製)・サポートガイド・安全めがね・切削液1L・標準工具・取扱説明書・製品保証書 質量(kg)60 高さ(mm)(バイス)38 寸法(幅W×奥行D)(mm)(台座)380×410 山数220 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×640×880 モーター出力(W)750 鋸身厚(mm)2 口開き(mm)(バイス)82 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
229,800 税込252,780
4日以内出荷