174件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さ21.5cmまでの500mlペットボトルが4本収納できる保冷保温庫です。 コンパクトなので持ち運びやすく、デスクワークのお供にしたり、洗面所に置いて化粧品やシートマスクを冷やしたりと、様々な場所でお使いいただけます。 静音モード搭載で、ベットサイドに置いても動作音が気になりにくく、快適にお使いいただけます。
付属品トレイ×1、AC電源コード×1、DC電源コード×1 質量(kg)約2.8(製品のみ) ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12 定格消費電力(W)AC100V:55、DC12V:42(3.5A)(周囲温度30℃:強冷) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約235×305×300 電源コード(m)AC:2.0、DC:2.8 シガレット(アクセサリー)ソケット用コード 温度標準:7℃±3℃(周囲温度25℃) 冷却方式電子冷却方式 保冷温度強冷:5℃±3℃(周囲温度25℃) 保温温度60℃±6℃(周囲温度20℃) 騒音レベル(dB(A))強冷:27以下/標準:24以下/保温:20以下、測定条件:暗騒音レベル16以下 庫内容量(L)5.5
1個
13,980 税込15,378
欠品中

保温・保冷の切り替えでオールシーズン活躍します。 保温…55℃±5℃(周囲温度25℃の場合) 保冷…5℃±3℃(周囲温度25℃の場合) シガーソケットからの給電が可能※家庭・車載(12V車専用)両用 棚板を外せば、2リットルのペットボトルが縦に収納できます 仕切りのアレンジが可能です
用途食べ物や飲み物の保冷、飲み物の保温に、スキンケア用品・サプリメントの保冷に、自動車のお供に、アウトドアに 消費電力(W)AC55/DC45 容量(L)約13 電源(V)AC100/DC12 冷却方式ペルチェ素子電子冷却方式 保冷温度5℃±3℃(周囲温度25℃)※周囲温度により変動 保温温度55℃±5℃(周囲温度25℃)※周囲温度により変動 使用温度範囲(℃)5~40 コード長さ(m)AC電源コード:1.7、DC電源コード:2.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約265×338×380 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約203×205×317(庫内) 本体質量(kg)約5.0 付属品専用AC電源コード(×1)、専用DC電源コード(×1)、棚板(×2)、ドアポケット・小(×1)、ドアポケット・大(×1)、保証書付取扱説明書 取扱説明書(2.93MB)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。持ち運びができるのに25Lの大容量サイズ。DC12Vにも対応しているのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。 フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本規格のペルチェ素子半導体を搭載。設定温度は5度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。 便利家電としてオフィス、寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざ給湯室やキッチンまで行かなくてもすみます。 上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。 庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら20本。2Lペットボトルなら4本。
用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。 セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、取扱説明書(保証書) 質量(kg)7.5 容量(L)約25 電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12 消費電力(W)(AC)保冷:60、保温:57、(DC)保冷:49、保温:43 コード長さ(m)(AC)約1.4、(DC)約1.9 冷却方式ペルチェ式 温度調節範囲(℃)5~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×430×485 運転音(dB)保冷:最大46.5、保温:最大48.0 庫内寸法(mm)約W270×D235×H360(奥の方は左記サイズより約1cm小さくなります)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトで1人暮らしやプライベートルームに最適な、45L 1ドア冷蔵庫です。小物・ドアポケット付きで、6段階の温度調節ができます。ボトルポケットには1Lの紙パックや2Lのペットボトルも入ります。庫内の棚は取り外し可能なので、掃除も楽にできます。
付属品製氷皿(1個)、霜受けトレー(1個) 材質鋼板、PS 質量(g)17000 コード長さ(m)1.8 電圧(V)(50/60Hz)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)472×450×492 保証期間お買い上げ日より1年間 定格消費電力(W)(50/60Hz)50/52 年間消費電力量(kWh/年)120 省エネ基準達成率(%)129 定格内容積(L)45
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

庫内の水分を電気分解して強力に除湿。デジタル調節器付きの卓上型オートデシケーターです。除湿器のON-OFF制御による湿度制御が可能です。(30%RH~雰囲気湿度)。測定値、設定値などは11セグメントによる液晶表示です。「一定時間経過後に制御の開始又は停止」のタイマー運転が可能です。(※空気を循環させるモーターは常に運転します)。別売りのローダーケーブルを使用することにより、パソコンへのデータのやりとりが可能になります。(ソフトはホームページからダウンロードできます)。棚板は28mm隔で15段階に調節できます。
1本ほか
特価
21,980 税込24,178
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧倒的人気!デシケーターの定番。棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。フタは成形により形が均一で、非常に高い気密性があります。
アズワン品番1-001-01 付属品棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚 材質(棚板)PS(ポリスチレン)、(ゴム足)天然ゴム 質量(kg)4.5(棚板込み) 材質(本体)透明PMMA(アクリル) 間口(mm)258×458 棚板間隔(mm)底1段50、他30、最小棚板間隔20 棚板耐荷重(kg)2kg 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×345×525 材質(ゴム足)天然ゴム 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×275×485 棚板寸法(mm)257×270×4t 総耐荷重(kg)100
1台
21,900 税込24,090
当日出荷

定格内容積(L)45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×489×498 付属品網棚、製氷皿、露受け皿 質量(kg)15 ホワイト 定格電圧(V)100 コード長さ(m)約1.9 定格電流(A)1.1 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)55 運転音(dB)24 冷媒R600a 冷媒封入量(g)15 アズワン品番64-1124-01 ドア右開き 霜取方法手動 年間消費電力量(kWh/年)138 省エネ基準達成率(%)112(2021年度目標)
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。スタイリッシュなデザインながら24リットルサイズの大容量サイズです。DC12V対応なのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本製ペルチェ素子半導体を2つ搭載(本体は中国製)。設定温度は-9度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。電源ボタン、温度設定ボタンは本体正面のタッチ式。デザイン性にすぐれ、ボタン式と違い汚れがつきにくく掃除もしやすくなっています。便利家電として寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざキッチンまで行かなくてもすみます。上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら24本。2Lペットボトルなら4本。
用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。 消費電力(W)AC保冷88/保温65、DC保冷73/保温62 容量(L)約24 ブラック 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×375×460 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内:約240×230×360 質量(kg)8 コード長さ(m)AC約1.5、DC約1.8 運転音(dB)保冷:約42-44、保温:約42-44B 冷却方式ペルチェ式 設定温度(℃)マイナス9~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります) セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、仕切り板、取扱説明書(保証書) 電源(V)AC100 50/60Hz DC12 温度調節範囲(℃)-9~60
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

大容量サイズ 一人暮らしにぴったり 場所を取らないコンパクト設計 コンパクトながらも大容量! スペースを有効活用! 右開きに対応 耐熱天板 家計にやさしい省エネ仕様! 調節脚 静音設計 選べるカラーバリエーション
定格内容積(L)46 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×447×496 付属品製氷皿、卵ケース、霜取り用ヘラ、仕切り棚、霜受けトレー、取扱説明書(保証書付き) 質量(kg)15 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)電動機:39(50/60Hz共通) 天板耐荷重(kg)30 電源コード(m)約1.8 冷却方式直冷式(庫内温度調整ダイヤル付き) 使用周囲温度(℃)5~35 保証期間1年 使用周囲湿度20~80%(結露なきこと) 冷媒ノンフロン R600a RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kWh/年)111
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷却能力に優れたコンプレッサー方式を採用しています。省スペースでスマートなデザインです。
質量(kg)21 内寸法(mm)(上段)380.5×360×325(製氷室含む)、(下段)380.5×210×190 内容量(L)冷蔵65+製氷5 定格消費電力(W)68 冷却方式コンプレッサー方式 電源(AC100V)50/60Hz 外寸法(mm)470×450×632 アズワン品番2-2041-12 庫内温度(℃)約5 商品タイプレンタル品はこちら
1台
44,900 税込49,390
翌々日出荷

熱湯を入れても大丈夫、注ぐのに便利な取っ手が付いた耐熱ガラス製の冷蔵庫ポット。スリムタイプだから、冷蔵庫の扉ポケットにも収まります。HARIO(ハリオ)のガラスは熱に強く、酸にも強く、電子レンジでも使える特性がある優れたガラスだから、麦茶やほうじ茶をはじめ、果実水やスポーツ飲料、乳飲料など、お好きな飲み物が楽しめます。 耐熱温度差が120度あるので、熱湯を注いでも割れない、丈夫な耐熱ガラスを使用。※耐熱温度差120度とは、急熱急冷したときの温度差が120度以内であれば割れないということで、耐熱性があるということです。 食器洗い乾燥機の使用ができるから、お手入れもラク。 本体には、200ml単位で目盛りがついています。 使って安心の日本製です。
材質ガラス/耐熱ガラス「HARIO Glass」、フタ・ハンドル/ポリプロピレン、バンド/ステンレス 透明ホワイト 容量(L)1.4(実用) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.5×9.2×28.5 口径(Φcm)8.1
1本
629 税込692
当日出荷

冷蔵庫内外の温度を簡単測定。1台2役の温度計。 1.ボタンひとつで冷蔵庫内外の温度を切替表示・・・2つのセンサーを搭載しており、IN/OUTボタンで冷蔵庫内と冷蔵庫外温度の表示切替ができます。 2.最高最低温度表示・・・リセットしてから現在までの最高・最低の温度を表示します。 3.防水仕様・・・保護等級IPX4なので濡れた手で操作しても安心です。 4.スタンド、マグネット、フック穴付き・・・コンパクトサイズでどこにでも設置できます。
付属品コードに吸盤2個、スタンド、マグネット、フック 材質ポリカーボネート/ABS樹脂 質量(g)75 電源アルカリ電池LR44 1個(※付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。) 最小表示IN・OUT:1℃、MAX・MIN:1℃ 測定範囲(℃)冷蔵庫外部(OUT):-5~50、冷蔵庫内部(IN):-50~70 コード長さ(m)3 本体寸法(mm)65×65×19 精度(℃)冷蔵庫外部(OUT):0~40℃ ±1℃ それ以外 ±2℃、冷蔵庫内部(IN):-10~40℃ ±1℃ それ以外 ±2℃ 使用温湿度範囲温度:-5~50℃、湿度:85%以下(結露のないこと) 設置方式卓上式 温度表示方式デジタル 防水保護等級IPX4(本体・温度センサーとも※あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がありません。) 温度計の種類冷蔵庫用温度計
1個ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス製プロの厨房からご家庭まで、空前のベストセラーがこのクワドロです。冷蔵庫のコーナーにスッポリ収まり、握りやすい取っ手と扱いやすいキャップは頻繁なご使用にも実にスムーズ。一切無駄がありません。
材質(本体)ソーダガラス 材質(フタ)ポリプロピレン
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱湯もOK、注ぐのに便利な取っ手付きの冷蔵庫ポット。スリムタイプだから、冷蔵庫の扉ポケットにも収まります。 耐熱温度差が120度あるので、熱湯を注いでも割れない、丈夫な耐熱ガラスを使用。※耐熱温度差120度とは、急熱急冷したときの温度差が120度以内であれば割れないということで、耐熱性があるということです。 本体には、200ml単位で目盛りがついています。使って安心の日本製です。
質量(g)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.5×9.2×28.8 容量(L)実用:1.4 材質ガラスボール/耐熱ガラス「HARIO Glass」 フタ・ハンドル/ポリプロピレン バンド/ステンレス チャコールグレー アズワン品番65-0434-25
1個
999 税込1,099
当日出荷

高さ21.5cmまでの500mlペットボトルなら12本、350ml缶なら26本収納できる、大容量の保冷保温庫です。 20Lのひろびろ庫内で、飲み物はもちろん、お菓子や食料品などの収納庫としても使用可能。 ペルチェ式の電子冷却方式を採用した静音設計で、快適にお使いいただけます。 オフィスでのサブ使いにもおすすめ。
付属品棚板×1、AC電源コード×1 質量(kg)約8.0(製品のみ) ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12 定格消費電力(W)AC100V:55、DC12V:45(3.7A)(周囲温度30℃:保冷5℃) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約350×400×465 電源コード(m)AC:2.0、DC:3.0 シガレット(アクセサリー)ソケット用コード 冷却方式電子冷却方式 保冷温度5~15℃±3℃(周囲温度25℃) 保温温度55℃±6℃(周囲温度20℃) 騒音レベル(dB(A))保冷5:20以下、測定条件:暗騒音レベル18以下 庫内容量(L)20
1個
32,980 税込36,278
当日出荷

ガラス製プロの厨房からご家庭まで、空前のベストセラーがこのクワドロです。名実ともにデュラン社の自信作。冷蔵庫のコーナーにスッポリ収まり、扱いやすいキャップは頻繁なご使用にも実にスムーズ。一切無駄がありません。
容量(L)2 材質(本体)ソーダガラス 質量(g)955 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×145×258 材質(フタ)ポリプロピレン TKG品番9-1947-1603 TKG品番(2017)6-1745-1503
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

注ぐのに便利な取っ手付きの冷蔵庫ポット。 耐熱ガラス製・熱湯用としてもご使用できます。
容量(mL)1400 オフホワイト 仕様熱湯OK、食洗機OK 材質ガラスボール:耐熱ガラス フタ・ハンドル:ポリプロピレン バンド:ステンレス 間口W×奥行D×高さH(mm)92(口径81)×135×288 TKG品番9-0916-1101 TKG品番(2017)6-1752-1101
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

冷蔵庫内の奥に入れたモノを取り出しやすく便利に収納! 省スペースで収納できる。 卓上や棚の中やシンク下でご利用下さい。 中敷滑り止め加工なのでボトルなどの飛び出しを防ぎます。
仕様●材質:ポリプロピレン、TPE樹脂(熱可塑性エラストマー)●商品サイズ:約25×3.5×2.5cm●重量:約330g アズワン品番67-8176-54
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

温度設定は2℃~12℃(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず) LED照明で庫内の食品、飲料類を明るくきれいに照らす。 4面ともニ重ガラスで庫内保冷能力が良い。 デジタルコントロールパネル採用で温度制御管理が向上。 強制対流方式だから庫内冷却効率が良い。 結露水は自然蒸発式で排水の手間がいらない。 扉の開閉方向は左右どちらでも変更可能。 扉は鍵付きだから安心保管。
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に RoHS指令(10物質対応)対応
1台(63L)ほか
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

出荷前検査合格証付。 最高最低温度表示機能。 アラーム機能付き。(Hi-Low) 大きく見やすい表示。 ケーブル:3mマグネット・スタンド・掛穴付き。
質量(g)100 電源リチウム電池 CR2032×1 温度範囲(℃)-40~70 ケーブル長(m)3 精度±0.5℃(-20~+25℃) 上記以外±1℃ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×57×30 センサー30×Φ5mm 温度測定範囲(℃)-40~+70 精度(℃)±0.5(-20~+25℃)、±1(それ以外) 分解能(℃)0.1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×57×30 サンプリング15秒 使用環境0~43℃、80%rh以下 設置方式マグネット・スタンド・掛穴付 使用場所冷蔵庫、ラボラトリー アズワン品番64-5229-89
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

温度設定は-6~10℃。(外気温25℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衝時直射日光受けず)。LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす。デジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理向上。自然冷媒(R600a)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ。ノンフロン製品だから環境に優しい。三重ガラスだから庫内保冷能力が良い。Low-Eガラス採用《遮熱・断熱・省エネ・結露防止効果》。自動霜取り機能付き
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に 付属品棚板1枚 質量(kg)23 外形寸法(mm)425×500×512 容量(L)31 電源単相100V 温度範囲(℃)冷蔵:-6~10(外気温25℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衡時直射日光受けず) 内容積(L)有効:31 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×500×512 消費電力(W)(50/60Hz)100/110+[LED:1.5/1.5] 庫内寸法(mm)358×352×395 年間消費電力量(kWh/年)220/241(50/60Hz) 収納の目安250mL缶 :約43本、350mL缶 :約25本、500mL缶 :約19本、500mlPET:約7本、ワイン:約6本、ビール小瓶:約11本、ビール中瓶:約8本、ビール大瓶:約6本
1台(38L)
36,980 税込40,678
3日以内出荷

全自動式でシリカゲルの交換が必要ありません。常温で庫内の湿度を30~40%RHに保ち長期の保管に最適です。成形部品を組合せ、機能・強度とも一段と向上しています。庫内エアー循環対流用ファンの採用により防湿能力が大幅に向上しました。保管品の大きさに合わせて棚板が28mm間隔で15段階に調節できます。フレームカラーはホワイト・ブラックの2色、または本体キャビネットは透明タイプと保管品の変質・退色を防止するスモークタイプ(ブラックフレームのみ)を取り揃えております。場所をとらないスリムなタテ型のデザインです。
付属品パッチン錠タイプ棚板3枚 材質ポリ塩化ビニル、ABS 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×390×617 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×332×428 質量(kg)約7 タイプ中湿度用 電源(V)AC100V 50/60Hz 消費電力(W)9 電源コード(m)約1m 湿度設定範囲(%RH)30~40
1台
53,980 税込59,378
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テーブルポット(ステンレスボディータイプ)。中ビンがステンレス製の魔法瓶です。真空二重構造。冷蔵庫の角型氷がラクラク入る、口径約45mmサイズです。
材質18-8ステンレス 口径(Φmm)45
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)卓上型ショーケース
冷却効果の高い二重ガラス採用です。
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に 間口(mm)470 奥行(mm)463 消費電力(W)(50/60Hz)110/120 電源コード(m)2.5 標準消費電力料金(円/h)2.97/3.24 色(本体) 冷却能力(℃)3~10
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

省スペースで使いやすい46L冷蔵庫。ドリンククーラーとして寝室や来客用にも。2Lのペットボトルが入る奥行たっぷりの庫内とドアポケットを採用。庫内上部に製氷スペースを設置。庫内は7段階の温度調節が可能。
用途セカンド冷蔵庫、ドリンククーラーとして。寝室や来客用にも。 付属品製氷皿、霜取用へら、露受皿 質量(kg)15 ホワイト 容量(L)46 電源(V)AC100(50/60Hz) 幅(cm)44.5 定格電流(A)0.67/0.77(50/60Hz) 定格消費電力(W)39/37(50/60Hz) 電源コード(m)1.8 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×45×49.6 冷媒R600a 年間消費電力量(kWh/年)111/111
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

ラップ ポリ塩化ビニリデン(PVDC)製 モノタロウ 動画あり
ポリ塩化ビニリデン(PVDC)製のラップは、優れたバリア性で、冷蔵庫に充満する食品の匂いが混じり合うのを防止し、食品の酸化を遅らせる効果もあるので、食品が長持ちします。 耐熱温度が高く破れにくいため、電子レンジでの再加熱や解凍の際にも安心してご使用頂けます。
用途食品の包装に。 材質(フィルム)ポリ塩化ビニリデン(PVDC) 耐冷温度(℃)-60 耐熱温度(℃)140 電子レンジ 材質(刃)ブリキ 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
309 税込340
当日出荷

通常のラップフィルムより光や空気、水分を通しにくいため、冷蔵庫・冷凍庫に入れる食品を包む際に保存性が高まります。 また、通常のラップフィルムよりも耐火性に優れるため、落とし蓋やオーブン加熱時の皿代わりに使用する際や、食材を焼く際に旨みを逃さないように包むホイル焼きにも使用できます。 飛び出し防止ストッパー付で楽に取り出せます。
用途食材や料理を包んだり、皿や弁当箱に敷いたりする際に。 材質アルミニウムはく
1巻
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

360度自由自在に回転。お好みの角度に調整可能。本体底部にマグネット搭載しているのでデスクや冷蔵庫に設置して使えます。前面ガード部が取り外せるので羽根についたホコリの掃除も楽になります。収納に便利な薄型ボディ。本棚や机の中に収納が出来ます。省エネ、エコ、循環、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。【SF-DF18】USBケーブル:DCプラグ。【YT-DF25】USBケーブル:Type-C
用途扇風機、卓上扇、デスクファンとして。 電源コンセント、USB、乾電池(単3乾電池×4本) ハネ径(cm)12 羽根枚数7 電源自動OFF10時間 電源(AC V)100(50/60Hz) 保証期間1年 風量調整3段階(弱・中・強) 電池使用時間(時間)【弱】約16【中】約6.5【強】約3
1台
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1ドア冷蔵庫(45L)ノンフロン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×489×498 定格内容積(L)45 付属品網棚・製氷皿・露受け皿・アース線/後部機械室用アミ(取付済) ホワイト 定格電圧(V)100 コード長さ(m)約1.9(ビニルキャップタイヤコード) 定格周波数(Hz)50/60 本体質量(kg)15 冷却方式冷気自然対流式 運転音(dB)24 温度調節ダイヤル:切・1~7 定格消費電力(W)(50/60Hz)(電動機)55/55 冷媒R600a 冷媒封入量(g)15 アズワン品番64-1124-02 ドア左開き 霜取方法手動開始・手動終了 定格電流(A)(50/60Hz)1.1/1.1 年間消費電力量(kWh/年)JIS-C9801-3:2015:138/138 省エネ基準達成率(%)112(2021年度目標)
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

パチン!と閉じてしっかり密閉「トージー」。鉛筆で文字が書けて消しゴムで消せますので、内容物、消費期限、 メッセージなどを表記する際に便利です。冷蔵庫・冷凍庫使用OK!
寸法(mm)12×104×20 ブラック、ホワイト、イエロー、オレンジ、パープル、ピンク、ブルー、ミント 材質ポリプロピレン 質量(g)12(1本) 耐熱温度(℃)120 耐冷温度(℃)-20
1セット
689 税込758
当日出荷

冷蔵庫ドアポケットに入るスリムなピッチャー。 冷蔵庫の棚に横置きも可能。 広口でお手入れ簡単。 熱湯OK。
材質本体/AS樹脂 フタ・スリーブ/ポリプロピレン パッキン/シリコーンゴム 質量(g)308 容量(L)1.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.2×10×26.5 使用上の注意電子レンジ・食洗機ではご使用いただけません。
1本
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷蔵庫ドアポケットに入るスリムなピッチャー。 冷蔵庫の棚に横置きも可能。 広口でお手入れ簡単。 熱湯OK。
材質本体/AS樹脂、フタ・スリーブ/ポリプロピレン、パッキン/シリコーンゴム 質量(g)308 容量(L)1.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.2×10×26.5
1個
869 税込956
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スクエアタイプで無駄なスペースをとらずにコンパクトに収納。冷蔵庫の狭いポケットに。
材質本体:AS樹脂、ふた栓:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム ブラック 質量(g)266 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×90×275
1個
739 税込813
当日出荷

取っ手付きの耐熱ガラス製冷蔵庫ポット。冷蔵庫の扉ポケットに収まるコンパクトサイズ。熱湯・食器洗い乾燥機OK。本体には目盛り付。
材質ガラス/耐熱ガラス「HARIO Glass」 フタ・ハンドルバンド/ポリプロピレン ブッシング/シリコーンゴム ピュアグレー 容量(L)1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.4×13.8×29.4 口径(Φcm)8.8
1個
949 税込1,044
5日以内出荷

スライドロックタイプ。片手開閉。縦横自在置き。フタ防汚加工。熱湯OK。広口設計で手が入り洗い易い。冷蔵庫ポケットにぴったり。
材質本体/AS樹脂、ハンドル付フタ/ポリプロピレン、スライドキャップ/ABS樹脂、パッキン・注ぎ口パッキン/シリコーン、バネ/ステンレススチール 高さ(mm)206 質量(g)220 容量(L)1.3 縦(mm)92 横(mm)143
1個
889 税込978
当日出荷

美味しさ長持ち、保存に最適で冷蔵庫内もスッキリ整頓できます。 コンパクト設計で場所も取らず、軽いので持ち運び楽々裏面の磁石で冷蔵庫や電子レンジにもピタリと装着、収納場所を選びません。 操作も簡単で、20~30秒程度で手軽に真空パック冷蔵庫、冷蔵庫内で重ねて置いても、におい移りもしません。 パックしたまま水に漬けて解凍でき、解凍時間を短縮できます。専用パック10枚入。
消費電力(W)約60 材質PMMA 質量(kg)約0.6 電源コード(m)約1.2 使用電源(V)AC100(50Hz/60Hz) シール可能幅(mm)(最大)約295 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約36×5.5×5 吸引力(Hg)(最大)約360mm
1台
5,998 税込6,598
欠品中

冷蔵庫側面にマグネットで簡単取り付け。よく使うラップとキッチンペーパーを一括収納! 大判タイプの海外製キッチンペーパーロールも収納できます。 高さ約20cmなので冷蔵庫側面のスペースが少ない方や、小さい冷蔵庫の方にもオススメです。
材質本体:スチール(粉体塗装)、マグネット 寸法(mm)約290×80×H200 ホワイト 質量(g)約1000 内寸(mm)左側:約160×75×H125、右側:約125×75×H125
1個(1個)
2,598 税込2,858
4日以内出荷

冷蔵庫内、キッチンの引き出し内、食器棚の引き出し内などの整理収納に 組み合わせは自由自在 キッチン収納だけではなく、デスク内の文房具整理用品としても
耐冷温度(℃)-20 材質本体:ポリスチレン樹脂 耐熱温度(℃)70
1個
119 税込131
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小久保工業所スマート冷水筒
冷蔵庫の棚にスッキリ置ける
用途冷蔵庫の棚にスッキリ置ける冷水ポット。棚からスッと取り出せ、そのまま持って注ぎやすい形状です。高さのない扉ポケットにもコンパクトに収納できます。底まで手が届き隅も洗いやすいです。 材質本体/AS樹脂、フタ/ポリプロピレン 容量(L)約1.1 寸法(cm)約8.7×14×高さ16 耐熱温度(℃)本体/70、フタ/100 耐冷温度(℃)本体/0、フタ/-20
1個
989 税込1,088
5日以内出荷

小久保工業所スマート 冷水筒
冷蔵庫の棚にスッキリ置ける
用途冷蔵庫の棚にスッキリ置ける冷水ポット。棚からスッと取り出せ、そのまま持って注ぎやすい形状です。高さのない扉ポケットにもコンパクトに収納できます。底まで手が届き隅も洗いやすいです。 材質本体/AS樹脂、フタ/ポリプロピレン 容量(L)約1.1 寸法(cm)約8.7×14×高さ16 耐熱温度(℃)本体/70、フタ/100 耐冷温度(℃)本体/0、フタ/-20
1個
989 税込1,088
5日以内出荷