「卓上消毒器」の検索結果

706件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外部が二重構造ですので保温性に優れています。フタは分離型のため排水作業効率・安全性に優れています。
効果消毒 仕様パイプヒーター・コントロールスイッチ付き、空炊き防止安全装置付き 材質ステンレス(SUS304) 電源AC100V 50/60Hz 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00008000002 医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
56,980 税込62,678
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

コスモ・ティアンドエフ卓上紫外線消毒器
スタイシッリュな軽量・コンパクトタイプ。
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

庫内エンボスアルミ反射板の採用で均一な殺菌効果が得られます。 IC20分タイマーで自動消灯が可能です。
仕様網棚1段 質量(kg)3.5 消費電力(W)9 電源AC100V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×235×186 殺菌灯紫外線灯:6W×1灯 庫内寸法(mm)225×200×106
1個
37,900 税込41,690
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)Φ145×160 アズワン品番0-8694-01 穴径Φ43mm
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

1個
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

効果消毒 サイズ タイプパイプヒーター付(温度過昇防止装置付) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00008000002 槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)270×120×65 松吉医科器械コード04-2240-02 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷

殺菌線(253.7nm)を最も効率よく放射するよう、特殊紫外線透過ガラスを使用していますので、短時間の照射により殺菌ができます。
材質本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り、天板/スチールクロムメッキ 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード1.8m(2P)
1台
40,900 税込44,990
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

効果消毒 タイプパイプヒーターなし 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00008000002 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小泉硝子製作所ガラスシカン瓶
口径×胴径×高さ(mm)55×40×120
1個
919 税込1,011
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドケア用と手指消毒ジェル用を色で使い分け可能なノータッチ式ディスペンサーで、壁付けも可能です。
寸法(mm)90×104×205 対応手指消毒剤液状・ハンドケア乳液状 電源単3乾電池×4本(別売) 取付卓上(壁掛/オプション品必要) 吐出量ジェル状消毒剤:約1mL/回、ハンドローション:約0.4mL/回 アズワン品番7-8424-06
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

ハンドケア用と手指消毒ジェル用を色で使い分け可能なノータッチ式ディスペンサーで、壁付けも可能です。
寸法(mm)90×104×205 電源単3乾電池×4本(別売) 吐出量ジェル状消毒剤:約1mL/回、ハンドローション:約0.4mL/回 対応手指消毒剤液状・ハンドケア乳液状 取付卓上(壁掛/オプション品必要) アズワン品番7-8424-05
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

グロースタータ形の蛍光ランプです。 殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです。
用途空気、水、器材の殺菌用です。 点灯形グロースタータ形 電球の種類蛍光ランプ
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オートディスペンサー アルコール消毒用 360mL モノタロウ 動画あり
非接触!自動センサー! センサー式で手をかざすとタンク内の液体が自動で噴霧します。 乾電池式なので色んな場所に簡単に設置できます。 センサー上部の+/-ボタンを押す事で噴霧量を多い、少ないの2段調整できます。
用途あらゆる場所での手指消毒用に。 オフィス、レストラン、ホテル、ショッピングモール、美容室、病院、学校に。 アルコール消毒器、アルコール噴霧器、アルコールディスペンサー、手指消毒器として。 使用方法センサー式 質量(g)363(電池除く) 電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×203×125 タンク容量(mL)約360 防水仕様IPX4 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 噴霧量(mL)(少ない[-])約0.7 / (多い[+])約1.2 繰り返し・詰め替え対応
1台
1,698 税込1,868
当日出荷

前開き扉で出し入れが簡単です。 赤痢菌・チフス菌・大腸菌・ブドウ球菌・枯草菌などに有効です。
仕様網棚1段 質量(kg)9 電源AC100V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×245×310 庫内寸法(mm)390×230×200
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アズワン品番1-7657-01 仕様棚:スチールクロムメッキ製3段(網棚3枚付属)、棚位置/固定(150mm間隔)・取り外し可能 材質本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り 質量(kg)18 電源AC100V 50/60Hz 電源コード(m)1.8/2P 殺菌灯15W×2灯 外寸法(mm)490×382×600 庫内寸法(mm)430×260×450
1台
94,900 税込104,390
翌々日出荷

CP-9000-Iに比べ奥行があるので、手首まですっぽり入ります。遠赤外線放射線と紫外線殺菌の組み合わせで、手洗い後の手指の殺菌と乾燥が同時にできます。外から取り込んだ空気にセラミックヒーターによる200℃でダクトを通過させ、無菌状態にします。手入口の内部や本体内は殺菌灯で常時照射され、清潔な状態にします。LEDランプ表示にて殺菌乾燥時間が容易にわかります。
仕様【ファンモーター】シロッコファン、【紫外線殺菌ランプ】TUV6W UVC出力1.5W 材質ボディ/ステンレス、反射パネル/紫外線耐光樹脂 質量(kg)6.5 タイプ壁掛型 温度(℃)(吹出口)55/(体感)40 定格寿命(時間)(ランプ)9000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×210×400 電源コード(m)1.8 風速(m/s)1.3 最大消費電力(W)950(待機時70) 電源(AC100V)50/60Hz(アース付電源ケーブル) アズワン品番65-8727-31 運転時間(定格)1単位 15秒 自動停止 繰り返し・詰め替え対応
1個
229,800 税込252,780
7日以内出荷

グロースタータを使用する蛍光ランプです。 NECの殺菌ランプは、特殊紫外線透過ガラスを使用し、殺菌効果の極大点に近い253.7nmの紫外線を多量に放射するように設計されています。 人の多く集まる場所での空気伝染を防ぐことができます。 また換気ダクト内に取り付けると、滅菌した空気を送ることができます。
用途空気の殺菌 液体の殺菌 食品の殺菌 衣料、寝具、医療器具、食品包装などの殺菌 種類直管蛍光灯 点灯形グロースタータ形 電球の種類蛍光ランプ
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)消毒液スタンド
RoHS
机や受付カウンターに設置。ダルマ穴も空いているので壁面への取り付けも可能。
用途消毒液のスタンドとして 材質スチール・粉体塗装(耐アルコール) タイプ卓上タイプ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×100×300 有効寸法(mm)取付ボトル:W100×D97 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

空焚防止安全装置コントロールスイッチ付。 外郭を二重構造にし、表面温度を抑えました。 蓋を分離型にし、排水が容易になりました。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00008000002 医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
52,980 税込58,278
7日以内出荷

サンデン・リテールシステム自動手指消毒器 て・きれいき
型ながら手をまんべんなく消毒できます。ノズルの目詰まりがなく、メンテナンスが簡単です。
質量(kg)1.5(電池除く) 間口W×奥行D×高さH(mm)153×173×297 電源単2アルカリ電池4個(付属) 方式(噴射)圧力ポンプ式 消費電力約3ヶ月(0.75mL噴射×100回/1日) タンク容量(mL)1000 設置方法卓上又は壁掛け 検知方式赤外線センサー 噴霧量(mL)0.75、1、2、3、4の5段階 TKG品番9-1439-0501 TKG品番(2017)6-1290-0601 繰り返し・詰め替え対応
1個
45,980 税込50,578
3日以内出荷

自動消毒器ディスペンサーBS-YK1909を卓上スタンドBS-DM0701BLに装着したスタンドセットです。スプレー機BS-YK1909の下に手をかざすと、赤外線反射の検出方法により、自動的にアルコール消毒液を排出します。直接手を触れないため、消毒を介した感染のリスクを低減できます。
仕様●消毒器ディスペンサー●スプレー機の下に手をかざすと、赤外線反射の検出方法により、自動的にアルコール消毒液を排出します。●公共施設・病院・イベント会場、店舗などの入り口での衛生管理に適した製品です。●ACアダプターのほか単3電池で使用できます。●コードレスタイプとして幅広い場面で使用できます。●容量:1000mL●放出タイプ:ミストスプレー●寸法:125.5×110.8×245.6mm●重量:882g(電源除く)●卓上スタンド(DS-DM0701BL)●▼サイズ:235×215×355mm●▼重量:2.2Kg アズワン品番65-5535-86
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

空焚防止安全装置コントロールスイッチ付。外郭を二重構造にし、表面温度を抑えました。蓋を分離型にし、排水が容易になりました。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00008000002 医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
59,980 税込65,978
9日以内出荷

空焚防止安全装置コントロールスイッチ付。外郭を二重構造にし、表面温度を抑えました。蓋を分離型にし、排水が容易になりました。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00008000002 医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
56,980 税込62,678
9日以内出荷

非接触の温度計とアルコール消毒が1つになったオートディスペンサーです。日本語での音声案内が可能。専用スタンドが付属。
測定距離(mm)50~100 タイプ非接触・消毒機 質量(g)952 電源USBタイプCより給電、コンセント使用、単3電池×4本(別売) ボトル容量(mL)1000 寸法(cm)11.9×11.3×28、【専用スタンド】28×28×145 動作温度範囲(℃)8~40(推奨15~40) 質量(kg)【専用スタンド】約3 測定精度(℃)±0.2 セット内容K9PRO本体、日本語説明書、USBタイプCケーブル、壁掛け用キット、コンセント用アダプター、卓上スタンド、専用スタンド アズワン品番64-9092-14 繰り返し・詰め替え対応
1セット
21,980 税込24,178
当日出荷

サンデン・リテールシステム自動手指消毒器 て・きれいき
超音波噴霧方式でミクロの霧がすみずみまで消毒。わずか3秒で消毒完了の静音タイプ。アルコール消毒液の霧が細かいので、乾きが早く手拭き不要。
質量(kg)4.5 電源(V)単相100(50/60Hz) 間口W×奥行D×高さH(mm)282×191×480 消費電力(W)待機時7、噴霧時46 方式(噴射)超音波霧化式 タンク容量(mL)1200(補給量1000) 設置方法卓上又は壁掛け(オプション) 検知方式赤外線センサー 噴霧量(mL)0.75、1、2、3、4の5段階 TKG品番9-1439-0401 TKG品番(2017)6-1290-0501 繰り返し・詰め替え対応
1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷

置くだけで使える卓上タイプの消毒台です。
用途消毒スタンド 材質土台・トレー:ポリプロピレン、印刷面:塩化ビニール 質量(g)700 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×260×490 繰り返し・詰め替え対応
1台
6,298 税込6,928
11日以内出荷

耐熱性、耐加水分解性、耐薬品性に優れた樹脂。 現在外食産業で使用されているエコ箸の中で最高級の原材料を使用しており、劣化、変形、汚れが付きにくいと実績があります。 食品衛生法第370号適合の安心の箸です。 他の樹脂に比べ、使用可能な期間が大幅にUP。 アルカリ性に強く、漂白剤や洗剤による劣化が少ない最もグレードの高いエコ箸です。
全長(mm)227 材質シンジオタクチックポリスチレン樹脂 規格22.7cm 寸法(cm)22.7×0.9×0.8 耐熱温度(℃)240 食器洗浄機 耐洗浄回数(回)約1500 消毒保管庫
1膳
169 税込186
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スタッキング可能。内側にリムがあるのでキズがつきにくい。
食器の種類洋食器 材質ポリカーボネート 耐熱温度(℃)120 食器洗浄機 消毒保管庫
1個
329 税込362
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スタッキング可能。内側にリムがあるのでキズがつきにくい。
食器の種類洋食器 材質ポリカーボネート 耐熱温度(℃)120 食器洗浄機 消毒保管庫
1個
339 税込373
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐熱性、耐加水分解性、耐薬品性に優れた樹脂。 現在外食産業で使用されているエコ箸の中で最高級の原材料を使用しており、劣化、変形、汚れが付きにくいと実績があります。 食品衛生法第370号適合の安心の箸です。 他の樹脂に比べ、使用可能な期間が大幅にUP。 アルカリ性に強く、漂白剤や洗剤による劣化が少ない最もグレードの高いエコ箸です。
規格21cm 全長(mm)210 材質シンジオタクチックポリスチレン樹脂 寸法(cm)21.4×0.9×0.8 耐熱温度(℃)240 食器洗浄機 耐洗浄回数(回)約1500 消毒保管庫
1膳
149 税込164
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

若泉漆器面彫箸
耐熱性、耐加水分解性、耐薬品性に優れた樹脂。 現在外食産業で使用されているエコ箸の中で最高級の原材料を使用しており、劣化、変形、汚れが付きにくいと実績があります。 食品衛生法第370号適合の安心の箸です。 他の樹脂に比べ、使用可能な期間が大幅にUP。 アルカリ性に強く、漂白剤や洗剤による劣化が少ない最もグレードの高いエコ箸です。
全長(mm)227 材質シンジオタクチックポリスチレン樹脂 規格22.7cm 寸法(cm)22.7×0.8×0.8 耐熱温度(℃)240 食器洗浄機 耐洗浄回数(回)約1500 消毒保管庫
1膳
149 税込164
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

若泉漆器面彫箸
耐熱性、耐加水分解性、耐薬品性に優れた樹脂。 現在外食産業で使用されているエコ箸の中で最高級の原材料を使用しており、劣化、変形、汚れが付きにくいと実績があります。 食品衛生法第370号適合の安心の箸です。 他の樹脂に比べ、使用可能な期間が大幅にUP。 アルカリ性に強く、漂白剤や洗剤による劣化が少ない最もグレードの高いエコ箸です。
全長(mm)210 材質シンジオタクチックポリスチレン樹脂 寸法(cm)21×0.7×0.7 耐熱温度(℃)240 食器洗浄機 耐洗浄回数(回)約1500 消毒保管庫
1膳
139 税込153
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

若泉漆器麺王箸
特殊Vカット構造で、どんな麺でもつかみはOK。汁もほどよくからむ優れものです。
材質シンジオタクチックポリスチレン樹脂 規格22.7cm 寸法(cm)22.7×0.7×0.7 耐熱温度(℃)240 食器洗浄機 耐洗浄回数(回)約1500 消毒保管庫
1膳
169 税込186
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

頭をそらせずに飲むことができる! 煮沸消毒可能 鼻に当たる部分がカットしてありますので頭をそらさず無理なく飲ませることが出来ます。 飲ませる方も中身が確認できるので安心。 洗浄器対応・電子レンジ対応
材質TPX樹脂 容量(mL)約70 質量(g)30 直径×高さ(mm)Φ65×75 TKG品番9-2450-0101 TKG品番(2017)6-2230-0101
1個
599 税込659
当日出荷

脱・水銀。環境にやさしい新・血圧計。水銀を使用していない電子式。水銀づまりの心配なし。取り扱いが簡単。メンテナンスが不用。環境にやさしく廃棄に困らない。安心のラテックスフリーカフ(ウレタン)を使用。シリコン製の送気球で加圧も楽に。感染防止のため、消毒液による拭き取りが可能。卓上型。机上に置いて測定。専用スタンド(別売)に装着すればスタンド型に。 大きなアクセサリポケット
測定部位左上腕または右上腕 測定方式血圧:聴診法、脈拍:オシロメトリック法 表示圧力範囲数値:0~300mmHg/バー: 20~280mmHg 脈拍測定範囲(拍/分)40~180 誤差圧力:±3mmHg、脈拍:読み取り数値の±5% 加圧方式送気球による手動加圧方式 減圧方式可変式排気弁方式 検出器静電容量型圧力センサ×1個 表示3桁数値によるディジタル表示方式、バー表示によるディジタル表示方式 電源単3形アルカリ乾電池 2本 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×202×326 付属品カフ、モニタ用単3形乾電池2本、添付文書、取扱説明書(保証書付き)、シリコン送気球 保証期間1年 質量(g)約540(乾電池含まず) 仕様【急排】電磁弁 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×326×202 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AHBZX00004000 取扱説明書(0.91MB) 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

やわらかいシリコンゴムの中にコシのあるナイロン芯を埋め込んだ新しいスプーンです。離乳食や介助用の他にヨーグルトやジャムなどのビン物もきれいにすくえます。お菓子作りのへらやソース作りにも重宝します。
材質(スプーン)シリコンゴム、(ハンドル・芯)ナイロン66 種別スプーン 耐熱温度(℃)-20~200(煮沸消毒可能) 食器の種類洋食器
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)