41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平歯車 モジュール0.8 黄銅 協育歯車 CADデータあり
1個
839 税込923
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

協育歯車マイタギヤ
RoHS
用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用
1個
979 税込1,077
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

平歯車 モジュール0.8 ポリアセタール(青色) 協育歯車 CADデータあり
モジュール0.8 材質ポリアセタール 圧力角(°)20 精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

マイタギヤ モジュール0.8 S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール0.8 種別ストレートマイタ 材質S45C 減速比1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ウォームホイール モジュール0.8 CAC702 協育歯車 CADデータあり
モジュール0.8 ねじれ 歯幅b(mm)6 材質C6191BE、CAC702 種別ウォームホイール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウォーム モジュール0.8 S45C 協育歯車 CADデータあり
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウォーム SUS304 協育歯車 CADデータあり
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

金属射出MIMマイタギヤ 協育歯車 CADデータあり
1個
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モジュール0.8、1.0のウォームホイールで、圧力角20°(並歯)です。 ねじ加工済です。
用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等に モジュール0.8 ねじれ 歯幅b(mm)6 材質ポリアセタール 条数R1 圧力角(°)20 歯形並歯
1個
999 税込1,099
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マイタギヤ ポリアセタール(青色) 協育歯車 CADデータあり
材質ポリアセタール 減速比1 圧力角(°)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

SUSラック 協育歯車 CADデータあり
協育歯車SUSラック
RoHS
材質SUS304 種別ラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

フードコンタクト、青POMギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂を使用しております。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器に。 材質青色ポリアセタール樹脂 形状1B 圧力角(°)ウォームギア:20(並歯) 歯形並歯 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
849 税込934
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

平歯車 モジュール0.8 ポリアセタール(白色) 協育歯車 CADデータあり
1個
629 税込692
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

BSラック 協育歯車 CADデータあり
1個
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

協育歯車平歯車 S80SU
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用 モジュール0.8 材質SUS304(ステンレス鋼棒) 圧力角(°)20 歯形並歯 歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

フードコンタクト、青POM ギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂です。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器などに。 材質青色ポリアセタール樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

協育歯車平歯車 S80D
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用 モジュール0.8 圧力角(°)20 歯形並歯 歯車精度JISB1702-1(ISO)9~10級
1個
619 税込681
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

2枚の歯車で相手歯車の歯をバネの力で挟み込み、バックラッシ(歯面間の遊び)を無くしているので「遊び」がありません。 精密機器、計測機器、ロボット関連、角度伝達に最適です。
材質SCM435、SCM440(クロムモリブデン鋼) 付属品セットスクリュー 圧力角(°)20 歯形並歯
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

モジュール0.8、1.0のウォームホイールで、圧力角20°(並歯)です。 ねじ加工済です。
用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等に モジュール0.8 ねじれ 歯幅b(mm)6 材質CAC702 条数R1 圧力角(°)20 歯形並歯
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUSマイタギヤ 協育歯車 CADデータあり
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

協育歯車平歯車S80B
RoHS
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。 形状B1 全長(mm)14 歯幅(mm)5 モジュール0.8 ハブ長さL(mm)9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

青色ポリアセタール樹脂を使用しております。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器に。 材質青色ポリアセタール樹脂 高さ(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 高さh(mm)10
1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

協育歯車平歯車 S80B
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用 モジュール0.8 材質C3604B(快削黄銅棒) 付属品セットスクリュー 圧力角(°)20 歯形並歯 歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
1個
839 税込923
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

協育歯車平歯車S80SU
RoHS
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。 トラスコ品番161-5500 材質SUS304(ステンレス鋼棒) 形状B1 歯数45 全長(mm)14 歯幅(mm)5 穴径(Φmm)6 モジュール0.8 ハブ外径(Φmm)18 歯先円直径(mm)Φ37.6 基準円直径(Φmm)36 ハブ長さL(mm)9 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ねじM2-M4 取付ねじls4
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷

旧JIS約3~4級相当です。 追加工がしやすいかさ歯車です。
用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用。 材質SUS304(ステンレス鋼棒) 歯数比1
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

協育歯車平歯車 S80S
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用 モジュール0.8 材質機械構造用炭素鋼(S45C) 付属品セットスクリュー 形状B1 全長(mm)18 歯幅(mm)8 圧力角(°)20 歯形並歯 ハブ長さL(mm)10 歯車精度JISB1702-1(ISO)8~9級
1個
839 税込923
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

マイタギヤ モジュール0.8 ねじれ角35°黄銅 協育歯車 CADデータあり
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

協育歯車歯研平歯車
RoHS
付属品なし 種別平歯車 B1 圧力角(°)20 精度等級JIS B 1702-1 N5級 歯面硬度HRC49~55 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,110 税込7,821
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

平歯車 モジュール0.8 S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール0.8 材質S45C 形状B1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ステンレス平歯車 モジュール0.8 SUS304 協育歯車 CADデータあり
モジュール0.8 材質SUS304 種別平歯車 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ラック ポリアセタール(青色) 協育歯車 CADデータあり
材質ポリアセタール 圧力角(°)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

柄付き丸ラック SUS304 協育歯車 CADデータあり
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

歯研平歯車 モジュール0.8 SCM435,440 協育歯車 CADデータあり
モジュール0.8 歯幅b(mm)8 材質SCM435、440クロムモリブデン鋼 種別平歯車 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ノーバックラッシギヤ モジュール0.8 協育歯車 CADデータあり
モジュール0.8 歯幅b(mm)8 材質アルミニウム 軸穴径(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベベルギヤ モジュール0.8 S45C 協育歯車 CADデータあり
1個
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウォームホイール モジュール0.8 ポリアセタール(白色) 協育歯車 CADデータあり
モジュール0.8 種別ウォームホイール 材質ポリアセタール ねじれ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
949 税込1,044
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種別平歯車 材質S45C 精度等級JIS1702-1 6級 歯面硬度47~53 表面処理黒染め処理 形状片ハブ付 穴仕上H7 穴のみ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

ノーバックラッシギヤ モジュール0.8 S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール0.8 歯幅b(mm)8 材質SCM435、440クロムモリブデン鋼 軸穴径(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ウォームホイール モジュール0.8 ポリアセタール(青色) 協育歯車 CADデータあり
モジュール0.8 材質ポリアセタール 1B ねじれ 条数1 圧力角(°)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)