単相200V専用コードセット
適合機種6206
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
専用のコンセント・プラグを使用し、右に回すことで確実にロックします。
長さ(m)30
電線仕様-種別SVCT
コンセント個数3
電線太さ(mm2)2
使用機器に適した電圧を作る変圧器です。100V・200Vどちらでも必要な電源を供給します。
用途100Vの電源が欲しいが200Vのコンセントしかないとき。200Vの電源が欲しいが100Vのコンセントしかないとき。
入力電圧(V)(一次側)100・200
容量(kVA)3
出力電圧(V)(二次側)100×1・115×1・200×1・200×1
タイプ昇降圧兼用型
仕様屋内型
トラスコ品番370-3410
質量(kg)21.7
電流(A)【1時間定格】15(200V)、30(100V)、【連続定格】13(200V)、26(100V)
出力電流(A)二次側:(一時間定格)30A、(連続定格)22A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)236×234×216
電線仕様(一次)2.1m
保護機能過負荷短絡保護兼用型漏電遮断器
1台
¥119,800
税込¥131,780
8日以内出荷
ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。
コードほつれ止めです。
歯付ワッシャーです。
スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 250V
仕様防水/○
質量(g)90
適合電線(mm2)2CT1.25~2VCT2
トラスコ品番309-9857
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
極数接地2P
種類露出コンセント
定格電流(A)30
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
仕様接地2P30A角型コンセント(薄型)
タイプ薄形
適合規格JIS C 8303
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 30A 250V
適合電線5.5、8
単相200V用LED一体型パイプライトを100Vコンセントで使用する際に使用するアダプターです
電球の種類LED
適合型式LPL-40H-360
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
コンセント個数1
コード長さ(m)3
色ミルキー
定格20A 250V
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
コスモ卓上フライス盤は、あらゆる金属加工が出来る様に設計され、研究開発、試作、単品部品加工等に最適でボール盤加工はもちろん、ミーリング加工、平面加工、ボーリング加工、タッピング加工、スリ割り加工などが簡単に出来ます
工具類、刃物類は市販の物が使用出来また、豊富に有ります
モーターは単相100V750W(1HP)は標準装備ですので、高剛性で重切削が出来ます(3相200V仕様も可能)
アマチュアからプロエンジニアリングまで幅広い用途に使用出来ます
付属品ドリルチャックアーバーMT3、スパナ2本、引きネジ、六角レンチ、ドリフト取扱説明書、モーター 単相 100V・200V 750W(1HP)
質量(kg)185
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)860×960×900
目盛(mm)テーブル:0.05
引きねじW1/2
モーター出力(W)750(1HP)
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(12段)90~2150/110~2620
モーター電圧(V)単相100
スピンドルMT3
テーブルスロット4
最大距離(km)スピンドル/テーブル間:370
移動量(mm)テーブル/X×Y:150×400
コラム面距離(mm)スピンドル中心より:190
上下移動量(mm)ヘッド: 290、スピンドル:95
作業面寸法(mm)X×Y:190×585
送りねじ(mm)テーブル:2.5
1台
¥769,800
税込¥846,780
10日以内出荷
オイルの逆流防止機構付です。ガスバラスト付です。
用途分析装置、半導体装置、各種実験装置、真空冶金。
仕様サーマルプロテクタ付、2ステージ、ガスバラスト付
材質アルミニウム、鋳鉄
電源AC
吐出口径Φ15mm、BSP3/4
吸込口径NW25
ポンプの種類油回転
1本
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
噴霧量(L/h)0~60
消費電力(W)264
電源(V)単相100
質量(kg)10
タイプ大噴射タイプ
風量(m3/min)18
騒音値(dB)72
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×480×550
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
大規模流体解析を行い、静音形かつ高性能な羽根車形状の最適設計を実施しました。従来より好評の薄型設計を継承しました。独自の3次元の開発とベルマウス構造の改良により、メーカー従来品よりも平均3dB~11dBの低騒音化を実現しました。
AC100V~AC400Vまで通常品で対応可能。
用途工場や倉庫の換気・送排風や機器組み込みに。
ハネ径(cm)30
仕様標準消費電力料金:2.43円/h、1速式
トラスコ品番114-9766
質量(kg)5.4
出力(W)50
電源(V)単相200
風量(m3/min)50Hz/60Hz31/35
縦(mm)349
横(mm)378
1台
¥48,980
税込¥53,878
6日以内出荷
BR型の単相200V用コードリールです。
電線長さ(m)30
電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
付属品ネームプレート
質量(kg)8.8
定格電圧(V)200
コンセント個数3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)397×315×253
電線太さ(mm2)2
1台
¥48,980
税込¥53,878
31日以内出荷
高性能で省エネ
長寿命液モレなし
液モレを完全に追放
豊富な機種
全閉屋内型モータ
塩ビ配管用ユニオン標準装備
ネジ接続型には専用のユニオン継手を付属しました。(13A、16Aはポンプ口径ネジ3/4Bに、20Aはポンプ口径1Bに接続可。耐熱温度0~60℃)シール効果の高いOリングを使用し、ポンプと配管は簡単に付け外しできますのでメンテナンスが容易に行なえます。
用途単相200V仕様
単相200V電源利用の設備用途に
冷却循環・海水循環・化学液(一部を除く)の循環
各種機械セット用・生け簀・海水プラント
水耕栽培・植物工場
相数単相
設置場所屋内設置用
許容押込圧(kPa)100以下
トラスコ品番813-1248
セット内容本体、ハネ、ガード、ハンガーパイプ、Uボルト、延長コード、スピードコントローラー、ワンタッチリング
材質ハネ:アルミ、脚:鉄
質量(kg)10.2
モーター全閉型
機能左右首振り、風量無段階調節、リモコン付
風量調整無段変速
アズワン品番64-9623-48
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
1台
¥56,980
税込¥62,678
翌日出荷
FR-D800シリーズは、FR-D700シリーズの良さを継承。選びやすさ、使いやすさ、環境配慮を追求した、。次世代簡単小形インバータです。
仕様基板コーディング:なし
電圧200
入力電源単相
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
EFC 5610 シリーズは、世界市場に向けて開発されました。
CE、UL、cUL、RCM、EAC TUV、RoHs 等の認証を受けることで、世界のお客様に安全・安心なソリューション等を提供しています。
本ページのインバータ の出力範囲は0.4~2.2 kW(単相200V)です。
EFC シリーズは、多くの用途の要求を満たすため、同期モータ制御、内蔵 EMC フィルタ及びマルチイーサネット通信などの複数の拡張機能を備えています。
定格電圧(V)-15% 200~240 +10%
周波数(Hz)50/60 ±5 %
定格容量(kW)重負荷の場合:0.4~160、軽負荷の場合:7.5~200
定格出力電圧入力電圧対応
定格周波数(Hz)0~400
モータ種類誘導/同期
仕様直流リアクトル内蔵:30kW 以上、EMC フィルタ:C3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料ボッシュ・レックスロス製インバータの概要、仕様、特徴、オプション製品の紹介資料です(7.2MB) EFCインバータ製品カタログ(4.65MB) IndraWorksDsを用いたインバータのパラメータ設定(4.08MB)
取扱説明書EFC3610 & EFC5610 取扱説明書(10.84MB)
超高速0.0833m/s~0.300m/s(5m/min~18m/min)の昇降速度
デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプ
メカニカルブレーキ付
過巻防止装置付
小形軽量100kg1速形で質量わずか11.5kg
強力ロードチェーン使用(特殊防錆処理の合金鋼焼入チェーン)
豊富なアクセサリー
昇降速度が調整できる、速度調整コンバータ付(1速形)
異常荷重発生時の事故を未然に防ぐフリクションクラッチ、上下限リミットスイッチ付。
電源単相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通
用途鉄骨工事・造船業・橋染工事などの補修工事に
使用率(%)40
仕様電撃防止機能付
入力電圧(V)単相200
充電器です。
仕様●仕様:単相200V
入力変動があっても電圧を一定に保つ自動電圧調整器です。計測用、各産業用、実験用等あらゆる分野で広く使用されています。
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)200
相数単相2線
出力電圧可変範囲(V)20~220
入力変動があっても電圧を一定に保つ自動電圧調整器です。計測用、各産業用、実験用等あらゆる分野で広く使用されています。
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)200
相数単相2線
定格出力電圧(V)200/220
仕様一般土木、建築工事の排水用。雨水、湧き水、溜り水の排水用。 地下室、各種ピットなどの排水用。プラントの二次処理排水用。 一般の排水、揚水用
安心して使える耐圧防爆タイプです。
用途石油精製工場・ガソリンスタンド・塗装工場・化学工場などのガソリンやプロパンガスなどの爆発性ガス・可燃性ガスの存在する場所での使用。
電源(V)単相200
トラスコ品番446-1550
材質ボディ/鉄、ハネ/樹脂
質量(kg)25.5
風量(m3/min)50Hz/60Hz39/44
消費電力(W)(50/60Hz)325/525
ダクト径(Φmm)(適合)320
ファン翼数5
騒音値(dB(A))(50/60Hz)76/80
ハネ径(mm)272
アズワン品番64-9622-40
1台
¥269,800
税込¥296,780
翌々日出荷
トラスコ品番813-1208
セット内容本体、ハネ、ガード、ワンタッチリング
材質ハネ:アルミ、脚:鉄
質量(g)9.3
モーター全閉型
機能左右首振り、風量無段階調節
風量調整無段変速
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
1台
¥41,980
税込¥46,178
9日以内出荷
ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。
仕様電動ボールねじ式
付属品フットスイッチ(コード2m)
材質スチール(粉体塗装)
電源(V)AC200
ジャバラ無
モーター出力(kW)0.4
電源コード(m)4
操作方法フットスイッチ
ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。
仕様電動ボールねじ式
付属品フットスイッチ(コード2m)
トラスコ品番572-4284
材質スチール(粉体塗装)
ストローク(mm)680
電源(V)AC200
ジャバラ有
テーブル高さ(mm)200~880
モーター出力(kW)0.4
均等荷重(kg)200
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×750
電源コード(m)4
操作方法フットスイッチ
昇降時間(秒)9(50Hz)/9(60Hz)
1台
¥419,800
税込¥461,780
30日以内出荷
BMウェルダーシリーズの強力な270Aタイプ
インバーター方式で安定した出力、デジタル表示で細かい数値設定が可能
より快適な溶接作業が行えます。
付属品M10×20六角ボルト:2本、M10六角ナット:2個、絶縁端子カバー:2個
質量(kg)11.4
定格電圧単相200V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)169×457×262(取手除く)
定格容量13.5KVA 9.5KW
使用率(%)50
周波数50/60Hz
使用環境温度(℃)-10~40
定格負荷電圧(V)29
無負荷電圧(V)電防入:9、電防切:67
入力電圧範囲(V)180~220
定格出力電流270A
入力電線2m(M6丸端子付)
1台
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
「単管クランプ」「床置き」「三脚スタンド」と
1台でマルチに使えます。
定格消費電力(W)150
仕様マルチタイプ用スタンド単管クランプ(Φ48.6)
質量(kg)5.7
寸法三脚取付部:Φ27
定格電圧(V)単相200
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)376×271×212
定格周波数(Hz)50/60
電線長さ(m)5
電線太さ(mm2)0.75
照明装置150Wメタルハライドランプ付(MD150CE-W型)
芯数3
電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
電線仕様-芯数3
設置場所屋外
1個
¥65,980
税込¥72,578
3日以内出荷
ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。従来品よりも許容荷重を落とすことで、昇降速度を倍にしました。
用途荷物の昇降や作業台として。
付属品フットスイッチ(コード2m)
色オレンジ
電源(V)AC200
モーター出力(kW)0.07
電源コード(m)3
昇降方式電動ボールねじ式
使用率(%)30%
仕様EMS対策商品の為、静電気・雷・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤作動や故障から本体を保護します。
付属品入力ケーブル(3芯)3m・出力端子用絶縁カバー
入力12kVA/9.6kW
周波数50/60Hz
本体寸法185(W)×455(D)×320(H)mm
入力電源AC200V
出力電流20A/250A
1個
¥148,100
税込¥162,910
翌日出荷
独自開発のモーターを採用しており、パワーに優れ、作業中の温度も低く、快適な裁断作業ができます。
オイルタンクからガイド回転部門に自動給油されます。
レバーを軽く押さえるだけで、ナイフが自動的にす早く研磨されます。又、ナイフの研磨角度は常に一定に保たれ鋭い切れ味が持続します。
スタンドはストレートタイプで裁断生地の抵抗が少なく大きなナイフストロークは抜群の切れ味を発揮します。
滑らかに低くしてありますので、生地への切り込みがスムーズにでき、裁断後の素材もスムーズに流れます。
質量(kg)14.5
電圧(V)単相200
電力(W)500
1台
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
仕様通信/機能安全仕様:Ethernet + SIL2/PLd
電圧単相200V入力
構造標準構造品
定格周波数(Hz)(初期設定)60
クラス電圧クラス:200V
プロトコルプロトコルグループA
RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック機能制御:(初期状態)シンクロジック
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ