31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ48.6の単管用です。
寸法(mm)Φ100×H90×内径Φ50 材質ステンレス 質量(g)320
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

Φ48.6パイプ用キャップ 金属製のため、耐候性や耐食性に優れています。 押込むだけで簡単に取付けできます。
用途本製品は、金属製のキャップとなっております。取付けの際には、手で押込む、またはプラスチックハンマー等で軽く天面縁部を叩き込み取付けてください。硬いもので叩き込むと変形する恐れが有ります。また、溶融亜鉛めっきパイプ等、外径の大きいパイプにはご使用できない場合が有ります。事前にご確認ください。 材質高耐食溶融めっき鋼板(ZAM_) タキゲンコード24535
1個
170 税込187
当日出荷




仕様●適用パイプ外径:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):60×60×30●重量(g):260●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N●パイプと金具接続時の引張強度:578g●単管パイプΦ48.6mm用 アズワン品番65-9319-79
1個
825 税込908
翌日出荷

パイプの端部にはめ込み、けがやパイプ内部への異物の混入を防ぎます。
適合パイプTMEH製 ECOパイプ、SUHパイプ、樹脂コーティングパイプ 質量(g)3
1個
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじ込みキャップ ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)プーリーキャップ
単管Φ48.6を使用し、簡単に旗竿へ変えることができ、社旗や安全旗を掲げることができます。
セット内容プーリーキャップ(PC-SA)、クリート(PC-CLS)、ロープ(PC-RP) 材質ステンレス 高さ(mm)(プーリーキャップ)90、(クリート)149 質量(g)(プーリーキャップ)320、(クリート)170、(ロープ)200 寸法(Φmm)(プーリーキャップ上部)100 ロープ径(Φmm)6 ロープ長さ(m)10 適合パイプ径(Φmm)48.6 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ロープ)クレモナ
1式
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
159 税込175
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ステンレス製で軽量、サビがでません。 単管パイプに簡単に取り付けができます。
材質ステンレス
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

キャップ ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 動画あり
1個
489 税込538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アルミパイプDAPの先端に取りつける、プラスチック製キャップ。 取りつけは、圧入するだけ。アルミパイプの先端を美しく装飾します。
材質/仕上ポリエチレン(つや消し黒)
1個
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(8個)ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)プーリーキャップ SA型
サビに強いSUS304製です。 工具なしで取り付けられます。 単管パイプの先端にかぶせて旗竿として使用します。
材質(本体)ステンレス(SUS304) トラスコ品番836-4095 高さ(mm)90 質量(g)360 径(Φmm)(傘)100 鋼管外径(mm)48.6
1セット(10個)
32,980 税込36,278
翌々日出荷

リング(外径Φ50・太さΦ9)が1つ付いた強力タイプのフックです。 構造物を固定する時、ロープでしっかりと固定することができます。 ステンレスのキャップスクリューボルトと六角ナットで強力に固定します。六角レンチとスパナで取り付けます。
仕上溶融亜鉛めっき
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ステンレス製で軽量・サビがでません。単管パイプに簡単に取り付けができます。
適合48.6Φ単管 材質ステンレス
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

ステンレス製で軽量、サビがでません 単管パイプに簡単取り付けができます
トラスコ品番489-7897
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷

工事用単管にワンタッチ!!安全旗、社旗掲揚。ブッシュを除きすべてステンレスを使用。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:樹脂
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バタ角、単管用鋼製端部キャップ バタに簡単にたたき込め、バネによって抜けにくくなっています。 ノロの侵入を防ぎます。 凹みに指がかかるため、持ち運びに便利です。 バタ材の端部を補強し、変形を防ぎます。
材質(本体)溶融亜鉛めっき 材質(バネ)ステンレス
1セット(250個)
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)ステンレス水平旗竿
風が無くても旗をピンと張れます。 サビに強いSUS304製です。 3段伸縮式です。 ロックピンを押し込むだけで簡単に伸縮できます。 上段にも下段にも取り付けられます。
用途Φ48.6単管パイプ用の旗止め金具 材質本体/キャップ/固定リングステンレス(SUS304) 仕様Φ48.6mm単管用 トラスコ品番836-4096 セット内容本体/着脱式キャップ×1個、固定リング×1個、クリップ×2個 全長(mm)1630 質量(kg)2 高さ(mm)214 適合幅(mm)(旗)1000、1300、1500 本体寸法(全長×高さ)(mm)1630×214
1セット(10個)
99,980 税込109,978
9日以内出荷

社旗、安全旗を取り付けて旗をきれいに見せることができます。ピン付、ピン無両方の単管にも使用できます。伸縮ストッパーを下向きにして雨が入りにくくしています。紐の結束部分に丸みをもたせ、紐を切れにくくしています。70mmのワイドクリップで旗も破れ
仕様●サイズ(mm):1050~1520×135●対応旗幅:1000、1250、1500mm●付属品:キャップ、クリップ2個、固定ボルト4本●材質:ステンレス アズワン品番65-9335-70
1個
10,500 税込11,550
翌日出荷

1個
1,488 税込1,637
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

パイプ形状にフィットするように刃先を曲げたことにより、パイプ状の対象物の塗膜やサビ、ペンキの除去がスムーズに行えます。 一般的な平らな皮スキ・スクレーパーは点で対象物にあたりますが、この製品は線・または面で当たるため作業効率に優れています。 総焼き入れ製なので研ぎ直しができます。
用途単管パイプなどパイプ状のもののケレン作業に。 トラスコ品番207-3329 全長(mm)245 材質/仕上刃:ステンレス(SUS420J2)、柄:グレートポリプロピレン、グリップエンドキャップ:鉄 質量(g)150 刃長(mm)105 刃幅(mm)50 刃厚(mm)1.2 アズワン品番64-8336-57
1丁
2,598 税込2,858
当日出荷

現場をスタイリッシュに照明!。スイッチをONにし、暗くなると自動点灯します。単管ソケット(AR-1424)やクランプ、打ち込みキャップとの併用で、様々な用途・場所で使用が可能です。
材質スチール・ステンレス+PP 規格Φ80mm×455L
1本
7,498 税込8,248
翌々日出荷

吹き流し金具をグレードアップ! 新タイプのステンレス製は雪・雨などで回転部が錆びにくく、寒冷地でも長期使用できるようにしています。 また、ステンレスと鉄を組合せることでコストパフォーマンスにも優れている商品になりました。 吹き流し本体の取付部は巻き付き防止のため、縦・横360℃回転できるようにしています。
用途道路・土木工事、建設現場、作業現場の吹き流し取付用 仕様防錆、縦・横360℃回転 セット内容金具本体、キャップ、巻き付き防止金具 材質取付金具:ステンレス、先端キャップ:ステンレス、ボルト:ステンレス、アイボルト:鉄 寸法(mm)60Φ×150 素材色(シルバー) 質量(g)700 対応寸法(mm)単管48.6(ピン付き不可)
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

仕様端末キャップ 材質亜鉛合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×29 仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ 適合パイプ径(Φmm)48.6mm
1個
920 税込1,012
当日出荷

社旗・安全旗を取り付けて旗をきれいに見せることが出来る旗竿支持棒です! ピン無し単管に使用できます! 本体もボルトもステンレスタイプのため錆びにくく、鉄製のクリップは部品交換が可能です! 70mmのワイドクリップで旗も破れにくく長持ち! 旗を挟む箇所はすべり止めシリコンゴム付き。 伸縮ストッパーも付いているため、旗のサイズに合わせてバーの長さを3段階調整することが可能です!
用途旗支持棒、フラッグホルダー、フラッグキーパー、フラッグハンガー セット内容旗支持棒1本、伸縮棒1本、キャップ1個、下段リング1個、旗止めクリップ2個、固定用ボルト4本 材質旗支持棒:ステンレス 伸縮棒:ステンレス 下部紐結束部品:ステンレス キャップ:ステンレス ワイドクリップ:スチール、シリコンゴム シルバー 対応幅(mm)1000(小)、1250(中)、1500(大)
1セット
9,998 税込10,998
4日以内出荷

現場社旗、安全旗を取り付けるための道具。工事現場や各種イベントに採用されています。単管Φ48.6mm対応。ロープが風の摩擦で切れない滑車可動タイプ
仕様●セット内容:プーリーキャップ1個クリート1個ロープ1本●材質:プーリーキャップ:ステンレスクリート:スチールロープ:綿 アズワン品番65-3901-63
1セット
4,830 税込5,313
翌日出荷