安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。
直交(固定)と自在タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。
(社)仮設工業会認定品。
用途Φ48.6鋼管用
材質熱間圧延高張力鋼(有色クロメートメッキ)
質量(kg)約0.71(1個あたり)
規格(社)仮設工業会認定品
適合パイプ径(Φmm)48.6
単管と鉄骨をつなぐためのクランプです。ナットの抜け止め仕様です。
トラスコ品番761-1323
材質スチール
タイプ自在型
規格(社)仮設工業会認定品
適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7
支柱と単管をつなぐためのクランプです。
仮設工業会認定品
仕様(社)仮設工業会認定品
質量(g)720
規格(社)仮設工業会認定品
適合パイプ径(Φmm)42.7、48.6(兼用)
こんなお得な商品も!
クランプ 単管用
モノタロウ
¥7,598
税込¥8,358
単管と単管をつなぐためのクランプです。Φ48.6専用、HC型
用途建築現場、DIYに
規格(社)仮設工業会認定品
メッキクロメートメッキ
形鋼・アングル材等への単管の取り付けに使用します。
適合パイプ径(Φmm)Φ42.7~Φ48.6
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
タイプ自在
規格(社)仮設工業会認定品
表面処理電気メッキ
適合パイプ径(Φmm)48.6
質量(kg/個)0.74
単管へのポリ台(取付自在型)等の取り付けに使用します。
ボルトタイプは、ケーブルハンガー(仮設用)、WB取付ステー等の取り付けに使用します。
付属品ナット・座金付
適合パイプ径(Φmm)Φ42.7~Φ48.6
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
こんなお得な商品も!
クランプ リング付き
モノタロウ
¥399
税込¥439
防獣ネットや野菜の誘引ワイヤの端部結束、途中たるみ防止用リングタイプクランプ。
防獣ネットや野菜の誘引・果樹のワイヤ張り作業が、短時間で楽にできます。
テンションクランプ(TCM3)と組み合わせる事でワイヤが簡単に張れます。
用途果樹棚の親線・つるの誘引線、防風、防鳥、遮光ネット等の番線、ワイヤー取り付け用。
仕様ワイヤー固定クランプ、単管クランプΦ48.6・Φ42.7兼用
トラスコ品番859-6217
長さ(mm)51
寸法(mm)eB-goods/トラスコ/工事用品/はしご・脚立/単管・足場用品/単管クランプ
質量(g)420
タイプリングタイプ(固定側)
奥行(mm)129
2018年トラスコ掲載ページ9 1073
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
こんなお得な商品も!
クランプ 単管用
モノタロウ
¥7,598
税込¥8,358
支柱と単管をつなぐためのクランプです。
仮設工業会認定品
質量(g)700
規格(社)仮設工業会認定品
適合パイプ径(Φmm)48.6
こんなお得な商品も!
タルキ止めクランプ 単管用
モノタロウ
¥10,980
税込¥12,078
タイプ自在
規格仮設工業会認定外
表面処理電気メッキ
適合パイプ径(Φmm)48.6
質量(kg/個)0.45
鉄骨と単管をつなぐためのクランプです。
安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。
直交と固定タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。
(社)仮設工業会認定品。
用途鉄骨と単管接合用
材質(本体)熱間鍛造品(有色クロメートメッキ)/(ボルト)高張力ボルト
規格(社)仮設工業会認定品
適合パイプ径(Φmm)48.6
こんなお得な商品も!
タルキ止めクランプ 単管用
モノタロウ
¥10,980
税込¥12,078
単管と垂木をつなぐためのクランプです。Φ48.6専用
用途建築現場、DIYに
材質スチール
質量(kg)0.41(1個)
規格(社)仮設工業会非該当品
適合パイプ径(Φmm)48.6
安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。
直交(固定)と自在タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。
用途垂木と単管接合用
材質熱間圧延高張力鋼
質量(kg)0.45
規格仮設工業会認定外品
適合パイプ径(Φmm)48.6
単管(42.7~48.6Φ)に直接取付けのできる滑車です。
トラスコ品番431-2147
質量(g)850
溝幅(mm)車輪/10
適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
型式兼用
質量(kg)0.36
タイプ兼用 穴付
適合パイプ径(Φmm)Φ48.6・Φ42.7兼用
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
薄板から40mmの厚板まで、このクラス最大級のつかみ厚。
当たり面が広く深い安定のいいリブ付。
独自のプレス加工によるツバ付袋状の絞り成形のコ型本体が、あらゆる衝撃や振動を吸収します。
ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接触面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。
クランプの位置を水平/垂直と瞬時に変更できる「スイング仕様」。
規格(社)仮設工業会認定品
仕上(コ型クランプ)溶融亜鉛めっき、(パイプ用クランプ)高耐食性溶融メッキ鋼板
適合つかみ幅(mm)0~40
ナット平径(mm)17
ボルト平径(mm)21
材質高耐食性溶融めっき鋼板
タイプ兼用自在
適合つかみ幅(mm)48.6
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
単管への水銀灯等の取り付けに使用します。
30°勾配まで調整可能です。
仕様金属製丸形フランジ付
適合パイプ径(Φmm)Φ42.7~Φ48.6
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
付属品回転止めネジ(本体付属)、レンチ
材質亜鉛
形状クロームチーズ
仕上クロームメッキ
支柱と単管をつなぐための兼用クランプです。ナットの抜け止め仕様です。
用途足場支柱と単管を直角に交差固定用足場支柱と単管を自在方向に交差固定用
材質スチール、クロメートメッキ
仕様汎用品、(一社)仮設工業会認定品((株)マルサ)
トラスコ品番856-6872
質量(g)720
タイプ自在型
適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
2018年トラスコ掲載ページ7 1225
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
支柱と単管をつなぐための兼用クランプです。ナットの抜け止め仕様です。
用途足場支柱と単管を直角に交差固定用足場支柱と単管を自在方向に交差固定用
材質スチール、クロメートメッキ
仕様汎用品、(一社)仮設工業会認定品((株)マルサ)
トラスコ品番856-6871
質量(g)720
タイプ直交型
適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
2018年トラスコ掲載ページ7 1225
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
支柱と単管をつなぐための兼用クランプです。ナットの抜け止め仕様です。
用途足場支柱と単管を直角に交差固定用足場支柱と単管を自在方向に交差固定用
材質スチール、クロメートメッキ
仕様ナット抜止仕様品、(一社)仮設工業会認定品((株)マルサ)
トラスコ品番856-6873
質量(g)720
タイプ直交型
適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
2018年トラスコ掲載ページ7 1225
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
支柱と単管をつなぐための兼用クランプです。ナットの抜け止め仕様です。
用途足場支柱と単管を直角に交差固定用足場支柱と単管を自在方向に交差固定用
材質スチール、クロメートメッキ
仕様ナット抜止仕様品、(一社)仮設工業会認定品((株)マルサ)
トラスコ品番856-6874
質量(g)720
タイプ自在型
適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
2018年トラスコ掲載ページ7 1225
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
人が近づくと赤外線センサーが検知し、メッセージを伝えます。メッセージを自由に録音・再生できます。電源のない場所でも乾電池のみで使用できます。屋外でも使用できる防雨構造です。(乾電池使用時)建設現場など単管パイプを使用している場所への設置に最適な単管取付クランプ付きです。
用途工場、オフィス、建設現場、店舗、施設など様々な用途でご使用いただけます。
材質トークナビ本体:ABS樹脂、単管取付金具:スチール
トラスコ品番416-8135
質量(kg)1.47
電源単3電池×4本(別売)
寸法(Φmm)(単管取付クランプ)48.6
連続使用時間(時間)約1200
録音時間(最大)10秒
音量(dB)0~80
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×45×100
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
単管と単管をつなぐためのクランプです。軽量タイプです。
用途単管向け直角に交差固定用単管向け自在方向に交差固定用
材質スチール、クロメートメッキ
仕様幅狭(-5mm)軽量(-60g)タイプ、(一社)仮設工業会認定品((株)マルサ)
トラスコ品番856-6869
質量(g)660
タイプ直交型
適合パイプ径(Φmm)48.6
2018年トラスコ掲載ページ7 1224
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
単管と単管をつなぐためのクランプです。軽量タイプです。
用途単管向け直角に交差固定用単管向け自在方向に交差固定用
材質スチール、クロメートメッキ
仕様幅狭(-5mm)軽量(-60g)タイプ、(一社)仮設工業会認定品((株)マルサ)
トラスコ品番856-6870
質量(g)660
タイプ自在型
適合パイプ径(Φmm)48.6
2018年トラスコ掲載ページ7 1224
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
高所での足場作業の際に持ち運ぶのが困難であった単管クランプ用のホルダー。最大で両サイドに3個、計6個まで吊り下げることができます。単管クランプの片側(ボルト面)を図のように単管クランプホルダーの左右の入り口に入れ、。奥から溝に従って下に降ろしてください。クランプを取る場合は下から上に持ち上げて前に引き出してください。最大で左右3個の単管クランプの保持ができます。
材質強化ナイロン+グラスファイバー採用
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×60×45
本体質量(g)175
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
簡易固定用のプラスチックノブ付きクランプです。ノブを手で回すだけで、素早く締め付けや調整が可能です。仮止めから本締めまで対応できるハイブリッド式で、作業効率を高めます。対応パイプ サイズ: Φ48.6 Φ42.7
質量(kg)0.73
材質(ナット)プラスチック+鉄
単管と単管をつなぐための溶融亜鉛メッキ仕様クランプです。耐久性に優れています。
用途防錆向け単管を直角に交差固定用防錆向け単管を自在方向に交差固定用
材質スチール、溶融亜鉛メッキ
仕様溶融亜鉛メッキ製クランプ
トラスコ品番856-6877
厚さ(mm)2.8mm
質量(g)640
タイプ直交型
適合パイプ径(Φmm)48.6
2018年トラスコ掲載ページ7 1224
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
単管と単管をつなぐための溶融亜鉛メッキ仕様クランプです。耐久性に優れています。
用途防錆向け単管を直角に交差固定用防錆向け単管を自在方向に交差固定用
材質スチール、溶融亜鉛メッキ
仕様溶融亜鉛メッキ製クランプ
トラスコ品番856-6878
厚さ(mm)2.8mm
質量(g)640
タイプ自在型
適合パイプ径(Φmm)48.6
2018年トラスコ掲載ページ7 1224
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
単管と単管をつなぐためのZAM[[(R)]]製クランプです。厳しい環境下でも優れた防錆・防食効果を発揮します。
用途防錆向け単管を直角に交差固定用防錆向け単管を自在方向に交差固定用
材質ZAM[[(R)]](合金メッキ鋼板)
仕様防錆材ZAM製クランプ
トラスコ品番856-3561
厚さ(mm)2.8mm
質量(g)720
タイプ自在型
適合パイプ径(Φmm)48.6
2018年トラスコ掲載ページ7 1224
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
単管と単管をつなぐためのZAM[[(R)]]製クランプです。厳しい環境下でも優れた防錆・防食効果を発揮します。
用途防錆向け単管を直角に交差固定用防錆向け単管を自在方向に交差固定用
材質ZAM[[(R)]](合金メッキ鋼板)
仕様防錆材ZAM製クランプ
トラスコ品番856-3560
厚さ(mm)2.8mm
質量(g)720
タイプ直交型
適合パイプ径(Φmm)48.6
2018年トラスコ掲載ページ7 1224
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
仕様クランプ部首振角度:300°適合単管サイズ:42.7~48.6mm
質量(kg)1.3
使用荷重(kg)350(2個当り)
アズワン品番64-2273-33
1個
¥5,400
税込¥5,940
翌日出荷
881-71(トークナビ)用の単管取付金具です。
材質鉄(クロメートメッキ)
付属品本体固定ボルトM10×12(2本)
トラスコ品番737-6316
寸法(mm)Φ48.6用
質量(kg)1.4
1組(2個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
材質スチール
種別8Y2091
質量(kg)2
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ