付属品回転止めネジ(本体付属)、レンチ
材質亜鉛
形状クロームチーズ
仕上クロームメッキ
市販されている単管パイプ(外径48.6mm)をつなぐ、ジョイント金具です。
フェンス・テーブル・作業台・小屋・ビニールハウスなどの骨組として最適です。
仕様単管パイプ(外径48.6mm)用
荷重引抜き荷重/135kgf
市販されている単管パイプ(外径25.4mm)をつなぐ、ジョイント金具です。
棚やテーブル、ラックなどの骨組みとして最適です。
適合パイプ径(Φmm)単管パイプ(外径25.4mm)
材質鉄
質量(g)55
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
こんなお得な商品も!

クランプ 単管用
モノタロウ
¥7,598
税込¥8,358
単管と単管をつなぐためのクランプです。Φ48.6専用、HC型
用途建築現場、DIYに
規格(社)仮設工業会認定品
メッキクロメートメッキ
付属品回転止めネジ(本体付属)、レンチ
材質亜鉛
形状クローム四方
仕上クロームメッキ
優れた加工技術と厳しい品質管理で、単管パイプのジョイントに求められる機能を充分に発揮。もちろん仮設工業会の認定品。パイプとパイプをがっちりつなぎ、足場作業の安全をしっかり守ります。
用途単管(Φ48.6)と単管(Φ48.6)を繋ぎ、延長する際に使用する製品です。単管はピン付をご使用願います。
質量(kg)0.64(1個)
規格(社)仮設工業会認定品
付属品回転止めネジ(本体付属)、レンチ
材質亜鉛
形状クローム三方
仕上クロームメッキ
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
形状エルボ
材質亜鉛ダイカスト
配管DIY・パイプDIYをリアルな質感で簡単に実現するための金具。
組み立てに必要な工具は六角レンチだけ。
少しずれたとしてもパイプをクランプしているだけなので簡単にやり直しができます。
飽きたら、外して、また組み直し。ハンガーラックや大きな壁面収納などいろいろなものがアレンジしながら組み立てられます。
適合パイプ径(Φmm)25.4
ボルトを締め付けることにより、単管パイプのガタツキを防ぎます。
仮囲い等に使用します。
トラスコ品番296-5411
質量(kg)07
質量(g)680
適合パイプ径(Φmm)48.6
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
材質亜鉛合金
タイプパイプT継ぎ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×61×90
仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ
適合パイプ径(Φmm)48.6
1個
¥2,330
税込¥2,563
当日出荷
こんなお得な商品も!

クランプ 単管用
モノタロウ
¥7,598
税込¥8,358
支柱と単管をつなぐためのクランプです。
仮設工業会認定品
質量(g)700
規格(社)仮設工業会認定品
適合パイプ径(Φmm)48.6
妻面の縦横、アーチパイプの横梁補強など、アーチパイプと直管を自由な角度で頑丈に結合できます。
付属品M5×25アプセットボルト、蝶ナット
付属品回転止めネジ(本体付属)、レンチ
材質亜鉛
形状クロームクロス
仕上クロームメッキ
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用
材質炭素鋼
長さ(m)4
形状パイプ
建地の単管・パイプを固定するためのベースです。
用途パイプ足場の固定用。
トラスコ品番296-5429
質量(kg)0.7
規格(社)仮設工業会認定品
ベース寸法(mm)120×120
適合パイプ径(Φmm)48.6
アンカー穴(mm)Φ12
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドミウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。48.6x2.4より25%軽量で作業性、安全性向上しています。NETIS登録品。
用途足場・囲い等に
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ内径(Φmm)40
ストローク(mm)250
作動方式(S) 単動 押出し
リード線取出方法(G) グロメット
配管方法(F) ワンタッチ管継手内蔵形
ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
電磁弁電圧(V)(4) AC220 (50/60Hz)
1個
¥25,980
税込¥28,578
21日以内出荷
[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管用T型。2本のパイプをつなぐ突き合わせ継手で、T型又はL型としても使えます。オープンジョイント方式なので、後からの付け加えが可能です。根角ボルト、ナット付き (ドブメッキ仕上)。
用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など
材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
ハタヤLED照明最高照度の全光束36,600Lm。多彩な取り付け方法(単管クランプ・バイス・三脚スタンド)。屋外用防雨型のIP65相当。アースピンの接続状態が目視確認できるオレールプラグ。用途によって明るさを変えられる無段階調光ボリューム付。万一の落雷も安心、サージプロテクタ標準装備。単管クランプ・継手アダプター標準付属。万一の落雷にも安心、サージプロテクタ標準付属。照明方向360度変更可能。汚れが拭き取れる前面照明カバー&ガードネット標準付属。100V/200V兼用モデル。工場出荷時は100V用となっております。
質量(kg)8
消費電力(W)300
定格電圧(V)100
ケーブル長(m)5(灯体-調光ボックス間)、1(調光ボックス-プラグ間)
寸法(Φmm)27(三脚取付部)
定格周波数(Hz)50/60兼用
全光束(Lm)36600
芯数3芯
色温度(K)5000
防塵防水性能IP65相当
電源タイプ電源コード式
使用場所屋外
電球の種類LED
ケーブルサイズ(mm2)VCT0.75(灯体-調光ボックス間)、VCT1.25(調光ボックス-プラグ間)
1台
¥149,800
税込¥164,780
当日出荷
接続部が1/4インチチューブ単管出し仕様の圧力計です。 配管と圧力計の接続継手の数を減らすことが可能です。 U5AはA型、U5DNはD型(つばなし)です。
仕様禁油 禁水
使用温度範囲(℃)-5~45
フランジ無し
目盛板径(Φmm)50
精度等級1.6級相当
リークレート(Pa・m3/sec)1×10-11(真空法)
信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
寸法L(mm)42.05
温度(℃)-196~450
最高使用圧力(MPa)21.5
接続方式UJR継手X単管
RoHS指令(10物質対応)対応
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。
材質SUS316
材質(本体)SUS316
温度(℃)-196~350
最高使用圧力(MPa)16.2
RoHS指令(10物質対応)対応
信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
材質SUS316L
材質(本体)SUS316L
温度(℃)-196~450
最高使用圧力(MPa)21.5
接続方式UJR継手X単管
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(4.68MB)
軽量でコンパクトです。減圧弁・チャック弁内蔵です。工場内のコンプレッサーで使用可能です。別作の真空プレートに接続するだけで使用可能です。
用途別注で作られたテーブルで真空状態を作り出すため。
トラスコ品番409-3933
セット内容2層チューブ(約1.5m)、単層チューブ(約0.5mm)、ワンタッチ管継手付カプラ1ケ
質量(kg)1.7
高さ(mm)160
タイプエア圧力調整可能
空気消費量(L/minANR)30
縦(mm)80
横(mm)222
吸入流量(最大)12L/min
最大真空圧(kPa)-88
エア流量(L/min)24
1台
¥229,800
税込¥252,780
6日以内出荷
関連キーワード