4段階(40度、48度、55度、66度)の角度調節機能を備えた自在ステップ!!。組付が簡単で安全性、作業性、収納性、経済性に優れています。ボルト・ナットを外さずに自在に角度調節 単管パイプに連結された兼用クランプと一体になった掛止孔は、ボルト、ナットをゆるめるだけでスライドし、自在に移動できるので、角度調節(40度、48度、55度、66度)が簡単にできます。「積み重ねリブ」で保管・運搬が楽に 踏板端部に凹凸加工を施した「積み重ねリブ」が機能し、ステップ積み重ね時の荷崩れを防ぎ、整然とした重ね置きができます。省スペース化がはかれ、経済性に富んでいます。
使用荷重(kg)150
仮設階段用ステップ。
工具不要で簡単に角度調整ができます。
全回転(10°毎)であらゆる傾斜に対応。
安全確実なロック機構。
主要部品のメンテ交換が可能。
アルミ合金製なので軽量
用途クサビ式足場用階段
最大使用荷重(kg)200
材質アルミ合金
規格(社)仮設工業会認定品
材質エキスパンドメタル
仕様4段階(40°、48°、55°、66°)の角度調整機能
エスコ品番EA948TA-20
寸法(mm)【クランプ芯間】720
質量(kg)4.5
寸法(幅W×奥行D)(mm)【踏板】610×250
使用荷重(kg)150
1個
¥9,340
税込¥10,274
翌日出荷
HC-40用追加手摺。
1本
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
わく組足場用階段。鋼製階段に比べて半分以下の重さです。しかも耐食性に優れ、厳しい条件下でも、作業に耐え抜くプロ仕様。パイプ径Φ42.7mm、Φ48.6mm兼用で使えます。
最大使用荷重(kg)200
正面踏ざん有効幅(mm)450
踏ざん踏面幅(mm)396
材質アルミ合金
安定性や耐久性などアルミ製MTステップX型の優れた機能はそのままにリサイクルを可能にしたエコ製品です。
使用済みのMTステップX型ecoは、森山鉄工へ着払い送付いただければ、分別・リサイクルしますので廃棄費用がかかりません。
用途倉庫・工場内などでの作業に。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)240
材質(本体)アルミ/アルマイト付
仕様完成品
寸法D(mm)350
寸法E(mm)400
寸法C(mm)480
寸法G(mm)80
天板寸法・幅(mm)240
天板寸法・奥行(mm)400
階段タイプ作業台の普及品です。
ガッチリしたアルミ作業台です。ガタつきもありません。
天板が縞板のため滑り止め効果が高いです。
用途工場・倉庫等での作業に。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)240
材質(本体)アルミ
仕様固定式、固定式端具
トラスコ品番290-0947
材質アルミ合金製
段数4
踏面幅(mm)240
アズワン品番1-3641-04
天板寸法・幅(mm)340
天板寸法・奥行(mm)600
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
住宅建築に最適な仮設階段はしご。
幅54cm・奥行き15cmの踏ざん。
上から3段目までのステップが脱着可能。現場での状況に対応します。
本体は半分に折りたため、さらに2分割も可能。※写真はHC40です
最大使用荷重(kg)150
踏ざん間隔(mm)260
正面踏ざん有効幅(mm)540
踏ざん踏面幅(mm)150
材質アルミ
使用角度(°)60
規格(社)仮設工業会非該当品
収納長(m)2.26
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)671×253×2256
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌日出荷
作業中にブリッジが外れないようトラック荷台引っ掛けようフックがついています。持ち運びしやすいように収納式取っ手がついています。ステップの間が狭いので、スムーズな乗り降り、積載が可能です。滑り止めのステップが付いています。
階段の奥行きが広く安心して昇降できます。
フック部が伸縮しますから、トラックの高さに合わせてセットできます。さらにロック装置付きで階段の位置が安定するので安全です。
フックの有効内寸法が7.4cmあり、アオリだけでなく足場パイプ等にも掛けられます。
ステップ幅が広い楽々安心設計※ステップは着脱可能。車載もラクなコンパクト設計。滑り止めゴム付。ビス穴もあります。現場に合わせて手すりを左右どちらにもつけられます(手すり1本付)。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途仮設階段として
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)265
踏ざん踏面幅(mm)160
材質アルミ
使用角度(°)60
幅(cm)62.5
アルミ製で軽量です。さらに取っ手が付いているので持ち運びも簡単に出来ます。表面は滑りにくくするため凸型加工が施されています。荷台への固定用フックが付いているので安全に積み下ろしが可能です。
用途軽トラなどへの積み込み作業に
全長(mm)1800
材質アルミニウム
全高(mm)60
最大積載荷重(kg)500(1枚あたり250)
取扱説明書(1.7MB)
マルチステッパのオプション部品です。手掛かり棒を設置することでより安全に昇降が行えます。
DAD-90・120・150・180・210用専用手すりです。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
材質アルミ
スリムタイプ
最大使用荷重(kg)200
正面踏ざん有効幅(mm)300
踏ざん踏面幅(mm)246
材質アルミ合金
段数7
単管にタル木を固定するためのクランプです。単管にタル木(サイズ:フリー)をパイプと平行に固定するためのクランプです。単管にタル木(サイズ:フリー)をパイプと自在方向に固定するためのクランプです。
用途単管向けタル木固定用
材質スチール、クロメートメッキ
トラスコ品番856-6885
質量(g)395
2018年トラスコ掲載ページ7 1226
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
量でハンドリングしやすいアルミ製ロングステージ。両端のハリ材はアーチ状の切欠きがあり積み重ね時にも持ちやすく、リベット式で交換可能。裏面には滑り止めゴム付で安全。仮設工業会認定品。
材質アルミ合金
許容荷重(kg)120(1800mm支持間)
高さ(mm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
材質プラスチック
寸法(mm)155×350
アズワン品番64-7981-91
1枚
¥1,750
税込¥1,925
翌日出荷
マジックテープで取付らくちん。
用途単管パイプ、コーンバー・プラチェーン・トラロープ等に。
材質ターポリン(マジックテープ付)
寸法(mm)450×600
文字内容昇降階段あり→
取付方式面ファスナー
印面サイズ(mm)450×500
1枚
¥769
税込¥846
9日以内出荷
マジックテープで取付らくちん。
用途単管パイプ、コーンバー・プラチェーン・トラロープ等に。
材質ターポリン(マジックテープ付)
寸法(mm)450×600
文字内容←昇降階段あり
取付方式面ファスナー
印面サイズ(mm)450×500
1枚
¥769
税込¥846
9日以内出荷
マジックテープで取付らくちん。
用途単管パイプ、コーンバー・プラチェーン・トラロープ等に。
材質ターポリン(マジックテープ付)
寸法(mm)450×600
文字内容ここは昇降階段
取付方式面ファスナー
印面サイズ(mm)450×500
1枚
¥769
税込¥846
10日以内出荷
ボディはアルミ製、前面は樹脂製で、高い放熱性を保ちながら軽量化した長寿命のエコノミータイプです。
水銀灯800W相当の明るさで、高さ10m程度の一般的な工場や倉庫用の天井照明に最適です。
LED本体と電源の一体化で、ワイヤーなどで吊り下げるタイプ(HL)とボルト固定タイプ(HL2)があり、用途に応じて選定が可能です。
水銀灯に比べて省エネかつ長寿命のため、大幅な節電と取り換えコストの削減が可能です。
消費電力(W)180
使用環境温度(℃)-30~50(但し氷結不可)
使用環境湿度(%)10~90
保護等級IP65(ライト本体部のみ)
寸法(mm)404×404×300
全光束(Lm)19500
色温度(K)5700
演色指数(Ra)80
電源ユニット電源一体型
電圧(V)AC100~240
1台
¥169,800
税込¥186,780
31日以内出荷
柔軟形状なので、様々な箇所を養生できます。
簡単にカットでき、テープ止めの必要はありません。
カット・ハーフカットがしやすく様々な箇所に転用できます。
用途単管足場の養生に。ベランダの手摺養生。階段の笠木・手摺養生などに。
色グリーン
材質発泡ポリエチレン
長さ(mm)1700
有効幅(mm)100~180
型番UFO7
1袋(10本)
¥7,498
税込¥8,248
翌々日出荷
仕様●サイズ(mm):910×250×140(H)●厚み(mm):40●重量(kg):5.5●材質:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●角度調整:32°・42°・52°・62°●入数:1枚●単管パイプΦ48.6mm専用階段プレート●4段階角度調整可能
アズワン品番65-9320-03
1枚
¥15,100
税込¥16,610
翌日出荷
仕様●サイズ(mm):620×250×140(H)●厚み(mm):40●重量(kg):5.2●材質:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●角度調整:32°・42°・52°・62°●付属品:パイプ取付サドル×2個 サドル止めボルト×4本●入数:1枚●単管パイプΦ48.6mm専用階段プレート●4段階角度調整可能
アズワン品番65-9320-02
1枚
¥13,100
税込¥14,410
翌日出荷
足場周辺の関係者以外の作業場への侵入防止や、躓き、転落の恐れがあるところへの注意喚起などの使用に最適です。トラ柄なので視認性も抜群で、段差がある場所や階段、注意喚起が必要な場所に設置することで安全を確保できます。直径48.6mmの単管に取り付け可能なクランプ仕様となっています。バーの長さを400mm、600mmと2段階で調整することが可能なので、使用状況に応じて調節することができます。バーの位置は5段階で調整可能です。
用途足場周辺の進入禁止や注意喚起に。
仕様●タイガーカバー長さ(mm):325●伸長時バー長さ(mm):500●位置調節可能段階:5●対応可能単管直径(mm):48.6●通常時バー長さ(mm):300●長さ調節可能段階:2
付属品タイガーカバー1枚
1本
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
通常型(片面)。取付はマジックテープで簡単にワンタッチ。単管パイプ(48.6mmΦ以下)、トラロープにワンタッチで取付け取り外しができます。単管たれ幕1、1B、3、12のみ両面型(単管たれ幕1W.1BW.3W.12W)があります。単管たれ幕11、11B、50、51のみ両面型(単管たれ幕11W.11BW.50W.51W)があります。
取付方式単管取付
あの手塚プロダクションのオリジナルキャラクターを用いたマンガのデザインですのでイメージがわきやすく視認性も抜群です。着脱はマジックテープで、単管・トラロープ等へワンタッチで簡単に取付け、取り外しが可能です。又、ターポリン製ですので軽くて丈夫で、折りたたみも自由です。
寸法(mm)600×450、標識面:500×450
取付方式単管取付
タイベックの特徴(ダイオキシンの出ない安全素材です)。ターポリンと比べて約1/6の重さです。引き張り、引裂強度に優れています。水に濡れても大丈夫、吸湿性はゼロ、水による寸法変化もなし。紫外線hや屋外での気候条件にも優れた性能あり。ハトメ穴にSバンドを通して締めると自動ロック。単管に完全フィットします。
材質タイベック製(ポリエチレンの不織布)
寸法(mm)600×450、標識面:450×450
取付方式単管取付
大型でもマジックテープで単管、トラロープ等へワンタッチで簡単に取付け、取り外しが可能です。
寸法(mm)600×900、標識面:500×900
取付方式単管取付
両面型。取付はマジックテープで簡単にワンタッチ。単管パイプ(48.6mmΦ以下)、トラロープにワンタッチで取付け取り外しができます。単管たれ幕1、1B、3、12のみ両面型(単管たれ幕1W.1BW.3W.12W)があります。単管たれ幕11、11B、50、51のみ両面型(単管たれ幕11W.11BW.50W.51W)があります。
寸法(mm)600×450、標識面:500×450
取付方式単管取付
関連キーワード