汎用的な成膜用基板として使用されています。
磁性薄膜用基板などに使用されています。
寸法(mm)10×10×0.5
材質(基板)MgAl2O4
超電導用基板などとして使用されています。
寸法(mm)10×10×0.5
材質(基板)MgO
方位(100)
汎用的な成膜用基板として使用されています。
仕様●サイズ:Φ2inch×0.43mm●方位:C(0001)●研磨:片面鏡面●方位精度:(0001)±0.5°●面内方位:[11-20] オリフラ付
アズワン品番68-0982-55
1箱(5枚)
¥51,980
税込¥57,178
6日以内出荷
超電導用や燃料電池用基板などとして使用されています。
寸法(mm)10×10×0.5
材質(基板)YSZ
各種成膜用基板として使用されています。
寸法(mm)10×10×0.5
研磨内容片面鏡面
材質(基板)CaF2
天然白雲母です。成膜用基板やAFM観察用などに使用されています。
材質(基板)天然マイカ
研磨内容劈開
CVD法による高品質単結晶ダイヤモンドです。※結晶方位(110)(111)に対応可能です。
高品質の単結晶SiC半絶縁ウェハ
仕様●ポリタイプ: 4H-SiC●サイズ: Φ4inch(99.5-100mm)●グレード: ZMP(プライムグレード相当)●厚さ: 500 μm +- 25μm●オフ角: <0001> on-axis +/-0.5°●オリフラ付: {10-10}に平行して+/-0.5°●長さ:32.5 +/- 2mm●マイクロパイプ密度: 1個以下/cm2●比抵抗値: ≧1E 10 Ω・cm●仕上げ: Si面→CMP、C面→ 光学鏡面●梱包:シングルケース
アズワン品番68-4088-74
1枚
¥239,800
税込¥263,780
5日以内出荷
メーカーの赤外分光光度計用セルの材料は、紫外領域から赤外領域まで使用できる合成石英(IR)と溶融塩より作られた光学結晶を使用しています。
また、光学結晶はアルカリハライドの巨大な単結晶で、紫外可視および赤外領域においてきわめて良好な透過特性を持っています。
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
抵抗値0.1~100Ω・cm
製造方法CZ法
位置【OF】110
方位【面】100
汎用的な成膜用基板として使用されています。
サイズΦ2インチ×0.43mm
精度方位:(0001)±0.5°
材質(基板)サファイア基板
アズワン品番3-4953-17
方位C(0001)、面内:[11-20] オリフラ付
研磨片面鏡面
1枚
¥12,900
税込¥14,190
6日以内出荷
仕様合成マイカ単結晶基板
研磨内容劈開
方位(001)
汎用的な成膜用基板として使用されています。
サイズΦ2inch×0.43mm
精度方位:(0001)±0.5°
アズワン品番3-4953-67
方位C(0001)、面内:[11-20] オリフラ付
研磨片面鏡面
1箱(10枚)
¥95,980
税込¥105,578
8日以内出荷
寸法(mm)10×10×0.525
タイプノンドープ
研磨内容片面鏡面
サイズ10×10×0.5mm
タイプノンドープ
研磨内容片面鏡面
方位(100)
天然白雲母です。
成膜用基板やAFM観察用などに使用されています。
グレードV-4グレード
研磨内容劈開
信頼性。 パネル表面は強化ガラス、フレームはアルミ合金を使用しております。防水耐腐食の丈夫な材料であるため、長年使用できます。 EL測定済みですので、ホットスポットはありません。 バイパスダイオードが内蔵されているため、陰による電力損失を最小限に抑え、低照度環境でも優れた性能を発揮します。 TPTバックシートは長期間に渡ってスムーズな出力を実現します。耐久性。 正極の出力許容誤差0~3%の範囲で使用可能です。 強風負荷(2400Pa)と積雪負荷(5400Pa)に耐えられます。 屋外使用のため、耐腐食のアルミ合金フレームを使用し、数十年間使用可能です。 パネル表面にパネルを衝撃性から守れる反射防止、高透明、低鉄の強化された剛性と耐衝撃性を持つ強化ガラスを張っています。 防水クラスIP65の定格ジャンクションボックスは、環境中の水や埃からのダメージを防ぎます。応用性。 様々な場所、シチュエーションにおいて使用できます。 マウントブラッケトに適用します。 オングリッド及びオフグリッドインバータに適用します。取付け。 パネルの裏に取り付け穴が付いており、安全かつ迅速に取付けることができます。 Renogyが販売している各種のブラッケトに適用します。
用途キャンプ、船舶、車、アウトドア、家庭などに幅広く使え、オフグリッド・アプリケーションにピッタリなアイテムです。普段の節電対策としてご利用いただけるのはもちろんのこと、「太陽光」を利用するため、地震や停電などの非常時に備えた非常用電源としても使用可能です!
質量(kg)6.4
電圧(V)最大システム:600DC (UL)
最大出力(W)公称100
寸法(cm)106.2×53.0×3.5
開放電圧(V)(公称)24.3(Voc)
取扱説明書(0.73MB)
短絡電流(A)公称5.21(Isc)
動作電圧(V)公称最大出力20.4(Vmp)
動作電流(A)公称最大出力4.91(Imp)
1枚
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
天然白雲母です。成膜用基板やAFM観察用などに使用されています。最高グレードです。 透明度が高く、結晶性が良好、平坦度も高いため、AFM(原子間力顕微鏡)やSPM(走査型プローブ顕微鏡)の観察試料として適しています。
。天然白雲母です。成膜用基板やAFM観察用などに使用されています。最高グレードです。 透明度が高く、結晶性が良好、平坦度も高いため、AFM(原子間力顕微鏡)やSPM(走査型プローブ顕微鏡)の観察試料として適しています。
天然白雲母です。成膜用基板やAFM観察用などに使用されています。最高グレードです。 透明度が高く、結晶性が良好、平坦度も高いため、AFM(原子間力顕微鏡)やSPM(走査型プローブ顕微鏡)の観察試料として適しています。
仕様●仕様:天然マイカ基板●サイズ:15×15×0.15mm●グレード:V-1グレード●研磨:劈開●入数:1箱(10枚入)
アズワン品番65-8866-95
1箱(10枚)
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
ジェルタイプのため希釈せずそのまま使用でき分散性がよく良好な面が得られます。
油性で乾きづらく良く伸びます。
用途金型・金属・セラミックなどの硬質材料の磨きに
適合材金型・金属・セラミックなど
液性油性
天然白雲母です。成膜用基板やAFM観察用などに使用されています。最高グレードです。 透明度が高く、結晶性が良好、平坦度も高いため、AFM(原子間力顕微鏡)やSPM(走査型プローブ顕微鏡)の観察試料として適しています。
仕様●仕様:天然マイカ基板●サイズ:20×20×0.15mm●グレード:V-1グレード●研磨:劈開●入数:1箱(50枚入)
アズワン品番65-8866-98
1箱(50枚)
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
顕微鏡観察試料の研磨用ダイヤモンドサスペンションです。安くて高品質のダイヤモンドサスペンションです。スプレーガン式のボトルに入っていますので、手供給に便利です。水性ですので、自動供給機でも使用できます。容量 : 0.47 リットル。詰め替え用の中瓶、大瓶もあります。
容量(L)0.47
粒径(μm)30
1個
¥15,980
税込¥17,578
15日以内出荷
ダイヤモンドスティック LDM(単結晶) LDP(多結晶)。鏡面仕上げ用研磨剤です。ダイヤモンドスティックは水溶性のダイヤモンドペーストがスティックタイプの容器に入っていますので、研磨クロス上の塗布が手軽にできます。多結晶タイプのLDPは硬質材料の研磨に適しています。単結晶タイプのLDMは軟質金属への砥粒の刺さり込みを抑えることができます。
高品質の単結晶SiCアズスライスウエハ
仕様●結晶タイプ: 4H-SiC●導電型/ドーパント: Nタイプ、窒素●グレード: プロダクショングレード●直径: 4インチ●厚さ: 480 μm±15 μm●オフ角度: <11-20 >に対して4°±0.5°●レーザーマーク: C面(裏面)側に有り●梱包形態: シングルウエハケースに1枚毎に梱包
アズワン品番68-4088-77
1枚
¥76,980
税込¥84,678
6日以内出荷
顕微鏡観察試料の研磨用ダイヤモンドサスペンションです。安くて高品質のダイヤモンドサスペンションです。スプレーガン式のボトルに入っていますので、手供給に便利です。水性ですので、自動供給機でも使用できます。液は乳白色に色分けされていますので、間違った砥粒を供給してしまう心配がありません。容量 : 3.7 リットル。詰め替え用の中瓶、大瓶もあります。
粒径(μm)0.25
1個
¥77,980
税込¥85,778
15日以内出荷
ダイヤモンドジェル Gel2+ 単結晶 水性 1L。コストパフォーマンスに優れています。潤滑剤は不要です。
顕微鏡観察試料を研磨する単結晶ダイヤモンドサスペンションです。砥粒の径は9ミクロンです。通常、ケバが無くて、弾性の低い不織布、帆布、硬質シルクなどに噴霧して使用します。間違い防止のため、淡い赤色に液を着色しています。容量はスプレーボトル(約500cc)に詰め替え用のお徳用サイズ3.7リットルです。
容量(L)3.7
粒径(μm)9
1個
¥99,980
税込¥109,978
15日以内出荷
色付きのウォーターベースの単結晶ダイヤモンドスティックです。
硬質から非常に硬質な材料の研磨に使用可能です。
Reflex Lub(製品番号:24270)潤滑剤と合わせてご使用する事を推奨します。
※ 安くて切れ味の良いダイヤモンドサスペンションです。 。※ お徳用サイズです。 。※ 通常、面出し研磨を終えた試料の中間仕上げ研磨に使用します。 。※ ケバが無くて弾性の低い帆布、不織布、硬質シルクに噴霧、滴下して使用します。
ジェルタイプのため希釈せずそのまま使用でき分散性がよく良好な仕上面が得られます。
水性で磨き続けると乾いてゆくタイプです。
用途金型・金属・セラミックなどの硬質材料の磨きに
適合材金型・金属・セラミックなど
液性水性
高品質の単結晶SiCウェハ
仕様●結晶タイプ: 4H-SiC●導電型: Nタイプ●グレード: ダミー●直径: 200.0mm ± 0.2mm (8インチ)●厚さ: 500 μm±25 μm●オフ角度: [11-20]に対して4°±0.5°●マイクロパイプ密度(MPD): 10 個/cm-2 以下●比抵抗値: 0.015~0.028Ω-cm (75%面積)●ノッチ方位: [1-100]±5.0°、深さ 1.0~1.5mm●面方位: {0001}± 0.2°●反り: LTV≦10μm(10*10mm2)、TTV≦15 μm、BOW≦65μm、WARP≦70 μm●表面仕上げ: 両面CMP、Si面Epi Ready (Si面 Ra≦0.5 nm)●エッジクラック: N/A●結晶多形: 累積面積≦5%●エッジチッピング: N/A●レーザーマーク: C面(裏面)側に有り●梱包形態: シングルウエハケースに1枚毎に梱包
アズワン品番68-4088-78
1枚
¥949,800
税込¥1,044,780
5日以内出荷
高品質の単結晶SiCアズスライスウエハ
仕様●結晶タイプ: 4H-SiC●導電型/ドーパント: Nタイプ、窒素●グレード: ダミーグレード●直径: 149.5mm~ 150.0mm (6インチ)●厚さ: 450 μm±15 μm●レーザーマーク: C面(裏面)側に有り●梱包形態: シングルウエハケースに1枚毎に梱包
アズワン品番68-4088-76
1枚
¥95,980
税込¥105,578
6日以内出荷
ウォーターベースの単結晶ダイヤモンドジェルです。
潤滑剤の追加は不要で、半硬質、延性材料の研磨に適しています。
寸法(mm)10×10×0.525
タイプN型
研磨内容片面鏡面
高品質の単結晶SiCウェハ
仕様●結晶タイプ: 4H-SiC●導電型/ドーパント: Nタイプ、窒素●グレード: プロダクション●直径: 149.5mm~ 150.0mm (6インチ)●厚さ: 350 μm±25 μm●オフ角度: <11-20 >に対して4°±0.5°●マイクロパイプ密度(MPD): 2 個/cm-2 以下●比抵抗値: 0.015~0.024Ω-cm●オリフラ: {10-10} ±5.0°、長さ47.5 mm ± 2.0 mm●エッジ除外領域(EE): ウェハ端から3mm●反り: LTV≦2.5μm、TTV≦6μm、BOW≦25μm、WARP≦35 μm●表面仕上げ: 両面CMP (Si面 Ra≦0.2 nm)●エッジクラック: 無●結晶多形: 無●エッジチッピング: 幅かつ長さ0.2mm以上のものは無●レーザーマーク: C面(裏面)側に有り●梱包形態: シングルウエハケースに1枚毎に梱包
アズワン品番68-4088-75
1枚
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ