144件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐水性、可とう性にすぐれています。 鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。 定格温度 : 60℃、定格電圧 : 300V以下 PSE適合品です。
用途300V以下の電気器具内の配線用 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール 仕様撚線 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600
1個
3,020 税込3,322
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

配線コード 30m巻 モノタロウ 動画あり
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。 長さ(m)30 電圧DC12V/24V 被覆PVC 許容温度(℃)70 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1巻(30m)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

一般低圧電気機器配線に使用されます。 環境に優しい難燃性・ノンハロゲン電線です。 塩化ビニールを一切使用しておりません。 燃焼時にハロゲン系ガス、腐食性ガスが発生せず、煙の発生量も減らします。 リサイクル可能な電線です。
用途600V以下の電気機器や制御盤内配線など。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 全長(m)10 JIS規格JIS C3612/2002 JCS 3416 JIS C3316規格品 外寸(mm)3.1 概算質量(kg/km)0.19 素線径(mm)0.18 素線数50 定格電圧(V)600 導体公称断面積(mm2)1.25
1本(10m)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。 長さ(m)100 電圧DC12V/24V 線径(Φmm)0.18 被覆PVC 許容温度(℃)70
1巻(100m)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐水性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具に。 電気器具内のリード線として。 全長(m)200 種類産業機械用ケーブル 規格JIS C 3306、<PS>E 定格電圧(V)300以下 60℃ 芯数(C)1 絶縁体厚さ(mm)0.8
1巻(200m)
6,598 税込7,258
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル 材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物 材質(導体)軟銅より線 規格JIS C 3102 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

種類電力ケーブル 芯数(C)1 JIS規格JIS C 3307 許容温度(℃)(導体最高)60 材質(導体)軟銅線 材質(絶縁体)ビニル 仕様鉛フリー
1巻ほか
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 材質素線:銅、被覆:ビニール 仕様撚線 定格温度(℃)60 定格電圧(V)300
1個
1,930 税込2,123
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。 種類産業機械用ケーブル 定格電圧(V)600以下 60℃ 芯数(C)1
1巻ほか
6,598 税込7,258
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

耐水性、可とう性、加工性、着色性にすぐれています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途通信機器、電子機器、ゲーム機の内部配線に。 全長(m)200 種類通信ケーブル 定格電圧(V)300以下 60℃ 芯数(C)1 材質(導体)軟銅線
1巻(200m)
3,500 税込3,850
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル 材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物 材質(導体)軟銅より線 規格JIS C 3102 耐電圧(V/min)(水中)1500 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)最小50 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
特価
6,498 税込7,148
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(単芯ビニールコード)。
用途アース線や、電気器具内のリード線として使用されます。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 導体外径(Φmm)1.8 外寸(mm)3.4 仕様JIS C3306規格品 絶縁体厚さ(mm)0.8 素線径(mm)0.26 素線数37 定格125V-15A 導体より線 導体断面積(mm2)2.0
1巻
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

300V、単心ビニールコード(VSF)
種類産業機械用ケーブル 芯数(C)単心
1巻(20m)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード
周囲温度(℃)70(許容電流算出) 導体最高許容温度(℃)80
1巻(6m)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1巻(30m)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

棒端子 絶縁スリーブ付 モノタロウ 動画あり
1箱(100個)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


1個ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

●JAPPY電線/600Vビニル絶縁電線(IV)各色の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M・50M・100M)
用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料などにご使用いただけます。
1巻(5m)ほか
819 税込901
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

MC-012 ケーブルストリッパー マーベル 動画あり
くるくる回して簡単に皮むきができます。外被覆の回転カット、縦カットが簡単に回すだけで行えます。内被覆単線のストリップができます。
用途CV、IV線の皮むきに。 適合電線(mm2)0.5、0.75、1.25、2.0、3.5、5.5 トラスコ品番116-0012 材質ガラス繊維強化ポリアミド 全長(mm)145 質量(g)61 適合電線4~28mm
1丁
4,198 税込4,618
当日出荷

端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1箱(100個)
特価
389 税込428
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)


穴全長:21.0mm 適合電線範囲: ・単線 1.6mm 2本 ・より線 0.5mm2 2~4本、0.75mm2 2~3本、2.0mm2 2本 入数:5
種類差込形電線コネクタ 差込み線数(本)単線 16mm:2/より線 0.5mm2:2~5、0.75mm2:2~4、1.25mm2:2
1個
227 税込250
当日出荷

1箱(100個)
特価
889 税込978
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

精密研磨による真円加工でシャープな切れ味で高精度な電線被覆の剥離作業が可能です。エラストマー樹脂グリップ採用で、手の当たりが優しく連続作業でも手が痛くなりにくい。また、滑りにくく安定した作業ができます。先端のプライヤー部は、電線の曲げや引っ張り、掴み作業に最適です。
用途より線・単線の電線被覆の剥離作業。 サイズ(mm)160
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1箱(100個)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ワイヤーストリッパー ホーザン 動画あり
「使いやすさ」を追求し、さらなる進化を遂げた、プロによるプロのためのワイヤーストリッパー。 細身で女性の手にもフィットします。 スプリングを利用したクリック感のあるストッパーは、手元で操作でき、確実にロックします。 先端がプライヤーになっているので、電線の曲げ、引っ張りなどに使用できます。
全長(mm)163 質量(g)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
用途モータ直入用 種類露出形 ボタン数2 定格使用電圧(V)AC440 絶縁抵抗(MΩ)5以上 ボタン文字ON(黒)、OFF(赤) 標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値) 端子ねじM3.5 接続可能電線(mm2)(単線)Φ1.6~Φ2.0(撚り線)5.5 材質(ケース)プラスチック
1台
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

乾式、樹脂ケース入、保安機構付で、高い信頼性を有します。 DINレールにワンタッチで取り付けできます。(DINレール幅35mm用) 共通の取り付アダプターを使用した場合でも、ワンタッチで取り付けが可能です。 取り付けは、背面と底面の二方向が選べます。 外装は良好な絶縁構造であり感電の心配がなく、また接地工事も不要です。 小形化により、背面取り付けの場合、取り付けスペースが従来品に比べて約50 %削減できます。 併設されるMCB・MCと幅寸法が同等、またはそれ以下となっていますので、盤内スペースが有効利用できます。 接続端子は、単線、撚線のいずれも圧着端子接続可能な構造です。 コンデンサは密着取り付けが可能ですので、集合にてご使用になる場合、取り付けスペースが縮小できます。 JIS C 4901の8.13項を満足します。
種類進相コンデンサ 適合規格JIS C 4901(2013) 外装色マンセル N1.0色 設置場所屋内用、標高2000m以下 許容電圧範囲定格電圧の1.10倍(24時間のうち8時間以内)、定格電圧の1.15倍(24時間のうち30分以内)、定格電圧の1.20倍(5分以内)、定格電圧の1.30倍(1分以内)※ただし、1.15倍を超える電圧の印加は、コンデンサの寿命を通じて200回を超えないものとする。 許容電流定格電流の1.3倍とする。ただし静電容量の実測値が許容差の範囲内でプラス側のものは、その分だけ更に電流の増加を認める 特性(放電)端子開放後、その残留電圧を3分間で75 V以下 容量許容差(%)-5~+10 動作温度範囲(℃)-25~+45 体積損失(%)0.15以下(at 20 ℃)
1個
7,198 税込7,918
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1パック(100個)
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

仕様ボックス内取付用、端子カバー付 型式BCWA-30 種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用) 端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用) フレーム30AF 締付トルク(N・m)2~2.5 逆接続 定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA 入数1台 接続可能電線 撚線(mm2)2~14 接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6 引外し方式電磁式
1台
2,498 税込2,748
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

電線どおしをスリーブ内で突き合わせて接続します。
用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。 トラスコ品番122-7914 材質無酸素銅(C1020)、電気すずメッキ 全長(mm)11.5 シルバー 電線抱合範囲AWG(#)22~18 電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~0.7 外寸法(Φmm)2.6 適合工具NH 60(ニチフ 手動工具) 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~0.75 RoHS指令(10物質対応)対応 内寸法(Φmm)1.4
1パック(100個)
999 税込1,099
当日出荷

ラウンドカット、縦カット、ストリップなど多機能なストリッピングツールです引き込み式フックブレードは、どの位置でもしっかりとロックでき、交換も簡単です。フックブレードとストリップレンジが一体化され、8-13mm の一般的な丸型ケーブルのストリップが可能です。断面積が0.5・0.75・1.5・2.5・4.0・6.0mm2用のストリッピングに対応します。撚り線および単線に対応します。
能力(Φmm)スキニング:8-13 クリンピング能力(mm2)ストリッピング:0.5-6.0
1個
4,298 税込4,728
翌日出荷



フエニックス・コンタクト棒端子(フェルール) 絶縁スリーブ付
RoHS
柔軟な銅製で表面は錫メッキされています。配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。芯線のばらけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。芯線のバラけを防ぎ、単線対応の端子台への挿入、信頼性を高めます。
材質金属部:E-CU(すずメッキ)、絶縁スリーブ:ポリプロピレン(UL94HB) JIS規格DIN規格品 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(3000個)
11,980 税込13,178
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)