319件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体保証期間 ご購入後1年。 本体重量 450gと軽量ハンディプリンタ。最大文字高12.7mm。本体にタッチパネルで日本語・英数入力・バーコード・QRコードも作成可能でパソコン不要。 ダンボールや紙、金属やフィルムなどにも速乾性インクで印字可能です。ハンディプリンタとして、 そして本体をスタンドに取付ることで、 搬送装置で印字も可能! 1つのプリンターで異なるニーズを満たす事が出来ます。 本体には速乾性インクが付属されています。
用途ダンボールやフィルム・化粧箱・樹脂・金属への賞味期限・ロット番号・ロゴマークの印字。 セット内容ハンディプリンタ本体×1台、インクカートリッジ(黒)速乾性 42mL×1本、電源アダプター×1個、四輪補助ローラー×1個、外部センサー×1個、位置決めプレート×1個、USB×1個、ツールボックス×1個 質量(g)450
1セット
118,800 税込130,680
3日以内出荷

手形・領収書・小切手を発行する電子タイプのチェックライターです。 電卓感覚で金額を入力し、発行ボタンを押すだけで自動印字できます。 ※複写用紙には対応していません.
保証期間1年 外寸法・高さ(mm)95
1台
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スタンプ台なしで、連続捺印。5連なので、和暦と西暦を兼用できる。
文字種別欧文日付 種別25連 書体ゴシック体 インク水性顔料インク 印面種別自動ゴム印 繰り返し・詰め替え対応
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

赤黒、2色印字が可能。 最大148mm/秒の高速印字。 高耐久のオートカッタ搭載。 バーコード(23規格)対応。 場所を取らず、机上で簡単にラベルを作成。 はがしやすい、ダイカットラベルを採用。 パソコンでレイアウト自由自在。 Excel・Accessデータとのリンクも簡単。 用紙セットは、専用カセットでワンタッチ。
仕様オートカッター 付属品CD-ROM(専用ラベル編集ソフトP-touch Editor)、USBケーブル、ELP-L6242N-16×1巻、簡単設置ガイド 適合【バーコード】CODE39、CODE128、UCC/EAN128(GS1-128)、ITF(I-2/5)、CODABAR(NW7)、UPC-A、UPC-E、JAN13、JAN8、ISBN-2、ISBN-5、POSTNET、Laser Bar Code、GS1 Date Bar(RSS)、QRコード、マイクロQRコード、PDF417、Data Matrix、Maxicode、カスタマバーコード、GS1合成シンボルAztec Code Intelligent Mail Baecode 質量(kg)1.15 消費電力(W)115以下 電源AC100V 50/60Hz 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)213×125×142 インターフェースUSB Ver.2.0 フルスピード 印字密度300dpi 最大印字幅(mm)59(62mm幅テープ使用時) 印字方式ダイレクトサーマル方式 使用環境温度(℃)10~35 印字速度最大148mm/秒(印字内容によって多段階変速) 最大印字長さ(mm)12.7mm(無定長ラベル使用時) 使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

ライナー巻き取り機 LR4500は、ラベル紙専用の自動巻き取り機。 汎用性の高い設計でメーカー各社の市販のラベルプリンタに対応。 ラベルプリンタから(バーコード等)印字後に自動排出されるラベル紙の巻き取り作業に最適。 巻き取り径 250mm 程度、最大幅 114mmの巻き取りに適しています。 ラベルが台紙から剥離されてしまうことがないようにスムーズに巻き取ります。 巻き芯を巻き取りバーにセットして使用してください。
付属品AC アダプタ、ガイドプレート、3 インチコア、 L 型六角レンチ 幅(mm)(巻き取り紙)6~114<ガイドプレート非装着時> 質量(kg)3.6(付属品含まず) 直径(Φmm)(巻き取りバー)32/76、(最大巻き取り)251 電源ACアダプタ(入力AC100~240V、出力12V) 方式巻き取り連続式 外径(Φmm)(ガイドプレート)229 速度(巻き取り)SLOW(180rpm) / FAST(230rpm) 2 段切替 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)272×152×265(ガイドプレート含まず) 主な機能自動巻き取り機能、巻き取り方向 ( オモテ巻 / ウラ巻 ) 切替、巻き取り速度 2 段切替、巻き芯径2サイズに対応(巻き取りバー直径 32mm/ 直径 76mm インチコア装着)、巻き取り紙の最大幅 114mm 巻方向オモテ巻き(FORWARD)/OFF/ ウラ巻き(REVERSE) アズワン品番64-8599-27 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷

富士インパルス電子プリンター
ボイル処理やひっかきにも強く、美しい印字ができます。 従来製品では困難であった「テープ送りの間隔をプリントテープの最後まで一定間隔で行う」ことがで きますので、プリントテープを効率よく経済的にお使いいただくことができます。
1台
269,800 税込296,780
7日以内出荷

壬生電機製作所印字リボン
RoHS
摩擦に強く鮮明な印字が特長の熱転写インクリボンです。
幅(mm)20 長さ(m)200
1巻ほか
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BT-HH6105B2 インクジェットハンディプリンタ BENTSAI BT-HH6105B2 (印字幅最大12.7mm) ユニオンケミカー 動画あり
ハンディプリンタ国内販売台数第1位! ユニオンケミカー株式会社はインクメーカーでもあり、BENTSAIハンディプリンタの国内総代理店です。 ユニオンケミカーが自信を持ってお届けするハンディプリンタで、印字を手軽にしませんか? 12.7mm幅対応プリンター。 大きな文字や複数行印字に最適です。 PC不要!持ち運びできるから、1台あればあちこちで印字できます。 安くて操作も簡単だから、多品種小ロットの印字が手軽になります。 インクは速乾性だから、段ボールだけでなく、プラスチック、金属、ガラス、ゴムにも印字できます。 日付・製造ロット・名入れだけでなく、QRコードを活用して追跡管理や自動化を促進できます。 激安な類似品には要注意! 安心できるモノタロウでぜひご購入ください。
用途紙、段ボール、プラスチック、フィルム、金属(鉄、ステンレス、アルミなど)、塩ビパイプ、などいろいろな物に印刷が可能 仕様●ヘッド:サーマルインクジェットカートリッジ●OS:Linux●印字飛距離:2~5mm(3mm以下推奨)印字解像度:最大600dpi印字内容:テキスト、QRコード、画像、時間、日付、連番等●言語:日本語、英語、中国語●メーカー型番:69502211●連続稼働時間(時間):8 付属品インクカートリッジ、PSE対応電源アダプタ、USBスティック、位置決めプレート、補助ローラー 本体質量(g)450 プリント方式インクジェット RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料BENTSAIラインナップ リーフレット(0.46MB) (0.5MB) 取扱説明書BT-HH6105B2 取扱説明書(2.3MB) 商品タイププリンター 印字幅(mm)最大12.7
1個
109,800 税込120,780
6日以内出荷

すべての孔あきラベルに対応。 軽量コンパクトなので、作業していても腕が疲れません。 他社の孔あきラベルも使用できるようになり、使用範囲がグーンと広がりました。 ハンドラベラーの標準機で、世界のベストセラー。 通称パンチラベルを使用できます。
用途スーパー、小売店の価格表示、食品の期限表示用として幅広く活躍。 段数1 質量(g)270 ラベル枚数(1巻当り)1000
1台
7,498 税込8,248
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ハンディプリンタ国内販売台数第1位! ユニオンケミカー株式会社はインクメーカーでもあり、BENTSAIハンディプリンタの国内総代理店です。 ユニオンケミカーが自信を持ってお届けするハンディプリンタで、印字を手軽にしませんか? 50mm幅対応プリンター。 大きな文字や複数行印字に最適です。 PC不要!持ち運びできるから、1台あればあちこちで印字できます。 安くて操作も簡単だから、多品種小ロットの印字が手軽になります。 インクは速乾性だから、段ボールだけでなく、プラスチック、金属、ガラス、ゴムにも印字できます。 日付・製造ロット・名入れだけでなく、QRコードを活用して追跡管理や自動化を促進できます。 激安な類似品には要注意! 安心できるモノタロウでぜひご購入ください。
用途紙、段ボール、プラスチック、フィルム、金属(鉄、ステンレス、アルミなど)、塩ビパイプ、などいろいろな物に印刷が可能 仕様●ヘッド:サーマルインクジェットカートリッジ●OS:Linux●印字飛距離:2~5mm(3mm以下推奨)印字解像度:最大300dpi印字内容:テキスト、QRコード、画像、時間、日付、連番等●言語:日本語、英語、中国語●メーカー型番:69503641●連続稼働時間(時間):8 付属品インクカートリッジ×2個、PSE対応電源アダプタ、USBスティック、位置決めプレート、補助ローラー 本体質量(g)860 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料BENTSAIラインナップ リーフレット(0.46MB) 取扱説明書B45 取扱説明書(4.62MB) 印字幅(mm)最大50
1個
259,800 税込285,780
62日以内出荷

テクノマークフラットスタンプ
ダンボールや食品パッケージなどあらゆる素材に、賞味期限やロット番号など連続印字可能です。活字は差替え自由、インクパッド内蔵でスタンプ台は不要です。こちらは本体のみです。活字とインクは別途お求めください。
材質鉄、プラスチック、ゴム 2018年トラスコ掲載ページ4 1918
1台
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

補充用インキは、チェックライター用インキ(IS-M101N)をご使用下さい。
付属品ナンバーリングパッド1個、補充用インキ1個 質量(g)365 種別20、1、2、3、4、6、12 外寸法・幅(mm)64 外寸法・高さ(mm)146 外寸法・奥行(mm)53 印面種別金属製 繰り返し・詰め替え対応
1個
9,198 税込10,118
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手形・小切手・領収書の発行がスピードアップ! 簡単操作できれいに印字。「\、※」マークは入力不要。常に正しい位置に自動印字されます。 入力金額を画面で確認できるので打ち間違いが防げます。 同じ金額の連続発行は発行キーを押すだけで何度でも印字できます。 高精度な刻み込みでクッキリ見やすい濃い印字を実現しました。
使用温度範囲(℃)0~40(湿度80%) 付属品インクロール(R-50) 印字方式シリアル活字輪方式・連続刻み込み印字 入力操作キー方式 入力表示液晶表示 インキングインクロール方式(カートリッジ交換) 電源(AC100V)50/60Hz
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

解像度 300dpi の高精細プリントヘッドを搭載。紙幅可変メカニズムを装備(53~86mmに12段階で対応)。最大外径83mmのロール紙に対応。オプションのペーパーホルダーにより、最大外径250mmのロール紙まで使用可能。を搭載。大きく美しい文字のレシート印字を実現。広温度範囲: -20℃~60℃、 戸外での使用も可能。従来の2倍近いドット数で構成される、デカ文字フォントを搭載。大きく美しい文字のレシート印字を実現。ロックしても自動復帰するロックレスオートカッタを採用
用途券売機、クーポン券、e-チケットなどの高精細な印字に好適。 仕様●オートカッタ:フルカット及びパーシャルカット(中央1点残し)●総ドット数(dots):960 文字種別JIS C 6226-1983、 JISX0213:2004第3水準漢字、 人名漢字2010年度版、国内向けコード、code page 437、Code Page 858、 国際文字、 ギリシャ語、 ポーランド語、 ロシア語、 スカンジナビア語、 トルコ語、 韓国語、 中国語 外径(Φmm)用紙:最大83 印字速度最大150mm/秒 バーコードUPC-A、 UPC-E、 EAN-13、 EAN-8、 CODE39、 ITF、 CODABAR、 CODE128、CODE93、 QR code (model2)、 PDF417 インターフェイスUSB (V2.0 Full speed) 紙幅(mm)53~86 (12段階)の紙幅に対応 印字幅(mm)最大81.3
1台
82,980 税込91,278
4日以内出荷

よく使う漢字を含んだセット。 フォントは英数=ニュースゴシック、日本語=太ゴシック。 回転印でよくある誤印字を防ぐ。
山数3 材質ネオプレンゴム タイプ英数字・漢字セット 繰り返し・詰め替え対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単に工業用ラベルの作成が可能です。 これ1台でセルフラミネート、回転ラベル、旗型ラベルなど様々なラベル作成が可能です。
用途熱転写プリンタ、工業用ラベルの作製 セット内容TDP43ME/E熱転写プリンター、Easy-Markラベル印字ソフト、RMEH4BLハイブリッドリボン、電源アダプター、電源コード、USBケーブル、プリンタドライバー、クイックマニュアル、専用キャリングケース、外部ロールスタンド 質量(kg)10 電源(V)100~240AC、50/60Hz 対応OSWindows2000/×p/Vista/7 印字密度300dpl 印字速度50.8~101.6mm/秒
1台
439,800 税込483,780
30日以内出荷

外部表示器等(最大3台)接続可能なプリンター。 データ出力機器4台(インジケータ等)接続可能(AD-8118C-02が必要) カレンダー時計及び累計メモリは内蔵電池により約10年保持。 すえ置き・パネルマウント共に可能。 テンキーによる印字フォーマット変更機能。 入力はカレントループ(最長約100m)もしくはRS-232C(最長約15m)。
機能統計演算/カレンダー/コード別/入力チャンネル別の累計/ランダム印字/ダンプ印字/インターバル印字/バッチ印字 方式ドットインパクト方式
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷

ハンディタイプ 印字機能:インクカートリッジ(黒) 原価・売価・利益計算 2電源方式
桁数12 サイズデスクタイプ 質量(g)345 電源単3電池/ACアダプタ(ACアダプタは別売) 機能印字機能、REPRINT機能、みながらチェック機能(150ステップ)、税計算、マルチ換算、原価/売価/粗利率、計算状態表示、マルチ%、四則定数計算、桁下げ(シフト)、小数の端数処理(四捨五入)、小数点セレクター (2/0)、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、大型表示、傾斜表示、ゴムキー、2電源方式、オートパワーオフ、一般電卓 電池寿命(時間)表示約540/印字約7,000行 電池4 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)239×102×81.6 メモリー数1
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

MoTix-1H TIJハンディインクジェットプリンター ゼネラルサプライ 動画あり
様々なシーンで様々な素材に高精細な印字が可能!高解像度、高精細な印字600dpi。テキスト、画像、バーコード、QRコード等の様々な印字に対応。
仕様●使用可能時間:最大10時間(使用状況による)●印字可能高さ(mm):1~12.7●印字素材:ガラス、金属、発砲スチロール、プラスチック、木材、段ボール他 寸法(mm)H232×W84×D177 電源充電式リチウムイオンバッテリー インターフェースUSB2.0 解像度600 保証期間1年間 スクリーン6.5インチタッチスクリーン
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

1セット(10巻)
6,998 税込7,698
当日出荷

レーザープリンター・インクジェットプリンターにて印字できる、白無地の薬袋です。ビニール袋などに入れても引っ掛かりにくいように角を丸く仕上げています。お持ちのプリンタで印刷できるか不安なお客様に、お試し用の少量タイプ(100枚セット)もご用意いたしました。印刷がご不安な方は少量タイプにてお試しください。
白無地 用紙上質紙
1セット(100枚)ほか
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

セット内容6巻セット 幅(mm)(紙)58 適合機種FT 用紙FT用内蔵プリンター用感熱普通紙
1セット
3,490 税込3,839
当日出荷

1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷

休憩時間を控除した、実働時間数または残業時間数を計算・集計する2欄集計機として使用するか、出退勤のほか、休憩や外出の記録も残せる6欄印字機として使用するかが、選択できます(同時併用はできません)。 大人数の集計を効率よく行なえるリスト集計機能が付きました。 使用するタイムカードは、1ヵ月間の印字結果が一目で見られる片面カードです。 待機時の消費電力が0.2Wの省エネを配慮したタイムレコーダです。
トラスコ品番492-4746 質量(kg)1.4(ACアダプタ含む) 使用温度範囲(℃)-5~45 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)132×175×244 消費電力(W)(待機時)0.2、(印字時)26 電源AC100V 50/60Hz ACアダプタ方式 機能(印字回数)2欄集計機の場合:1日2回、6欄印字機の場合:1日6回(使用人数)2欄集計機で月間集計の場合:最大50人、2欄集計機で日毎計算の場合:最大100人、6欄印字機で自動欄選択の場合:最大100人、6欄印字機で手動欄選択の場合:制限無し(集計方法)カード集計:カード1枚ごとの集計欄に集計結果を印字、リスト集計:未使用のカードの印字欄に1枚のカードに最大28人分の集計結果を印字 使用湿度範囲20~80%Rh 結露なし 印字方式ドットインパクト方式、黒単色印字 時計機能(表示方式)デジタル表示、(精度)平均月差±15秒以内(常温) 設定項目締日(任意の日付:初期値は31日締)印字段切替時刻(任意の時刻:初期値は午前0時)集計方法(6種類の選択肢から1種類を選択)就業設定(始終業時刻など任意の時刻)休憩設定(固定休憩4回/時間数休憩2段階)まるめ設定(7種類の選択肢から1種類を選択)週間プログラム(印字欄移動/イレギュラーマーク)サマータイムパスワード(任意の4ケタの数字)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

イマオコーポレーション角鋼スライドロック(レバータイプ)
鋼材にスライド荷重が加わると、シャフトがクサビ角のスペースに押し込まれ、鋼材の動きをロックします。狭い場所でも横から操作できます。
用途隣接するカメラ、印字機の調整。 材質(本体)亜鉛ダイカスト 材質(レバー部)SCS13(SUS304相当) 材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化) 表面処理(本体)クロムメッキ 材質(シャフト)ステンレス鋼 材質(板バネ)C5191P 2018年トラスコ掲載ページ2 0372 材質(クサビ)ステンレス鋼
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

負荷タイプより低硬度バンコランを採用しており、高グリップ力を発揮します。 紙送り、カード送り等の事務機搬送システムに用いられています。 B形状は、金属ベアリングに直接バンコランを接着させた形状です。 BK形状は、B形状に研磨加工を施し、振れ精度をアップさせたタイプです。
用途紙幣両替機、自動改札機、通帳印字機、自動券売機、事務複写機、自動支払機 仕様フリクション ブラウン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プリンター用印字用紙。感熱紙、紙幅58mm。5巻セット。
適合機種HV-CPシリーズ、HW-CPシリーズ、HV-CP(大型)シリーズ、HW-CP(大型)シリーズ、TM-2655P/TM-2655VP、TM-2656VPW、TM-2657P/2657VP、TM-2483、TM-2541R、TM-2543R、バイタルステーション、バイタルノート用プリンタTM-PR258、バイタルボックス用プリンタTM-2570-07、AD-PR600、AD-4922、AD-6228P、AD-6228AP、AD-6101C、AD-6051、AD-6105P、AD-6105NP、AD-6106P、AD-6106B、AD-6106NP、AD6106NB、AD-6107P、AD-6107NP、AD-PR580、AD-6051A 幅(mm)58 長さ(m)30 直径(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5巻)
4,998 税込5,498
当日出荷

いつものラベル 宛名・タイトル用 PLUS(プラス)[文具] 動画あり
いろいろなプリンター対応の定番マルチラベル。 用紙の厚みは0.124mm、扱い易い薄手ラベルです。 紙製ラベルでコーティングが無いタイプですので、鉛筆やシャープペンシル、蛍光ペンなどでの手書きにも対応します。 各種封筒への宛名やファイル・ノートのタイトルなど、多用途に使えるラベルです。 製品のPOPラベルや価格とバーコードラベル、材料・内容表示などにもお使いいただけます。 プラスのホームページには、名前や内容表示ラベル、価格やJANラベル、また注意表記、サインラベルを簡単に作ることのできる無料ソフト「デザイン満彩」をご用意しております。 台紙(裏紙、はく離紙)はリサイクルできるように樹脂ラミネート加工のない紙を使用しています。 環境に配慮したFSC認証紙。 ※四方に余白がない部分のある面付ですので、使用プリンターによって用紙の端にあたる片では印字できない領域があり、デザインが制約されます。 モノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット、熱転写、モノクロコピー機、カラーコピー機対応。
紙厚(μm)総厚:124(0.124mm) 外形寸法(mm)297×210 紙質普通紙 坪量(g/m2)70 シートサイズA4 適合プリンタモノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット(染料・顔料)、熱転写、モノクロコピー機、カラーコピー機
1パック(20シート)ほか
639 税込703
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

印字機送り出し側の固定用スポンジ
対応FAP-364/FEP-V-N1/HP-362-N1/FEP-N1(OS) アズワン品番65-0601-53 構成部品樹脂部品
1セット(2個)
309 税込340
4日以内出荷

カラー・モノクロレーザープリンターとコピー機対応の定番ラベル用紙。印字はもちろん、カラーイラストの再現性も高いハイクオリティーラベルです。白色度が高く、美しい仕上がりです。
坪量(g/m2)120 白色度(%)91程度 紙厚(mm)(ラベル本体/総厚)0.07/0.13 ラベル厚(mm)0.07 適合プリンタレーザープリンター、コピー機
1袋(20枚)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

いつものラベル 収納・案内用 PLUS(プラス)[文具] 動画あり
オフィスの定番アイテムに。さまざまなプリンターで共用できる上質紙ラベル。段ボールや大判袋の表示や案内・注意サイン表示に。A4封筒、紙袋などに便利な大きめサイズのラベルです。紙製ラベルでコーティングが無いタイプですので、鉛筆やシャープペンシル、蛍光ペンなどでの手書きにも対応します。用紙の厚みは0.124mm、扱い易い薄手ラベルです。プラスのホームページには、名前や内容表示ラベル、価格やJANラベル、また注意表記、サインラベルを簡単に作ることのできる無料ソフト「デザイン満彩」をご用意しております。台紙(裏紙、はく離紙)はリサイクルできるように樹脂ラミネート加工のない紙を使用しています。環境に配慮したFSC認証紙。※四方に余白がない部分のある面付ですので、使用プリンターによって用紙の端にあたる片では印字できない領域があり、デザインが制約されます。モノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット、熱転写、モノクロコピー機、カラーコピー機対応。
外形寸法(mm)297×210 厚さ(μm)総厚:124(0.124mm) 白色度(%)80 紙質普通紙 坪量(g/m2)70 ラベル厚(mm)0.071 余白余白無し シートサイズA4 適合プリンタモノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット(染料・顔料)、熱転写、モノクロコピー機、カラーコピー機 ラベル形状四角
1パック(20シート)ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

印字機用の活字を受ける側のゴム
質量(g)4 寸法(幅W×奥行D)(mm)40×14 対応SE-TBTA133-10W PP-BA2/SE-VBTA132-10W PP-BA2/SE-VBTA133-10W PP-BA2/FAP2/SE-SBTA132-10W PP-BA2/SE-SBTA133-10W PP-BA2/SE-SBTA132-20W PP-BA2/SE-TBTA132-10W PP-BA2 アズワン品番62-9114-88 構成部品ゴム部品
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

各種プリンタ、ワープロに対応し、豊富なラベルサイズを取り揃えたシートカットタイプのラベルです。ご使用用途に合わせたラベルをご使用ください。インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、熱転写プリンタに対応したシートカットのマルチタイプラベルです。印字適性、耐熱性も優れています。カールが少ない使い易さを追求した製品です。
入数500シート(100シート×5) RoHS指令(10物質対応)対応 適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、熱転写プリンタ
1パック(100枚×5冊)ほか
8,798 税込9,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

打刻のみのシンプルモデル。6列印字や多様なメモ欄を活用した勤務管理が可能です。年月日・時刻は設定済。すぐにお使いいただけます。シフト時間による印字欄自動切り替え機能付き。早退・遅刻はわかりやすい赤文字印字。締め日設定機能。シンプルデザイン。
用途出退勤の記録ができれば良い方、導入コストを重視する方、外出や休憩が多い職場などに 仕様印字回数:一日6回印字、集計機能:なし 付属品取扱説明書、 鍵×2本 、タイムカード×200枚 、取り換え用インクリボンカセット× 1個 質量(kg)約 1.4 印字/2(黒・赤) 電源(V)AC 100~240、DC12.5/1.5A 入力 消費電力(W)定格:0.4、通常:0.4、最大:13 電源コード(m)約1.5 メモリーメモリー保持(停電補償)/工場出荷時より停電累計時間で3年間、リチウム電池内蔵 印字方式カード自動引込式/ドットプリンター方式 保証期間1年間(タイムレコーダー本体のみ) 使用環境温度(℃)-30~40 設置方式据え置き式(壁掛け可能) 時計機能水晶発振方式 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約120×190×215 使用環境湿度(%)10RH~80%RH カレンダー万年カレンダー(月末自動調整)内蔵
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

モノクロコピー機での印字適性に優れたラベルです。 宛名用や表示用のラベルが手軽にキレイに作れます。 高温に耐える安心耐熱設計。 カラーレーザープリンタでも使用できます。
適合コピー・レーザー 粘着性しっかり貼れる
1冊(20シート)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

印字機本体専用トランス(200V)
寸法(mm)70×50×45 質量(g)コード含まず410 対応FR-450-10WK SB(200V)/FIK-450-10WK(200V)/Fi-600-10WK(200V)/FR-450-10WK(200V)/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/FA-600-10(200V)/OPL-450-5/OPL-600-5/OPL-600-10(200V)/OPL-450-10(200V)/OPL-200-10/FA-450-10(200V)/FA-600-10WK(200V)/FA-450-10W/FIK-450-2/FA-600-10W/FA-450-10WK(200V)/FIK-450-5/FR-450-10(200V)/Fi-600-10(200V)/FIK-600-10(200V)/FR-450-10 SB(200V)/FIK-600-10W/FIK-450-5W/FIK-450-10(200V)/FIK-450-10W/Fi-600-10W/FR-450-10W SB/OPL-450-10U(200V)/OPL-450-5U/OPL-200-20/FR-450-10W/FIK-600-10WK(200V)/OPL-600-10U(200V) アズワン品番62-9113-30 構成部品配線、電気関連
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

印字機の活字受け側の貼り付けゴム
寸法(mm)42×14×2 質量(g)3 対応HP-362-N2/HP-362-N1/HP-362/HP-361/FEP-N2/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/FEP-N1(OS)/FEP201~601/FEP-OS-N2 アズワン品番62-9113-23 構成部品ゴム部品
1セット(2個)
159 税込175
5日以内出荷

ロングセラーで安心のコクヨインデックス タイトルプリンタ『タイトルブレーン2』対応なので、大量作成でも、スタンドアロン環境での印字対応が可能
用途ヘビーユーザーのまとめ買いにおすすめのお得パック サイズ 枠の色 ラベルサイズ(mm)23×29 片数1200
1袋(10パック)
999 税込1,099
当日出荷

厚さ(mm)0.08 素材更紙 RoHS指令(10物質対応)対応 適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ(製品の特性上、印字が薄くなります)
1冊(1000枚)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)