製品サイズ(約):奥行29.5×高さ44.6cm。板厚:3cm。製品重量(約):1.6kg。耐荷重(約):1マスあたり/20kg。主材:MDF、PB。お客様組立品※モニターの発色具合により、実際の色と異なる場合がございます。
長さ(mm)30.5
質量(kg)1.5
色ナチュラル
高さ(mm)446
奥行(mm)295
1個
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です
耐熱性にも優れています
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど
厚さ(mm)10
材質ポリカーボネート
色透明
比重1.2
全光線透過率(%)89
ロックウェル硬度(Mスケール)67
吸水率(%)0.24
耐燃性自己消火性
マツ科マツ属の針葉樹。
東南アジア産のパイン材。
黄褐色な心材と淡黄色な辺材。
加工性が良くカウンター、天板、棚板、階段材としてもよく使用されています。
関連資料注意事項(4.17MB)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
サービス分類オーダー・加工
衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています
厚さ(mm)5
材質ポリカーボネート
色透明
比重1.2
表面抵抗>15(10×Ω/□)
荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa)
全光線透過率(%)89
曲げ弾性率(MPa)2300
ロックウェル硬度67Mスケール
吸水率(%)0.24
切断方法丸のこ切断
切断公差0~+1
引張弾性率(MPa)2250
体積抵抗率(10×Ω・cm)>13
比熱(J/g・k)1.3
熱膨張率(×105・K-1)6.5
サービス分類オーダー・加工
寸法(mm)300×200
色黒
寸法(縦×横)(mm)38×89
標識を貼り込めるベニヤ板です。
厚さ(mm)5.5
PP、PEなどの汎用プラスチックと比べて表面硬度、耐衝撃性についても優れた非結晶性樹脂である。また、接着性が良好で2次加工が容易である。
厚さ(mm)10,20,30
幅(mm)5~500
長さ(mm)5~1000
規格食品衛生法○
伸度(%)10~140
比重1.05(23℃)
引張強度(MPa)42
荷重たわみ温度(℃)78(1.82Mpa)
線膨張係数9(10-5cm/cm/℃)
曲げ弾性率(MPa)2250
ロックウェル硬度R103
吸水率(%)0.1~0.8(水中・平衡)
絶縁破壊電圧(kV/mm)12.2~16.1
体積固有抵抗(Ωcm)1×1016
誘電率2.40~4.75
燃焼性HB
引張弾性率(MPa)2100
圧縮強度(MPa)45.1~52.0
曲げ強度(MPa)66
サービス分類オーダー・加工
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
材質メルクシパイン
関連資料注意事項(4.17MB)
押し入れ・クローゼットの湿気対策に!
軽量の天然木桐すのこ。
優れた調湿効果のある桐は布団や衣類をカビや湿気から守ります
組み合わせ自由・収納スペースに合わせてDIYも可能!
用途通気性が気になる場所に。
材質天然木:桐
寸法(mm)330×750
質量(kg)(約)3.0
色ナチュラル
寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)1枚あたり(約)33×75×2.8
1セット(8枚)
¥4,398
税込¥4,838
翌日出荷
機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス
材質ウレタンゴム
材料ポリエステル系
比重1.2
引張強度(MPa[kgf/cm2])27.7[283]
硬度(JIS A)70
切断時伸(%)630
引裂き強度(kN/m)36.4[37]
製品サイズ(約):幅86.2×奥行29.5×高さ86.2cm。内寸(約):幅38.5×奥行29.5×高さ38.5cm。板厚:3cm。製品重量(約):16.6kg。耐荷重(約):1マスあたり/20kg、1列合計/60kg、製品合計/120kg。主材:MDF、PB。お客様組立品※モニターの発色具合により、実際の色と異なる場合がございます。
長さ(mm)861.5
質量(kg)16.6
色ナチュラル
高さ(mm)861.5
奥行(mm)295
1個
¥10,880
税込¥11,968
8日以内出荷
・吸湿・消臭・防ダニ・抗菌防臭すのこ型吸湿マット。引っ張ると、すのこ状に変身するユニークなマット。縦横何枚でもつなげられます。・湿気の通り道をつくるすのこ。湿気を吸収する除湿マット。これ1枚で解決!。・東洋紡の高機能繊維を使用した高機能の3層構造。・湿気センサー付き。・ジョイントにくっつけるだけで簡単組み立て!伸縮自在で使用時には2倍の長さになります。・布団やカーペットの下、押し入れなどに。ダニや湿気の対策に。・軽量で、使わない時はコンパクトに収納OK。
材質表面(ブラウン):ポリエステル・合成繊維(アクリレート)、裏面(ベージュ):ポリエステル・ポリプロピレン、芯材:ポリエチレンフォーム
質量(kg)1.4(6パーツ全体)
色表面ブラウン/裏面ベージュ
特性抗菌加工、消臭加工、防臭加工、吸湿加工
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)連結時:96×191×1.4(1パーツ:幅50×長さ48~65)
1組
¥8,898
税込¥9,788
5日以内出荷
密閉容器の中や隔壁の反対側に光を通す場合に使用する高品質の窓です。YAGレーザの波長に合わせ透過率を高めているので、レーザのウィンドとして使用できます。レーザの光路中に垂直にこの窓板を挿入しても、透過ビームの角度は変わらない平行平面タイプと、表面と裏面との干渉の影響が小さいウェッジタイプがあります。
塩素が含まれていませんので、燃焼してもダイオキシンが発生しません。
用途標示板・ディスプレイに。機械部品・補修材・補強材・建具・工作・DIY用。
材質ポリスチレン(PS)
プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネート樹脂です。耐熱・耐寒性に優れています。
用途パーテーション・ドアパネル・室内建具・ガラスの代用。
材質ポリカーボネート
色透明
衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています
厚さ(mm)2
切断方法丸のこ切断
切断公差(幅、長さ)±1
材質ポリカーボネート
色透明
比重1.2
表面抵抗>15(10×Ω/□)
荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa)
全光線透過率(%)89
曲げ弾性率(MPa)2300
ロックウェル硬度67Mスケール
吸水率(%)0.24
引張弾性率(MPa)2250
体積抵抗率(10×Ω・cm)>13
比熱(J/g・k)1.3
熱膨張率(×105・K-1)6.5
サービス分類オーダー・加工
機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス
材質ウレタンゴム
材料ポリエステル系
比重1.4
引張強度(MPa[kgf/cm2])26.6[271]
硬度(JIS A)50
切断時伸(%)610
引裂き強度(kN/m)28.6[29]
コミック誌やメディアの整理に。仕切板付。
収納数BIGコミック誌約22冊(厚さ1.9cm目安)、普通コミック誌約29冊(厚さ1.4cm目安)、ハードカバーブック約21冊(厚さ2cm目安)、ゲームソフト約28枚(厚さ1.5cm目安)、CD約42枚(厚さ1cm目安)、ビデオ約16本、DVD約29枚(厚さ1.5cm目安)、BD約38枚(厚さ1.1cm目安)
材質フタ・本体/ポリプロピレン、仕切板/ハイインパクトスチロール
幅(cm)48.5
長さ(cm)22
高さ(cm)15.8
収納枚数(枚)42(CD)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)220×485×158
用途CDやゲームソフトの整理に。仕切板付。
収納枚数CD約31枚(厚さ1cm目安)、ゲームソフト約20枚(厚さ1.5cm目安)
材質フタ・本体/ポリプロピレン、仕切板/ハイインパクトスチロール
幅(cm)37
長さ(cm)18.6
高さ(cm)14
コミック、ビデオ、DVD、CD、BDの整理に!ベッド下やクローゼット収納に最適!透明のフタでタイトルや中身が見えます。仕切板付。
収納数BIGコミック誌約14冊(厚さ1.9cm目安)、普通コミック誌約19冊(厚さ1.4cm目安)、文庫本約22冊(厚さ1.2cm目安)、ゲームソフト約18枚(厚さ1.5cm目安)、CD約26枚(厚さ1cm目安)、ビデオ約10本、DVD約18枚(厚さ1.5cm目安)、BD約24枚(厚さ1.1cm目安)
材質フタ・本体/ポリプロピレン、仕切板/ハイインパクトスチロール
幅(cm)32.3
長さ(cm)22.4
高さ(cm)15.8
付属品石こうボードピンセット×4(取り付けピース×4 クギ×12 キャップ×4) 木ネジ×4
色ブラック
材質(本体)品質表示:スチール(粉体塗装)
質量(g)830
備考取り付け可能な壁 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード、薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁
耐荷重(kg)3(静止荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×32×3
1個
¥2,700
税込¥2,970
9日以内出荷
付属品石こうボードピンセット×4(取り付けピース×4 クギ×12 キャップ×4) 木ネジ×4
色ホワイト
材質(本体)品質表示:スチール(粉体塗装)
質量(g)830
備考取り付け可能な壁 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード、薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁
耐荷重(kg)3(静止荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×32×3
1個
¥2,700
税込¥2,970
9日以内出荷
小スペースも有効活用!ラックにもなる国産ひのきミニパレット。観葉植物や、オブジェなどを載せてインテリアのアクセントとしてお楽しみ頂けます。2枚のパレットをたて置きし、間に板を通してフリーラックにDIYしてもGOOD。ミニパレットに差し込む棚板は厚さ1~1.5cm程度のものをご用意ください。機能性に優れたヒノキ本来の高い防湿・防虫効果で大切なものを守ります。シンプルなデザインでナチュラルな雰囲気のインテリアによく合います。天然、しかも無塗装のため、キッチンや子供部屋でも安心してお使い頂けます。安心の品質、日本製です。
材質桧
幅(cm)31
奥行き(cm)4.7
ポリプロピレン製なので耐薬品性に優れています。
ポリプロピレン製なので耐薬品性に優れています。
仕様●材質:PP●使用温度:90℃以下●糸のタイプ:経/マルチフィラメントヤーン、緯/マルチフィラメントヤーン●織り方:綾織●厚さ:1mm●質量:490g/m2●通気性:8cm3/cm2・sec
ポリプロピレン製なので耐薬品性に優れています。
仕様●材質:PP●使用温度:90℃以下●糸のタイプ:経/マルチフィラメントヤーン、緯/マルチフィラメントヤーン●織り方:平織●厚さ:1mm●質量:520g/m2●通気性:1.3cm3/cm2・sec
アズワン品番65-9171-74
1巻
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
ポリプロピレン製なので耐薬品性に優れています。
仕様●材質:PP●使用温度:90℃以下●糸のタイプ:経/マルチフィラメントヤーン、緯/マルチフィラメントヤーン●織り方:綾織●厚さ:1mm●質量:490g/m2●通気性:8cm3/cm2・sec
アズワン品番65-9171-78
1巻
¥6,698
税込¥7,368
13日以内出荷
ポリプロピレン製なので耐薬品性に優れています。
。ポリプロピレン製なので耐薬品性に優れています。
用途夜間工事時の車両や通行人誘導に。
付属品専用収納袋
材質PVC
質量(g)約620
寸法(cm)85×46
光源LED
使用電池必要電池:アルカリ乾電池(単3×3本)
厚さ(cm)約1.0
1個
¥6,798
税込¥7,478
6日以内出荷
ポリプロピレン製なので耐薬品性に優れています。
仕様●材質:PP●使用温度:90℃以下●糸のタイプ:経/マルチフィラメントヤーン、緯/マルチフィラメントヤーン●織り方:平織●厚さ:1mm●質量:520g/m2●通気性:1.3cm3/cm2・sec
アズワン品番65-9171-76
1巻
¥38,980
税込¥42,878
8日以内出荷
ポリプロピレン製なので耐薬品性に優れています。
仕様●材質:PP●使用温度:90℃以下●糸のタイプ:経/マルチフィラメントヤーン、緯/マルチフィラメントヤーン●織り方:平織●厚さ:1mm●質量:520g/m2●通気性:1.3cm3/cm2・sec
アズワン品番65-9171-77
1巻
¥76,980
税込¥84,678
8日以内出荷
指で差し込むだけでカンタンに掛けられる。ワンタッチで取り付け。シンク扉や戸棚下に差し込んでカンタン取り付け。1個入り。対応サイズ扉・棚板の幅/本品の幅約5.5cm以上(扉のハンドル等を含まず)。扉・棚板の厚さ/約1.4~2cmまで扉・棚板と上部との隙間/約3mm以上必要付属品緩衝材×3個
材質本体:ABS樹脂、差し込み部:シリコーン
色ホワイト
質量(g)約36
対応扉・棚板の幅:本品の幅約5.5cm以上(扉のハンドル等を含まず) 扉・棚板の厚さ:約1.4~2cmまで 扉・棚板と上部との隙間:約3mm以上が必要です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.5×4.5×6
耐荷重(g)約250
1個
¥729
税込¥802
5日以内出荷
製品サイズ(約):幅86.2×奥行29.5×高さ210.8cm。内寸(約):幅38.5×奥行29.5×高さ38.5cm。板厚:3cm。製品重量(約):36kg。耐荷重(約):1マスあたり/20kg、1列合計/100kg、製品合計/200kg。主材:MDF、PB。お客様組立品※モニターの発色具合により、実際の色と異なる場合がございます。
長さ(mm)861.5
質量(kg)36
色ナチュラル
高さ(mm)2108
奥行(mm)295
1個
¥26,980
税込¥29,678
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ