抜群の弾力性と反発力!
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
形状角
材質天然ゴム系
色黒
使用温度範囲(℃)-20~60
弾性、伸縮性に優れています。
独立気泡構造なので、吸水性が低く、衝撃吸収性、断熱性も優れています。
用途断熱、保温材、パッキンとして。
材質EPDM
色白
幅×長さ(mm)200×330
RoHS指令(10物質対応)対応
好きな大きさにカットしても使えます。
用途建設現場、作業場、工場内外のたまり水の拭き取りに。建設現場、作業場、工場内外のたまり水に。窓、配管などの結露の拭き取りに。
材質ウレタンフォーム
色イエロー
使用温度範囲(℃)-20~70
密度(kg/m3)22
繰り返し・詰め替え対応
他社のスポンジと比べると硬めで気泡が大きいのが特徴で、耐久性に優れています。
タイルの生産地・岐阜県多治見のタイルメーカーさん指定品!
用途内装屋さんの壁紙の空気抜きや糊とり。
左官屋さんのトロ船の洗い出しやタイルの目地洗い、などプロの方々にお使い頂いております。
自由にカットしてお使い頂けます。
種類スポンジ
材質セルウレタンフォーム
メラミンスポンジを特殊な方法で圧縮し、耐久性をアップしました。
入り組んだ所で使用してもボロボロと落ちない圧縮加工をしています。
水に濡らしてこするだけで、洗剤はいりません。
カットして細かい場所でも使用可能です。
用途水に濡らして汚れた場所の清掃に。
種類メラミンスポンジ
材質メラミン樹脂
厚さ(mm)20
色ホワイト
質量(g)12
縦(mm)78
横(mm)150
寸法(縦×横×厚さ)(mm)78×150×20
トラスコ品番487-6245
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
メラミンスポンジを特殊な方法で圧縮し、耐久性をアップしました。
入り組んだ所で使用してもボロボロと落ちない圧縮加工をしています。
水に濡らしてこするだけで、洗剤はいりません。
カットして細かい場所でも使用可能です。
用途水に濡らして汚れた場所の清掃に。
材質メラミン樹脂
色ホワイト
床面にこぼれた水などの拭き取りに最適です。
好きな大きさにカットしても使えます。
用途床面にこぼれた水などの拭き取りに。
洗車・清掃に。
壁紙の空気抜きや糊とり。左官のトロ船の洗い出しやタイルの目地洗いに。
建設現場、作業場、工場内外のたまり水に。
窓、配管などの結露の拭き取りに。
種類スポンジ
材質ウレタンフォーム
厚さ(mm)50
使用温度範囲(℃)-20~70
密度(kg/m3)22
色イエロー
独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。
反撥弾性に優れています。
加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。
CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。
用途自動車部品、空調設備など
家庭用電気機器、通信機器など
ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など
窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材
材質スポンジ ゴム
色黒
規格UL94HF-1合格品
硬度25±5
比重0.23±0.03
伸び(%)180以上
引張強度(kPa)800以上
25%圧縮荷重(kPa)50~80
シャッターと地面との隙間を塞いで、雨やすきま風、ゴミなどの進入を防ぎます。片面に粘着テープが付いており、シャッターに貼るだけの簡単施工です。耐候性、耐熱性に優れた表面皮膜タイプのEPDMスポンジを使用しており、屋内外で使用できます。
用途駐車場や倉庫・店舗などのシャッターに。
トラスコ品番148-1331
質量(g)800
アズワン品番64-2325-75
粘着力(N/mm)19.6
日本緑十字社品番246085
1本
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
色黒
使用温度範囲(℃)-20~80
硬度20±5
素材にEPDMを使用しているので、NR(天然ゴムスポンジ)と比較すると、耐久性、耐候性に優れています。
使いやすいサイズにカットしています。
ぶつかり事故などの安全対策ができます。
用途家具、机、小箱など角の安全対策に使用します。
材質EPDM
長さ(mm)約280
形状L字型
色黒
粘着剤付
熱伝導率が低く、断熱材、保温材などに適しています。防音効果があり、防音パッキンなどに使用できます。独立気泡構造なので、吸水性が極めて低い材料です。耐油性が必要ならNBR系です。耐オゾン性にも優れています。アクリロニトリル・ブタジエンの共重合体です。
用途各種パッキン、自動車部品、機械部品など
厚さ(mm)20
硬度15±5
伸び(%)150≦
引張強度(MPa)0.49
反発弾性に優れています。気密・水密性が良いです。加工性が良いです。
用途クッション材、防音材。
材質天然ゴム(NR)系
色黒
使用温度範囲(℃)-20~+60
波状の加工が施されているため緩衝材に最適です。
お好みのサイズにカットして使用できます。
クッション性に優れ軽量です。
波形の加工が施されているため緩衝材に最適です。
お好みのサイズにカットして使用できます。
用途通箱緩衝材、クッション材、工作
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
色黒
材質発泡ウレタン
使用温度範囲(℃)-20~70
密度(kg/m3)22
ゴム製より強い高耐久スポンジシートです。
高弾力性、高反発性、高グリップ力に優れます。
色移行しにくい素材です。
屋外にてご使用可能です。
用途クッション、すべり止め、保護材、防振、防音、断熱材として使用します。
材質高弾性架橋ポリオレフィンフォーム
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
弾性、伸縮性に優れています。
独立気泡構造なので、吸水性が低く、衝撃吸収性、断熱性も優れています。
便利なテープ付きです。
用途断熱、保温材、パッキンとして。
材質NR
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
高い気孔率:気孔率が約90%と他の焼結樹脂体などにくらべ格段に高く、さらに連続気孔構造により、低圧損設計、および高保持容量吸収体として、優れた性能を発揮します。
取扱いやすい加工性:各種用途に応じた形状・サイズを、切断や抜き加工などで容易に製作できるため、高価な金型を必要としません。
脱落のない基材、優れた耐薬品性:一般の繊維素材のような圧力負荷による基材の脱落がありません。また、耐薬品性にも優れていますので、安心してご使用いただけます。
難燃性の付与も可能:UL94-HBグレードの難燃性を付与することも可能です。用途に応じ、ご相談ください。
用途エアー、ガスなどの気体、およびオイル・灯油などの液体用フィルター
インクなどの含浸、および吸液体
ブラッシング油の濾過、オイルミストセパレーター
消音材
粉体搬送用多孔質板
仕様水での膨張率:3%
寸法(mm)1200×600
耐熱性60℃
引張伸度(%)50
引張強度(kPa)1600
圧縮応力25%(kPa)900
気孔径(mm)90μm
気孔率(%)91
独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。反撥弾性に優れています。加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。
用途自動車部品、空調設備など。家庭用電気機器、通信機器など。ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など。窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材。
厚さ(mm)20
硬度10±5
伸び(%)150以上
引張強度(MPa)0.39
弾性、伸縮性に優れています。
独立気泡構造なので、吸水性が低く、衝撃吸収性、断熱性も優れています。
用途断熱、保温材、パッキンとして。
材質NR
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
外径(Φmm)50
厚さ(mm)20
タイプ中目
取付け方法マジック式
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。
反撥弾性に優れています。
加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。
CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。
用途自動車部品、空調設備など
家庭用電気機器、通信機器など
ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など
窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材
仕様テープ付
材質【本体】クロロプレンゴム、【粘着剤】アクリル系
色黒
規格UL94HF-1合格品
硬度25±5
比重0.23±0.03
伸び(%)180以上
引張強度(kPa)800以上
25%圧縮荷重(kPa)50~80
こんなお得な商品も!
ネットクリーナー
モノタロウ
¥89
税込¥98
2つ折りにして使えるので、皿・コップ洗い等に便利です。
寸法(mm)80×150×20
寸法(縦×横×厚さ)(mm)150×80×20
適合用途食器洗い
繰り返し・詰め替え対応
編み目が細かいパワフルネットです。
こびりつきや油汚れを傷つけずに落とせます。
研磨粒子はついていません。
種類ネットスポンジ
トラスコ品番006-1131
材質ポリエステル/抗菌ウレタンスポンジ
色グリーン・イエロー
質量(g)20
寸法(縦×横×厚さ)(mm)150×80×20
質量(g/個)11
適合用途厨房機器掃除(コゲ・油汚れ落とし)
繰り返し・詰め替え対応
1パック(2個)
¥299
税込¥329
当日出荷
クレンザーを使わずにガンコな汚れを一掃。お得な3個パックです。
材質ポリエステル不織布(研磨粒子つき)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)125×95×20
適合用途厨房機器掃除(コゲ・油汚れ落とし)
繰り返し・詰め替え対応
1パック(3個)
¥199
税込¥219
当日出荷
積み重ねて使用可能です。お好みのサイズにカットして使用できます。帯電防止性ウレタンフォームで、精密機器や電子部品の保管に最適です。クッション性に優れ軽量です。
用途工具箱などの緩衝材として。
材質発泡ウレタン
厚さ(mm)20
長さ(mm)500
幅(mm)500
使用温度範囲(℃)10~70
使用温度範囲10~70℃
2018年トラスコ掲載ページ2 0210
耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。
気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。
表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。
テープ付で簡単取り付け出来、用途に応じてサイズラインナップも豊富です。
標準色の黒に加え、建材や家具などにおすすめのグレー、ブラウンもラインナップしております。※タフロングES5の感触はタフロングシリーズの中で少しやわらかめです。日本製。
用途すき間の防振防音気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など
テープあり
熱伝導率が低く、断熱材、保温材などに適しています。
防音効果があり、防音パッキンなどに使用できます。
独立気泡構造なので、吸水性が極めて低い材料です。
耐油性が必要ならNBR系です。
アクリロニトリル・ブタジエンの共重合体です。
用途各種パッキン、自動車部品、機械部品など
材質スポンジゴム
色黒
硬度30±5
伸び(%)200以上
引張強度(MPa)0.78以上
密度(g/cm3)0.21±0.03
25%圧縮荷重(kPa)40~70
長さ(m)1
電動ドリルや電動ドライバーに取り付け、手では取れない気になる汚れをラクラク除去。
柔軟なスポンジタイプでクッション性があり、曲面になじみやすくあたりもソフト。
研磨材が入っていないため素材を傷つけにくい。
専用パット(No.4620H別売り)に取り付けて使用します。
クリーナースポンジの交換が容易なマジック式。
用途水回りの水アカや汚れ落としに。
蛇口やシンクの水アカ取りに。
各種クリーニングに。
材質メラミンフォーム
厚さ(mm)20
外径(Φmm)75
アズワン品番64-7734-43
最大許容回転数(s-1[r.p.m])4500
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
抗菌ウレタンスポンジを、しつこい汚れに強いアルミ蒸着ネットで包みました。
種類ネットスポンジ
トラスコ品番003-3294
材質ポリエステル(アルミ蒸着)、ウレタンスポンジ
色シルバーピンク・ゴールドグリーン
質量(g)13
寸法(縦×横×厚さ)(mm)155×80×20
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
耐候性・耐熱性・耐薬品性等に優れ防振・防音に効果があります
材質EPDMゴム系
使用温度(℃)-20~+60
熱伝導率が低く、断熱材、保温材などに適しています。
防音効果があり、防音パッキンなどに使用できます。
独立気泡構造なので、吸水性が極めて低い材料です。
耐油性が必要ならNBR系です。
アクリロニトリル・ブタジエンの共重合体です。
用途各種パッキン、自動車部品、機械部品など
仕様テープ付
材質【本体】NBR(ニトリルゴム)、【粘着剤】アクリル系
色黒
硬度30±5
伸び(%)200以上
引張強度(MPa)0.78以上
密度(g/cm3)0.21±0.03
25%圧縮荷重(kPa)40~70
反発弾性に優れています
ドア等のパッキン材・目地材・断熱材・防振マット・防音材
気密、水密性、加工性が良いです
グラスや食器などをやさしく洗えるソフトタイプのキッチンスポンジです。2つ折りにして使えるのでグラスコップの内部やお皿が手早く洗えます。
用途グラスやコップ。食器洗い用。
材質ポリエステル、ポリウレタンフォーム
寸法(mm)約68×140×厚さ20
耐熱温度(℃)80
1袋(5個)
¥118
税込¥130
当日出荷
驚きの吸水パワーです。
水戻りがスピーディーです。
硬くなっても水に戻せばすぐに使えます。
好きな大きさにカットしても使えます。
材質PVAスポンジ
色ブルー
寸法(縦×横×厚さ)(mm)180×130×20
トラスコ品番497-0101
質量(g)130
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
長さ(m)5
材質シリコーンゴムスポンジ
色赤(ベンガラ)
硬度20±5°
長さ(mm)1000
幅(mm)50
厚さ(mm)20
質量(kg)0.1
1組(5本)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
用途クッション等に
材質EPDM
長さ(m)2
厚さ(mm)4
仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし
寸法(mm)20×20
使用温度範囲(℃)-20~80
アズワン品番64-5072-96
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ