82件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スキマゲージ モノタロウ 動画あり
国内ゲージ専門メーカーOEM品! 他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に検査することが出来ます。
用途自動車および発動機のピストンおよびシリンダーの隙間測定に使用します。 材質SK焼入鋼(SK2~SK5) 硬度HV420~520 リーフ幅(mm)12.7
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ダイヤルシックネスゲージ モノタロウ 動画あり
厚みを測ることができるハンディタイプの測定器です。
用途ゴム・フェルト紙などシート状のもの 小物成形部品 測定範囲(mm)0~10 目量(mm)0.01 測定力(N)1.5以下 材質セラミック(測定子、アンビル 測定子直径(Φmm)10 精度(μm)25 測定子平行度(μm)8
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS規格 B7524相当品です。発動機、電動機などの鉄心とコイルの隙間、自動車、航空機、船舶のピストンおよびシリンダーの隙間測定。工作機械、各種産業機械の調整等にも用いれます。
用途すきま測定 材質SK焼入鋼(SK2~SK5) 硬度HV420~520 リーフ幅(mm)12.7
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

用途にあわせて豊富な種類の長さとリーフをそろえたシックネスゲージです。
用途隙間に挿入して寸法を測定するゲージ 材質炭素工具鋼(SK6) 硬度HV360~600 厚さ許容差(mm)0.03~0.15:±0.005、0.20~0.50:±0.012、0.60~1.00:±0.020
1個ほか
679 税込747
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

各種バイト、治具その他の下に敷き旋盤、シカル盤、ミーリング、セーパープレス、ボール盤総ての芯出に使用でき、大変便利です。厚み調整にもご利用できます。
セット内容厚さ(mm)×枚数0.2×2枚、0.3×3枚、0.5×4枚、1.0×3枚、1.5×1枚、2.0×1枚、3.0×1枚 トラスコ品番109-0704 材質0.2-0.3:錫メッキプレート0.5-3.2:亜鉛メッキ鋼板 質量(g)250 寸法(幅W×長さL)(mm)20×120
1セット(15枚)
2,198 税込2,418
当日出荷

ダイヤルシックネスゲージは、小物部品、ゴム、フェルト紙などの厚みをレバー操作で迅速に測定できる、ハンディタイプの測定器です。
目量(mm)0.01 測定力(N)1.8以下
1台ほか
7,698 税込8,468
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定する事ができます。 測定子・アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形してますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。
シリーズ547 適応アクセサリUSBインプットツールシリーズUSBキーボード変換タイプIT-020U:264-020接続ケーブル(1m):06AGL011(SFタイプ)接続ケーブル(2m):06AGL021(SFタイプ)USBインプットツールダイレクト:06AGQ001F(SFタイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD730G(IP67タイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD880G(ブザータイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZG011(SFタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZG021(SFタイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-623(ブザータイプ)U-WAVE-R:02AZD810DU-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ)U-WAVE-TMB送信ユニット:264-627(ブザータイプ)U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(ID-Cシリーズ12.7mm機種用):02AZF700U-WAVE-T取付板:02AZE200U-WAVE-TM/TMB取付板デジマチックインジケータ用:02AZF670
1台ほか
26,980 税込29,678
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定する事ができます。 測定子・アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形してますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。
仕様読み取り:シックネスゲージ用543-710B 質量(g)245 測定範囲(mm)0~10 シリーズ547 最小表示量(mm)0.01 測定力(N)1.5以下 測定子(mm)Φ10フラット 差込深さ(mm)30 平行度(μm)10以下(測定子・アンビル) アンビル(mm)Φ10フラット アンビルΦ10フラット 指示誤差(μm)±20 適応アクセサリUSBインプットツールシリーズUSBキーボード変換タイプIT-020U:264-020接続ケーブル(1m):06AGL011(SFタイプ)接続ケーブル(2m):06AGL021(SFタイプ)USBインプットツールダイレクト:06AGQ001F(SFタイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD730G(IP67タイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD880G(ブザータイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZG011(SFタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZG021(SFタイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-623(ブザータイプ)U-WAVE-R:02AZD810DU-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ)U-WAVE-TMB送信ユニット:264-627(ブザータイプ)U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(ID-Cシリーズ12.7mm機種用):02AZF700U-WAVE-T取付板:02AZE200U-WAVE-TM/TMB取付板デジマチックインジケータ用:02AZF670
1台ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイヤルシックネスゲージは、小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定することができます。 測定子、アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。(No547-401除く) ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形していますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
アンビル(mm)Φ10フラット 測定子(mm)Φ10フラット 平行度(μm)測定子・アンビル5以下 シリーズ7 アンビルΦ10フラット
1台ほか
8,898 税込9,788
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

デジタルキャリパゲージ 新潟精機(SK) 動画あり
デジタルタイプのため比較測定に威力を発揮します
用途外径用測定器、管の厚み測定に。 材質(本体)スチール、プラスチック 測定範囲(mm)0~25 電源CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属 目量(mm)0.02 測定子(mm)丸型(Φ2.5) 差込深さ(mm)35 主な用途外径測定用に RoHS指令(10物質対応)対応 特性●小型部品、管などの厚みをワンタッチで迅速に測定できます。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●ホールド機能付です。●オートオフ機能付(約2-5分)です。●ストラップ取付穴付です。●デジタル表示で見やすい 指示誤差(mm)±0.04(0~5)、±0.08(5.02~25)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイヤルシックネスゲージは、小物部品、ゴム、フェルト紙などの厚みをレバー操作で迅速に測定できる、ハンディタイプの測定器です。
測定範囲(mm)0~10 目量(mm)0.01 測定力(N)1.8以下 仕様測定子・アンビル フラット 材質測定子・アンビルセラミック製 全長(mm)106.7 タイプフレーム・ゲージ部一体型タイプ 測定深さ(mm)120 測定子直径(Φmm)10 測定子平行度(μm)5 アンビル(mm)直径:10 指示誤差(μm)±20
1台ほか
9,898 税込10,888
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デジタルシクネスゲージ モノタロウ 動画あり
小さい部品などをワンタッチで測定できます。
用途部品測定に 測定範囲(mm)0~12.7 種別デジタル 質量(g)約200 最小表示量(mm)0.01 測定力(N)0.6~0.7 器差(mm)±0.03 測定子(mm)10 差込深さ(mm)30 使用電池ボタン電池LR44×1個(別売)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。 材質がセラブロックの為防錆処理が不要です。鋼製に比べて10倍の摩耗耐性があり、経年劣化がほとんどありません。
用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検
1台ほか
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (350種類の商品があります)

用途隙間、溝、穴径などの測定に。 測定範囲(mm)1~15 材質ステンレス(SUS420J1) 幅(mm)16 厚さ(mm)1.17 全長(mm)150 質量(g)11 表面処理シルバー仕上げ 精度(mm)±0.1 最小読取値(mm)0.1
1本
599 税込659
当日出荷

0.01mm-20mm中形タイプダイヤルシックネスゲージ
目量(mm)0.01 種別ダイヤル 材質測定子、アンビル:セラミック 目盛仕様0-50-100 アンビル形状(mm)Φ10平 測定子形状(mm)Φ10平 平行度(μm)5
1台ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

普通のパスと違い目盛が付いているので寸法を直接読むことができます。 先端を交差させて使用することができます。
用途外径、内径、厚さ、ミゾ等の測定 材質ステンレス鋼(先端部焼入) 目量(mm)1 器差(mm)±0.5
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

読み取りやすいデジタルタイプです。小型部品や紙などの厚みをワンタッチにて測定できます。
用途厚さ測定。 最小表示(mm)0.01 測定範囲(mm)0~10 付属品PCケース 材質測定子:セラミック 材質(本体)スチール 質量(g)180 電源CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属 目量(mm)0.01 測定力(N)1.5以下 精度(mm)±0.02 最小読取値(mm)0.01 差込深さ(mm)30 主な用途小型部品、紙などの厚みをワンタッチで迅速に測定できます。 測定子Φ10mmフラット RoHS指令(10物質対応)対応 特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●デジタル表示で見やすい●操作性に優れ短時間で測定できます●オートオフ機能付(約5分)●ホールド機能付 指示誤差(mm)±0.02
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディスパッド&タイヤデプスゲージ一つのゲージで二つの作業ができます。ディスクパッドの摩耗を測定。タイヤの溝深さを測定。ワンタッチ式で正確な測定。軽量で又、薄型にできています。目盛は二重目盛で、色分けされています。(外側目盛はディスクパッドの厚み。内目盛はタイヤデップスの深さ。)
質量(g)120 測定範囲(mm)(外目盛 ディスクパッド用)2~14(内目盛 タイヤデプス用)0~12 本体寸法(mm)96.4×83×14.5 最小目盛(mm)0.1
1個
14,980 税込16,478
当日出荷


目量0.001mmタイプのシックネスゲージです。 特殊フレームの開発により温度変化による指示値誤差を最小限に押さえることを可能にしました。長時間厚み測定をしても、温度変化の激しい現場で使用してもゼロ点が極端に狂いません。
目量(mm)0.001 測定力(N)1.8以下 仕様測定子・アンビル フラット 測定深さ(mm)20 測定子直径(Φmm)5 測定子平行度(μm)3 アンビル(mm)直径:5
1台ほか
24,980 税込27,478
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

塩化ビニル樹脂による高いグリップ力。 ポリエステル繊維なので汚れを落としやす。 軍手の厚みがあり、優れた保護性と耐久性。 7ゲージ厚手タイプ。 より手にフィットする小指下がり構造。 指先の破れを抑制する補強加工
用途一般作業、運搬作業、土木建築、日曜大工、DIY、清掃作業等 機能通気性・耐久性 糸本数(本)2 材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC) 素材ポリエステル・その他
1パック(5双)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デスクに1台、書類はおまかせ!針を使わずに書類をとじる針なしホッチキス。オフィスやショップ、食品工場や病院、学校や幼稚園・保育園など、針を使わないので、さまざまなシーンで安心してご利用いただけます。針を使わず、12枚までとじられます。※コピー用紙64g/m2使用時。「パワーアシスト機構」搭載で、軽くとじることができます。とじる前に穴の位置を目で確認できる「見えとじスコープ」付き。本体に収納されている「2穴ファイリング対応ゲージ」を使って2箇所とじれば、とじ穴を利用してファイリングができます。デスクに置きやすいコンパクト設計。サイズ:W70×D130×H110mm。343gと軽量なので移動もラクラク。ファイリングゲージ付き。※紙の端からとじ穴までの奥行は、一般的な穴あけパンチとは約2mm異なります。※紙を折り込んでとじるため、とじ部分は厚みが増します。
適合ゲージサイズ:A4・B5(長辺・短辺)A3・B4(短辺)A5・B6(長辺) 綴じ枚数PPC用紙64g/m2、約2~12枚 材質53%再生樹脂(カバー100%再生ABS) 質量(g)343 外形寸法(mm)W70×D130×H110 機構パワーアシストメカニズム グリーン購入法適合
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台ほか
9,598 税込10,558
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

塩化ビニル樹脂による高いグリップ力。 ポリエステル繊維なので汚れを落としやすい。 軍手の厚みがあり、優れた保護性と耐久性。 7ゲージ厚手タイプ。 指先の破れを抑制する補強加工●汚れの目立たないブラックカラー
用途一般作業、運搬作業、土木建築、日曜大工、DIY、清掃作業等 機能滑り止め付 材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC) 色(すべり止め)ブラック 素材ポリエステル・他
1組(5双)ほか
349 税込384
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業中の切創事故対策に、希少金属タングステンで編まれた手袋を。 パナソニックがあかり事業で培ってきたタングステン線加工技術を応用。 耐切創性と柔軟性を兼ね備え、一般的な手袋のような感覚で使用できます。 欧州規格EN388:2016 TDM試験(ISO13997)基準で、耐切創レベルE~Fと高いレベルで評価されています。 低発塵性の長繊維を使用。欧州規格EN388:2016で、耐摩耗性レベル4をクリア。 最高レベルでの評価を得ました。 13ゲージ編みの適度な厚みと20ミクロンの細径金属線の柔軟性で作業性を向上しました。 水洗いができ、乾きやすい素材を使用しています。 清潔に保て、繰り返し使えます。
用途金属組立作業、自動車工場、ガラス工場、DIY日曜大工、園芸、災害時の備えに、森林保全活動、水害復旧作業、レスキュー活動
1双
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

しっかりとした厚みのある7ゲージ・700gタイプ。汚れが目立ちにくい杢カラー。
用途運送、工場、倉庫、農作業などのお仕事からガーデニング、DIY,お引越しまで様々な場面で活躍するベーシックな軍手です。 材質ポリエステル・綿 グレー サイズフリー
1袋(12双)
599 税込659
5日以内出荷

金属ワークはもちろん、レンズ、ゴム、プラスチック、紙等の厚さ測定に利用できます。
測定範囲(mm)20 目量(mm)0.01 測定力(N)3.5以下 種別ダイヤル 材質測定子、アンビル:セラミック 質量(g)180 タイプ小形シックネス 測定深さ(mm)26 目盛仕様0-50-100 アンビル形状(mm)Φ10平 測定子形状(mm)Φ10平 差込深さ(mm)30 平行度(μm)5 精度(μm)±20 指示誤差(μm)±20
1台ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業中の切創事故対策に、希少金属タングステンで編まれた手袋を。 パナソニックがあかり事業で培ってきたタングステン線加工技術を応用。 耐切創性と柔軟性を兼ね備え、一般的な手袋のような感覚で使用できます。 欧州規格EN388:2016 TDM試験(ISO13997)基準で、耐切創レベルE~Fと高いレベルで評価されています。 低発塵性の長繊維を使用。欧州規格EN388:2016で、耐摩耗性レベル4をクリア。 最高レベルでの評価を得ました。 13ゲージ編みの適度な厚みと20ミクロンの細径金属線の柔軟性で作業性を向上しました。 水洗いができ、乾きやすい素材を使用しています。 清潔に保て、繰り返し使えます。
用途金属組立作業、自動車工場、ガラス工場、DIY日曜大工、園芸、災害時の備えに、森林保全活動、水害復旧作業、レスキュー活動
1双
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塩化ビニル樹脂による高いグリップ力。 ポリエステル繊維なので汚れを落としやすい。 軍手の厚みがあり、優れた保護性と耐久性。 7ゲージ厚手タイプ。 より手にフィットする小指下がり構造。 指先の破れを抑制する補強加工
用途一般作業、運搬作業、土木建築、日曜大工、DIY、清掃作業等 機能耐久性 糸本数(本)2 材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC) 色(すべり止め)イエロー 素材ポリエステル・ウーリー
1双
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塩化ビニル樹脂による高いグリップ力。 ポリエステル繊維なので汚れを落としやすい。 軍手の厚みがあり、優れた保護性と耐久性。 7ゲージ厚手タイプ。 指先の破れを抑制する補強加工
用途一般作業、運搬作業、土木建築、日曜大工、DIY、清掃作業等
1組(5双)ほか
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

勝星産業フレンズ
塩化ビニル樹脂による高いグリップ力。 ポリエステル繊維なので汚れを落としやすい。 軍手の厚みがあり、優れた保護性と耐久性。 7ゲージ厚手タイプ。 指先の破れを抑制する補強加工
用途一般作業、運搬作業、土木建築、日曜大工、DIY、清掃作業等 機能滑り止め付 材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)
1双
99 税込109
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

勝星産業KGライン
エコ商品
塩化ビニル樹脂による高いグリップ力。 両面加工により左右兼用で使用可能。 ポリエステル繊維なので汚れを落としやすい。 軍手の厚みがあり、優れた保護性と耐久性。 7ゲージ厚手タイプ
用途一般作業、運搬作業、土木建築、日曜大工、DIY、清掃作業等 機能耐久性 厚さ(mm)5 材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC) RoHS指令(10物質対応)対応
1双
759 税込835
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩化ビニル樹脂による高いグリップ力。 ポリエステル繊維なので汚れを落としやす。 軍手の厚みがあり、優れた保護性と耐久性。 7ゲージ厚手タイプ。 より手にフィットする小指下がり構造。 指先の破れを抑制する補強加工
用途一般作業、運搬作業、土木建築、日曜大工、DIY、清掃作業等 機能耐久性 厚さ(mm)3.7 糸本数(本)2 材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC) 色(すべり止め)ピンク 性別女性用
1双
289 税込318
当日出荷

毎日の作業に!2本編みで厚みのあるしっかりした業務用軍手です。工場、現場作業、清掃、外作業、ガーデニング、草引きなどに。汚れても安心な大容量の徳用タイプ。750g 2本編 7ゲージベーシックな作業用軍手。
用途一般作業に。工場作業、梱包などの出荷業務、荷運び、DIY、日曜大工、屋外作業、軽作業、 運動会や学祭などの学校行事、自治体、お祭りや街のイベントなど。 材質ポリエステル・綿・他 、滑り止めPVC ホワイト サイズフリー
1袋(12双)
799 税込879
5日以内出荷

塩化ビニール樹脂による高いグリップ力。 ポリエステル繊維なので汚れを落としやすい。 軍手の厚みがあり、優れた保護性と耐久性。 7ゲージ厚手タイプ 指先の破れを抑制する補強加工
用途一般作業、運搬作業、土木作業等 材質堀江ステル・他 ホワイト サイズL 入数(双)1 機能グリップ力、保護性、耐久性 全長(cm)23.0 中指長(cm)8.0 材質(すべり止め)塩化ビニル ゲージ数7 色(すべり止め)イエロー
1双
229 税込252
3日以内出荷

高い耐切創レベル(切創レベルD)を持ち合わせ、超軽量・極薄2 1 ゲージのシームレスニットを採用し、通気性、柔軟性、伸縮性に優れ、素手感覚を求めたフィット感のある厚みになります。手の平、指先にポリウレタンコーディングを施し、滑りにくい仕様となっており、細かい作業に最適です。タッチスクリーン対応モデルです。
用途高い切創レベルを求められる現場での、細かい作業にご使用頂けます。機械・設備、金属加工、鉄鋼・鉱業、自動車、建築・建設、物流・倉庫、ガラス・建材、メンテナンス、産業廃棄物処理施設など。 材質ライナー:PE +金属繊維+ PETコーティング:ポリウレタン ブラック 入数(双)1 機能耐切創、ANSI摩耗レベル:3、ANSI突刺レベル:2 ゲージ数21 耐切創性D(EN388 2016)、EN388 2016:3X31D、ANSIカットレベル:A4、超軽量、極薄、通気性、柔軟性、伸縮性
1双
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フォースゲージと組み合わせる事で様々な試験が可能です。 樹脂チューブ・厚みのあるゴム・ウレタン等柔らかく伸びると薄くなる試験片に適しています。
取付ねじM6 最大荷重(N)(使用)250 開き幅(mm)(最大)15 アズワン品番2-1428-19
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

塩化ビニル樹脂による高いグリップ力。 ポリエステル繊維なので汚れを落としやすい。 軍手の厚みがあり、優れた保護性と耐久性。 7ゲージ厚手タイプ。 指先の破れを抑制する補強加工
用途一般作業、運搬作業、土木建築、日曜大工、DIY、清掃作業等 機能滑り止め付 材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC) 色(手首部)ブラウン 色(すべり止め)イエロー
1双
179 税込197
3日以内出荷

綿100%の下ばき手袋です。縫い合わせのないシームレス編みなので手にフィットします。
用途手袋の下ばきに。手荒れ防止に。 仕様●サイズ:フリー●材質:綿●全長:220mm●入数:2枚●厚み:0.7mm●厚さ:0.7mm●掌周り:195mm●中指長さ:80mm●手の平幅:18cm●ゲージ数:13ゲージ アズワン品番65-2118-02
1パック(2枚)
160 税込176
当日出荷

エリクサー(R)ストリングスが新たに提唱する「HD Light」ゲージは、くっきりと際だった高音と厚みのある リッチな低音がバランス良く仕上げられた、アコースティックギター弦の新しいゲージ展開です。 緻密なテンション解析によって導き出されたこのゲージは、Mediumゲージの1,2弦と、Lightゲージの4,5,6弦の間に新たに .025Wを3弦に挟み込むことで6弦全体のテンションバランスが理想化され、Lightゲージも近い弾き心地を実現しながら 輪郭のある高音を生み出すとともに、低音の倍音を増やすことで音のふくよかさが増しています。 「High Definition Light」の名前の通り、解像度の高い音色が得られるLightゲージです。 全米No.1アコースティックギターブランド:テイラーギターズと全米No.1アコースティックギター弦ブランド:エリクサー(R)ストリングスが、 協同で導き出したLight、Mediumに次ぐアコギ弦の定番ゲージ。 あなたのアコギに使えばこれまでとは違った一面を引き出す可能性を持っている、そんな魅力を秘めたゲージです。
種別80/20ブロンズ タイプ.013-.053
1セット
3,998 税込4,398
9日以内出荷