材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理ユニクロ
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
用途切削加工時の位置決め治具に。
材質S45C
表面処理ホモ処理
硬度HRC45~50
熱処理ホモ処理
ナットの直締付によるキズ、不安定さを無くします。締め付けが容易にできます。
用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤でのワーク固定に。クランプへのキズつき防止。
硬度HRC30~35
材質スチール(S45C)、黒染仕上げ、焼き入れ
材質S45C
硬度-
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C
種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)
熱処理H
規格にないサイズや板厚のワッシャーを標準化。ボルト締め付け時の座面を確保します。バネ座やスペーサーとしてもお使いいただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理クロメート
パック単位の小口販売です。
厚さ(mm)1.6
材質鉄/クロメート
材質/仕上鉄/クロメート
種類平ワッシャー
規格旧JIS
ねじの種類ワッシャー
表面処理クロメート
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質SUS304
種類丸ワッシャー
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理ユニクロ
一般的な平ワッシャーです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
購入しやすい入数になっております。
用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。
相手部材のキズ防止に。
下穴が大きい場合の陥没防止に。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理ユニクロ
パック単位の小口販売です。
種類平ワッシャー
規格旧JIS
ねじの種類ワッシャー
表面処理ユニクローム
RoHS指令適合製品です。
用途プレート面の保護
ネジのサイズダウン時のカラー
ザグリ穴面の保護として
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的な平ワッシャーです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
小箱単位での販売です。
用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。
相手部材のキズ防止に。
下穴が大きい場合の陥没防止に。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
フラットワッシャー
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
種別平座金
材質S45C
仕上黒染
熱処理焼入HRC35~45
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理ニッケル
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理ユニクロ
BS4320. RS Proスチール製平ワッシャ フォームA. 信頼の RS Pro ブランドがお届けするこの亜鉛めっきスチールワッシャは、通常、ねじ山の付いた留め具やナットと併用し、ボルト、ねじ、ナットを締め付けるときにかかる負荷を広い面積に分散します。次のサイズを用意:. 560-316 560-316 M2 亜鉛めっきスチールワッシャです. 560-322 560-322 M2.5 亜鉛めっきスチールワッシャです. 560-338 560-338 M3 亜鉛めっきスチールワッシャです. 560-344 560-344 M3.5 亜鉛めっきスチールワッシャです. 525-925 525-925 は、 M4 亜鉛めっきスチールワッシャです. 525-931 525-931 は、 M5 亜鉛めっきスチールワッシャです. 525-947 525-947 M6 亜鉛めっきスチールワッシャです. 527-634 527-634 は、 M8 亜鉛めっきスチールワッシャです. 527-640 527-640 は、 M10 亜鉛めっきスチールワッシャです. 530-084 530-084 M12 亜鉛めっきスチールワッシャです. 276-926 276-926 、 M16 亜鉛めっきスチール製ワッシャです. 276-932 276-932 、 M20 亜鉛めっきスチールワッシャです. 193-3447 193-3447 は、 M24 フォーム 亜鉛めっきスチールワッシャです. 193-3448 193-3448 M30 Form 亜鉛めっきスチールワッシャです. どのように機能するのですか?. RS Pro ワッシャは、ナットとボルトの間に挟むことで間隔を取り、負荷を分散するため、あらゆる留め具アセンブリに不可欠な部品です。これらのワッシャは、取り付け面の経年による摩耗と歪みを防止します。特長と利点. 亜鉛めっき仕上げのスチール. 耐久性の高い構造. ねじ ボルトサイズ M2 M30 に適合します. さまざまなメートル系サイズを用意. 用途. RS Proワッシャは、各種の留め具に不可欠の部品です。材料を接合する際の表面荷重が減少するため、材料にかかる圧力が減少し、時間の経過に伴う摩耗や損傷の可能性が減少します。これらを使用することで、部品をスムーズに緩めたり締め付けたりできるようになり、メンテナンスが簡単になります。平ワッシャは、多くの電子、食品、化学、及び建設用途で一般的に使用されています。フォーム ワッシャとは何ですか?. フォーム は、スチールワッシャの外径及び厚さ(メートル単位)を示す英国規格のインジケータです。この場合は、直径と厚さが「通常」のワッシャの種類を簡単に示しています。フォーム ワッシャは、ほとんどの用途に適しています。平ワッシャとペニーワッシャの違いは何ですか?. 標準的な洗濯機以外、フェンダーワッシャ、ペニーワッシャー、マッドガードワッシャーと呼ばれる洗濯機も使用されています。これらの「組ワッシャ」は、内径と比較して外径が大きく、表面積が大きくなっています。摩耗した固定穴とともに使用したり、広い範囲を固定したりすることができます。RS Proを選ぶ理由. RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格で提供しています。また、 RS の専門家によるテストで、必要な品質の部品をお求めいただけます。工具や留め具に関しては、汎用性と信頼性が求められる用途であることがわかっています。そのため、メーカーではあらゆる用途に対応できるよう、さまざまな主要固定具とカプラを取り揃えています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様ねじ/ボルトサイズ = M20材質 = 鋼内径 = 21mm外径 = 37mm厚さ = 3mm表面処理 = 光沢亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
色ブラック
仕様●対応ファン:30~40mm角、20~25mm厚●ネジ規格:M3×32バインド●ナット規格:セレート付フランジナット●内容物:M3×32バインドネジ×4、M3丸ワッシャー(Φ=8 t=0.5)×4、M3セレート付フランジナット×4●RoHS指令:準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥219
税込¥241
6日以内出荷
関連キーワード