92件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィラー・シーラーなどの下塗りを厚膜で一気に! サイディングの凹凸にもしっかり食いつき作業効率UP! ネタ配りが軽く膜厚をつけやすい。 塗料抜けが出にくく強溶剤~水性まで幅広く対応
毛丈(mm)18 種類ローラー RoHS指令(10物質対応)対応 生地の種類ウーブン
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カチオン化樹脂(粉体)などの配合で今までの家庭セメントでは難しかった、コンクリートやモルタルの塗り継ぎ・鉄や木材へも塗れる(接着する)、外壁やベランダの細かいひび割れ・タイルの上にタイルを貼る事も可能になりました。コテ塗り、刷毛塗り、厚塗り、薄塗りなんでもOKで施工箇所、施工方法を選びません。発塵抑制セメントを使用しており普通セメントに比べ、ほこりがたちにくい。水を加えるだけで砂は不要で手軽に使えます。
硬化時間30~60分 危険物の類別非危険物 塗布面積(cm/袋)約0.5×40×40
1袋(1.3kg)ほか
989 税込1,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィラー・シーラーなどの下塗りを厚膜で一気に! サイディングの凹凸にもしっかり食いつき作業効率UP! ネタ配りが軽く膜厚をつけやすい。 塗料抜けが出にくく強溶剤~水性まで幅広く対応
サイズミドル 毛丈(mm)18 仕様外装、粗面 種類ローラー サイズ(inch)7 ローラーサイズ(inch)7 RoHS指令(10物質対応)対応 生地の種類ウーブン
1本
799 税込879
当日出荷

重ね貼り性がよく、曲線でもしっかり付き、厚塗り、クリアー塗装でも安心。また手切れ性がよく作業効率アップ。 夏場でも糊残りがなく、加熱しても浮きがありません。
用途車両補修用マスキングテープ。 塗装現場のニーズをいかし開発された、より高度な仕上げに最適のマスキングテープです。 伸度(%)6 テープ厚さ(mm)0.091 タック(ボールNo.)15 耐熱温度(℃)120(30分) 引張強度(N/10mm)32.3 巻戻し力(N/18mm)低速2.5高速7.2
1パック(2巻)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

汚れにくく、耐久性が優れた高性能塗料です。強力防カビ剤を配合していますので、長時間カビの発生を防ぎます。サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途カラーベスト・スレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンべい。コンクリート・ブロック・各種サイディングなどの外壁やへい。ドア・雨戸・ガーデン用品など屋内外の木部や家具・木工品などの木製品。フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面(他のプラスチック面には使用できません) 乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間 使用方法塗りにくい時は水(5%以内)でうすめてください。 主成分水性シリコンアクリルエマルション樹脂 主な用途瓦、トタン、屋内外の木部・木製品、しっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、外壁・塀、鉄部、発泡スチロール、プラスチック 使用場所屋内外兼用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性耐久、サビドメ
1缶(200mL)ほか
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

水性スーパーコート アサヒペン 動画あり
特殊フッ素樹脂、シリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。サビドメ剤、カビドメ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。カラーベスト・ストレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。コンクリート・ブロック・各種サイディングなど外壁やへい。ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具、木工品の木製品。台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。 乾燥時間(時間)夏期/0.5~1冬期/2~3 建築基準法F☆☆☆☆ 種別架橋反応型水性シリコンアクリル樹脂塗料
1缶(0.083L)ほか
729 税込802
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

サビドメ剤、防カビ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。厚塗りしてもタレにくく、ハケさばきの軽い、たいへん塗りやすい塗料です。日光や雨にも強く、ソフトなツヤに仕上がります。
用途ドア、雨戸、羽目板、板べい・ガーデン用品など屋内外の木部や家具・木工品などの木製品。浴室・居間・台所などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。コンクリート・ブロック・スレート・各種サイディングなどの外壁やへい。フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部・鉄製品。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビなどのプラスチック面。 乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間 使用方法塗りにくい時は水(5%以内)でうすめてください。 主成分水性アクリルエマルション樹脂 主な用途屋内外の木部・木製品、しっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、外壁・塀、鉄部、発泡スチロール、プラスチック 使用場所屋内外兼用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性サビドメ
1缶(200mL)ほか
659 税込725
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

下塗りパテ並みにヤセが少ない。ケレンが簡単にでき、厚塗りができる。塗りやすくミミ切れが良く、壁紙の接着性も良い。
危険物の類別非危険物 施工面積300m2/12.8kg RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1箱(3.2kg×4袋)
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

好川産業白水性 飛将 110mm
エコ商品
水性の性質を考えた混毛により、粘り強さを持続。
用途幅広く塗装、厚塗り塗装 水性塗料用 形状平型 サイズ(号)40 寸法(mm)110 毛丈(mm)68 毛色白色 毛厚(mm)28 種類刷毛 材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛 主な用途水性塗料用 刷毛幅(mm)110 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,498 税込8,248
10日以内出荷

好川産業赤毛 寸筒刷毛 ラクダ印
エコ商品
馬毛の良質品を混毛。 毛腰は強く、含みが多い。
用途鉄材隅回り塗装の厚塗り 形状寸筒型 サイズ(号)16 寸法(mm)45 毛丈(mm)65 毛色赤色 毛厚(mm)28 種類刷毛 材質(毛)馬毛、ロバ毛(尾毛) 主な用途塗装用 刷毛幅(mm)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

大塚刷毛製造白王 筋違 白
エコ商品
毛丈が長く、厚塗り可能で、鉄骨にも使用可能です。
用途合成樹脂塗料用 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛(ヤンオ) 主な用途合成樹脂用 毛色白色 玉厚(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

骨材入り塗料や弾性塗料などの台付け、厚塗りに最適です。 また、パターンローラーとしても使用できます。
タイプ大穴 種類ローラー ローラー径(Φmm)70 スポンジ厚さ(mm)14
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

骨材入り塗料や弾性塗料などの台付け、厚塗りに最適です。 また、パターンローラーとしても使用できます。
タイプ小穴 サイズレギュラー 種類ローラー RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー径(Φmm)70 スポンジ厚さ(mm)14
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

好川産業赤毛 平刷毛 あかつき
エコ商品
馬毛の良質品を混毛。 毛腰はしなやか。
用途鉄材平面塗装で厚塗り、仕上げ塗装 形状平型 サイズ(号)30 毛丈(mm)68 毛色赤色 毛厚(mm)25 仕様赤本熊毛 種類刷毛 材質(毛)馬毛、ロバ毛(尾毛) 主な用途塗装用 刷毛幅(mm)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,398 税込5,938
翌々日出荷

鉛・クロムなどの有害な物質を使用していない塗料。シリコン樹脂と異層構造樹脂配合で、汚れにくく耐久性にも優れた高性能塗料。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料。エナメル調の美しいつや有りに仕上がります。厚塗りしても垂れにくく、刷毛さばき性に優れた塗料。
用途門扉・フェンス・物置・ロッカー・鉄柵・手すりなどの屋内外鉄部・鉄製品。 外板・板塀・羽目板・雨戸・戸袋・ガーデニング用品などの屋内外木部・木製品。 ブロック・モルタル・コンクリート壁・各種サイディング(窯業系・無機コーティングしたセラミックサイディングは除く)。 浴室、台所、居間などのモルタル、コンクリート、壁紙など。 成分合成樹脂(シリコンアクリル) 主な用途屋内外鉄部・鉄製品、屋内外木部・木製品、ブロック・モルタル・コンクリート壁・各種サイディング、浴室・台所・居間などのモルタル、コンクリート、壁紙 使用場所屋内外兼用 特性耐久 種別水性多目的塗料 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 指触乾燥時間(時間)約0.5(20℃)、約2(冬期) 半硬化乾燥時間(時間)約1(20℃)、約3(冬期) 塗料タイプエマルション
1缶(80mL)ほか
719 税込791
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

好川産業黒毛 平刷毛 まつかぜ
エコ商品
馬毛の良質品を混毛。 毛腰はしなやか。
用途鉄材平面塗装で厚塗り、仕上げ塗装 形状平型 毛色黒色 仕様黒本熊毛 種類刷毛 材質(毛)黒豚、馬の天尾 主な用途塗装用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場・船舶用として、毛腰をもたせたベストセラーです。 多量のペイントの厚塗りの場合や、一回限りの作業では、コスト的に手軽な設定です。
用途ペイント刷毛、一般・工場・船舶用 玉厚(mm)20 毛色黒色 参考毛丈45mm/毛厚16mm(サイズ50mmの場合) 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)人毛、豚毛、馬毛、PP 主な用途塗装用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大変塗りやすく、ソフトなツヤに仕上がり、耐久性に優れた屋内外兼用の水性シリコンアクリル樹脂塗料。 特殊フッ素樹脂、反応硬化型シリコン変性アクリル樹脂、紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段にすぐれた高性能塗料です。 白系塗料には自動車用塗料にも使用されている高性能二酸化チタンを使用しています。 いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。 サビドメ剤、防カビ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。 厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品など屋内外の木部や家具・木工品などの木製品。 フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。 コンクリート・ブロック・各種サイディングなどの外壁やへい。 浴室・台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。 発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。 主な用途屋内外木部・木製品、鉄部・鉄製品、 コンクリート・ブロック・各種サイディングなどの外壁・塀、 浴室・台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、 発泡スチロール、プラスチック 使用場所屋内外兼用 特性耐久、サビドメ 主成分シリコンアクリルエマルション樹脂 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
1缶(0.2L)ほか
969 税込1,066
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

厚塗りタイプの簡易防水。 コンクリート陸屋根やベランダの簡易防水効果もある厚膜に仕上がります。 HALS(紫外線劣化防止剤)配合により、耐候性が優れています。 ローラーバケで簡単にきれいに塗れます。 砂骨入りですべりにくい。
用途コンクリートの陸屋根、ベランダ、塩化ビニールシート防水面、ゴムシート防水面(専用シーラーが必要です)などに。 各種シート防水面。 成分合成樹脂(アクリル樹脂)、顔料、水 主な用途コンクリート屋根、ベランダ、塩化ビニールシート防水面、ゴムシート防水面 使用場所屋外用 特性防水、耐候 乾燥時間(時間)夏期/1~3、冬期/3~5 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(8kg)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンロイヒビームライト#2000
エコ商品
ガラスビーズとその他からなるアクリルウレタン樹脂系の高性能透明反射塗料です。 背景色は自由に選定出来、蛍光色を背景色にすると、より一層視認効果が高まります。 また、ビームライト透明タイプは薄く均一塗布することが重要です。 透明であるため、厚塗りする傾向がありますが、厚塗りすると輝度が著しく低下しますので、ご注意下さい。
クリヤー タイプ2液性 主な用途ガラス 指触乾燥時間(分)30(20℃) 希釈剤ビームライト#2000シンナー(夏用、冬用) 塗布方法エアスプレー 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤含有物 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 半硬化乾燥時間(時間)4(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 特性蛍光 危険物の性状非水溶性 塗装間隔12~48時間(20℃)
1セット(1kg)ほか
17,980 税込19,778
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンロイヒビームライト#3000
エコ商品
ガラスビーズとその他からなるアクリル樹脂系の高性能透明反射塗料です。 背景色は自由に選定出来、蛍光色を背景色にすると、より一層視認効果が高まります。 また、ビームライト透明タイプは薄く均一塗布することが重要です。 透明であるため、厚塗りする傾向がありますが、厚塗りすると輝度が著しく低下しますので、ご注意下さい。
クリヤー タイプ1液性 主な用途ガラス 指触乾燥時間(分)60(20℃) 希釈剤塗料用シンナー 塗布方法エアスプレー 有機溶剤中毒予防規則第三種有機溶剤含有物 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 RoHS指令(10物質対応)対応 特性蛍光 塗装間隔3時間(20℃)
1缶(1kg)ほか
10,980 税込12,078
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外皮は自己消火性のシリコンを厚塗りしてあり、1000℃ほどのバーナー炎を直射しても10分程度は、引火・融解せず形状をとどめます。 さらに内管のグラスファイバー(ガラス繊維)が内部への引火や熱の伝導を遮断しホースやケーブルを保護します。 筒状になっており、ホースにに通し装着するタイプの高性能な耐熱・耐火チューブです。
用途耐熱・耐火チューブは、油圧ホースやケーブルなどを、極度熱、炎、溶融スプラッシュ、溶接スパッタなどから保護する耐熱・耐火カバーです。 その非常に高い断熱性により、防低温としても使用していただけます。 材質内管:グラスファイバー高密織り、外皮:酸化第二鉄+シリコンゴム 推奨雰囲気温度(℃)-70~260 仕様【融点】グラスファイバー:非融解 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

塗料のなじみが速く、塗料の飛散が少ない厚塗りができるマイクロファイバーローラー。外壁の凹凸に追従しやすく、塗料のびが良いため作業性に優れています。各種吹き付け外壁の上塗り、サイディングボードの塗装に最適です。7mm~18mmまでの毛丈4種類を揃えており、塗面や作業内容にに合わせてお選びいただけます。
1パック(2本)ほか
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ファッショナブルで多用な壁面作りができるパターンローラーです。下地作りのくばりローラーは、塗材の厚塗りのほか塗面の模様付きも可能です。ネタの含みが良く、簡単に均一な塗布ができます。
用途骨材入塗材、弾性タイル塗材用に。 サイズレギュラー
1本
3,598 税込3,958
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジクロロメタンを含まない塗膜はく離剤です。建築物、構造物等に塗装された塗膜・仕上げ塗材に対してはく離性能を発揮します。厚塗りが可能で、一度に厚膜がはく離可能です。中性の刷毛塗り・リシンガン塗布タイプです。
用途鉄部、コンクリート部などに塗られた仕上げ塗材、複層塗材、一般合成樹脂系塗膜などのはく離。 褐色 主成分石油系溶剤 トラスコ品番483-6944 pH中性 比重1.1 (20℃・代表値) 主な用途鉄、コンクリート 臭気石油系溶剤臭 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼性あり 標準使用量(kg/m2/回)1
1缶(16kg)
25,980 税込28,578
4日以内出荷

水性耐チッピングコートです。柔軟性に富む厚塗りの皮膜を形成し、走行等により跳ね上げた砂、石等による損傷から保護します。自動車のフロントスカート シャーシ、ドア、ロッカーパネル等への作業が簡単で耐水性、防食性に優れています。又硬化乾燥後各種上塗り塗装が可能です。
特性耐水 使用方法(1)被塗装面のゴミ、油汚れ、錆、等を取り除いて、ご使用前にサンドペーパー等で足付けをして下さい。(2)缶を良く振り、専用ガンを缶の口に直接取り付けて下さい。(3)被塗装面とガンノズルとの間隔は20~30cm が適当です。(4)空気圧力は3~4kg/cm2が適当です。(5)飛散した塗料は直ぐには水で、乾燥後はラッカーシンナー拭き取ってください。 比重1.17±0.05(20℃) 塗布面積(m2/缶)2~3(1缶1000mL) 指触乾燥時間(分)60~120 外観黒色粘調液体 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1000mL)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

水性シリコンアクリル外かべ用 アサヒペン 動画あり
超耐久!酸性雨・酸性雪・塩害・排気ガス・紫外線に強い。 特殊フッ素樹脂、シリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。 防カビ剤・防藻剤の配合により、長期間カビ・藻(モ)・コケの発生を防ぎます。 厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途金属系・木質系・無機セメント系・セラミック系などの各種サイディングの塗り替え。 コンクリート・モルタル・ブロックなど外まわりの壁やヘイ。 主な用途金属系・木質系・無機セメント系・セラミック系などの各種サイディング、コンクリート・モルタル・ブロックなど外壁・塀 使用場所屋外用 特性耐久 仕上不透明(下地を隠す) 危険物の類別非危険物 光沢ツヤあり RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上 乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
1缶(3kg)ほか
6,798 税込7,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

骨材入り塗材の塗装用、多孔質スポンジローラーです。 レギュラーサイズからスモールサイズまで、フルラインナップしています。
用途弾性塗料、弾性タイルなどの塗装にも最適です。 ネタ含みが良いので、厚塗りも容易にできます。 タイプ砂骨材ローラー 仕様細目、塩ビ管 種類ローラー 主な用途砂骨材用 ローラー径(Φmm)70 スポンジ厚さ(mm)14
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

骨材入り塗材の塗装用、多孔質スポンジローラーです。 レギュラーサイズからスモールサイズまで、フルラインナップしています。
用途弾性塗料、弾性タイルなどの塗装にも最適です。 ネタ含みが良いので、厚塗りも容易にできます。 サイズスモール 種類ローラー 主な用途砂骨材用 RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー径(Φmm)40 スポンジ厚さ(mm)12
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

骨材入り塗材の塗装用、多孔質スポンジローラーです。 レギュラーサイズからスモールサイズまで、フルラインナップしています。
用途弾性塗料、弾性タイルなどの塗装にも最適です。 ネタ含みが良いので、厚塗りも容易にできます。 タイプ砂骨材ローラー 仕様荒目、塩ビ管 種類ローラー 主な用途砂骨材用 RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー径(Φmm)70 スポンジ厚さ(mm)14
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シントーファミリー超速乾リンサンデラストHB
鉛・クロムを含まない環境対応型塗料です。スプレー塗装で厚塗り(70μm)が可能です。:1回塗り。はけ・ローラー塗り・エアレススプレーでの使用に対応しています。速乾性に優れており、乾燥時間の短縮や作業性に優れております。
用途一般建築物。鉄鋼構造物。 仕様塗り重ね可能時間:20℃(同種)4時間(異種)1日以上 成分合成樹脂系塗料 主な用途一般建築物/鉄鋼構造物 塗布面積(m2)25 特性超速乾 乾燥時間(20℃)指触5分 半硬化4時間以上
1缶
4,298 税込4,728
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

骨材入り塗材の塗装用、多孔質スポンジローラーです。 レギュラーサイズからスモールサイズまで、フルラインナップしています。
用途弾性塗料、弾性タイルなどの塗装にも最適です。 ネタ含みが良いので、厚塗りも容易にできます。 タイプ砂骨材コーナーローラー 厚さ(mm)40 種類ローラーセット 主な用途砂骨材用 RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー径(Φmm)60~120
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

骨材入り塗材の塗装用、多孔質スポンジローラーです。 レギュラーサイズからスモールサイズまで、フルラインナップしています。
用途弾性塗料、弾性タイルなどの塗装にも最適です。 ネタ含みが良いので、厚塗りも容易にできます。 タイプ砂骨材ローラー 種類ローラー 主な用途砂骨材用 ローラーサイズ(inch)7 RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー径(Φmm)55 スポンジ厚さ(mm)12
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷

側面をカットしてあるので、コーナー部や入隅の見切りがラクです。 骨材入り塗材の塗装用、多孔質スポンジローラーです。 レギュラーサイズからスモールサイズまで、フルラインナップしています。
用途弾性塗料、弾性タイルなどの塗装にも最適です。 ネタ含みが良いので、厚塗りも容易にできます。 サイズスモール 種類ローラー 主な用途砂骨材用 RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー径(Φmm)40 スポンジ厚さ(mm)12
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

骨材入り塗材の塗装用、多孔質スポンジローラーです。 レギュラーサイズからスモールサイズまで、フルラインナップしています。
用途弾性塗料、弾性タイルなどの塗装にも最適です。 ネタ含みが良いので、厚塗りも容易にできます。 タイプ砂骨材ローラー 仕様紙管 種類ローラー 主な用途砂骨材用 RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー径(Φmm)70 スポンジ厚さ(mm)14
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水性ブロックステイン アサヒペン 動画あり
ブロック、モルタル、レンガ、スレートの下地を生かし、ムラになりにくくきれいに仕上げることができます。 水性ですからニオイが少なく、取扱いが簡単です。 日光や雨に強く耐候性が優れています。 防カビ剤、防藻剤の配合により、カビ・藻(モ)・コケの発生を防ぎます。 厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
成分水性アクリルウレタンエマルション樹脂塗料 主な用途屋内外のブロック、モルタル、ブロックレンガの壁面、塀、花壇、造作物など 塗膜状態半透明 標準重ね塗り回数(回)2 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 光沢半ツヤ 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防カビ、防藻、耐候性 塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上 乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
1缶(0.5L)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

骨材入り塗材の塗装用、多孔質スポンジローラーです。 レギュラーサイズからスモールサイズまで、フルラインナップしています。
用途弾性塗料、弾性タイルなどの塗装にも最適です。 ネタ含みが良いので、厚塗りも容易にできます。 タイプ砂骨材ローラー 厚さ(mm)40 種類ローラーセット 主な用途砂骨材用 RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー径(Φmm)65~100
1本ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツツミ工業耐熱・耐火ファスナーカバー
エコ商品
外皮は自己消火性のシリコンを厚塗りしてあり、1000℃ほどのバーナー炎を直射しても10分程度は、引火・融解せず形状をとどめます。 さらに内管のグラスファイバー(ガラス繊維)が内部への引火や熱の伝導を遮断しホースやケーブルを保護します。 また、マジックテープ(ファスナ)式になっておりますので、ホースそのままで外さずに、簡単に短時間で装着することができます。
用途耐熱・耐火ファスナーカバーは、油圧ホースやケーブルなどを、極度熱、炎、溶融スプラッシュ、溶接スパッタなどから保護する耐熱・耐火カバーです。 その非常に高い断熱性により、防低温としても使用していただけます。 材質内皮:グラスファイバー高密織り、外皮:酸化第二鉄+シリコンゴム 材質(ファスナー)ナイロン+グラスファイバーシート 推奨雰囲気温度(℃)-70~260 仕様【融点】グラスファイバー:非融解 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

油性アンダーコートです。柔軟性に富む厚塗りの塗膜を形成し、走行等により跳ね上げた砂、石等による損傷から保護します。自動車のフロントスカート、シャーシ、ドア、ロッカーパネルや、エンジンルーム、ボンネット、トランクルーム等への作業が容易で、耐水性、防食性に優れています。 サイレンスは、瀝青質ワニスを含有した塗料のため、上塗りする際は、必ず事前に確認してください。
特性耐水 使用方法(1)被塗装面のゴミ、油汚れ、錆等を取り除いて、ご使用前にサンドペーパー等で足付けをして下さい。(2)缶を良く振り、専用ガンを缶の口に直接取り付けて下さい。(3)被塗装面とガンノズルとの間隔は25~35cm が適当です。(4)空気圧力は3~4kg/cm2が適当です。(5)飛散した塗料はラッカーシンナー等で拭き取ってください。 比重0.97 引火点(℃)13 塗布面積(m2/缶)1~2(1缶1000mL) 指触乾燥時間(分)15 外観黒色粘調液体 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(1000mL)
2,198 税込2,418
8日以内出荷

焼付け形エポキシ変性メラミンアルキド樹脂系下塗り塗料 厚塗りでのピン、たれがおこりにくい塗料です。 研ぎ性が極めて良く、上塗りの吸い込みが少ない塗料です。 メラミンアルキド系上塗りとウエットオンウエット塗装ができます。 鉛、クロムなどの有害重金属系顔料は意図的に配合していません。 RoHS指令・SVHCリストの対象物質を意図的に配合していません。
用途メラミンアルキド樹脂系上塗り塗料(オルガネオなど)下塗りとして 産業機械、医療機器、金属製品 仕様【塗装粘度(秒/岩田カップ20℃)】エアスプレー : 20~60/エアレススプレー : 30~80/静電塗装 : 20~40【標準焼付条件(被塗物温度℃×キープ時間分)】110~160×20【セッティング】10分以上【理論塗付量】66~264g/m2【希釈率(外割wt%)】エアスプレー : 8~18、エアレススプレー : 6~15、静電塗装 : 13~18 荷姿石油缶 適合材鉄[SPCC](溶剤脱脂、リン酸鉄処理、リン酸亜鉛処理)/電気亜鉛メッキ鋼板(リン酸亜鉛処理)/合金化亜鉛メッキ鋼板(リン酸亜鉛処理) 膜厚(μm)(ドライ)20~80 塗装エアスプレー・エアレススプレー・静電塗装 危険等級 希釈(シンナー)オルガセレクトシンナー(ブース温度により使い分け) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料オルガエコプラサフカタログ(0.93MB) 取扱説明書(0.37MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(16kg)
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)