1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
防臭器パイプの脱着が可能です。
その他【オーバーフロー】(外ネジ)G1-1/4【封水深】50mm
材質【中カゴ】樹脂カゴ
排水外ネジ:G1-1/2
パッキンゴムパッキン1枚
1個
¥4,980
税込¥5,478
4日以内出荷
シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。防臭ワン、パイプの取外しができます。
適合オーバーフロー:G1-1/4
材質ゴミカゴ:ステンレス(SUS304)、ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)
深さ(mm)封水:50以上
接続G1-1/2
サイズ(mm)Φ186×H258.6
外径(mm)適合排水口:Φ186
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
・シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。・防臭ワン、パイプの取外しができます。
呼び40A
仕様封水深50mm、防臭器パイプ脱着可
材質(本体、外蓋)樹脂及びSUS304、(中ゴム)スチレンブタジェンゴム、(締付ナット、防臭器)樹脂、(フランジパッキン)クロロプレンゴム
タイプオーバーフローなし
呼び径(A)40
仕様封水深50mm
材質(本体)PP
適合ナット排水接続ナット/PF2インチユニオンナット、Φ48三角リング
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。
マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途キッチン用の流し台排水トラップです。
材質ポリプロピレン、ステンレス
使用温度範囲(℃)1~60
取付穴径(Φmm)158(絞り段外径181)
適合排水口径(Φmm)180
1個
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
キッチン用排水トラップ封水深50で臭気上がりを防ぎます。
寸法(mm)50
取付専用工具M14SKU
材質(本体)PP
最大取付物厚さ(mm)1.5
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
1個
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。
呼び40A
呼び径(A)40
排水外ネジG(PF)1 1/2
・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。
材質(本体、ゴミ収納カゴ)樹脂、(中ゴム、パッキン)合成ゴム、(樹脂ナット、フタ)樹脂及びSUS304
排水外ネジG(PF)1 1/2
シンク用の浅型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。防臭器の取外しができます。
仕様オーバーフロー:G1-1/4
材質(本体)ポリプロピレン
タイプOF付
寸法(Φ×高さH)(mm)186×210
深さ(mm)封水深:50以上
接続G2
適合排水口径(Φmm)Φ186
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
シンク用の浅型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。防臭器の取外しができます。
仕様OF付、オーバーフロー:G1-1/4
材質ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)、(ゴミカゴ)ステンレス(SUS304)
接続部のサイズG2
深さ(mm)封水深:50以上
サイズ(mm)Φ186×H210
適合排水口径(Φmm)外径186
1個
¥6,098
税込¥6,708
4日以内出荷
厨房用洗剤FINER ONE(ファイナーワン)は天然由来の界面活性剤と精製水を主成分とし、独自の製法によってつくられた油洗浄剤です。通常20~80%程度含まれる界面活性剤の使用を2%以下に抑えることで泡切れがよく、節水効果も高めます。また、天然ヤシ油系界面活性剤を採用しているため、人や環境に優しく手荒れもしにくくなっております。野菜・調理器具や食器・床や換気扇の掃除まで厨房全ての洗浄に使用ができ、普段使いいただくだけで配管やグリストラップ等の洗浄効果も上がります。
仕様生分解率:99%以上
寸法(mm)4L容器:幅214×奥行125×高さ246、外箱:幅450×奥行125×高さ246
質量(kg)17(4本)
容量(L)16(4L×4本)
pH値水素イオン濃度:7.0(中性)
主成分界面活性剤、セラミック水
使用例洗浄例:野菜・調理器具・食器・床掃除・換気扇(洗浄液がシンクから排水管に流れることにより排水管やグリストラップへの洗浄効果が期待できます)
特性油:微細化
界面活性剤(%)2(ヤシ油脂肪酸、非イオン系界面活性剤)
1セット(4L×4本)
¥9,098
税込¥10,008
4日以内出荷
その他オーバーフローなし
材質【中カゴ】ステンレス
外ネジG2
1個
¥6,180
税込¥6,798
翌々日出荷
BLタイプ
材質PP、ステンレス
材質(本体)PP
タイプBLタイプ
外径(Φmm)180
取付寸法(mm)穴径:158、絞り段外径:181
入数10/箱
取外し可能な防臭装置付き
材質PP、ステンレス
高さ(mm)258.5
材質(本体)PP
タイプオーバーフローなし
外径(Φmm)186
取付寸法(mm)穴径:163.5絞り段外径:187
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
材質中カゴ:樹脂カゴ
対応オーバーフロー:なし
外ネジG2
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
排水トラップを避けて設置可能です。洗面下をすっきり収納。洗面下の広さに合わせて使える伸縮式ラックです。排水トラップを避けて棚が設置できるのでとっても便利!
材質フレーム:スチロール樹脂、棚板・メネジ:ポリプロピレン、パイプ:PPコーティングスチールパイプ(樹脂部:ABS樹脂)
色ホワイト
質量(g)約1000
耐荷重(kg)約5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約500~750×303×307
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ストレーナーや三角コーナーの底に敷くだけで食べ物や食器に残った油、水切りネットでは取りきれない細かいゴミもキャッチ!
シート1枚で約40gの油を吸収。
水を通して、油はしっかり吸収します。
排水トラップや排水管がヌメリにくく、お手入れが楽に。
材質レーヨン、ポリエステル、ポリプロピレン
寸法(cm)(約)11×0.5×12.5(耳部分含む)
使用期間目安/1枚あたり1~3日
1個(20枚)
¥399
税込¥439
当日出荷
洗面台下の収納に。収納スペースに合わせて棚が作れる伸縮タイプのフリーラックです。工具無しでカンタン組み立て。棚板が外せるから排水トラップを避けて設置可能です。
材質フレーム:スチロール樹脂、棚板・メネジ:ポリプロピレン、パイプ:PPコーティングスチールパイプ(樹脂部:ABS樹脂)
色ホワイト
サイズS
質量(g)約762
耐荷重(kg)約5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約350~500×303×307
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
シンク下のサイズに合わせて使える伸縮タイプのフリーラック。棚板は取り外しが可能なので、排水トラップを避けて棚が作れます。
用途シンク下収納、キッチン収納として。流し台下 洗面台下 整理ラック 収納ラック フライパン収納 食器棚 シンク下伸縮 二段
耐荷重(kg)1段あたり5
組立時間約10-20分
寸法(mm)グレーチングすき間:5.9
色グレー
ピッチ(mm)15.3
耐荷重(kN)9
排水トラップを避けて設置可能な洗面下フリーラック。洗面台下をすっきり収納できます。
幅は50~75cmの間で調節可能。棚の高さは3cm間隔で調節ができます。
材質フレーム/スチロール樹脂 棚番、メネジ/ポリプロピレン パイプ/PPコーティングスチールパイプ(樹脂部:ABS樹脂)
質量(kg)1
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500~750×303×309
使用上の注意耐荷重(5kg)以内でゆとりをもってご使用ください。棚の上に乗ったり座ったり、急激な力を加えないでください。モノを載せるときは、荷重が1か所に集中しないよう、なるべく均等に載せてください。落下しやすいものや破損しやすいもの、棚からはみ出るものは載せないでください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
優れた仕様でリーズナブルな価格帯を実現したTX430シリーズ。奥行サイズ450mmタイプはシンクトップ部分のステンレス厚1mm、 奥行サイズ600mmタイプはシンクトップ部分ステンレス厚1mm~1.2mmと 耐久性に優れています。シンク槽深さ:220。オーバーフロー、排水トラップ(Φ115)付。
優れた仕様でリーズナブルな価格帯を実現したTX430シリーズ。奥行サイズ450mmタイプはシンクトップ部分のステンレス厚1mm、 奥行サイズ600mmタイプはシンクトップ部分ステンレス厚1mm~1.2mmと 耐久性に優れています。シンク槽深さ:220バックガード寸法:30×H90。オーバーフロー、排水トラップ(Φ115)付。
ステンレス製のシンクです。底面は板状です。
奥行(mm)460
高さ(mm)750
上板から下板までの高さ(mm)530
材質(本体)SUS430
ホース長さ(cm)70
槽寸法(mm)530×375×130
バックガード(奥行/高さ)(mm)25/H90
アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)17×10
アジャスター調整範囲(mm)6
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M6×10
コンパクトサイズで120kgの製氷能力。一体型冷却ユニットは簡単に引き出し可能。貯氷庫排水口のトラップ機構が悪臭の逆流を抑制。
付属品スコップ(1)、ドレンキャップ(1)
材質[外装]前面、側面 :ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面 :ステンレス鋼板/後面 :溶融亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)約72
電源単相100V
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×800
冷却方式【凝縮器】空冷式
電気定格【定格消費電力】440/490W / 【運転電流】5.8/5.2A / 【始動電流】約33/30A
配管口径【給水口】R1/2 【ユニット排水口】R3/4 【貯氷庫排水口】R3/4
冷凍サイクル【圧縮機公称出力】全密閉型 300W【冷媒】R404A
調節範囲(mm)【台脚】70~105
コンセント接地形2極差込み 15A 125V
貯氷量(kg)約68(自然落下時・約45)
製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約110/120kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約90/100kg/日
消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.14/0.15【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.12/0.13
放熱量(W)約945/1040
1台
¥429,800
税込¥472,780
5日以内出荷
・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。・防臭器の取外しができます。
呼び50A
仕様封水深50mm
材質ゴミ収納カゴ:SUS304、防臭器:PP、シートパッキン:PP、ゴムパッキン:NR
高さ(mm)153.4
材質(本体)PP
タイプオーバーフロー付
外径(Φmm)115
呼び径(A)50
排水外ネジG2
材質(フタ)ABS/SUS304
材質(フランジ)ABS/SUS304
入数50
外ネジオーバーフロー:G1 1/4
360°の作業面により、清掃時間を短縮できます。本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです。HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています。
用途排水溝、グリストラップの清掃や大型鍋、タンクの清掃に。
幅(mm)190
質量(g)380
材質(ブラシ部)ポリブチレンテレフタレート
材質(柄部)ポリプロピレン
耐熱温度(℃)134
360°の作業面により、清掃時間を短縮できます。本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです。HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています。
用途排水溝、グリストラップの清掃や大型鍋、タンクの清掃に。
幅(mm)190
質量(g)380
線径(Φmm)0.5
材質(ブラシ部)ポリブチレンテレフタレート
材質(柄部)ポリプロピレン
耐熱温度(℃)134
小型瓶洗浄機をシンクに取付けてあるので作業性に優れています。使い勝手のよいサイズで、取り外し可能な水切棚をご用意しました。 洗浄機は小型瓶専用です。形状や大きさによって使用できない瓶があります。(胴径75mm以下、口内径20mm以上の容器が最適)。 水を噴射させるには付属の十字金具を洗浄ノズルに差込み、逆さました容器の口を十字金具に押しつけると、ノズルから水が噴出します。瓶の口を十字金具に押し当てている間、水は放出された状態になります。 噴射を止めるとき瓶の口を十字金具から離すと、十字金具はストッパーの働きをし水は止まります。【仕様】。 本体・シンク材質:ステンレスSUS304(混合栓、排水トラップ等除く)。 射部材質:真鍮(クロムメッキ仕上)。 付属品/十字金具:SUS304 1個(嵌め込み式)。付属品/水切棚: SUS304 1枚(外形寸法/W200×D453×H30mm)(有効寸法/200×413mm・Φ10mmパンチング)。※逆止弁は取付けておりません。
1台
¥299,800
税込¥329,780
9日以内出荷
二槽式シンクの流し台トラップに取付けることで排水を1つにすることができます。
Y型排水ホースに比べてコンパクトに接続できます。
飲食店の厨房などでシンク下の収納スペースを確保したい場合に最適です。
キッチンや屋外シンクのリフォーム、リノベーションを行う際にも便利です。
G11/4ネジのオーバーフロー用ホースにも接続することができます。
用途シンク下の2つのホースを1つにまとめられるチーズです。
材質ABS樹脂
接続ねじG11/2(上下)、G11/4(分岐部分)
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応
材質PP、ステンレス
タイプオーバーフロー付
外径(Φmm)186
取付寸法(mm)穴径:163.5絞り段外径:187
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
ポータブル、コンパクト、簡易タイプの流し台です。ねじ・ビス・工具も不要なはめ込むだけの簡単組み立てで手軽に利用できます。
用途倉庫、ガレージ、庭、建築現場、バザー会場などに。
仕様オーバーフロー:なし
付属品ジャバラホース 700mm
トラスコ品番455-1842
セット内容ジャバラホース、排水トラップ
材質ステンレス(SUS430)
高さ(mm)750、バックガード:90
奥行(mm)460、バックガード:25
間口(mm)800
槽内寸法(間口×奥行×深さ)(mm)530×375×130
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
トップ前面とバックガードエッジ部分を曲線に加工したアール仕上げ。安全を工夫し、掃除もしやすくなりました。パイプ脚とアジャスターはステンレス(SUS304)製です。サビにくく丈夫、安全性・耐久性を大幅に向上させました。
用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。
間口(mm)900
奥行(mm)600
高さ(mm)800
仕様オーバーフローあり排水トラップ:大型(180mm)ゴミカゴ付完成品ホース付
付属品水切りホース
トラスコ品番465-5397
材質ステンレス(SUS430)
質量(kg)26.8
槽内寸法(mm)間口820×奥行460×深さ200
寸法(奥行D×高さH)(mm)(バックガード)60×150
1台
¥66,980
税込¥73,678
10日以内出荷
飲食店などに設置されているグリストラップの油脂を石けん水に変化させる粉タイプの洗剤です。お湯で溶かしてグリストラップに投入し混ぜるだけで溜まった油脂を石けん水に変化させることが可能です。変化させた石けん水は厨房からの排水により下水へ自然に流れます。清掃に掛かる手間や、臭いの問題も解決できます。
1個(10kg)
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
性状成分
アルカリ性の柑橘臭の透明液体
無機アルカリ・石けん化助剤・オレンジオイル
油を天然の石けんに変え、油汚れや水垢を溶かして詰まり、汚れ、悪臭を解決します。
用途
グリストラップに溜まった油汚れを除去
グリストラップの悪臭を除去
床の油汚れの除去及び、排水管の洗浄
注意事項
取り扱い時には、ゴムまたはビニール手袋を着用し、本品が皮膚や衣服に付着しないようにして下さい。
使用方法
グリストラップの蓋を開け、上部に溜まった油にグリストラップクリーナーをまんべんなく振りかけます。使用量は水量の10~20%を目安にします。(除去したい油の量に対して30~50%)
ケレン棒か金属網で全体をよくかき混ぜます。
乳化しない場合は、乳化するまで追加します。
油ですべりやすくなった床にグリストラップクリーナーを振りかけブラシ等でこすって清掃し、水叉はお湯で洗い流して終了です。
壁面等に固まった油汚れがある場合、ケレン棒でそぎおとしてゴミとして処分することで作業がより簡単になります。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●重量:4.5kg●コード番号:AG2121
アズワン品番67-6896-03
1本
¥19,900
税込¥21,890
8日以内出荷
トップ前面とバックガードエッジ部分を曲線に加工したアール仕上げです。安全を工夫し、掃除もしやすくなりました。パイプ脚とアジャスターはステンレス(SUS304)製です。サビにくく丈夫、安全性・耐久性を大幅に向上させました。
用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。
間口(mm)1500
奥行(mm)600
高さ(mm)800
仕様オーバーフローなし排水トラップ:大型(180mm)ゴミカゴ付完成品
付属品水切りホース
トラスコ品番465-5338
材質ステンレス(SUS430)
質量(kg)36
槽内寸法(mm)間口1420×奥行460×深さ200
寸法(奥行D×高さH)(mm)(バックガード)60×150
1台
¥94,980
税込¥104,478
5日以内出荷
角部分を曲線にアール加工し、掃除もしやすく、安全性も向上しました。
用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄
間口(mm)1200
奥行(mm)450
高さ(mm)800
仕様オーバーフローあり排水トラップ:大型(180mm)ゴミカゴ付完成品ホース付
材質ステンレス(SUS430)
質量(kg)26
槽内寸法(mm)間口560×奥行320×深さ200
寸法(奥行D×高さH)(mm)(バックガード)50×100
関連キーワード
1
2
次へ