「厨房の棚」の検索結果
シリーズDWood series木棚
高さ(mm)30
厚さ(mm)1
素材塩ビ
低価格モデルのさびない棚カムシェルフのベーシックシリーズです。
耐環境性、堅牢性、高い衛生度とリーズナブルは価格を両立した さびない、腐食しない、丸洗いできる シェルフシルテムです。
用途厨房や食品工場など衛生管理が必要とされる場所、薬品工場や研究室に
色ブラッシュドグラファイト
シェルフシステムの新時代を切り開いたフラッグシップモデルです。
確かな堅牢性、高い衛生度の”さびない、腐食しない、丸洗いができるシェルフシルテム”です。
用途厨房や食品工場など衛生管理が必要とされる場所、薬品工場や研究室に
タイプ移動式
棚板設置の樹脂レール。プライスなどの標示に。
寸法H(mm)69
材質PET・エラストマー
色クリア
棚板設置の樹脂レール。プライスなどの標示に。
材質PET・軟質塩ビ
色クリア
ステンレス(SUS430)の特性を活かして耐腐食性・耐久性に優れた保管庫です。
用途化学薬品・油脂塗料類などの取扱工場。実験室・厨房など薬品や水気の多い現場。
仕様シリンダ錠付完成品
付属品棚板2枚
トラスコ品番522-1765
材質ステンレス(SUS430)
質量(kg)34
高さ(mm)1050
ピッチ(mm)棚板調整:16.75
奥行(mm)500
間口(mm)900
設置形態上置・下置兼用
均等積載量(kg/段)60
1台
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
吊り戸棚収納!ハンドル付きキッチンストッカー高い場所でも出し入れが簡単にできる収納ストッカー。幅18.5cmのスリムタイプ。
高い場所でも引き出しやすい前面の持ち手。狭い棚でも出し入れがラクな後部の段差。引出しなどにも便利な両サイドの取っ手穴付き。
材質ポリプロピレン
色ホワイト(W)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.5×33.4×22
仕様0.5mm厚までのポップをご使用いただけます。
素材塩化ビニル0.8mm厚
棚板に差し込むだけで価格表示、商品説明が簡単にできます。
NE-12棚板専用です。
材質PET 1.0t
その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい
形状ストレート
材質(本体)CAC408(青銅鋳物)
種類電磁弁
形式準直動式
使用温度範囲(℃)5~180(温水の場合100以下)
電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)
定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み形
使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)
絶縁種別H種(シリコンモールド)
ハンドル形状なし
耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20]
取付姿勢コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用
適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)
周囲温度(℃)5~60
弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)
端接続JIS Rcねじ
材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)
材質(ディスク)PTFE
許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min以下(0.05~1.0MPa{0.5~10kgf}時)
作動通電時開形
適合圧力(MPa)0~1.0
流体粘度(cSt)20以下
RoHS指令(10物質対応)対応
棚板に差し込むだけで価格表示、商品説明が簡単にできます。
KV棚板、KV重量用棚板、KVスライド棚板専用です。
材質PET 1.0t
国産車への市販カーナビゲーション、カーオーディオの取付、交換ならNKKシリーズにおまかせください。
車種毎の設計で、簡単、キレイ、スピーディーな取付を実現しました。
陳列物の落下防止とプライスのディスプレイに。
色クリア
材質塩ビ
寸法H(mm)53
棚板設置の樹脂レール。プライスなどの表示に。
寸法H(mm)69
材質PET・軟質塩ビ
色クリア
前面部分にワンタッチで取り付けれるプレイス表示用レールです。
KV棚板、KV重量棚板、KVスライド棚板専用です。
材質ABS樹脂
低価格モデルのさびない棚カムシェルフのベーシックシリーズです。
耐環境性、堅牢性、高い衛生度とリーズナブルは価格を両立した、さびない、腐食しない、丸洗いできるシェルフシステムです。
用途厨房や食品工場など衛生管理が必要とされる場所、薬品工場や研究室に
色ブラッシュドグラファイト
高さ(mm)1830
棚段数(段)4
均等積載量(kg/段)136
タイプL字連結型
棚板設置の樹脂レール。プライスなどの標示に。
材質PET・エラストマー
色クリア
寸法H(mm)67
低価格モデルのさびない棚カムシェルフのベイシックシリーズです。
耐環境性、堅牢性、高い衛生度とリーズナブルは価格を両立した さびない、腐食しない、丸洗いできる シェルフシルテムです。
用途厨房や食品工場など衛生管理が必要とされる場所、薬品工場や研究室に
タイプ単体型
食品添加物配合野菜・果物・食品加工等の殺菌、食品に触れる厨房器具の除菌・漂白に、洗剤ではとれないふきんのしみ、茶碗の茶しぶをとりのぞいていやなにおいを消します。
用途野菜・果物等の殺菌(ゴマに使用してはならない)、厨房の衛生用
調理器具の漂白・除菌・除臭
冷蔵庫、食器棚の除菌・除臭
排水溝の掃除
使用場所厨房
成分次亜塩素酸ナトリウム6%(塩素系)、水酸化ナトリウム
液性アルカリ性
1個(18kg)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
デザイン的なノイズをそぎ落としたシンプルでおしゃれなSカン。両端の先端にビニールカバーがついているため、物を傷つけない。インテリアのデザインに馴染むのでオフィスや飲食店などの店舗にもおすすめ。丈夫で錆びにくいステンレス製。園芸用品の収納やベランダ収納といった屋外の使用にも。キッチングッズ、掃除用具、リビング用品のツールや小物の整理整頓に便利。
用途浴室・バス・お風呂・洗面所・キッチン・厨房・給湯室・オフィス・病院・学校・幼稚園・飲食店舗などの収納スペースが限られる場所におすすめ。竿やクローゼット、タオル掛け、パイプ棚といった浮かせる収納に。
仕様S字
材質ステンレス鋼線
低価格モデルのさびない棚カムシェルフのベイシックシリーズです。
耐環境性、堅牢性、高い衛生度とリーズナブルは価格を両立した さびない、腐食しない、丸洗いできる シェルフシルテムです。
用途厨房や食品工場など衛生管理が必要とされる場所、薬品工場や研究室に
色ブラッシュドグラファイト
高さ(mm)1830
棚段数(段)4
タイプ連結型
厨房・食品工場などの水回りに最適です。
用途厨房・食品工場などの棚の設置。
板厚(mm)0.8
ねじ寸法(mm)(短ねじ)3.1×16、(長ねじ)3.5×25
取付穴数6
棚受け金具L型棚受け
高耐食性めっき鋼板の優れた表面保護力タイプ。
素材が錆びにくい高耐食性鋼板を使用。屋外等、特殊な条件下での使用が可能。
KOBEMAGの耐食性は、溶融亜鉛めっきに比べ10倍~20倍。溶融亜鉛-5%アルミニウム合金めっき鋼板に比べ5~8倍。
KOBEMAGは神戸製鋼所の登録商標です。
棚板は割板になります。
用途冷蔵・冷凍庫内、厨房、食品工場、製薬工業バックヤード、用のラックとして。
仕様ボルトレス
材質高耐食めっき鋼板(KOBEMAG)
色グレー
タイプ連結
耐荷重(kg/段)300
キャスターなし
均等耐荷重(kg)2000(棚1台当たり)
棚ピッチ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
高耐食性めっき鋼板の優れた表面保護力タイプ。
素材が錆びにくい高耐食性鋼板を使用。屋外等、特殊な条件下での使用が可能。
KOBEMAGの耐食性は、溶融亜鉛めっきに比べ10倍~20倍。溶融亜鉛-5%アルミニウム合金めっき鋼板に比べ5~8倍。
KOBEMAGは神戸製鋼所の登録商標です。
棚板は割板になります。
用途冷蔵・冷凍庫内、厨房、食品工場、製薬工業バックヤード、用のラックとして。
仕様ボルトレス
材質高耐食めっき鋼板(KOBEMAG)
色グレー
タイプ単体
耐荷重(kg/段)300
キャスターなし
均等耐荷重(kg)2000(棚1台当たり)
棚ピッチ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
厨房内のスペースを最大限に活用。天板収納トンボラックは両面26枚、片面13枚の天板が 収納できます。(6、8枚取兼用)。フレーム間隔は各85mmで、天板の出し入れがスピーデ ィーに行なえます。オーブンから出したばかりの食材の冷却用として御利 用ください。Φ100mmの大型キャスターで移動が楽です。フレーム:410×400 フレーム間隔:85mm車輪Φ100×4自在(2輪ストッパー付)。シルバーコーティング仕上
材質鉄
規格片面(13枚差)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×540×1565
TKG品番9-1034-0502
TKG品番(2017)6-0910-0502
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
デザイン的なノイズをそぎ落としたシンプルでおしゃれなSカン。インテリアのデザインに馴染むのでオフィスや飲食店などの店舗にもおすすめ。丈夫なポリカーボネート製なので金属製と比べて錆びる心配がなく、金属の擦れる嫌な音もしない。園芸用品の収納やベランダ収納といった屋外の使用にも。キッチングッズ、掃除用具、リビング用品のツールや小物の整理整頓に便利。
用途浴室・バス・お風呂・洗面所・キッチン・厨房・給湯室・オフィス・病院・学校・幼稚園・飲食店舗などの収納スペースが限られる場所におすすめ。竿やクローゼット、タオル掛け、パイプ棚といった浮かせる収納に。
仕様S字
材質ポリカーボネート
厨房内のスペースを最大限に活用。天板収納トンボラックは両面26枚、片面13枚の天板が 収納できます。(6、8枚取兼用)。フレーム間隔は各85mmで、天板の出し入れがスピーデ ィーに行なえます。オーブンから出したばかりの食材の冷却用として御利 用ください。Φ100mmの大型キャスターで移動が楽です。フレーム:410×400 フレーム間隔:85mm車輪Φ100×4自在(2輪ストッパー付)
材質ステンレス
規格両面(26枚差)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×540×1565
TKG品番9-1034-0401
TKG品番(2017)6-0910-0401
1個
¥389,800
税込¥428,780
翌々日出荷
厨房内のスペースを最大限に活用。天板収納トンボラックは両面26枚、片面13枚の天板が 収納できます。(6、8枚取兼用)。フレーム間隔は各85mmで、天板の出し入れがスピーデ ィーに行なえます。オーブンから出したばかりの食材の冷却用として御利 用ください。Φ100mmの大型キャスターで移動が楽です。フレーム:410×400 フレーム間隔:85mm車輪Φ100×4自在(2輪ストッパー付)
材質ステンレス
規格片面(13枚差)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×540×1565
TKG品番9-1034-0402
TKG品番(2017)6-0910-0402
1個
¥249,800
税込¥274,780
翌々日出荷
厨房内のスペースを最大限に活用。天板収納トンボラックは両面26枚、片面13枚の天板が 収納できます。(6、8枚取兼用)。フレーム間隔は各85mmで、天板の出し入れがスピーデ ィーに行なえます。オーブンから出したばかりの食材の冷却用として御利 用ください。Φ100mmの大型キャスターで移動が楽です。フレーム:410×400 フレーム間隔:85mm車輪Φ100×4自在(2輪ストッパー付)。シルバーコーティング仕上
材質鉄
規格両面(26枚差)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×540×1565
TKG品番9-1034-0501
TKG品番(2017)6-0910-0501
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
厨房内のスペースを最大限に活用。天板収納トンボラックは両面26枚、片面13枚の天板が 収納できます。(6、8枚取兼用)。フレーム間隔は各85mmで、天板の出し入れがスピーデ ィーに行なえます。オーブンから出したばかりの食材の冷却用として御利 用ください。Φ100mmの大型キャスターで移動が楽です。フレーム:880×323フレーム間隔:85mm車輪Φ100×4自在(2輪ストッパー付)。シルバーコーティング仕上。フレームは、一段おきに取り外しができますので、 背の高い食パン型も楽に収納できます。
材質鉄
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)940×550×1600
TKG品番9-1034-0301
TKG品番(2017)6-0910-0301
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
厨房内で直接床に置けなかった食べ物もこのダニッジラックを使えば大丈夫です。高さ30cmのラックが大切な食べ物を湿気から守ります。丈夫なポリエチレン製なので、サビや腐食の心配もありません。直径10.2cmの足付きなので、大変丈夫です。表面もなめらかですので、清掃も簡単です。
地震の激しい揺れを吸収する「免震台脚」です。床固定の転倒防止構造とは異なり、ボルトと受皿によって振動をやさしく吸収する「免震構造」のため、機器・装置の転倒や内部基盤の破損防止に役立ちます。専門工事不要で従来のアジャスターと同様に取り付けできます。アンカー止めなどができない、二重床(フリーアクセスフロア)にも有効に機能します。大手メーカーのサーバーシステムに採用されています。別注でボルト長さや、ねじ径の変更が可能です。
用途サーバーラック、医療機器、半導体製造、計測機器、学校施設の什器類、厨房器具、家具、美術品什器、その他精密機器全般。
RoHS指令(10物質対応)対応