厨房内で発生する油煙中の油脂分、ダスト類を除去します。
フィルターはワンタッチで分解可能。
全てステンレスなので、洗浄による破損および劣化の心配がありません。
フィルター3
厨房内で発生する油煙中の油脂分、ダスト類を除去します。
フィルターはワンタッチで分解可能。
全てステンレスなので、洗浄による破損および劣化の心配がありません。
フィルター4
日本厨房工業会認定品 従来型定番製品、フィルター上下分離式で掃除が簡単に行えます。
材質ステンレスSUS430
セット内容フィルター、チャンバー、ステンレスフレキホース1000Lx1本、コレクターカップ+カップホルダー+L字金具x1式
圧力損失60Pa~80Pa
厨房内で発生する油煙中の油脂分、ダスト類を除去します。
フィルターはワンタッチで分解可能。
全てステンレスなので、洗浄による破損および劣化の心配がありません。
フィルター2
厨房内で発生する油煙中の油脂分、ダスト類を除去します。
フィルターはワンタッチで分解可能。
全てステンレスなので、洗浄による破損および劣化の心配がありません。
フィルター6
厨房内で発生する油煙中の油脂分、ダスト類を除去します。
フィルターはワンタッチで分解可能。
全てステンレスなので、洗浄による破損および劣化の心配がありません。
フィルター1
メタルコンパック換気扇と組合せて使用するレンジ専用フード。フード正面上部にも吸込口を設け効率よく排気(排気方向は後方または上方)。システム部材P-60GF-M(グリスフィルター)取付可能。上面よりΦ150mmパイプが接続出来るようにアタッチメントを同梱
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)599×580×550
材質(フード、フィルター取付金具)鋼板、(ダクト接続口)亜鉛メッキ鋼板
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
付属品高さ調整板(高さ10cm)
材質鋼製
質量(kg)9
日本厨房工業会認定品 従来型定番製品、フィルター上下分離式で掃除が簡単に行えます。
材質ステンレスSUS430
寸法Y(mm)1503
セット内容フィルター、チャンバー、ステンレスフレキホース1000Lx1本、コレクターカップ+カップホルダー+L字金具x1式
圧力損失60Pa~80Pa
適合機種FY-7HGP2L-S,FY-7HGP2R-S
材質鋼板
色シルバー
高さ(mm)500
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
日本厨房工業会認定品 従来型より圧力損失およそ1/4にまで逓減、排気ファンの小型化、省エネが可能な製品です。
セット内容フィルター、チャンバー、ステンレスフレキホース1000Lx1本、コレクターカップ+カップホルダー+L字金具x1式
材質ステンレスSUS430
寸法Y(mm)1503
圧力損失22Pa~40Pa
日本厨房工業会認定品 高除去性能・面風速1.3~3.0m/secの幅広い選定範囲での認定、従来品同等サイズでおよそ2倍の風量処理が可能。フィルター枚数減少による低コスト、コンパクト化が可能。
材質ステンレスSUS430
寸法Y(mm)1003
セット内容フィルター、チャンバー、ステンレスフレキホース1000Lx1本、コレクターカップ+カップホルダー+L字金具x1式
圧力損失40Pa~100Pa
BDRシリーズ(集合住宅向け仕様)
BLⅢ型相当風量
最もポピュラーなスタンダードフード
3分割構造で施工性に優れ、通気口付幕板は前後の調節が可能。
フィルターは油汚れをはじくファンシークリーン仕上げ。
取付方法:壁付け
ファンシークリーン、スロットフィルター
付属品レンジフードフィルター×左右1枚ずつ、前幕板×1枚、木ねじ×2個、座付木ねじ×4個、排気口×1個、ソフトテープ×1個
タイプシロッコファン
スイッチ押しボタン式(切、弱、強、照明)
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
照明装置ミニ電球 1個付(E17)
BLⅡ型相当風量
仕様オイルパネル、梁対応
タイプターボファン
スイッチ押しボタン式(切、弱、強、照明)
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
消費電力(W)(50/60Hz)72/86(強)44/47(弱)
照明装置ミニ電球 1個付(E17)
電源コードプラグ付ビニル平型コード0.75mm2・2心
騒音値(dB)(50/60Hz)47/49(強)38/36(弱)
風量(m3/h)(50/60Hz)555/590(強)(0Pa)、400/370(弱)(0Pa)375/425(強)(100Pa)、-/-(弱)(100Pa)
RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮性のハンドルなので高いところにもクロスが届きます。平らな特殊構造のマイクロファイバーが、油汚れをしっかりかき取ります。くり返し洗って使用できます。
用途鏡やガラス、厨房レンジフードなどの手垢や油汚れなどの清掃。
幅(mm)220
長さ(mm)830~1430
ホルダー寸法(mm)W95×L220
質量(g/セット)500
トラスコ品番381-1255
セット内容イージーマルチクリーニングホルダ:1台、イージーマルチクリーニングハンドル:1本、クリーニングクロス多用途:青・赤各1枚
材質(ハンドル及びホルダ)アルミニウム合金(クロス)ポリエステル/EVAマイクロファイバー
1セット
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
厨房内で発生する油煙中の油脂分、ダスト類を除去します。
フィルターはワンタッチで分解可能。
全てステンレスなので、洗浄による破損および劣化の心配がありません。
フィルター2
レンジフード等、厨房換気のダクト系に使用します。
仕様点検口付
材質鋼板t1.6mm
寸法A(mm)146
寸法F(mm)200
寸法D(mm)225
寸法E(mm)94
寸法B(mm)0~60
寸法C(mm)165~225
適合パイプ径(Φmm)呼び径150
埋め込み寸法(mm)165の丸穴または角穴
溶断温度(℃)72
1台
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
消費電力(W)(50/60Hz)38/40
風量切換なし
換気風量(m3/h)0Pa時:800/800、20Pa時:515/505
騒音値(dB)(50/60Hz)40/40
油汚れの強力脱脂洗浄剤。
濃縮タイプ。
油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。
軽い汚れから油汚れまできれいにします。
用途各種機械、部品、工具、工場設備などの油汚れ洗浄に。
工場フロアーの油汚れの洗浄に。
油で汚れた厨房設備:換気扇、レンジフード、壁、床等の洗浄に。
油で汚れた調理機器:オーブン、レンジ、ガステーブル等の洗浄に。
汚れたモップ、綿製品などの洗浄に。
<希釈の目安>
工場フロアーの油汚れ…5倍
ガラスなどの汚れ…100~200倍
モップについた油汚れ…10倍
液性アルカリ性
使用方法汚れの程度により水でうすめて(原液~200倍)ご使用下さい。洗浄液を直接ふりかけるか、布やスポンジなどにつけてこすり洗いした後、水や湯で洗い流すか、よく水ぶきします。フィルター、焼き網など取り外しができるものは希釈液に浸漬し、しばらく放置後、水や湯でよくすすぎます。壁などの垂直面や高い部分を洗浄するときは、洗浄液を含ませたペーパーを数分間貼り付けた後、はぎ取り、あとよく水ぶきします。
応急処置洗浄剤、希釈液が目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流して下さい(コンタクトレンズは外してください)。その後すみやかに医師の診断を受けて下さい。手当てが遅れると、失明することがあります。洗浄剤、希釈液を万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。無理に吐かせないですみやかに医師の診断を受けて下さい。洗浄剤、希釈液が皮フについた場合、直ちに多量の水で洗い流して下さい。手当てが遅れると炎症を起こすことがあります。
界面活性剤(%)約8
成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アニオン界面活性剤、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、水酸化ナトリウム、エタノール、着色剤、水
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
商品タイプ業務用
油汚れの強力脱脂洗浄剤。
濃縮タイプ。
油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。
軽い汚れから油汚れまできれいにします。
用途油で汚れた厨房設備:換気扇、レンジフード、壁、床等の洗浄に。
油で汚れた調理機器:オーブン、レンジ、ガステーブル等の洗浄に。
汚れたモップ、綿製品などの洗浄に。
※使えないもの:アルミニウム、銅、真ちゅう、亜鉛、錫、銀などの金属製品白木の家具、皮革製品、ニス、ペンキ、うるしの塗装面
<希釈の目安>
油汚れの強いキッチン周りには…原液から3倍
ガラスなどの汚れに…100~200倍
モップについた油汚れに…10倍
液性アルカリ性
付属品半透明の付属キャップ(アプリケーター)
成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アニオン界面活性剤、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、水酸化ナトリウム、エタノール、着色剤、水
使用方法汚れの程度により水でうすめて(原液~200倍)ご使用下さい。洗浄液を直接ふりかけるか、布やスポンジなどにつけてこすり洗いした後、水や湯で洗い流すか、よく水ぶきします。フィルター、焼き網など取り外しができるものは希釈液に浸漬し、しばらく放置後、水や湯でよくすすぎます。壁などの垂直面や高い部分を洗浄するときは、洗浄液を含ませたペーパーを数分間貼り付けた後、はぎ取り、あとよく水ぶきします。
応急処置洗浄剤、希釈液が目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流して下さい(コンタクトレンズは外してください)。その後すみやかに医師の診断を受けて下さい。手当てが遅れると、失明することがあります。洗浄剤、希釈液を万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。無理に吐かせないですみやかに医師の診断を受けて下さい。洗浄剤、希釈液が皮フについた場合、直ちに多量の水で洗い流して下さい。手当てが遅れると炎症を起こすことがあります。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
商品タイプ業務用
1本(4kg)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
厨房のレンジフード、ダクト、フィルターなどの頑固な油汚れに最適です。汚れに応じて原液~5倍で使用します。
用途厨房の床、壁、レンジフードなどに付着した油汚れの除去。
使用場所キッチン
液性アルカリ性
トラスコ品番768-4681
質量(kg)18
容量(L)18
主成分水酸化ナトリウム、界面活性剤
1缶
¥22,980
税込¥25,278
9日以内出荷
油のべたつき、焼きつき汚れをグングン落とす、厨房機器用の強力洗浄剤です。
フライヤー、厨房機器まわりの床や壁、換気扇などのべたつき汚れ、ガスレンジ、レンジフードなどの焼きつき汚れをしっかり落とす、プロフェッショナル専用の強力アルカリタイプです。
汚れの程度にあわせて、原液でもうすめても使用できます。(希釈倍率:原液~50倍)
用途レンジ、オーブン、ガステーブル、フライヤー、フライヤー周り、熱調理機器、レンジフード、換気扇、厨房の床などの油汚れやべたつき・焼き付き汚れが気になる箇所へ
使用場所厨房
液性アルカリ性
成分界面活性剤、水酸化ナトリウム
関連資料【商品カタログ】パワークリーナー(2.27MB)
1本(4.5L)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
風速センサーなどを筒部に通して使用します。着脱自在・角度自在。
換気扇・レンジフード・厨房グリスフィルターなどの部分での測定に最適です。
厨房機器・設備用洗剤厨房各所の油汚れ等のしつこい汚れ洗浄に最適。レンジフードや壁などの垂直面や手の届かない場所の、 面倒な油汚れを落とす泡状タイプ。泡状に出るため、たれ落ちることがなく洗浄作業が効率 的です。
関連資料(0.3MB)
厨房機器・設備のしつこい汚れから、ホールの汚れまで
スッキリと除菌洗浄できます。調理器具のこびりついた
油汚れから厨房の床のしつこい汚れまでしっかりと落とし
ます。洗浄と同時に除菌ができます。
用途フライヤー・レンジ周り、レンジフード、厨房・ホールの床、テーブル・ショーウィンドー
使用場所厨房、ホール
液性アルカリ性
成分界面活性剤、水酸化ナトリウム、金属封鎖剤
1本(5L)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
材質に対する影響を抑え、すすぎ・二度拭きが不要です。様々な場所に使用でき、作業効率をアップします。<使用方法>。・使用場所や汚れの度合いにより希釈倍率を調整してください。・本品をスプレー容器に詰め替え、汚れている部分に噴霧し、布等で拭き取ってください。 または布等にスプレーしてから拭き上げてください。<希釈倍率目安>。エアコン(室内機/室外機):原液~10倍。浴室・トイレ:原液~10倍。厨房・レンジフード:原液~10倍。室内清掃・カーペット等:原液~30倍
内容量(kg)10
商品タイプ業務用
1箱
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
排煙ダクト内や厨房の頑固な汚れに抜群の効果有り。油脂分やタンパク質系の汚れに強い洗浄剤です。毒劇物にも非該当。
用途レンジ回り、レンジフード等の厨房全般の洗浄
pH13
色無色
希釈倍率原液~5倍
性状液体
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(16kg)
¥12,980
税込¥14,278
14日以内出荷
水切板付(結露水等の壁面汚れ防止)
薄形デザイン
用途レンジフード等、厨房換気のダクト系に使用します。
仕様防火ダンパー・ガラリ付、耐塩害
材質ステンレス製t0.5mm(ベントキャップA部)
質量(kg)0.7
寸法A(mm)169
寸法F(mm)176
寸法D(mm)18
寸法E(mm)75
寸法B(mm)147
寸法C(mm)195
適合パイプ径(Φmm)呼び径150
表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
圧損係数0.8/0.8
隙間相当(cm2)198/195
溶断温度(℃)120
直管相当長(m)(排気/給気)7/7
1台
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
用途レンジフード等、厨房換気のダクト系に使用します。
材質鋼板製t1.6mm
仕様防火ダンパー付・防鳥網付
寸法A(mm)190
寸法F(mm)242
寸法D(mm)222
寸法E(mm)190
寸法B(mm)190
寸法C(mm)210
寸法G(mm)182
適合パイプ径(Φmm)呼び径150
開口部(mm)190角
溶断温度(℃)120
1台
¥6,798
税込¥7,478
3日以内出荷
頑固なガスレンジまわりのグリースをパワフルに除去、油汚れの表面に吸着して、短時間で溶解除去します。
用途オーブン、レンジフード、フライヤー、ダクト、グリル、ブロイラー、ベンチレーター、換気扇、厨房の床・タイル・壁等の頑固な油汚れの除去。
使用場所レンジまわり
液性アルカリ性
質量(kg)4
TKG品番9-1321-0601
TKG品番(2017)6-1181-0601
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
厨房排気設備(厨房ダクト・ダンパー・排気ファン・付帯設備及びレンジフード)の洗浄剤
ムセにくい洗浄剤で作業性を重視した製品です。
液性アルカリ性
使用希釈倍率原液~10倍
アズワン品番64-9077-27
1個(20kg)
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
厨房排気設備(厨房ダクト・ダンパー・排気ファン・付帯設備及びレンジフード)の強力油汚れ洗浄剤です。汚れ落ちはもちろん、ムセにくい洗浄剤で作業性を重視した商品です。
使用希釈倍率原液~10倍
内容量(kg)20
アズワン品番64-7947-58
1本(20kg)
¥20,500
税込¥22,550
翌々日出荷
住宅における厨房排気ダクト用「防火・断熱材」です。狭小部になるレンジフード上の省スペース化を実現します。
用途住宅向けレンジフードに付属されるL形ダクトの断熱用。
トラスコ品番321-8187
材質アルミガラスクロス、特殊グラスウール
高さ外寸(mm)222
外寸法・奥行(mm)204
外寸法・間口(mm)220
有効内寸法・間口(mm)176
有効内寸法・奥行(mm)160
有効内寸法・高さ(mm)200
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
頑固なガスレンジまわりのグリースをパワフルに除去、油汚れの表面に吸着して、短時間で溶解除去します。
用途オーブン、レンジフード、フライヤー、ダクト、グリル、ブロイラー、ベンチレーター、換気扇、厨房の床・タイル・壁等の頑固な油汚れの除去
規格1Lスプレータイプ
TKG品番9-1321-0602
TKG品番(2017)6-1181-0603
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
フード、レンジ、スチームコンベクション、フライヤー等の 厨房機器、グリストラップ、厨房内の床や壁に強力に張り付 く泡で抜群な洗浄力を発揮します。
汚れが酷い場合は専用スプレーで、噴霧した後暫く放置すると 汚れが溶けだしてきます。
希釈使用によりホール床面や手垢や油分で汚れた部分も効果を 発揮します。
重金属検出試験済み
希釈倍率原液から500倍
種別専用泡スプレー
TKG品番9-1321-0301
1本(5kg)
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
純水(99%以上)から生まれた水素イオン濃度pH13.1の強アルカリイオン電解水マルチクリーナーです。用途によって汚れのひどい場合は原液、または希釈してご使用になれます。成分の99%以上が純水でありながら合成洗剤と同等、またはそれ以上の洗浄効果を発揮し、油脂の乳化やたんぱく質の分解など有機物汚れの除去に優れています。オフィスのフロア清掃や工場の製造ラインの衛生管理からご家庭のコンロ、シンクの油汚れや電子レンジ、冷蔵庫などキッチンまわりの掃除にも使用できます。さらに除菌・消臭にも優れた効果があり、浴室やベビー玩具、ニオイの気になるペット用品や排水口など様々な日常のお掃除にも幅広くご使用になれます。一般の洗剤やクリーナーに含まれる界面活性剤や有害な化学物質不使用のため、残留物や泡も出ず二度拭き不要で、環境にやさしく小さなお子様やペットがいるご家庭でも安心してお使いいただけます。優れた洗浄力と除菌・消臭効果に加え、酸化・サビ防止にも役立つため4本であらゆるシーンに活躍できるため、用途や場所ごとに合わせて専用洗剤を揃える必要がなくなり、経済的で置き場の省スペース化にもなります。
用途【用途】オフィスフロア、飲食店舗・厨房、製造工場、食品製造ラインの衛生管理、タバコのヤニ、洋服の襟・袖汚れ、車の室内、窓、靴ほか, キッチン回り(シンク、排水口、ガスコンロ、レンジフード)、まな板、調理器具、電子レンジ、冷蔵庫、換気扇、洗面所、壁紙、床、お風呂、トイレ、家具、ソファー、テーブル、カーペット、玩具、ベビー・ペット用品。【使用方法】〇直接スプレー後、浮いてきた汚れをペーパータオルや布巾などで拭き取る。〇スプレーできない場所には、ペーパータオルや布巾などに含ませてから拭く。〇汚れのひどい物は洗面器に付け置き、またはペーパータオルや布巾などに洗浄液を染み込ませ、汚れ個所にパックの様に貼り付けてしばらく置いてから拭き取る。【保管方法】直射日光の当たらない冷暗所に保管し、開封したものまたは希釈したものはお早めにお使いください。強アルカリ電解水は大気に触れると経過とともにpH値が下がり、中性に戻る性質がありますので、開封後は空気に触れないようしっかり密閉して保管してください。
成分純水、炭酸カリウム
質量(g)500
幅(cm)9
pH値13.1
液性強アルカリ性
高さ(cm)21.5
1本(500mL)
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
純水(99%以上)から生まれた水素イオン濃度pH13.1の強アルカリイオン電解水マルチクリーナーです。用途によって汚れのひどい場合は原液、または希釈してご使用になれます。成分の99%以上が純水でありながら合成洗剤と同等、またはそれ以上の洗浄効果を発揮し、油脂の乳化やたんぱく質の分解など有機物汚れの除去に優れています。オフィスのフロア清掃や工場の製造ラインの衛生管理からご家庭のコンロ、シンクの油汚れや電子レンジ、冷蔵庫などキッチンまわりの掃除にも使用できます。さらに除菌・消臭にも優れた効果があり、浴室やベビー玩具、ニオイの気になるペット用品や排水口など様々な日常のお掃除にも幅広くご使用になれます。一般の洗剤やクリーナーに含まれる界面活性剤や有害な化学物質不使用のため、残留物や泡も出ず二度拭き不要で、環境にやさしく小さなお子様やペットがいるご家庭でも安心してお使いいただけます。優れた洗浄力と除菌・消臭効果に加え、酸化・サビ防止にも役立つため1本であらゆるシーンに活躍できるため、用途や場所ごとに合わせて専用洗剤を揃える必要がなくなり、経済的で置き場の省スペース化にもなります。
用途【用途】オフィスフロア、飲食店舗・厨房、製造工場、食品製造ラインの衛生管理、タバコのヤニ、洋服の襟・袖汚れ、車の室内、窓、靴ほか, キッチン回り(シンク、排水口、ガスコンロ、レンジフード)、まな板、調理器具、電子レンジ、冷蔵庫、換気扇、洗面所、壁紙、床、お風呂、トイレ、家具、ソファー、テーブル、カーペット、玩具、ベビー・ペット用品。【使用方法】〇直接スプレー後、浮いてきた汚れをペーパータオルや布巾などで拭き取る。〇スプレーできない場所には、ペーパータオルや布巾などに含ませてから拭く。〇汚れのひどい物は洗面器に付け置き、またはペーパータオルや布巾などに洗浄液を染み込ませ、汚れ個所にパックの様に貼り付けてしばらく置いてから拭き取る。【保管方法】直射日光の当たらない冷暗所に保管し、開封したものまたは希釈したものはお早めにお使いください。強アルカリ電解水は大気に触れると経過とともにpH値が下がり、中性に戻る性質がありますので、開封後は空気に触れないようしっかり密閉して保管してください。
付属品レバーコック
成分純水、炭酸カリウム
質量(kg)20
幅(cm)30
pH値13.1
液性強アルカリ性
高さ(cm)30
1箱(20L)
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ