34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS430) 天板耐荷重(kg)80 荷姿完成品 有効高さ(mm)600(中板上下可変) 棚板耐荷重(kg)80 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用 高さ(mm)800 天板厚さ(mm)1.2
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。ベタ棚仕様
用途厨房、医療、理化学、各種工場 タイプベタ棚 高さ(mm)800 天板耐荷重(kg)250 棚板耐荷重(kg)200 材質(棚板)SUS430 No.4仕上 材質(支柱)SUS430 材質(天板)SUS430 No.4仕上 アジャスト+30mm、SUS304 上板から下板までの高さ(mm)558 支柱径(Φmm)38 材質(ブラケット)コーナー:SUS304 棚板厚さ(mm)1
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

組立て簡単!ネジ・ビスなしで工具も不要! オールステンレスで、お手入れ簡単な丸パイプ脚。 アジャスター付き脚で、高さの微調整が可能。
棚板耐荷重(kg)25 アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)17×10 アジャスター調整範囲(mm)6 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M6×10 上板から下板までの高さ(mm)510
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用 タイプ棚板なし 天板耐荷重(kg)150 パイプ径(Φmm)38(支柱) 材質(枠)SUS430 No.4仕上 材質(支柱)SUS430 材質(天板)SUS430 No.4仕上 アジャスト+30mm、SUS304 支柱径(Φmm)38 材質(ブラケット)コーナー:SUS304
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

タイプH枠 材質(支柱)SUS430 材質(枠)SUS430 材質(脚部)ナイロン樹脂アジャストボール(キャスター、滑り止めではありません。) 支柱径(Φmm)40×40(角) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。キャスター付(Φ75 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具)。 支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用 高さ(mm)450~850 タイプ両面引出付/四方枠 キャスターウレタン車、ストッパー付 材質(キャスター)スチール キャスター径(Φmm)75 サービス分類オーダー・加工
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SUS304製なので、耐薬品性・耐腐食性に優れています。清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。ベタ棚仕様
用途厨房、医療、理化学、各種工場 高さ(mm)800 材質(天板)SUS304 パイプ径(Φmm)38(支柱) 棚板耐荷重(kg)天板250 棚200 ベタ棚:SUS304 No.4仕上 板厚1.0mmコーナーブラケット(SUS304) アジャスト支柱:SUS304 幅+30mm 上板から下板までの高さ(mm)558
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

完成品でお届けします。 間口側一箇所に枠がついておりません。
高さ(mm)800 タイプ三方枠 天板耐荷重(kg)120 棚板数(枚)1 材質(支柱)SUS430 材質(天板)SUS430 天板厚さ(mm)40 均等耐荷重(kg)150 材質(枠)SUS430 支柱径(Φmm)40×40(角) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 均等耐荷重(kg/台)150
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用 高さ(mm)740 材質(天板)SUS430 No.4仕上 天板耐荷重(kg)250 棚板耐荷重(kg)200 材質(棚板)SUS430 No.4仕上 材質(支柱)SUS430 アジャスト+30mm、SUS304 上板から下板までの高さ(mm)498 支柱径(Φmm)38 材質(ブラケット)コーナー:SUS304 棚板厚さ(mm)1
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

アジャストSUS304 幅+30mm 板厚(mm)横板:1.0後板・底板:0.8ステンレス戸:0.8中棚:1.0引出:0.8 材質(引出し)本体:SUS430引手:ステンレスプレス製品レール:アルミ成型品 材質(戸)本体:SUS430 No.4仕上引手:ステンレスプレス製品戸車:樹脂成型品 仕様片面引出付・片面ステンレス戸仕様・一段式 使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
1台
48,980 税込53,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ステンレスの保管庫です。サイズも豊富に揃っています。 完成品でのお届けですので、すぐに使えます。 棚板1枚付きです。
棚板数(枚)1 材質SUS430 高さ(mm)外寸/内寸800/610 高さ(mm)800 荷姿完成品 脚高(mm)100 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

アジャストSUS304 幅+30mm 脚高(mm)150 棚板耐荷重(kg)天板250、中棚100、底板200 高さ(mm)外寸/内寸800/560 仕様片面ステンレス戸仕様・一段式 付属品中棚1枚:SUS430 No.4仕上 (間口1500mm・1800mmの中棚は、左右二分割です。) 板厚(mm)横板:1.0後板・底板:0.8ステンレス戸:0.8中棚:1.0 材質(戸)本体:SUS430 No.4仕上引手:ステンレスプレス製品戸車:樹脂成型品 使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。 総耐荷重(kg)500
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。キャスター付(Φ75 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具)。 支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用 高さ(mm)800 材質(天板)SUS430 No.4仕上 材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付き 天板耐荷重(kg)150 パイプ径(Φmm)38 キャスター径(Φmm)75 材質(支柱)SUS430 材質(ブラケット)コーナー/SUS304
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


1セット(1セット)
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1セット(1セット)
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用 材質(天板)SUS304 仕様組立式 高さ(mm)800 耐荷重(kg)均等荷重:約150 パイプ径(Φmm)38(支柱) 材質(棚板)三方枠:SUS304 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304 アジャスト支柱:SUS304 幅+30mm 上板から下板までの高さ(mm)558 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1台
51,980 税込57,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高さ(mm)800 材質脚(Φ38パイプ)・スノコ板:SUS430ステンレス、足(アジャスト):亜鉛ダイカスト 床からスノコ板までの高さ(mm)168 天板底面からスノコ板までの高さ(mm)560 材質(天板)SUS430
1台
42,980 税込47,278
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

化学合成物質ゼロで、洗剤並にキレイにできる。 人、環境にも優しい安心・安全な除菌洗浄水。 二度拭き、すすぎ不要。「洗剤の代替品」として、また「洗剤が使えない」、「乾燥を急ぐなどの時」に最適です。
用途カーペットクリーニング、エアコン洗浄、床・壁の洗浄、厨房器具、作業台、フライヤー、冷蔵庫内、ドリンクサーバー、製氷機、テーブル、いす、レジ、レジ台、施設内拭き上げ清掃など 液性無色透明液体、pH12.5(強アルカリ性) 成分強アルカリ水 形状液体 商品タイプ業務用
1本(4kg)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)ノンスリップテープ(平面用)
乾燥時間が不要な為、施工後すぐに効果を発揮します。 水がかかる場所でも利用可能です。 離けい紙を剥がして貼るだけの簡単施工です。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般) 機械、作業台、フォークリフトなどのステップ部。 ビル、工場の出入り口。 階段。 レストラン、食堂などの厨房。 主な用途滑り止め用
1巻ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製により耐久性・耐摩耗性に優れスムーズな走行が保たれます。(ステンレス車輪) ステンレス製で耐食性に優れています。 車輪径Φ100以上は主軸回転と取付け部旋回が同時にロックできるストッパー付(図とは形状が異なります)で 旋回部にベアリングが入っているため重量物でも回転がスムーズです。
用途厨房室などの作業台・台車・ワゴン 材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレス製により耐久性・耐摩耗性に優れスムーズな走行が保たれます。(ステンレス車輪) ステンレス製で耐食性に優れています。
用途厨房室などの作業台・台車・ワゴン 材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレス製により耐久性・耐摩耗性に優れスムーズな走行が保たれます。(ステンレス車輪) ステンレス製で耐食性に優れています。 車輪径Φ100以上は主軸回転と取付け部旋回が同時にロックできるストッパー付(図とは形状が異なります)で旋回部にベアリングが入っているため重量物でも回転がスムーズです。
用途厨房室などの作業台・台車・ワゴン 材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

金属検出機対応。作業台などの厨房設備機器を素早く洗浄するスクラブブラシ。金属検出機対応の安心設計です。
仕様毛質:ハード、品質:Premium 材質ポリエステル毛(PBT) 質量(g)260 外形寸法(mm)全長190×幅63 線径(Φmm)0.6 毛丈(mm)65 耐熱温度(℃)140
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

光とオゾンの力で細菌・ウィルスを除去 紫外線UVランプにより細菌(ウィルス)を99%除菌、更にオゾンにより付着細菌を除菌&脱臭。 紫外線が外に出ない構造のため、人や室内の品物に影響を与えません。 また、薬品と異なり耐性菌を作りません。 フィルター除菌方式と異なりメンテナンスが簡単です。 連続使用で約1年ランプ効果が不要です。 オゾン発生器も、放電部の清掃は3ヶ月に1度を目安に湿らせた綿棒等で拭くだけ。
用途病院・介護施設などの病室・待合室、機械室・更衣室などの除菌。食品工場・レストランなどの空間に浮遊するカビ類(胞子)、細菌類の発生防止、作業場・厨房殺菌、調理台・機械類への落下菌防止。学校の教室・給食・調理室の浮遊菌・落下菌防止。電子工場のクリーンルームなどの浮遊菌・落下菌防止。その他ホテル等の宿泊施設、学習塾、スポーツクラブ、事務所など 材質本体:鋼板ホワイト 質量(kg)11 消費電力(W)47.5(50Hz)/40.8(60Hz) 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC100 電源コード(m)約1.7(プラグ付) 処理能力1時間当たり:16畳(天井高2.5mとして算出) 適合床面積16畳 アズワン品番64-8955-38 適合ランプGL15×2灯
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷

アルコールなどの薬液を注いで使えるロール形状のワイパーです。 吸収性と強度に優れたスパンレース不織布です。
用途食品工場・厨房・食品スーパーでの清掃作業。 コンベアや食品製造機械の拭き取り。 盛り付け工程での食材汚れの拭き取り。 製造ラインでの手拭。 調理台、冷蔵庫、ショーケースの清掃作業。 病院や介護施設の環境清拭。 材質(シート)レーヨン+PP+PE 仕様薬液量の目安:約1.5L トラスコ品番787-1392 質量(kg)5.88 タイプドライロールタイプ 枚数400枚 シートサイズ(mm)150×270 ロール幅(mm)150 ロール長さ(m)108 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(12ロール)
24,980 税込27,478
4日以内出荷

サネアメントドライロールワイパーディスペンサー(容器のみ)
用途食品工場・厨房・食品スーパーでの清掃作業、コンベアや食品製造機械の拭き取り、盛り付け工程での食材汚れの拭き取り、製造ラインでの手拭、調理台、冷蔵庫、ショーケースの清掃作業、病院や介護施設の環境清拭 効果消毒 仕様指定医薬部外品 トラスコ品番787-0566 材質容器(取っ手含む):ポリプロピレン(PP)、フタ:ポリエチレン(PE)、キャップ:PE 幅(mm)220 高さ(mm)190 質量(g)880 奥行(mm)215 医薬品医療機器等法指定医薬部外品 繰り返し・詰め替え対応
1セット(2個)
3,598 税込3,958
8日以内出荷

厨房・給食施設・食品工場でご好評を得ている側溝のユニバーサルデザイングレーチングを天板に採用した作業台・踏み台です。ユニバーサルデザイングレーチングは、厨房・給食施設・食品工場内における水・油でのスリップに対しても高いスベリ抑止機能を発揮します。安全と安心をコンセプトにおいた、いままでにない作業台・踏み台です。アジャスターボトルを標準で装備しているので、安定した作業が行えます。また、現場に合わせたサイズをお選び頂けます。アジャスターボトルを標準で装備しているので、安定した作業が行えます。また、現場に合わせたサイズをお選び頂けます。部材に凹凸加工を施すことで、スベリ防止機能を強化し、高い安全性を実現しました。天板にユニバーサルデザイングレーチングを採用することで、軋みの少ない安定したステップが誕生しました。小さな車輪がハマらない。台車・ワゴンなどのはまり込みを防止。あらゆる方向からの車輪・キャスターのはまり込みや落ち込みを防ぎます、
材質ステンレス製SUS304 幅(mm)【手すり】正面650/側面407 質量(kg)14.6 構造組立式 仕上電解研磨 設置寸法(mm)650×884×1795 手すり高さ(mm)900
1台
349,800 税込384,780
35日以内出荷

厨房・給食施設・食品工場でご好評を得ている側溝のユニバーサルデザイングレーチングを天板に採用した作業台・踏み台です。ユニバーサルデザイングレーチングは、厨房・給食施設・食品工場内における水・油でのスリップに対しても高いスベリ抑止機能を発揮します。安全と安心をコンセプトにおいた、いままでにない作業台・踏み台です。アジャスターボトルを標準で装備しているので、安定した作業が行えます。また、現場に合わせたサイズをお選び頂けます。アジャスターボトルを標準で装備しているので、安定した作業が行えます。また、現場に合わせたサイズをお選び頂けます。部材に凹凸加工を施すことで、スベリ防止機能を強化し、高い安全性を実現しました。天板にユニバーサルデザイングレーチングを採用することで、軋みの少ない安定したステップが誕生しました。小さな車輪がハマらない。台車・ワゴンなどのはまり込みを防止。あらゆる方向からの車輪・キャスターのはまり込みや落ち込みを防ぎます、
材質ステンレス製SUS304 質量(kg)11.4 構造組立式 天板寸法(mm)600×406 天板高さH(mm)(アジャスター付)300~330 仕上電解研磨 最大使用荷重(kg)100 設置寸法(mm)635×441
1台
199,800 税込219,780
35日以内出荷

厨房・給食施設・食品工場でご好評を得ている側溝のユニバーサルデザイングレーチングを天板に採用した作業台・踏み台です。ユニバーサルデザイングレーチングは、厨房・給食施設・食品工場内における水・油でのスリップに対しても高いスベリ抑止機能を発揮します。安全と安心をコンセプトにおいた、いままでにない作業台・踏み台です。アジャスターボトルを標準で装備しているので、安定した作業が行えます。また、現場に合わせたサイズをお選び頂けます。アジャスターボトルを標準で装備しているので、安定した作業が行えます。また、現場に合わせたサイズをお選び頂けます。部材に凹凸加工を施すことで、スベリ防止機能を強化し、高い安全性を実現しました。天板にユニバーサルデザイングレーチングを採用することで、軋みの少ない安定したステップが誕生しました。小さな車輪がハマらない。台車・ワゴンなどのはまり込みを防止。あらゆる方向からの車輪・キャスターのはまり込みや落ち込みを防ぎます、
材質ステンレス製SUS304 寸法(mm)【階段】600×221 質量(kg)32.2 構造組立式 天板寸法(mm)600×406 天板高さH(mm)(アジャスター付)900~930 仕上電解研磨 最大使用荷重(kg)100 設置寸法(mm)635×662
1台
539,800 税込593,780
35日以内出荷

厨房・給食施設・食品工場でご好評を得ている側溝のユニバーサルデザイングレーチングを天板に採用した作業台・踏み台です。ユニバーサルデザイングレーチングは、厨房・給食施設・食品工場内における水・油でのスリップに対しても高いスベリ抑止機能を発揮します。安全と安心をコンセプトにおいた、いままでにない作業台・踏み台です。アジャスターボトルを標準で装備しているので、安定した作業が行えます。また、現場に合わせたサイズをお選び頂けます。アジャスターボトルを標準で装備しているので、安定した作業が行えます。また、現場に合わせたサイズをお選び頂けます。部材に凹凸加工を施すことで、スベリ防止機能を強化し、高い安全性を実現しました。天板にユニバーサルデザイングレーチングを採用することで、軋みの少ない安定したステップが誕生しました。小さな車輪がハマらない。台車・ワゴンなどのはまり込みを防止。あらゆる方向からの車輪・キャスターのはまり込みや落ち込みを防ぎます、
材質ステンレス製SUS304 寸法(mm)【階段】600×221 質量(kg)21 構造組立式 天板寸法(mm)600×406 天板高さH(mm)(アジャスター付)600×221 仕上電解研磨 最大使用荷重(kg)100 設置寸法(mm)635×441
1台
419,800 税込461,780
35日以内出荷

厨房・給食施設・食品工場でご好評を得ている側溝のユニバーサルデザイングレーチングを天板に採用した作業台・踏み台です。ユニバーサルデザイングレーチングは、厨房・給食施設・食品工場内における水・油でのスリップに対しても高いスベリ抑止機能を発揮します。安全と安心をコンセプトにおいた、いままでにない作業台・踏み台です。アジャスターボトルを標準で装備しているので、安定した作業が行えます。また、現場に合わせたサイズをお選び頂けます。アジャスターボトルを標準で装備しているので、安定した作業が行えます。また、現場に合わせたサイズをお選び頂けます。部材に凹凸加工を施すことで、スベリ防止機能を強化し、高い安全性を実現しました。天板にユニバーサルデザイングレーチングを採用することで、軋みの少ない安定したステップが誕生しました。小さな車輪がハマらない。台車・ワゴンなどのはまり込みを防止。あらゆる方向からの車輪・キャスターのはまり込みや落ち込みを防ぎます、
材質ステンレス製SUS304 幅(mm)【手すり】正面650/側面407 質量(kg)12 構造組立式 仕上電解研磨 設置寸法(mm)650×663×1495 手すり高さ(mm)900
1台
329,800 税込362,780
35日以内出荷