スリムなカウンターサイズで、喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計のものから、ゆとりのあるジャンボサイズで飲食店・病院などの厨房に最適なシリーズまで、サイズが豊富です。
高さ(mm)800
槽深さ(mm)220
棚板耐荷重(kg)50
材質SUS430
仕様アジャストボール調整巾+30m/m
完成品でお届けします。
高さ(mm)800
上板から下板までの高さ(mm)600
こんなお得な商品も!

ラップ ポリ塩化ビニリデン(PVDC)製
モノタロウ
¥309
税込¥340
「サランラップ(R)」は密着性がよく、ハリ・コシがあって丈夫です。
酸素を通しにくい。
水分を逃がしにくい。
耐熱温度140℃。電子レンジでもゆとりをもって使えます。
耐冷温度は-60℃。冷蔵冷凍でもおいしさと鮮度をしっかり守ります。
匂いを通しにくい。
耐冷温度(℃)-60
耐熱温度(℃)140
材質(刃)ブリキ
関連キーワード