ボウルマットあおぞら5日以内出荷
電子レンジで一緒に入れて加熱、器の熱さから手を守ります。
材質ポリエステル寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×4.5×25RoHS指令(10物質対応)対応
電動フードチョッパーグリーンハウス7日以内出荷
スイッチを押すだけで簡単にみじん切りができる、USB充電式のコードレスフードチョッパーです。容量170mLの軽量コンパクト設計で、キッチンでも場所を取らずスッキリ収納できます。安全性の高いPCTG樹脂(トライタン)製の容器は、ガラスのような透明感と耐久性を兼ね備え、食材に触れる部分は丸洗い可能で衛生的です。3枚刃ブレードで少量の食材でもしっかりカットでき、ロック機能付きで中身が飛び散らない安心設計。ニンニク・ショウガ・玉ねぎなどの薬味づくりや、離乳食・介護食にも最適です。約30秒で自動停止する安全機能付きで、最大30回使用可能。毎日の料理を時短&快適にしてくれる便利なアイテムです。
仕様食材ではないもの /40℃以上の食材 / 粘りけのあるもの(バナナ、山いもなど)/ 非常に固いもの(氷、ドライアイス、冷凍食品、干物、乾燥豆など)付属品専用充電用ケーブル(50cm)、取扱説明書/保証書容量(mL)170質量(g)約258対応ニンニク・ショウガ・大根・人参・玉ねぎ・ゆで卵・ピーナッツなど ※食材は事前に1.0~1.5cm角程度にカットをしてください外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×120保証期間6ヶ月間RoHS指令(10物質対応)対応充電端子USB Type-C
収納ボックス マグネットストッカー W F2663不動技研翌日出荷
マグネットで簡単に取り付けられるキッチン収納です。ラップやアルミホイルなど、長さのあるものもスッキリと整理することができます。便利なフック付で調理器具やふきん、輪ゴムなどを掛けられます。フック部分は折り畳むことができます。中身を隠せる、清潔なホワイトカラーです。お手入れのしやすいプラスチック製です。
用途ラップやアルミホイルの収納に。トラスコ品番700-4819材質ポリプロピレン、マグネット幅(mm)230色ホワイト高さ(mm)170奥行(mm)97外寸法・高さ(mm)170RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)230外寸法・間口(mm)97
デジタルスケール「テリージュ」5kgドリテック7日以内出荷
・水に強い生活防水対応の5kgまでたっぷりはかれるデジタルスケール・2gから最大5kgまで1g単位ではかれます・暗い場所でも見やすいバックライト付・水や牛乳の量をmlで表示(表示される水・牛乳のmlは計算値です)・汚れを拭き取りやすいステンレス皿・地域重量調整機能付なので重力値の誤差を解消します・スリープ機能(約30秒間)とオートパワーオフ機能を搭載した省エネ設計
材質ABS樹脂、ステンレス最小表示(g)1本体寸法(mm)約 幅148×奥行200×高さ30本体質量(g)約485(電池質量を含む)電源(個)単4形乾電池×2(動作確認用)オートパワーオフ約4分画面サイズ56×26mm入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間約3秒計量範囲2~5000g
デジタルスケール 1kgドリテック当日出荷
収納に便利なコンパクトサイズ見やすい画面表示で計量も簡単最大1kgまで1g単位ではかれますオートパワーオフ付きの省エネ設計「0表示」ボタンで容器の重さを差し引いたり、追加計量も簡単
その他【0表示ボタン】あり材質ABS樹脂色ホワイト電源単4形乾電池×2個(動作確認用)最小表示1g本体質量(g)約160(電池質量を含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×170×22オートパワーオフ約4分画面サイズ45×18mmRoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間約3秒計量範囲0~1000g
サンコールドボックス#16-2 本体、蓋セットサンコー(三甲)当日出荷
ロック未使用時は本体内に収まり邪魔になりません
仕様保温・保冷専用80℃まで材質本体:PP、硬質ウレタンフォーム フタ:PE、硬質ウレタンフォーム色ブルー有効内寸(mm)370×300×140内容量(L)16外寸(mm)483×373×219内寸(mm)380×310×153使用例ご飯3升用RoHS指令(10物質対応)対応
サンコールドボックス#24-3 本体、蓋セットサンコー(三甲)当日出荷
各種標準クレートと相互嵌合可能
仕様保冷専用40℃まで材質本体:PP、硬質ウレタンフォーム フタ:PE、硬質ウレタンフォーム色ブルー有効内寸(mm)466×381×133内容量(L)23.9外寸(mm)557×459×200内寸(mm)472×387×145RoHS指令(10物質対応)対応
オルファ パッケルS ブルーオルファ翌日出荷
レトルトパウチ、食品袋、宅配袋など様々な袋類を挟んで切る開封用カッター「パッケル」がリニューアル。刃の切れ味と耐久性にこだわり、シンプルな操作で誰にでも使いやすいので、一般家庭からプロの現場まで、様々な開封シーンで活躍します。誰でも簡単に扱える挟んでスライドするだけのシンプルな使い方なので、老若男女問わず簡単に扱えます。ケガのリスクの軽減刃がグリップの内側にあるので、手指に触れにくくなっています。また替刃交換不要なので、替刃交換時のケガのリスクもありません。左右両用左右どちらの方向にも切れるV字形状刃、かつ、左右両用のグリップなので、利き手を問わず使用可能です。指掛かりの良いグリップ部従来品よりもグリップ部の突起を大きくすることで指掛かりがよく、より持ちやすくなりました。刃の先端の位置が分かるガイド従来品では指と重なる位置にあったガイドが本体側面に配置。これにより、対象物を挟む際にガイドが指で隠れてしまっていたのが横から確認できるようになり、よりきれいに切ることができるようになりました。横にかかる力の剛性の強化従来品よりも横にかかる力の剛性を強化したことにより、対象物を挟んだ際にしっかりはさみ込んだまま横にスライドすることができるため、よりきれいに開封できるようになりました。2色展開で管理に便利ブルーとイエローを使い分けることによって、使用期間や場所ごとでの管理など現場に合わせて選択できます。使用シーン【ご家庭から屋外作業まで】レトルトのパウチ、お菓子袋、園芸袋、ペットフードなど、インドアからアウトドアまで、さまざまな開封作業をスムーズにおこなえます。【レストラン厨房】食材が入った真空パックなどの開封作業が多い厨房でも活躍します。
色ブルーRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.4MB)
オルファ パッケルS イエローオルファ翌日出荷
レトルトパウチ、食品袋、宅配袋など様々な袋類を挟んで切る開封用カッター「パッケル」がリニューアル。刃の切れ味と耐久性にこだわり、シンプルな操作で誰にでも使いやすいので、一般家庭からプロの現場まで、様々な開封シーンで活躍します。誰でも簡単に扱える挟んでスライドするだけのシンプルな使い方なので、老若男女問わず簡単に扱えます。ケガのリスクの軽減刃がグリップの内側にあるので、手指に触れにくくなっています。また替刃交換不要なので、替刃交換時のケガのリスクもありません。左右両用左右どちらの方向にも切れるV字形状刃、かつ、左右両用のグリップなので、利き手を問わず使用可能です。指掛かりの良いグリップ部従来品よりもグリップ部の突起を大きくすることで指掛かりがよく、より持ちやすくなりました。刃の先端の位置が分かるガイド従来品では指と重なる位置にあったガイドが本体側面に配置。これにより、対象物を挟む際にガイドが指で隠れてしまっていたのが横から確認できるようになり、よりきれいに切ることができるようになりました。横にかかる力の剛性の強化従来品よりも横にかかる力の剛性を強化したことにより、対象物を挟んだ際にしっかりはさみ込んだまま横にスライドすることができるため、よりきれいに開封できるようになりました。2色展開で管理に便利ブルーとイエローを使い分けることによって、使用期間や場所ごとでの管理など現場に合わせて選択できます。使用シーン【ご家庭から屋外作業まで】レトルトのパウチ、お菓子袋、園芸袋、ペットフードなど、インドアからアウトドアまで、さまざまな開封作業をスムーズにおこなえます。【レストラン厨房】食材が入った真空パックなどの開封作業が多い厨房でも活躍します。
色イエローRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.4MB)
タンク運搬用台車 キャスター金具:スチールMONOVATE(旧:日東金属工業)翌日出荷
ストレートタンク(CTL、CTLK、CTH、CTB、ST、STB)用の台車です。(テーパー付タンクには適合しません)
用途タンク移動に便利な運搬用台車。材質ステンレス(SUS304)、キャスター金具:スチール(表面処理:ユニクロメッキ)、車輪:ゴム形状皿深さ(mm)【皿・枠】33RoHS指令(10物質対応)対応
給食バット フタSUGICO(スギコ)翌々日出荷
トラスコ品番500-6627適合本体KB-901、KB-001、KB-101タイプフタ呼称KB型用外寸法・幅(mm)626外寸法・高さ(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)403
ミキシングボールSUGICO(スギコ)当日出荷から9日以内出荷
重ねができて収納に便利です。用途に合わせて豊富なサイズの製品をお選びいただけます。
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応取手無し
ステンレスバットスーパーデラックスパン 1/4サイズSUGICO(スギコ)翌々日出荷
すべての寸法が、ユニット化されており、管理がしやすく作られています。
トラスコ品番500-7909材質ステンレス(SUS304)呼称1/4×4インチ外寸法・幅(mm)264外寸法・高さ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)162有効内寸法・奥行(mm)93有効内寸法・高さ(mm)98有効内寸法・幅(mm)194
給食バットSUGICO(スギコ)翌々日出荷
食品工場などの大量調理、運搬に最適です。
トラスコ品番500-6406材質ステンレス(SUS304)呼称手穴明外寸法・幅(mm)615外寸法・高さ(mm)131RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)387有効内寸法・奥行(mm)343有効内寸法・高さ(mm)128有効内寸法・幅(mm)565
メッシュボールSUGICO(スギコ)当日出荷
パンチングメッシュ加工なので網線のほつれによるケガや異物混入の心配がなくなります。
用途食品の水切りや部品の洗浄など。食品メーカー。部品加工メーカー。トラスコ品番753-0773材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)117容量(L)6.3深さ(mm)115板厚(mm)0.5呼称30cm外径(mm)322内径(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
便利まな板unix(アスベル)翌々日出荷
水や汁が流れにくいフチ付タイプです。リバーシブルなので使い分けができます。
トラスコ品番833-8983材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)317厚さ(mm)18色ホワイト高さ(mm)18奥行(mm)262RoHS指令(10物質対応)対応
収納ラック コネクトラック ミニ不動技研翌日出荷
シンプルで使いやすいキャスター付きの小型ラックです。安定性が良い木製天板付きです。リビングやキッチンなど場所を問わずお使いいただけます。移動に便利なキャスター付。支柱がL字になり、シンプルで重厚感のあるデザインです。ぐらつきが少なく、抜けにくい支柱(特許出願中)です。支柱は組んだ後も取り外しが可能です。お手入れのしやすいポリプロピレン製です。工具不要、簡単組み立て式です。
用途リビング、キッチン、ランドリーの小物収納にトラスコ品番528-0997材質本体:ポリプロピレン、天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)色ホワイト段数4耐荷重(kg)8外寸法・高さ(mm)944RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)227外寸法・間口(mm)345
防水デジタル温度計カスタム当日出荷から22日以内出荷
IP66準拠。水周りでの作業に強く、水洗いもOK!275mmの長いプローブで奥深くの温度も測りやすいですΦ1.8mmの先細センサータイプ。応答速度が速く、被測定物へのさし傷が目立ちにくい!内蔵の磁石で金属面に取り付ける事ができますプローブ保護用カバー付き
用途食品・調理、農業・園芸、理化学をはじめ幅広い分野で、様々な場面の温度管理付属品取扱説明書(保証書付)、プローブキャップ、CR2032コイン電池寸法(mm)約 W 30 × H 380 × D 16質量(g)約44 (電池およびプローブキャップ含む)測定範囲(℃)-50.0 ~ +300.0使用温度(℃)0 ~ +50 (但し、結露のないこと)センサータイプサーミスタプローブΦ3.5 × 275mm(先端Φ1.8mm)、SUS304分解能(℃)0.1電源(個)CR2032 コイン電池 × 1サンプリング約 2 回/秒防塵防水性能IP66準拠オートパワーオフ10分(解除不可)RoHS指令(10物質対応)対応測定精度(℃)・±3(-50.0~-20.1・±1(-20.0~+150.0・±2(+150.1~+200.0・±3(+200.1~+250.0・±6(+250.1~+300.0
防水デジタル温度計カスタム当日出荷から22日以内出荷
IP66準拠。水周りでの作業に強く、水洗いもOK!Φ1.8mmの先細センサータイプ。応答速度が速く、被測定物へのさし傷が目立ちにくい!内蔵の磁石で金属面に取り付ける事ができますプローブ保護用カバー付き
用途食品・調理、農業・園芸、理化学をはじめ幅広い分野で、様々な場面の温度管理付属品取扱説明書(保証書付)、プローブキャップ、CR2032コイン電池寸法(mm)約 W 30 × H 240 × D 16質量(g)約41 (電池およびプローブキャップ含む)測定範囲(℃)-50.0 ~ +300.0使用温度(℃)0 ~ +50 (但し、結露のないこと)センサータイプサーミスタプローブΦ3.5 × 132mm(先端Φ1.8mm)、SUS304分解能(℃)0.1電源(個)CR2032 コイン電池 × 1サンプリング約 2 回/秒防塵防水性能IP66準拠オートパワーオフ10分(解除不可)RoHS指令(10物質対応)対応測定精度(℃)・±3(-50.0~-20.1・±1(-20.0~+150.0・±2(+150.1~+200.0・±3(+200.1~+250.0・±6(+250.1~+300.0
防水形家庭用塩分計 AD-4724 (塩分濃度測定範囲 0.0~1.9%)エー・アンド・デイ翌日出荷
味覚や経験に頼らず、塩分をはかって健康でおいしい食生活を塩分濃度と液体温度を同時に測定、数値でチェック可能塩分濃度測定範囲は0.0~1.9%0.1%単位でこまかく測定が可能防水性能 IP65で、弱い水流による水洗いが可能ホールド機能、オートパワーオフ機能付きフック穴付きでつり下げて収納が可能
用途家庭用付属品電池(モニタ用)、シリコンキャップ、取扱説明書質量(g)約35(電池含む)測定方式電気伝導度測定方式表示方式液晶デジタル2桁表示測定範囲(%)塩分濃度:0.0~1.9温度測定範囲(℃)0.0~70.0温度センサーサーミスタ最小表示(%)塩分濃度:0.1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.2×15.4×185電源(個)CR2032形リチウム電池 1測定精度(%)塩分濃度:±0.2(0.3~1.3%)、±0.4(0.0~0.2%、1.4~1.9%)(被測定物温度 20~50℃の時)動作環境温度 0~40℃、湿度 85%RH未満(ただし結露しないこと)オートパワーオフ約10分電池寿命約1年(1日5分使用時)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65取扱説明書(0.51MB)測定精度(℃)(温度)±2.0最小表示(℃)(温度)0.1
HP耐熱スキマブラシ 青高砂当日出荷
耐熱200℃の毛材を使用しています。本体が薄く毛が硬いため、ゴシゴシこすることができます。
トラスコ品番483-7586材質本体:ステンレス 毛材:46ナイロン色青耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.5
保存容器”ビルポット”角浅型蝶プラ工業翌日出荷
留具やパッキンを使わない簡易密閉容器です。フタには便利な日付メモリー付です。半透明なので中身が何か分かります。
トラスコ品番659-7234材質本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン幅(mm)354色乳白色高さ(mm)71奥行(mm)258容量(L)4.5外寸法・幅(mm)354外寸法・高さ(mm)71RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)258
ろ過蛇口すずらんクリスタルボンスター販売5日以内出荷
抗菌樹脂を使用しているので衛生的。フィルターで小さなゴミもしっかりキャッチします。水流をやわらげ、水はねを防止するので水音が静かです。
材質塩化ビニル樹脂、ろ過材:スチロール樹脂高さ(mm)50質量(g)11縦(mm)35横(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
軽量作業台(KKタイプ/耐荷重350kg/木目メラミン天板/H740/固定式)サカエ翌日出荷
木目調の天板が、どんな空間にもフィット。研究室、事務所、食堂等にも最適です。
メラミン天板を使用しているワークテーブルはメラミン樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。
天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。高さ(mm)740材質(本体)スチール材質(天板)メラミン色(天板)木目天板厚さ(mm)21均等耐荷重(kg)350RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.83MB)
ポットトレー7型 ブルーサンコー(三甲)当日出荷
菌床袋の収納に適した内底面フラットタイプ
用途菌床袋4個、1100ccブローボトル16本用材質PP有効内寸(mm)397×397×88内容量(L)14.4外寸(mm)440×440×92内寸(mm)413×413×88ネスティング高さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
溶岩石ドライマットアサヒペン3日以内出荷
吸水性が高く速乾性に優れたドライマットです。使用後、すぐに表面はサラッとします。溶岩石とは、マグマが地表付近で急激に冷え固まってできた多孔質組織の特性のある岩石です。多孔質組織はマグマが地表付近に噴出したとき、圧力の減少によりマグマに含まれていた水分などの揮発成分が気体となり、マグマが発砲しつつ固まった組織で、小さな穴が無数に空いています。水分の吸収や放出、消臭の機能に優れています。優れた調湿力と抜群の吸水力。防カビ効果。洗濯不要。
材質溶岩石(火山岩)、植物繊維等タイプソフトタイプRoHS指令(10物質対応)対応
溶岩石ドライボードアサヒペン翌々日出荷から3日以内出荷
吸水性が高く速乾性に優れたドライボードです。使用後、すぐに表面はサラッとします。溶岩石とは、マグマが地表付近で急激に冷え固まってできた多孔質組織の特性のある岩石です。多孔質組織はマグマが地表付近に噴出したとき、圧力の減少によりマグマに含まれていた水分などの揮発成分が気体となり、マグマが発砲しつつ固まった組織で、小さな穴が無数に空いています。水分の吸収や放出、消臭の機能に優れています。優れた調湿力と抜群の吸水力。防カビ効果。洗濯不要。
材質溶岩石(火山岩)、ポリウレタン、不織布、天然ゴムタイプハードタイプRoHS指令(10物質対応)対応
Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ DPST イルミネーション:あり カットアウト幅:22.1mm C6053ALNAMARCOLECTRIC5日以内出荷
接点構成 DPST動作特性 On-Offパネルのカットアウト幅 22.1mmパネルのカットアウト高さ 30mmコンタクト定格電流 16 Aイルミネーション ありボタン色 緑実装タイプ パネルマウントIP保護等級 IP44末端様式 クイックコネクトAC定格電圧 125 V, 250V防滴ロッカースイッチ 6000シリーズ. この防滴2極ロッカースイッチシリーズは、パネル取り付け用に設計されています。このスイッチはIP44保護等級で、ソフトラインアクチュエータの各側に溝が設けられており、水分や水滴が通電部品から遠ざけられています。この特別な設計により、6000シリーズ防滴ロッカースイッチは、湿気が多い環境や濡れた環境に最適です。ラッチングオン オフスイッチは、黒いボディに収納され、用途と設計要件に応じて、照光式又は非照光式を選択できます。 特長 I/O マーク 赤色 緑色の照光式を用意 コンタクト間隔: mm。接点強制開離機構付 イージータッチロッカーアクチュエータ スイッチの両側にあるスナップ式プラスチック製の爪によりパネルにしっかりと固定 パネル切抜き寸法: 30 22.1 mm レセプタクルにより接続を行う DPST構成 AC定格主電源 ロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、現在市場で最も頻繁に使用されている電気スイッチの一つです。6000シリーズの防滴スイッチは、湿度が高くなる可能性がある場所での用途に最適です。主な運用分野は、次の通りです: 医療機器 実験器具 厨房設備 よくある質問 ロッカースイッチは簡単に接続できますか? はい。ロッカースイッチの背面には、6.35 mm (0.250インチ)のオスクイックコネクトタブ端子があるため、接続は簡単です。必要なワイヤサイズに応じて、適切な赤、黄、又は青のメスレセプタクル圧着コネクタを選ぶだけです。
Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ DPST イルミネーション:なし カットアウト幅:22.1mm C6050ALAACARCOLECTRIC5日以内出荷
接点構成 DPST動作特性 On-Offパネルのカットアウト幅 22.1mmパネルのカットアウト高さ 30mmコンタクト定格電流 16 Aイルミネーション なしボタン色 黒実装タイプ パネルマウントIP保護等級 IP44末端様式 クイックコネクトAC定格電圧 125 V, 250V防滴ロッカースイッチ 6000シリーズ. この防滴2極ロッカースイッチシリーズは、パネル取り付け用に設計されています。このスイッチはIP44保護等級で、ソフトラインアクチュエータの各側に溝が設けられており、水分や水滴が通電部品から遠ざけられています。この特別な設計により、6000シリーズ防滴ロッカースイッチは、湿気が多い環境や濡れた環境に最適です。ラッチングオン オフスイッチは、黒いボディに収納され、用途と設計要件に応じて、照光式又は非照光式を選択できます。 特長 I/O マーク 赤色 緑色の照光式を用意 コンタクト間隔: mm。接点強制開離機構付 イージータッチロッカーアクチュエータ スイッチの両側にあるスナップ式プラスチック製の爪によりパネルにしっかりと固定 パネル切抜き寸法: 30 22.1 mm レセプタクルにより接続を行う DPST構成 AC定格主電源 ロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、現在市場で最も頻繁に使用されている電気スイッチの一つです。6000シリーズの防滴スイッチは、湿度が高くなる可能性がある場所での用途に最適です。主な運用分野は、次の通りです: 医療機器 実験器具 厨房設備 よくある質問 ロッカースイッチは簡単に接続できますか? はい。ロッカースイッチの背面には、6.35 mm (0.250インチ)のオスクイックコネクトタブ端子があるため、接続は簡単です。必要なワイヤサイズに応じて、適切な赤、黄、又は青のメスレセプタクル圧着コネクタを選ぶだけです。
Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ DPST イルミネーション:あり カットアウト幅:22.1mm C6053ALNAEARCOLECTRIC5日以内出荷
接点構成 DPST動作特性 On-Offパネルのカットアウト幅 22.1mmパネルのカットアウト高さ 30mmコンタクト定格電流 16 Aイルミネーション ありボタン色 赤実装タイプ パネルマウントIP保護等級 IP44末端様式 クイックコネクトAC定格電圧 125 V, 250V防滴ロッカースイッチ 6000シリーズ. この防滴2極ロッカースイッチシリーズは、パネル取り付け用に設計されています。このスイッチはIP44保護等級で、ソフトラインアクチュエータの各側に溝が設けられており、水分や水滴が通電部品から遠ざけられています。この特別な設計により、6000シリーズ防滴ロッカースイッチは、湿気が多い環境や濡れた環境に最適です。ラッチングオン オフスイッチは、黒いボディに収納され、用途と設計要件に応じて、照光式又は非照光式を選択できます。 特長 I/O マーク 赤色 緑色の照光式を用意 コンタクト間隔: mm。接点強制開離機構付 イージータッチロッカーアクチュエータ スイッチの両側にあるスナップ式プラスチック製の爪によりパネルにしっかりと固定 パネル切抜き寸法: 30 22.1 mm レセプタクルにより接続を行う DPST構成 AC定格主電源 ロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、現在市場で最も頻繁に使用されている電気スイッチの一つです。6000シリーズの防滴スイッチは、湿度が高くなる可能性がある場所での用途に最適です。主な運用分野は、次の通りです: 医療機器 実験器具 厨房設備 よくある質問 ロッカースイッチは簡単に接続できますか? はい。ロッカースイッチの背面には、6.35 mm (0.250インチ)のオスクイックコネクトタブ端子があるため、接続は簡単です。必要なワイヤサイズに応じて、適切な赤、黄、又は青のメスレセプタクル圧着コネクタを選ぶだけです。
テーブルワゴンライフナビ当日出荷
丈夫でお手入れのしやすいプラスチック製ワゴンです。フラット天板でキッチンサイドのちょい置きに便利です。バスケット棚にはA4サイズが収納できます。工具不要、簡単組み立て式です。
用途キッチンやデスクサイドの収納に。トラスコ品番399-1484材質ポリプロピレン色ホワイト間口W×奥行D×高さH(mm)450×290×673段数3段RoHS指令(10物質対応)対応
HPハンドブラシL ハード高砂当日出荷から翌日出荷
握りやすい形状のハンドブラシです。三角柱の独自毛材を使用しています。
材質本体:ポリプロピレン 毛:ポリエステル厚さ(mm)50タイプハード縦(mm)190横(mm)50耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.6
HPボトルブラシ一体型Φ80高砂翌日出荷
一体型のため、丈夫で割れにくい構造のボトルブラシです。4種類のサイズ展開です。
厚さ(mm)80縦(mm)395横(mm)80耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
ワイプオールX50 フードエリア ブルーハンディワイパーワイプオール¥9,698税込¥10,668
1ケース(100枚×16パック)
5日以内出荷
・ハイドロニット素材の不織布タイプ。水・アルコールに濡らしても破れにくい素材。・柔軟性のある布のような質感。・異物混入対策の為、従来の製品より青色の彩度が向上。・アルコールなどの薬液に濡らしても丈夫。・優れた吸収量、吸収スピード。・シートサイズ200×230mmの小判サイズで経済的。・食品衛生試験実施済み。
材質パルプ+ポリプロピレン(ハイドロニット)ケース入数16パック色(シート)ブルーシートサイズ200×230mmRoHS指令(10物質対応)対応
サンペール# 5.5蓋3型サンコー(三甲)3日以内出荷
ウェットティッシュ用取出口付フタ
材質PP色ホワイト容量(L)5.5有効内寸(mm)Φ197×170外寸(mm)Φ229×190内寸(mm)Φ208×188RoHS指令(10物質対応)対応最大圧縮荷重(kN)1.04
サンペール# 41(セット)サンコー(三甲)50日以内出荷
UN認証を取得した危険物等級Ⅱの粉体・個体用危険物容器
材質PE色ホワイト容量(L)41.5有効内寸(mm)Φ334×449外寸(mm)Φ398×490内寸(mm)Φ365×470RoHS指令(10物質対応)対応最大圧縮荷重(kN)20
サンコー樽 角 S-0.6K-2 本体サンコー(三甲)50日以内出荷
内容物の片寄りを軽減する一体型中仕切付
仕様切り欠き:4材質PP色透明/透明容量(L)0.78有効内寸(mm)152×32外寸(mm)198×41内寸(mm)167×32RoHS指令(10物質対応)対応