20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
双信電機ノイズフィルター(EMC用)
エコ商品
定格電圧(V)250 質量(g)150 使用温度範囲(℃)-25~+55 漏洩電流最大0.6mA(250V/60Hz) 安全規格UL1283/CSA C22.2 No8(C-UL)(file No.E102708)、EN60939-2(file No.R50366085) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格電圧(V)AC1Φ250/DC250 質量(g)300(max) シリーズNAC 使用温度(℃)-40~85 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず] 保存温度(℃)-40~85 絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿) 安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く) 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回) 試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿) 電圧降下(V)1(max) 使用湿度(%RH)20~95(結露なし) 保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

多彩なバリエーションと機能性を重視した高減衰タイプ単相フィルタ。 セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上。 RoHS 指令対応製品です。
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃) 性能汎用特性 定格電圧(V)AC/DC250 温度上昇30 保存温度(℃)-25~85 安全規格EN60939(SEMKO)、UL1283、CSA C22.2No.8 動作温度(℃)-25~85 端子端子台 耐電圧(V/sec)AC2500/60(ラインアース間)(20±15℃、65±20℃) 動作湿度(%RH)15~85 保存湿度(%RH)15~85
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

インバータの電源側あるいは出力側から輻射するラジオノイズおよびラインノイズを抑制するためのノイズフィルタです。
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブロック端子 汎用三相、低背
ディレーティング開始温度(℃)50 寸法I(mm)- 寸法J(mm)- 寸法K(mm)- 絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃) 動作温度(℃)-25~85 端子端子台
1台ほか
特価
5,398 税込5,938
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能 素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)
タイプ150kHz-1MHz高減衰タイプ シリーズTAC 使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照) 保存温度(℃)-40~85 絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間] 安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC 振動(m/s2)196.1[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回) 使用湿度(%RH)20~95(結露なし) 保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

東芝シュネデール・インバータ零相リアクトルコア型ラジオノイズフィルタ
インバータの近くで使用する音響機器などへの電波傷害防止に効果があります。 インバータの入力側および出力側のノイズ低減にも効果があります。 AMラジオ帯域から10MHzまでの周波数帯域で数dBの減衰特性があります。
質量(kg)約0.38 寸法H(mm)84.5 寸法D(mm)26 寸法W(mm)150
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

定格電圧(V)[AC/DC] 500 漏洩電流5mA max. [DC500V/60Hz] 絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min] 関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB) 耐電圧(V)AC2500, 60sec [line - earth]
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

切り離し機構内蔵/SPD機能表示付き。 コンパクトで省スペース化が可能。 安心な雷サージ耐力。
用途配電盤、制御盤。 NC施盤、溶接機などの各種工作機械。 一般産業用機器等の電源回路をサージから保護。 電圧(V)250 使用電圧(V)275 寿命(サージ電流)1000A 500回 動作開始電圧(V)540±10% 公称放電電流(8/20μs)(kA)2.5 最大放電電流(8/20μs)(kA)5 電圧防護レベル(V)1500 放電開始電圧(V)800±20%
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
当日出荷

RSHNシリーズのコモンモードコイル磁芯にアモルファスコアを採用しており、機器の誤動作防止かつ電流飽和に強いEMCフィルタです。 セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上
1台ほか
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

コンパクトな小型汎用タイプ ファストン/ワイヤータイプ RoHS指令対応。
用途ノイズ対策に。 安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8、EN60939
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

耐飽和性能向上 設置面積少スペース 使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能 素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)
定格電圧(V)三相三線式500 質量(kg)1.8 周波数(Hz)50/60 使用温度(℃)-40~85 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×100×240 絶縁抵抗(MΩ)DC500V100 安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC 試験電圧(V/1分)DC2,800 使用湿度(%RH)20~95
1個
19,980 税込21,978
12日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

定格電圧(V)AC1Φ250/DC250 質量(g)300(max) タイプ外部インパルス高減衰タイプ シリーズNAP 使用温度(℃)-40~85 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず] 保存温度(℃)-40~85 絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿) 安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く) 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回) 試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿) 電圧降下(V)1(max) 使用湿度(%RH)20~95(結露なし) 保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)


耐飽和性能向上 設置面積少スペース 使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能
定格電圧(V)三相三線式500 質量(kg)1.8 周波数(Hz)50/60 使用温度(℃)-40~85 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×100×240 絶縁抵抗(MΩ)DC500V100 安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC 試験電圧(V/1分)DC2,800 使用湿度(%RH)20~95
1個
49,980 税込54,978
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1個
4,990 税込5,489
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)