64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
反り止め金具 OMMATN103型 LAMP(スガツネ) 動画あり
中央の金具で反りを調整できるため、高さがある扉に最適です。ロッドの上下端から各210 mmまでカットできます。ロッドは付属のカバーで隠せます。
付属品専用レンチ 取付け方法埋込
1本
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタックスツールス天板反り止め
板の裏面に装着し、反りを抑制します。長穴を設けてあり木材の伸縮に対応し板のヒビ割れを防止します。トリマーやルーターで溝を掘り、板裏面に取り付けてください。
用途天板・扉・棚の反り止め 材質 厚さ(mm)3 仕上マットブラック塗装 適合ビストラス4Φ
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

金具が見えない完全埋込タイプのため、扉のデザインを損ねません。 埋め込んで、化粧板を貼ることで金具が完全に隠れます。 ロッドの下端から418 mmまでカットできます。
取付け方法埋込
1本
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

埋込取付と面付取付の両方に対応しています。下端から400 mmまでカットできます。
材質アルミニウム合金 取付け方法埋込・面付両用
1本
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木製桟木を、腐朽せず耐久性のある樹脂製に。 工場や家庭などから発生するプラスチックを再利用しております。 エコランバー瓦桟は木材のように腐りませんので、建物全体の耐久性大幅アップにつながります(防腐処理の手間や取扱いの不便さを解消します)。 水抜溝があるので、瓦下に侵入する雨水を排出します。 製品に足をかける場合を考慮し、滑り止め加工を施しています。 品質が一定で、木材のような筋や反り・曲がりがなく、しかも木材と同様の切断加工・釘打ちなども可能です。
用途鼻桟・登り淀 適合粘土瓦屋根用 タイプ滑り止め加工付き 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm40×90×3000
1箱(4個)
8,398 税込9,238
3日以内出荷

各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
長さL(mm)484 厚さt(mm)1 幅W(mm)15 ねじ穴(Φmm)6
1個
539 税込593
当日出荷

U型の丈夫な穴あきチャンネルです。
用途電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台 形状U型
1セット(3本)ほか
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

簡単に曲げることができるため様々な用途で使用可能です。
用途連結や補強として使用。
1枚
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アールジェイノンクラック
木材の干割れ・カビ・日焼け防止剤(浸透性)。 ノンクラックは木材表面に被膜を張らない新しいタイプの浸透性の割れ止めです。 木材の呼吸を妨げずに、急激な乾燥を防ぐことで干割れを防止します。 塗布面は日焼けとカビを止める効果も同時にありますので外部の白木造りの化粧材をいつまでも美しく保ちます。 浸透性で塗膜を張らないのでメクレ・ハガレがありません。 生材・乾燥材いずれもOK。干割れ、くるい、反りを防止します。 防カビ剤の配合により、塗布部分はカビの発生を予防します。 屋内外の木材の日焼けを予防し、いつまでも美しさを保ちます。 ノンクラック使用面に木材用塗料の塗布ができ、さらに塗装の耐久性を高めます。 水溶性のため現場の取り扱いが便利で、とても安全な商品です。 ハケやスポンジローラー等で簡単に塗れ、用具等も水洗いで簡単に洗浄できます。 塗布面にカンナやノミを使用しても工具を傷めることはありません。 経済的な商品で、1kgで約20m2処理できます。
用途木材(仕上材・化粧材)の干割れ、カビ、日焼け防止 柱、ケタ、破風、化粧垂木等 成分特殊アクリルエステル・アクリル架橋剤・ベンゾチアゾリン化合物・水 使用方法【干割れを予防したい場合】(1)ノンクラックの原液を、必要な量だけプラスチックの容器に取る。(2)ノンクラックをハケまたはスポンジローラーで木口を含めて全面に2回塗りしてください。 (1回目が乾いていないうちに2回塗りをしても結構です)(3)ノンクラック塗布面をよく乾かしてください。乾燥時間:約24時間(木材の水分量により著しく乾燥が遅れることがあります)【日焼け・カビを予防したい場合】(1)ノンクラックを水で2倍に薄めたものを必要な量だけプラスチックの容器でつくる。(2)ノンクラックをハケまたはスポンジローラーで木口を含めて全面に塗布する。(3)ノンクラック塗布面をよく乾かしてください。 使用の目安1m2あたり50g 主な用途屋内外木部 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 特性防カビ 乾燥時間約24時間
1本(4kg)ほか
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スガツネ工業反り止め金具
適応扉高さ1020~1440 mm、1440~1860 mmが新しく加わりました。ロッドは付属のカバーで隠せます。ロッドの下端から420 mmまでカットできます。
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スガツネ工業反り止め金具
適応扉高さ860~1280mm、1280~1700mm、1700~2120mmが新しく加わりました。金具が見えない完全埋込タイプのため、扉のデザインを損ねません。埋め込んで、化粧板を貼ることで金具が完全に隠れます。ロッドの下端から418mmまでカットできます。
1本
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金具の溝にブラシやモヘアシールを付けられ、虫やホコリを嫌うキッチン収納の扉に最適です。下端から400 mmまでカットできます。
材質アルミニウム合金 取付け方法埋込
1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

扉の掘り込み加工不要で、後付けできます。収納扉を引き出す際の手掛かりにもなります。奥行き18 mmのスリムなデザインです。下端から400 mmまでカットできます。
付属品専用ねじ(6本)※取り付けの際は、下穴(Φ5)をあけてください。 材質アルミニウム合金 取付け方法面付
1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

扉の掘り込み加工不要で、後付けできます。収納扉を引き出す際の手掛かりにもなります。奥行き16.5 mmのスリムなデザインです。下端から400 mmまでカットできます。
材質アルミニウム合金 取付け方法面付
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

レザーケース付
仕様●全長:430mm●刃幅:240mm●重量:450g●材質:刃:炭素工具鋼(錆止め加工無し)柄:木(チェリー) アズワン品番65-2150-44
1本
20,900 税込22,990
翌日出荷

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など 成分18Cr、8Ni 形状アングル タイプチャンネル 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm 製造方法熱間圧延、酸洗 参考準拠JIS規格JISG4317 サービス分類オーダー・加工
1本
5,298 税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。 タイプチャンネル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

機器類の取り付け、配管などの支持金具としてご使用いただけます 機器類の取り付け、配管などの支持金具として使用可能 仕上がりのよい三価ユニクロめっき仕上げのU型金具
長さ(mm)2400 幅(mm)44.4 穴径(Φmm)11 仕上三価クロムメッキ 板厚t(mm)3.2 アズワン品番64-8914-15
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

建材ボード・パネルの仮止め用に最適な両面テープです。 クッション性にすぐれたポリオレフィン系フォーム基材を採用。テープに厚みがあり、曲面・段差を吸収できます。 粘着材は厚生労働省指定VOC(揮発性有機化合物)を使用しておらず、粗面への接着性にもすぐれています。 粗面・反り面にもすぐれた接着性を発揮します。 初期接着・冬季における低温接着にすぐれ、作業効率が向上します。
用途各種建材ボードの固定に! 石膏ボード 珪酸カルシウムボード キッチンパネル 合板など 適合用途低VOC、粗面
1巻ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

周囲が反り返っているのですくうのに便利です。フチが折り返しになっているため、スプーンですくう際にお皿から食べ物がこぼれるのを防ぎます。
材質PP(ポリプロピレン) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)230×25 耐熱温度(℃)121
1枚ほか
1,890 税込2,079
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
用途木部の接合用などに。 材質SPCC 仕上ニッケルメッキ
1個
239 税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ネオグレー トラスコ品番302-0509 材質スチール/粉体塗装 質量(kg)1.06 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)37×2×1800
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 チャンネルとは、コの字形をした形材です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。 タイプチャンネル 比重2.71 切断方法鋸切断 参考準拠JIS規格JIS H4100 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

木製桟木を、腐朽せず耐久性のある樹脂製に。 工場や家庭などから発生するプラスチックを再利用しております。 エコランバー瓦桟は木材のように腐りませんので、建物全体の耐久性大幅アップにつながります(防腐処理の手間や取扱いの不便さを解消します)。 水抜溝があるので、瓦下に侵入する雨水を排出します。 製品に足をかける場合を考慮し、滑り止め加工を施しています。 品質が一定で、木材のような筋や反り・曲がりがなく、しかも木材と同様の切断加工・釘打ちなども可能です。
用途昇り淀 適合化粧ストレート屋根用 タイプ滑り止め加工付き 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm18×45×3000
1箱(6個)
6,298 税込6,928
3日以内出荷

テーブルトップ用あり継ぎに使う専用ルータービット。プランジルーターやCNCフライス盤に最適、
用途テーブル反り止め加工 直径(mm)20×24、シャンク 8×30 材質硬合金 仕様あり継ぎ10°
1個
39,980 税込43,978
27日以内出荷

ハーフェレルータージグ
テーブルトップ用あり継ぎに使う専用ルータービットの治具、あり継ぎ材用、長さ 1070mm
用途テーブル反り止め加工
1個
49,980 税込54,978
21日以内出荷

切断物が手に当たらないから切断が楽にできます。 独自の構造により金属板も反り上げず、思いのままに切断できます。
用途日曜大工/ステンレス板、鉄板、銅板等の金属板・段ボール・プラスチックの切断 車やバイクの修理/板金・パーツ用品等の切断加工 工作・工芸/ルアー作り・ブリキ細工・ジュエリー作り ゴミ処理・分別/ペットボトル・雨樋・波板等を切断して小さくまとめて廃棄処分 全長(mm)250 材質炭素鋼 切断能力(mm)(トタン板)0.5、(ガルバリウム板)0.5、(銅板)0.5、(真鍮板)0.5、(アルミ板)1.0、(ステンレス板)0.3、(プラスチック板)1.0
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

陳列台の上の小物ディスプレイに便利なトレーです。ラーチ合板は、針葉樹のカラマツをスライスし貼り合わせた合板で、天然木一枚板よりも強度が強く、ゆがみや反りが出にくい積層構造です。木目と節が1点ごとに異なるのが最大の特徴で、木目・木口の積層そのものがデザインとなって空間を演出します。
用途※トレー底面に滑り止めなどは付いていません。 種別ラーチ合板 材質木製 ラーチ合板材 ラッカー塗装仕上げ 質量(kg)12 耐荷重(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)89.8×40×10.5 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)87.4×37.6×8.2cm
1個
7,498 税込8,248
翌日出荷

基材にクッション性に優れたウレタンフォームを用いています 柔らかい基材なので、接着面に多少の反り、凹凸があってもなじみやすく、追従性が良好です 耐反発性に優れ、強力な接着力がある為、長期間使用しても浮きや剥がれが生じにくく、安定性に優れています
RoHS指令(10物質対応)対応 主なワークパーツ
1袋(2枚)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

子供から大人まで使えるシンプルデザインのロフトベッド。ロフト下の空間を自由に使えるので、子供部屋や在宅ワークスペースにぴったり。階段付きなので、上り下りも安心です。 ベッド下を無駄にせず、有効活用できるロフトベッド 階段で上り下りができるのでママも安心 お子様から大人までご使用いただけます 汚れに強く美しい木目調 通気性の良いすのこ床で快適に
用途通気性のあるすのこ床を使用しており、すのこ下の反り止めを3本使用した安心構造。 サイズシングル 種類ロフトベッド 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)250×104×173.5 質量(kg)約110.5 材質本体:MDF すのこ:天然木化粧合板(LVL) 表面材:3D PVCシート
1台
79,980 税込87,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ギシギシストッパーミニ ハウスボックス 動画あり
フローリングの「接着不良」や「浮き」「反り」によって床下に隙間ができた際に生じる床鳴りを 防止します。 隙間部分に発泡ポリウレタン型の液を流し込むことで、液が膨張しながら硬化し、隙間を埋めて床鳴りを止めてくれます。 硬化後は強弾力に優れ、木の収縮に対応可能な商品です。
セット内容注入液50cc×2本、洗浄液10cc、硬化促進剤10cc、注入器、針、布、手袋 主成分注入液:ポリウレタン樹脂 硬化時間(時間)8(硬化促進剤使用時:2~3) 危険物の類別非危険物
1個
3,598 税込3,958
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境対応!2倍長持ち両面印刷。鋭い刃先をソフトに受け止め、切断物が滑らず、机やテーブルを傷から守り、安心してカッティング作業ができます。オレフィン系樹脂使用により、反りが少なく軽量化。作業効率が良い最小5mm刻みの目盛印刷。焼却しても有害ガスを発生しないオレフィン系樹脂を使用しています。手軽に使えるノートサイズからビッグな特注サイズまで用途で選べる幅広いサイズ!
仕様3mm厚プロ仕様:軟質オレフィン系樹脂0.6mm、硬質オレフィン系樹脂1.8mm、軟質オレフィン系樹脂0.6mm タイプソフトタイプ
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木芯入り構造のため従来のプラスチック単体まな板に比べ約30%以上も軽く(600×300×25の場合)扱い易い。木芯の木目方向が特殊な組合せなので温風保管庫(90℃)の熱風でも反りにくい構造。シボ付(エンボス加工)により滑り止め効果と水切れが良くなります。
寸法(mm)1000×450×30 質量(kg)7.6
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

撥水素材採用でこぼした水を弾く!持ち運びに抜群!0.4mmで11gと軽量!アクリル樹脂の滑り止めドット加工<ご使用上の注意>マウスパッド用途以外にはご使用にならないでください。底面粘着力が強いため、印刷された面や紙の上などでは使用しないでください。ご使用状況によってはシートに反りが生じる場合があります。
用途・撥水素材で軽量! 仕様パッケージ寸法:W185×D1×H190mm 材質表面:ポリプロピレン(PP)/底面:アクリル 質量(g)11
1個
549 税込604
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木芯入り構造のため従来のプラスチック単体まな板に比べ約30%以上も軽く(600×300×25の場合)扱い易い。木芯の木目方向が特殊な組合せなので温風保管庫(90℃)の熱風でも反りにくい構造。シボ付(エンボス加工)により滑り止め効果と水切れが良くなります。
寸法(mm)1000×450×40 質量(kg)11.8
1個
53,980 税込59,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

まな板の表面が浮いているまな板です。素材は天然ヒノキを使用しており。まな板の表面が設置しないので衛生的です。両端の丸棒はまな板の反り止めの役割も果たし、切ったものが 転がりにくい構造になっています。
仕様●材質:桧●サイズ:200×390×30mm●重量:627g アズワン品番65-9145-16
1個
4,990 税込5,489
10日以内出荷

簡易補修に最適。2液形の変性エポキシ樹脂塗料の塗膜長所を保持しつつ、エアゾールスプレーにすることで、面倒な計量作業がなく、作業時間の短縮が可能です。また、ハケ塗りに比べ塗りムラが出難く、誰でも簡単に均一な塗膜が得られます。 特殊変性エポキシとりん酸アルミ系顔料で長期防錆が可能。塗膜の柔軟性能により、内部応力を低下させ、錆面に対してもさび層を引き起こさせません。また、りん酸アルミ系防錆顔料により、鉄イオンと安定的な錯体を形成し、腐食を抑制します。 優れた密着性。可とう性に優れた特殊変性エポキシ樹脂により、亜鉛めっきを始めとした各種金属鋼材はもちろんのこと、さび面などの劣化素材にも優れた密着性を発揮します。 既存塗膜の塗り替えにも。旧塗膜との密着性に優れ、油性系・フタル酸系・塩化ゴム計・エポキシ系・ウレタン系など各種旧塗膜に対応できます。また、内部応力緩和性能により、旧塗膜の反り返りが発生しません。 広範囲な上塗り塗料が選択可能。上塗りには、アクリル系・アクリルシリコン系・エポキシ系・ウレタン系・フッ素系などの各種塗料が選択できます。 簡易補修から重防食塗装までさまざまな塗装系が選択可能です。
用途プラント設備、鉄塔、鉄骨、金属屋根、各種配管、橋梁、外灯などの補修及び、塗り替え時の下塗り。 亜鉛めっき鋼材の下塗り。 サビが発生している箇所の延命補修。 ステンレスアルミ等の各種素材の下塗り。 (仕上がり)グレー<M7.5近似> 特性防錆 トラスコ品番855-0815 主成分変性エポキシ樹脂 主な用途鉄部 硬化時間(時間)8時間(20℃) 危険等級 使用場所屋外 アズワン品番64-8628-48 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.08L 指触乾燥時間(時間)1(20℃) 塗り重ね可能時間(時間)16以上(20℃) 可使時間(時間)72(20℃) 危険物の性状非水溶性 塗布面積(m2/本)0.3(2回塗り)
1本(160mL)
3,598 税込3,958
当日出荷