23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アトムリビンテック扉反り矯正金具1型 ロッド
ロッドカバー付きのため、扉を掘り込み加工したあとのバリが隠れます。 ロッドの埋め込み深さが浅い(6.5mm)タイプです。 ロッドの埋め込み幅寸法が大きい(10mm)ため、ルーター加工が可能です。
用途木製引戸(収納用) 材質 仕上ブラウン塗装
1個
869 税込956
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アトムリビンテック矯正金具
戸の反りを防止するとともに、戸が反った場合でもスパナ1本で簡単に矯正できます。
用途屋内木製建具
1個ほか
89 税込98
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アトムリビンテック扉反り矯正金具1型 メインBOX
ロッドカバー付きのため、扉を掘り込み加工したあとのバリが隠れます。 ロッドの埋め込み深さが浅い(6.5mm)タイプです。 ロッドの埋め込み幅寸法が大きい(10mm)ため、ルーター加工が可能です。
用途木製引戸(収納用) 材質PA6 種別6角ナット付 寸法t(mm)3.5
1個
319 税込351
5日以内出荷

ロッドカバー付きのため、扉を掘り込み加工したあとのバリが隠れます。 ロッドの埋め込み深さが浅い(6.5mm)タイプです。 ロッドの埋め込み幅寸法が大きい(10mm)ため、ルーター加工が可能です。
用途木製引戸(収納用) 材質PVC 寸法t(mm)1.5
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロッドカバー付きのため、扉を掘り込み加工したあとのバリが隠れます。 ロッドの埋め込み深さが浅い(6.5mm)タイプです。 ロッドの埋め込み幅寸法が大きい(10mm)ため、ルーター加工が可能です。
用途木製引戸(収納用) 材質鋼(焼き入れなし) 仕上ユニクロ
1個
249 税込274
5日以内出荷

1本
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)反り止め金具 OMMATN403型
金具が見えない完全埋込タイプのため、扉のデザインを損ねません。 埋め込んで、化粧板を貼ることで金具が完全に隠れます。 ロッドの下端から418 mmまでカットできます。
取付け方法埋込
1本
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 チャンネルとは、コの字形をした形材です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。 タイプチャンネル 比重2.71 切断方法鋸切断 参考準拠JIS規格JIS H4100 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丁番ドクター 土牛 動画あり
1個ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アトムリビンテック扉反り矯正金具1型 サブBOX
ロッドカバー付きのため、扉を掘り込み加工したあとのバリが隠れます。 ロッドの埋め込み深さが浅い(6.5mm)タイプです。 ロッドの埋め込み幅寸法が大きい(10mm)ため、ルーター加工が可能です。
用途木製引戸(収納用) 材質PA6
1個
329 税込362
5日以内出荷

テーブルの反り矯正用金具、厚さ30 mm以上の無垢テーブルトップ用、またスライドテーブルにも対応
用途テーブルの反り矯正 取付テーブルトップ裏面に掘り込み取付 仕上アルミ二ウム:アルマイト加工、スチール:亜鉛メッキ 材質あり継ぎ材:スチール芯付アルミニウム セット内容アルミプロファイル 2 個スチールバー (芯) 15×5 mm 2 個特殊クランプネジ 4.8×13 mm 10 個 仕様アルミプロファイル2個、芯付あり継ぎ材は必要な長さにカット可能
1セット
43,980 税込48,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テーブルの反り矯正用金具、厚さ30 mm以上の無垢テーブルトップ用、またスライドテーブルにも対応
用途テーブルの反り矯正 取付テーブルトップ裏面に掘り込み取付 仕上アルマイト加工 材質アルミ二ウム セット内容アルミプロファイル 2 個特殊クランプネジ 4.8×13 mm 10 個 仕様アルミプロファイル2個、スチールバーなしあり継ぎ材は必要な長さにカット可能
1セット
29,980 税込32,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)反り止め金具 OMMST713型
扉の掘り込み加工不要で、後付けできます。収納扉を引き出す際の手掛かりにもなります。奥行き16.5 mmのスリムなデザインです。下端から400 mmまでカットできます。
材質アルミニウム合金 取付け方法面付
1本
11,980 税込13,178
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

丁番のゆがみを調整し、ドアの傾きやがたつきを解消する工具です。
用途丁番のゆがみを調整 適合儀星丁番、旗丁番
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタックスツールス天板反り止め
板の裏面に装着し、反りを抑制します。長穴を設けてあり木材の伸縮に対応し板のヒビ割れを防止します。トリマーやルーターで溝を掘り、板裏面に取り付けてください。
用途天板・扉・棚の反り止め 材質 厚さ(mm)3 仕上マットブラック塗装 適合ビストラス4Φ
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

埋込取付と面付取付の両方に対応しています。下端から400 mmまでカットできます。
材質アルミニウム合金 取付け方法埋込・面付両用
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽くて丈夫なアルミ製標尺「ニューアルロッド」。検測ロッドの交換用としても利用できます。組み合わせには検測金具をご使用ください。中央にリブを入れ、反り、曲げ、折れに強い構造です。
ロッド幅(mm)60 厚さ(mm)6
1本
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。 タイプチャンネル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

自動車のドア取付ボルトの調整及び脱着用のレンチ。従来のめがねレンチ、スパナなどでは作業が困難だったボディ側のボルト諦緩作業などが容易に行えます。口径サイズは同一で左右のドアに適した角度に設定しています。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。主な適用:近年の日産車など(軽自動車を除く)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)