163件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
再帰反射テープ モノタロウ 動画あり
投射された光を正確に再帰反射します。
用途駐車場・工場・倉庫の壁面の標示に適しています。 長さ(m)10 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プリズムレンズタイプの再帰性反射材を利用しています。 従来の反射テープよりも7倍以上の優れた再帰反射性能を発揮します。 屋外耐久性は約10年です。(蛍光色は約5年) ハイ・インテンシティプリズムグレードです。 粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに フォークリフトや運搬用のパレット、台車など その他、屋外にて長期で使用する箇所に
1巻
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ガードテープ 25巾
テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)20
1個
4,455 税込4,901
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) プロモーショナルグレードです。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。 運搬用のパレットや台車など。 自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

カラーバリエーションが豊富な反射テープです。
用途工場、倉庫などあらゆる標示に。様々な危険箇所や衝突防止の注意喚起に。 幅(mm)50 厚さ(mm)0.15 質量(g)110 長さ(m)10 剥離紙あり
1巻
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強粘着タイプです。 手切れ性が良好です。 水にも強いタイプです。 こすれに強いです。
用途屋内用 長さ(m)25 厚さ(mm)0.18 材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:特殊アクリル系 仕様手で切断可能 粘着力(N/10mm)4.5 引張強度(N/10mm)40
1巻
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

柔軟性が高い為、曲面や角面に適しています。 従来の反射テープよりも反射輝度が10倍以上優れています。 屋外耐久性は約7年です。 衝撃に強く割れづらいです。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに ポールや角度のある箇所に その他、屋外にて長期で使用する箇所に RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

布テープ トラ柄 モノタロウ 動画あり
国内テープメーカーとのコラボによる危険防止のトラ柄安全標識テープになります。 布基材なので手で切ることができます。 厚みもあるので、粗面などの使用にも重宝します。 使用環境に合わせてサイズ幅が選べます。
用途壁面や床に注意喚起用として 黄×黒 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.3 粘着力(N/25mm)8.0 基材 伸度(%)7 粘着剤合成ゴム系 トラ 引張強度(N/25mm)136.5 保持力(mm/15分)0.2 巻戻し力(N/25mm)6.1 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.4MB) 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1巻
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
409 税込450
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷

蛍光シルバー 仕様屋外対応 エスコ品番EA983GR-33 材質基材:ハイグロス、粘着材:感圧接着 厚さ(mm)0.44 質量(g)25(パッケージ含む) テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)0.6 寸法(幅Wmm×長さLm)25×0.6 耐用年数(年)3
1個
1,810 税込1,991
翌日出荷

TELEMECANIQUE SENSORS反射テープ Telemecanique
RoHS
仕様アクセサリタイプ:反射テープ●併用可能製品:XUシリーズ●粘着式反射テープ. 幅25 mm、厚さ0.2 mmの粘着式反射テープです。 長さ1 m ( RS ; 324-1591 324-1591 、 RS ; 324-1620 324-1620 )及び5 m ( RS ; 324-1614 324-1614 、 RS ; 542-4912 542-4912 )のものを用意しています。
1個
9,498 税込10,448
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

反射テープ トラ柄 モノタロウ 動画あり
ライトの光を反射するため夕方や夜間の視認性が高まります。 工場内や作業現場での危険標示や立入禁止標示として最適です。 セパレータあり
用途作業現場・工場内の危険/立入禁止標示に トラ テープ幅(mm)45 基材ポリエステルフィルム、(反射材)ガラス球反射 テープ厚さ(mm)0.12 粘着剤アクリル系 引張強度(N/25mm)65 粘着力(N/25mm)16.5
1巻
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

反射タイプ。
材質基材:高光沢ガラスビーズ含浸フィルム 粘着剤:永久感圧接着剤 長さ(mm)9.1 幅(mm)25 厚さ(mm)約0.11~0.14 使用期間7年間(屋外使用)
1巻(1巻)
2,450 税込2,695
翌日出荷

昼間は蛍光 夜間は反射
用途門柱、フェンスなどへの危険標示に 自転車、三輪車などの安全目印に ランドセル、バック、傘などの目印に 材質【基材】ポリエステル、ガラス球【粘着剤】アクリル系粘着剤 幅(mm)20 長さ(m)1
1巻
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強粘着タイプです。手切れ性が良好です。水にも強いタイプです。こすれに強いです。
用途屋内用 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 厚さ(mm)0.18 イエロー×ブラック 材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:特殊アクリル系 仕様手で切断可能 トラスコ品番415-4355 質量(g)230 粘着力(N/10mm)4.5 引張強度(N/10mm)40
1巻
829 税込912
当日出荷

糊残りの少ない標示テープ。手で簡単に切れて作業性抜群。
文字内容トラ テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.16 基材ポリエチレンクロス トラ(イエロー/ブラック) 粘着剤アクリル系
1巻ほか
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3M(スリーエム)反射シート
通常の約10倍の輝度(メーカー製品比較)があり、広角特性にも優れているため、斜め方向からでもはっきりと視認でき、安全確保に効果的です。 最初の反射性能を長期間維持する耐久性を持っています。
用途道路交通安全施設用、各種保安用品用等。 仕様切断にはカッターが必要 質量(g)1400
1巻
52,980 税込58,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

貼り直しがしやすく、空気が入りづらい粘着剤を使用しています。伸縮性があるため曲面にもぴったりフィットします。屋外耐候性5年を有します。
用途工場や倉庫などの安全対策、道路工事の保安用品、カーラッピングなどに。 基材ポリ塩化ビニル(PVC) テープ長さ(m)5 テープ厚さ(mm)0.17 粘着剤アクリル系 粘着力5.2 主な用途工場や倉庫などの安全対策、道路工事の保安用品、カーラッピングなどに。 引張強度(N/25mm)30
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

夜間、車のライトにテープ基材に散布したガラスビーズが反射します。
用途工場、事業所等の駐車区画ラインテープに 主な用途表示・安全用 粘着力(N/10mm)15.7 特性反射
1巻ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面やザラザラ面にもしっかりフィットします。 従来の反射テープよりも反射輝度が10倍以上優れています。 屋外耐久性は約10年です。 ハイ・インテンシティプリズムグレードです。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、縁石など。 コンクリートやブロックなどの凹凸面に。 その他、屋外にて長期で使用する箇所に。
1巻ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日東エルマテリアル粗面反射テープ
RoHS
ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面にもしっかりフィットします。 JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) プロモーショナルグレードです。 通常の反射テープよりも強力な粘着力です。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、縁石など。 その他、コンクリートやブロックなどの凹凸面に。
1巻
7,990 税込8,789
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1巻
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

JPマーク認定品です。57m先からライトを当てても光り続け視認性の高い反射テープです。伸縮するため、曲面にも貼れヘルメット、自転車などの安全対策にもお使い頂けます。アイロンなしで接着可能で、洗濯をしても取れないのでお使いのカバンやレインコートにも簡単に反射材を付けられます。耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。粘着剤つきなので、はくり紙をはがすだけで簡単に貼ることができます。
用途夜間の防犯対策に。ヘルメット、自転車、ベビーカー、車椅子、通学靴などの安全対策として。 仕様筆記不可 取付け方法貼付タイプ(はく離紙付) 粘着力(N/25mm)7.4 切断方法カッターかハサミをお使い下さい。
1個ほか
689 税込758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日本緑十字社トラテープ
のり残りしにくく、手で切ることができます。
取付方式テープ 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.17 寸法(mm)50幅×25m 黄×黒 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 日本緑十字社品番262132
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)反射テープ
RoHS
ミラー反射型専用の反射テープです。
型式反射テープ(ミラー反射型専用) 使用周囲温度(℃)-25~+50 使用湿度範囲35~85%RH RoHS指令(10物質対応)対応
1個
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手で簡単に切れる為作業性がアップ。
用途危険標示、立ち入り禁止標示に 寸法(幅Wmm×長さLm)50×25 引張強度(N/10mm)55.7 粘着力(N/25mm)7.86
1巻
740 税込814
当日出荷

キラキラ感の光が夜間の交通事故防止に役立ちます。
質量(g)4 寸法(幅W×長さL)(mm)25×500
1個
399 税込439
当日出荷

日東エルマテリアル粗面高輝度プリズム反射テープ
RoHS
基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面やザラザラ面にもしっかりフィットします。従来の反射テープよりも反射輝度が10倍以上優れています。屋外耐久性は約10年です。ハイ・インテンシティプリズムグレードです。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。門柱やフェンス、縁石など。コンクリートやブロックなどの凹凸面に。その他、屋外にて長期で使用する箇所に。 厚さ(mm)0.46 イエロー×ブラック 長さ(m)3 基材アルミホイル 粘着剤アクリル系 粘着力20N/25mm RoHS指令(10物質対応)対応 特性反射
1巻ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

衝撃を緩和するクッションが付いています。 切り込みが入っているので手で簡単にカットできます。約10mm幅でカット可能。 注意喚起と衝突対策が同時に施工できます。 糊跡が残りにくい粘着剤を使用しています。
黄×黒 厚さ(mm)2 基材発泡ポリエチレン 粘着剤アクリル系 粘着力(N/25mm)7.8
1巻(3m)ほか
829 税込912
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

基材にガラスビーズを封入し、わずかな光もしっかりと反射します。夜間の交通事故防止や工場・現場での事故防止に適しています。セパレーターがなく、ゴミが低減できます。
用途安全状態を表示。 仕様手で切断可能
1巻ほか
2,890 税込3,179
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

基材にガラスビーズを封入し、わずかな光もしっかりと反射します。夜間の交通事故防止や工場・現場での事故防止に適しています。セパレーターがなく、ゴミが低減できます。
用途安全状態を表示。 保持力(mm)0.05 ボールタックNo.12 粘着力(N/25mm)30 特性反射
1巻
特価
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)車載用反射テープ 50MMx25M
Eマーク適合反射テープ。5cm幅、25mロール。カットして好きな長さで使用することができます。Eマーク印は60cm間隔に刻印。裏面は強力な両面テープ付き。
材質アクリル テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 主な用途車用 特性反射
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蛍光ライムイエロー 仕様屋外対応 エスコ品番EA983GR-32 材質基材:ハイグロス、粘着材:感圧接着 厚さ(mm)0.44 質量(g)25(パッケージ含む) テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)0.6 寸法(幅Wmm×長さLm)25×0.6 耐用年数(年)3
1個
1,810 税込1,991
当日出荷

粘着式。屋外対応。反射タイプ。剥離紙付き。微細なプリズムが表面に形成されており、非常に高い反射性があります。堅牢で耐久性のある構造。明るい場所では蛍光色で鮮やかに、暗闇では最高レベルで反射します。ASTM D-4956 Type8 準拠。
材質基材:ポリマーフィルム / 粘着剤:永久感圧接着剤 幅(mm)50 厚さ(mm)0.43 長さ(m)7.6 使用温度範囲(℃)-23~65 粘着力(N/25mm)約26.2 耐用年数(年)10(目安)
1巻(1巻)
21,500 税込23,650
翌々日出荷

投射された光を確実・正確に再帰反射します。基材に反射用ガラスビーズが均一に封入されています。優れた耐久性があります。アルミ基材を使用しているためいろいろな形状にフィットします。
用途屋内・屋外兼用。コンクリートなど、粗面のあらゆる標示に。駐車場・工場・倉庫の壁面、支柱の標示に。鉄道・道路・港湾の橋桁、支柱、防護壁の標示に。 幅(mm)50 厚さ(mm)0.2 長さ(m)10 引張強度(N/25mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
7,298 税込8,028
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。 仕様切断にはカッターが必要 トラスコ品番409-9079 質量(g)190 粘着剤ゴム系 粘着力(N/10mm)9.5 引張強度(N/10mm)25
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷

RS Pro 黒色 / 黄色高視認性テープ 50 mm です X 25 mRS Pro シリーズの高視認性テープで危険性のある区域を知らせます。粘着力の高い感圧接着剤の裏地で、接着力が保証されます。このテープは、手または機械式のスクイーズロールアプリケータを使用して貼り付けてください。 長さ 25 m の反射テープは、金属、プラスチック、粗い面に粘着します。エンボス加工又は複合材の曲面に固着しないため、平らな基材で使用する場合に最適です。このテープは、 0 → +25 ° C の温度範囲で動作しますアルミホイルの裏地が付いていますが、テープを他の金属で使用した場合、電解腐食が発生しません。 RS Pro シリーズの一部として、この高視認性テープは、品質と一貫性について徹底的にテストされています。黒 / 黄の反射色は、一般的に職場や公共のスペースで使用され、階段や上げ床などのつまずきの危険性を人に知らせます。特長と利点. RS Pro の高視認性黒 / 黄の反射テープ .特殊な高粘着性の感圧透明接着剤により、耐久性を向上 .長さ 25 m .幅 50 mm .アルミホイルバッキング材 .動作温度範囲: 0 ° C → +25 ° CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様テープの種類 = 反射テープバックの材質 = アルミホイル幅 = 50mm長さ = 25m動作温度 Max = +25℃動作温度 Min = 0℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷