76件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途回帰反射形光電センサ専用のリフレクタ(反射板)になります。 保護構造IEC規格 IP67 周囲湿度(%RH)35~85 保存温度範囲(℃)-0~+40 保存湿度範囲35~85%RH 指向角(°)30以上 周囲温度(℃)-25~+55 材質(反射板)アクリル
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
569 税込626
当日出荷


1個
930 税込1,023
当日出荷

光が当たると光源に光が帰る再帰反射性能を持ったプリズムレンズです。
材質(反射体)アクリル耐熱樹脂、(カバー面)ABS樹脂
1個ほか
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


明るさを残したまま、熱の流出入をコントロール。
用途単板用 仕様内貼・EMIシールド30dB 温度(℃)(体感)42 表面処理ハードコート・可視光線反射 可視光線透過率(%)75 紫外線透過率(%)1 熱貫流率(W/m2・K)5.6 反射率(%)可視光線:8、赤外線:20 フィルム厚さ(μm)67 遮蔽係数0.69 日射透過率(%)52 日射反射率(%)22 日射吸収率(%)26
1本(2m)
33,900 税込37,290
5日以内出荷

シート内部に高密度の三面体キューブを配し、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです(3Mスコッチライト(TM)ダイヤモンド・グレード コンスピキュイティ・シート仕様)。従来製品に比べ特に輝度が高く(高輝度反射シートの約3倍)、ヘッドライト等を受けて明るく輝き、また広角性にも優れ、夜間の安全確保等に活用できます。フィルムが硬いため230R以下の曲面には利用を避けてください。貼り直し不可。シートには約1mm巾のラインが入ることがあります。
用途車輌用マーキング、道路交通安全施設など。 材質アクリル系 厚さ(mm)0.465 タイププリズム型 取付方式貼付タイプ(のり付け・はく離紙付)
1枚
4,798 税込5,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

光が当たると光源に光が返る再帰反射性能を持ったプリズムレンズです。
材質(反射体)アクリル耐熱樹脂、(カバー面)ABS樹脂
1個
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)反射テープ
エコ商品
ミラー反射型専用の反射テープです。
型式反射テープ(ミラー反射型専用) 使用周囲温度(℃)-25~+50 使用湿度範囲35~85%RH RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ECE部品認証(ECE R70)取得。ダイヤモンドグレードTM反射シート採用。優れた耐久性。反射シートにはリサイクルできるプラスチックだけを使用。
1枚ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

油タンク容量(L)22 仕様燃焼切替:3段階、周波数切替:不要 種類放射式直火形 定格電圧(V)単相100(50/60Hz) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)870×504×496 安全装置耐震(耐震自動消火)、点火(点火安全、停電(停電安全)、過熱防止、過負荷(過負荷保護)、油切れ(油切れ検知)、高電圧(高電圧停止)、低電圧(低電圧警報)、ファン異常(ファン回転異常停止)、チャイルドロック、警報モニタ 使用燃料灯油 (JIS1号灯油) 燃焼方式回転霧化式 電源コード(m)2.5 燃料消費量(L/h)1.87~0.94 適合面積(m2)【温暖地】木造78(24坪)/コンクリート107(32坪)、【寒冷地】木造68(21坪)、コンクリート91(28坪) 運転音(dB)48/50(50/60Hz) 点火時消費電力(W)(50/60Hz)67/64 燃焼持続時間(h)11~23 燃焼時消費電力(W)(50/60Hz)56/53 熱出力(kW[kcal/h])18.2~9.1[15600~7860]
1台
129,000 税込141,900
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


反射材をガラスビーズからダイヤモンドグレードへ変更したことで約3倍(メーカー比)の明るさを実現しました。 プリズムを反射素子とすることで反射シート面に隙間がなくなり、高性能の再帰反射を行うことが可能となりました。 耐久性に優れています。 初期の反射性能を長時間維持できる「スコッチライト」のダイヤモンドグレード反射シートを使用しています。さらに飛石、飛砂等の傷や高圧洗浄から表面を保護するオーバーレイフィルムを採用しています。 地球環境にも対応しています。本反射器の反射シートには、リサイクルできるプラスチックだけを使用しています。
タイプダイヤモンドグレード 穴径(Φmm)8
1個ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様●アクセサリタイプ : 反射●使用用途 : XUシリーズ●代表規格 : RoHS●Telemecanique OsiSense XU シリーズ光電センサリフレクタ。Telemecanique OsiSense XU 光電センサは●マテハン用途から食品・飲料産業まで対応できる光電近接センサの幅広い製品をご用意しています。拡散モード●( BGS )バックグラウンド抑制●極性反射●レーザー反射●スルービーム●スルービームなど●さまざまな機能を使用できます。UX シリーズには●国際的に認知されている 4 種類のフォーマットが用意されています。 XU シリーズには互換性のあるセンサ・レクトレクタが含まれています。汎用レーザー。フォークとフレーム。特定用途向けのセンサ。どのように機能し●どこで使用できますか. OsiSense 光電センサは●光ビームトランスミッタ(発光ダイオード● LED )と光感応レシーバ(フォトトランジスタ)を備えています。発光ダイオードは●電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。光は●伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。物体は●送信された光ビームに入ると検出され●それによって受信側の光の強度に影響を与えます。モデル及び用途の要件に応じて●伝送ビームは非可視赤外線又は紫外線(発光素材の検出用)のいずれかになります。また●可視赤又は緑(色マークの読み取りなど)及びレーザー赤(長距離及び短い焦点距離)のものもあります。LED の利点は●超高速応答です。システムを周辺光の影響を受けないようにするために● LED を流れる電流は変調されてパルス光伝送を生成します。フォトトランジスタはパルス信号のみを使用し●負荷を制御するために処理します。光電センサシステムあり. スルービーム又はマルチモード(スルービームモードに設定)。極性付き Reflex システム又はマルチモード(センサリフレクタアクセサリ付き)。マルチモードセンサ(センサリフレクタアクセサリ付属)。拡散システム又はマルチモード。光学フォーク。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

遠赤外線ヒーター用の反射笠です。 反射笠を使用することで、ヒーターから放射される赤外線エネルギーの照射範囲を集中させ加熱効率を向上させることができます。
用途遠赤外線ヒーターに取付けて使用することで、加熱効率を向上させることができます。
1枚
6,898 税込7,588
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水性シリコン遮熱屋根用 専用下塗り剤 (つやけし) カンペハピオ 動画あり
[遮熱と耐久力がUPする専用下塗り剤] 上塗り(遮熱顔料・アクリルシリコン樹脂) + 下塗り(赤外線反射顔料) の3つの効果で遮熱効果と耐久力がUPします。(トリプルブロック効果) [上塗りの密着率がUP!] 上塗り塗料(水性シリコン遮熱屋根用)と素地との密着力がUPします。 [錆からガード!] 強力防サビ剤配合により、防サビ力がUPします。
用途表示以外の用途には使用しないで下さい。[屋根] セメント瓦 / スレート瓦 / トタン / 新生瓦(カラーベスト・コロニアルなど) ※新しいトタンは塗料の付着が悪いので、半年位放置後、表面のギラギラがなくなってから下記いずれかの下塗りを施してから上塗りをして下さい。 1.メーカー品「さび止めシリーズ(水性または油性)」 : 効果 / さび止め。 2.メーカー品「水性シリコン遮熱屋根用専用下塗り剤」 : 効果 / さび止め & 遮熱効果が大幅にUP。 ※瓦に塗装する場合は、専用下塗り剤を使用する前に、メーカーの『油性密着シーラー』をご利用ください。(新築・新品の瓦は除きます。) 【塗れないもの】[瓦] 釉薬瓦 / 無釉薬粘土系瓦 / 施釉セメント瓦 / 施釉コンクリート瓦 / 乾式洋瓦(モニエル瓦) / シングル系瓦 / 天然石瓦 [板材] ガルバリウム鋼板 / 塩ビ鋼板 / フッ素鋼板 / 銅板、ステンレス板 / アルミ板 / 樹脂板 ※材質の種類を確認してからご使用ください。 使用場所屋外用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性
1缶(0.7L)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シートに内蔵した微小なガラスビーズで、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです(3Mスコッチライト(TM)反射シート仕様)。塩ビ系フィルムを使用しているため、切り文字が簡単に出来ます。ヘッドライトなどを受けて明るく輝き、夜間の安全確保やコミュニケーションに活躍します。柔軟性に優れ、平面はもちろん曲面や凹凸面にもよくなじみ、高い粘着力を維持します。
用途車輌用マーキング・ステッカー、屋外サインなど 仕様封入レンズ型 材質アクリル系 厚さ(mm)0.3 取付方式貼付タイプ(のり付け・はく離紙付)
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
879 税込967
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

屋外に常時設置したままで使用可能。上方から近赤外線による輻射熱を、半径2.5mの広範囲に放射。傘型の反射板は、最適化された角度・配置で下方向に集中して放射。優れた断熱性を発揮するステンレス二重構造で上方向への放熱を抑止。転倒対策に床面固定用のアンカー留め具3個が付属
質量(kg)約15(スタンド含む) 外形寸法(mm)Φ740×2100(本体+スタンド) 電源(V)単相200(50/60Hz) 消費電力(W)最大3000(強・中・弱 3段階) 機能転倒時自動オフ機能 プラグなし 寿命7000時間 ケーブル1.25mm23芯約2m 防水仕様IP45(完全防水)屋外常時設置可 暖房の目安半径約2.5m以内
1台
259,000 税込284,900
5日以内出荷

屋外に常時設置したままで使用可能。壁付けのほか、スタンドを使用した縦向きと横向き設置が可能。耐久性、暖房性に優れた「カーボンヒーター」を採用、消費電力が同等のハロゲンヒーターに比べ、約2倍の赤外線の放射量を確保。一般的なハロゲンヒーターの約2倍となる「約10,000時間」の長寿命。ヒーター背面の内部反射板は、最適化された熱効率で放射。筐体のアルミニウム二重構造により、本体裏面への発熱を最小限に抑えた安心・安全構造
付属品リモコン 質量(kg)本体:1.6、スタンド:8.5(ボール部1.7、ベース部6.8) 外形寸法(mm)本体:661×106×73、スタンド:Φ450×1100~2100(調整可能) 電源(V)単相200(50/60Hz) 消費電力(W)最大2000(強・弱 2段階) プラグなし 寿命10000時間 ケーブル1.25mm23芯約2m 防水仕様IP65(完全防水)屋外常時設置可 暖房の目安前面約1.5m以内
1台
94,900 税込104,390
3日以内出荷

Chrester(コンフォー)防水マルチタワーヒーター
より横方向への暖房をカバーし、3台のヒーターによるメリハリのある暖房能力が特徴のタワータイプの電気式 赤外線ヒーターです。屋外に置ける防水仕様。本暖房機は、屋外使用をベースとして企画・開発されました。このため、業務用として求められる耐久性を十分に持っています。ヒーター動作中に水を掛けても通常動作可能であることを確認しております(わざと水をかけないようにしてください)。屋外に置きっぱなしでもご利用頂けます。屋外で立ちっぱなしのスタッフ用暖房として。屋外で楽しむお客様向けの暖房として。様々なご利用方法が可能です。効率を極限まで高める内部反射板。傘型の反射板は、発熱体からの赤外線放射を周囲の下方向に集中させるよう、最も効率の高い角度・配置を計算と実験により設計されています。これにより、消費する電力をムダなく熱エネルギーとして暖房効果に変換しています。優れた断熱性を発揮するアルミニウム二重構造設計。ヒーターの上方向側は、全く逆に「熱が出ないようにする」という工夫が必要になります。本ヒーターは上方向側に対してしっかりとした断熱性を持たせるために、筐体のアルミニウムが二重の構造となるように設計し、上方向への発熱を最低限に抑えています。構造が複雑化するため、コストが上がってしまいますが、「安心して使える」ための設計となっています。より横方向への暖房範囲を広げた広角設計。パラソルタイプはパラソル直下を中心とした範囲をまんべんなく暖めるのに対して、タワータイプは角度のあるヒーターがターゲットを絞った暖かさをお届けします。通路を挟んで設置される複数のテーブル席の暖房にぴったりです。
用途レストラン、ホテル、結婚式場などの屋外テラス席。学校、テーマパーク、イベント会場などの局所暖房。住宅エクステリア 材質ヒーター部:アルミニウム、ポール・ベース部:ステンレス 寸法(mm)1040×2120~2320 質量(kg)約25 シルバー 電源(V)単相200 50/60Hz 消費電力(W)3000(1000×3) ヒーターハロゲンヒーター(近赤外線) 寿命設計:7000時間 電気代の目安約90円/1時間(強運転) 設置方法床置きスタンド設置(アンカー固定を推奨、またはオプション品(固定補助プレート)による固定) 防水仕様IPx5(屋外常時設置可) 安全機能転倒時自動OFF(自動復帰) 暖房の目安前面3m ケーブルサイズ(mm2)2・3芯 約2m
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

暖める範囲を調整出来るWIDE&SPOT仕様のレトロ調カーボンヒーター。手動で反射板の向き調節可能。スリムなタワー型で省スペース。
用途様々な場所の暖房に。暖房 遠赤外線ヒーター 電気ストーブ 電気ヒーター タワー型 スリム カーボン カーボンヒーター 省スペース 転倒OFFスイッチ 質量(kg)3 グレー 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)800 安全装置転倒OFFスイッチ 電源コード(m)約1.6 保証期間(メーカー保証)1年間 発熱体カーボンヒーター×2本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.5×24.5×64 出力切替弱(400W)/強(800W)
1台
8,198 税込9,018
4日以内出荷

暖める範囲を調整出来るWIDE&SPOT仕様のレトロ調カーボンヒーター。左右首振り運転。手動で反射板の向き調節可能。スリムなタワー型で省スペース。
用途様々な場所の暖房に。暖房 遠赤外線ヒーター 電気ストーブ 電気ヒーター タワー型 スリム カーボン カーボンヒーター 省スペース 転倒OFFスイッチ 首振り 質量(kg)3.1 ベージュ 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)800 安全装置転倒OFFスイッチ 電源コード(m)約1.6 首振角度(°)左右:約60 保証期間(メーカー保証)1年間 発熱体カーボンヒーター×2本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.5×24.5×64 出力切替弱(400W)/強(800W)
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
1個
229 税込252
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

波形赤外線反射板によりもっと早く、ローコスト調理。 微妙な焼き加減にあわせて簡単に高さ調節可能。 各ヒーターのON/OFF操作が簡単。 加熱部に脂が垂れず、煙を抑えた上火式。 快適・安全な低輻射熱仕様。
付属品汁受1、焼網1、串受ロストル2、波形反射板1 電源コード(m)2 接地3P 20A引掛プラグ付 手元開閉器容量(A)20 定格電源3Φ200V(50/60Hz) 高さ調節棚:ハンドルレバー方式
1台
419,800 税込461,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

E3S-RSシリーズ短距離範囲の透明体センサ。円筒形(平らでない)物体を検出するため、亜鉛ダイキャストボディPNP又はNPNバージョンのセンサを用意。入光時オン / 遮光時オン作動を選択可能 応答時間: 1 ms (オン又はオフ) 1ターンの感度調節 IR(赤外線)LED光源 負荷短絡保護 相互干渉の防止 供給電圧: 12 → 24 V dc 消費電流: 40 mA 動作温度: 0 → 40℃ ハウジング材質: 亜鉛ダイキャスト(レンズ: ポリカーボネート) 接続: 配線済みケーブル付属 E39-R1反射板付属 IP67の環境侵入保護
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:300 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:3 線ケーブル: 2 m●最大DC電圧:24V●ライトソース:赤外線●IP保護等級:IP67●電流 Max:80 mA●応答時間:1 ms●動作温度 Min:-25℃●コード番号:288-7297 アズワン品番65-7286-06
1個
68,980 税込75,878
7日以内出荷

燃焼時灯油のにおいが少ない「ダブルクリーン」タイプの石油ストーブです。上段は白光炎式の高温でニオイを燃やす。下段は赤熱式の遠赤外線でじんわり暖か。火力調節幅40%(通常タイプの2倍)で低燃料消費運転。<搭載機能>。電子点火:高圧放電ですぐ点火。ニオイセーブ消火:ニオイの原因である未燃ガスを燃やしきり、ニオイの発生を抑える。多面反射板:波状の反射板が乱反射によって広くお部屋を暖める。ワイド反射:ワイドサイズの反射板が広くお部屋を暖める。でるでる芯:点火がしづらくなってきても、レバーやつまみ操作で芯を最後まで使いきれるから長持ち。こぼれま栓:口金を締め忘れたり、タンクを倒してしまった場合でも油がこぼれにくい。楽々ロック:締まる時の口金からの音と手応えで確実なロックをしっかり確認。対震自動消火装置付、PSC対応品(給油時消火機能)
質量(kg)10 (B)ブラック タンク容量(L)4 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(置台を含む)454.5×562×279 暖房の目安(コンクリート)13畳まで(21.5m2) 暖房の目安(木造)10畳まで(16.5m2) 機能電子点火、消臭(ダブルクリーン)、ニオイセーブ消火、遠赤外線、給油サイン、対震自動消火 暖房出力(kW)3.6
1台
31,900 税込35,090
翌々日出荷

RS Pro 光電センサ、逆反射検出、検出距離 m RS Pro の光電センサは回帰反射型光電センサです。幅広い産業用途に最適な丈夫で高品質のセンサを取り揃えています。この高性能センサは、エミッタとレシーバを Durable 1 つのハウジングに収めたオールインワンデザインで、コスト効果が高く、取り付けが簡単です。このコンパクトなセンサは、赤外線 LED ライトによる一定距離の逆反射検出機能を使用して光を発します。反射板により物体や表面を非接触で検出することができます。また、 RS Pro の回帰反射型光電センサは、優れた干渉防止性能を備えているため、透明な物体を使用するさまざまな環境で信頼性の高い結果を実現します。また、このセンサは IP67 保護等級に準拠し、埃や湿気から保護されます。 特長と利点 透明な物体の検出に最適な逆反射検出センサです エミッタとレシーバが内蔵されたオールインワン設計です シングルハウジングで簡単に取り付け可能 m の広い検出距離で物体を検出可能 距離 リレー出力 赤外線 LED 880 nm )光源 Terminal connect 高い検出精度 特殊なオンディレー及びオフディレー機能 IP67 保護等級で、埃や湿気の蓄積を防ぎます 堅牢な設計で幅広い用途に最適です 使用できます 優れた性能を発揮する干渉防止機能 用途 光電センサは、自動技術を使用してさまざまな物体や表面の距離を検出及び測定し、作業を実行するさまざまな産業用途で使用されている装置です。逆反射型光電センサは、赤外線( IR )又は可視 LED 電球のいずれかを備えており、反射板を使用して受光器にバウンスされた光を放射します。通過する物体によってライトビームが遮断されると、ターゲットが特定されます。このため、回帰反射型センサは、透明な物体を含む用途に最適で、次のような幅広い領域で使用できます。 製造機械 家庭用電気製品 洗面所施設 規格 IP67 CE 。 よくある質問 これにはトランスミッタとレシーバが含まれますか? はい。このセンサは、トランスミッタとレシーバを つのコンパクトなユニットに統合しています。 検出距離は調整可能ですか? いいえ、このセンサの検出距離は m です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 再帰反射検出範囲 = 5 m出力タイプ = リレースイッチモード = リレー最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 240V接続方式 = 端子ライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 3 A応答時間 = <30ms動作温度 Min = -15℃代表規格 = CE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

RS Pro 光電センサ、逆反射検出、検出距離 m RS Pro の光電センサは回帰反射型光電センサです。幅広い産業用途に最適な丈夫で高品質のセンサを取り揃えています。この高性能センサは、エミッタとレシーバを Durable 1 つのハウジングに収めたオールインワンデザインで、コスト効果が高く、取り付けが簡単です。このコンパクトなセンサは、赤外線 LED ライトによる一定距離の逆反射検出機能を使用して光を発します。反射板により物体や表面を非接触で検出することができます。また、 RS Pro の回帰反射型光電センサは、優れた干渉防止性能を備えているため、透明な物体を使用するさまざまな環境で信頼性の高い結果を実現します。また、このセンサは IP67 保護等級に準拠し、埃や湿気から保護されます。 特長と利点 透明な物体の検出に最適な逆反射検出センサです エミッタとレシーバが内蔵されたオールインワン設計です シングルハウジングで簡単に取り付け可能 m の広い検出距離で物体を検出可能 距離 PNP NO NC 出力 赤外線 LED 880 nm )光源 Terminal connect 高い検出精度 特殊なオンディレー及びオフディレー機能 IP67 保護等級で、埃や湿気の蓄積を防ぎます 堅牢な設計で幅広い用途に最適です 使用できます 優れた性能を発揮する干渉防止機能 用途 光電センサは、自動技術を使用してさまざまな物体や表面の距離を検出及び測定し、作業を実行するさまざまな産業用途で使用されている装置です。逆反射型光電センサは、赤外線( IR )又は可視 LED 電球のいずれかを備えており、反射板を使用して受光器にバウンスされた光を放射します。通過する物体によってライトビームが遮断されると、ターゲットが特定されます。このため、回帰反射型センサは、透明な物体を含む用途に最適で、次のような幅広い領域で使用できます。 製造機械 家庭用電気製品 洗面所施設 規格 IP67 CE 。 よくある質問 これにはトランスミッタとレシーバが含まれますか? はい。このセンサは、トランスミッタとレシーバを つのコンパクトなユニットに統合しています。 検出距離は調整可能ですか? いいえ、このセンサの検出距離は m です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 再帰反射検出範囲 = 5 m出力タイプ = PNP NO+NCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30V接続方式 = 端子ライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = <30ms動作温度 Min = -15℃代表規格 = CE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

RS Pro 光電センサ、逆反射検出、検出距離 m RS Pro の光電センサは回帰反射型光電センサです。幅広い産業用途に最適な丈夫で高品質のセンサを取り揃えています。この高性能センサは、エミッタとレシーバを Durable 1 つのハウジングに収めたオールインワンデザインで、コスト効果が高く、取り付けが簡単です。このコンパクトなセンサは、赤外線 LED ライトによる一定距離の逆反射検出機能を使用して光を発します。反射板により物体や表面を非接触で検出することができます。また、 RS Pro の回帰反射型光電センサは、優れた干渉防止性能を備えているため、透明な物体を使用するさまざまな環境で信頼性の高い結果を実現します。また、このセンサは IP67 保護等級に準拠し、埃や湿気から保護されます。 特長と利点 透明な物体の検出に最適な逆反射検出センサです エミッタとレシーバが内蔵されたオールインワン設計です シングルハウジングで簡単に取り付け可能 m の広い検出距離で物体を検出可能 距離 NPN NO NC 出力 赤外線 LED 880 nm )光源 Terminal connect 高い検出精度 特殊なオンディレー及びオフディレー機能 IP67 保護等級で、埃や湿気の蓄積を防ぎます 堅牢な設計で幅広い用途に最適です 使用できます 優れた性能を発揮する干渉防止機能 用途 光電センサは、自動技術を使用してさまざまな物体や表面の距離を検出及び測定し、作業を実行するさまざまな産業用途で使用されている装置です。逆反射型光電センサは、赤外線( IR )又は可視 LED 電球のいずれかを備えており、反射板を使用して受光器にバウンスされた光を放射します。通過する物体によってライトビームが遮断されると、ターゲットが特定されます。このため、回帰反射型センサは、透明な物体を含む用途に最適で、次のような幅広い領域で使用できます。 製造機械 家庭用電気製品 洗面所施設 規格 IP67 CE 。 よくある質問 これにはトランスミッタとレシーバが含まれますか? はい。このセンサは、トランスミッタとレシーバを つのコンパクトなユニットに統合しています。 検出距離は調整可能ですか? いいえ、このセンサの検出距離は m です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 再帰反射検出範囲 = 5 m出力タイプ = NPN NO+NCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30V接続方式 = 端子ライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = <30ms実装タイプ = ねじ、ブラケット代表規格 = CE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

RS Pro 光電センサ、拡散検出 800 mm 、検出距離調整可能 RS Pro の調整可能な拡散検出器を備えた光電センサは、広範な産業用途に最適な堅牢で高品質の各種センサです。この高性能センサは、エミッタとレシーバを Durable ハウジングに内蔵したオールインワンデザインで、コスト効果が高く、取り付けが簡単です。このセンサは、赤外線光による調整可能な拡散検出機能を備え、色やテクスチャに関係なく表面及び物体を減衰させずに検出し、高い精度と性能を実現します。拡散検出 RS Pro 光電センサは、優れた干渉防止性能も備えており、さまざまな環境で信頼性の高い結果を実現します。また、このセンサは IP67 保護等級に準拠し、埃や湿気から保護されます。 特長と利点 拡散検出センサで信頼性と精度が向上しています 検出距離は 800 mm まで調整可能で柔軟性を発揮します リレー出力 複数の色と対象物を正確に検出します 赤外線 LED 880 nm )光源 Terminal connect 高い検出精度 エミッタとレシーバが内蔵されたオールインワン設計です シングルハウジングで簡単に取り付け可能 IP67 保護等級で、埃や湿気の蓄積を防ぎます 堅牢な設計で幅広い用途に最適です 使用できます 優れた性能を発揮する干渉防止機能 用途 光電センサは、自動技術を使用してさまざまな物体や表面の距離を検出及び測定し、作業を実行するさまざまな産業用途で使用されている装置です。拡散光電センサは、赤外線( IR )又は可視赤色光を備えており、精度と再現性が求められる用途に最適で、柔軟性も備えています。拡散センサは、反射板として使用され、物体から反射する光源を使用します。光電センサは、次のようなさまざまな産業用及び自動化装置で利用されています。 ガレージのドア 煙検知器 ハンドドライヤー 製造機械 規格 IP67 CE よくある質問 センサの距離は調整可能ですか? はい。 RS Pro 拡散抑制センサは、 → 800 mm の範囲で調整可能な検出機能を備えています。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 拡散反射検出範囲 = 0.8 m出力タイプ = リレー電気的接続 = 端子台最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 240V接続方式 = 端子ライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 3 A応答時間 = <30ms実装タイプ = ねじ、ブラケット代表規格 = CE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

RS Pro 光電センサ、拡散検出 2000 mm 、検出距離調整可能 RS Pro の調整可能な拡散検出器を備えた光電センサは、広範な産業用途に最適な堅牢で高品質の各種センサです。この高性能センサは、エミッタとレシーバを Durable ハウジングに内蔵したオールインワンデザインで、コスト効果が高く、取り付けが簡単です。このセンサは、赤外線光による調整可能な拡散検出機能を備え、色やテクスチャに関係なく表面及び物体を減衰させずに検出し、高い精度と性能を実現します。拡散検出 RS Pro 光電センサは、優れた干渉防止性能も備えており、さまざまな環境で信頼性の高い結果を実現します。また、このセンサは IP67 保護等級に準拠し、埃や湿気から保護されます。 特長と利点 拡散検出センサで信頼性と精度が向上しています 2000 mm の調整可能な検出距離で柔軟性を発揮 リレー出力 複数の色と対象物を正確に検出します 赤外線 LED 880 nm )光源 Terminal connect 高い検出精度 エミッタとレシーバが内蔵されたオールインワン設計です シングルハウジングで簡単に取り付け可能 IP67 保護等級で、埃や湿気の蓄積を防ぎます 堅牢な設計で幅広い用途に最適です 使用できます 優れた性能を発揮する干渉防止機能 用途 光電センサは、自動技術を使用してさまざまな物体や表面の距離を検出及び測定し、作業を実行するさまざまな産業用途で使用されている装置です。拡散光電センサは、赤外線( IR )又は可視赤色光を備えており、精度と再現性が求められる用途に最適で、柔軟性も備えています。拡散センサは、反射板として使用され、物体から反射する光源を使用します。光電センサは、次のようなさまざまな産業用及び自動化装置で利用されています。 ガレージのドア 煙検知器 ハンドドライヤー 製造機械 規格 IP67 CE 。 よくある質問 センサの距離は調整可能ですか? はい。 RS Pro 拡散抑制センサは、 → 2000 mm の範囲で調整可能な検出機能を備えています。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 拡散反射検出範囲 = 2 m出力タイプ = リレースイッチモード = リレー最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 240V接続方式 = 端子ライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 3 A応答時間 = <30ms実装タイプ = ねじ、ブラケット代表規格 = CE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

RS Pro 光電センサ、拡散検出 2000 mm 、検出距離調整可能 RS Pro の調整可能な拡散検出器を備えた光電センサは、広範な産業用途に最適な堅牢で高品質の各種センサです。この高性能センサは、エミッタとレシーバを Durable ハウジングに内蔵したオールインワンデザインで、コスト効果が高く、取り付けが簡単です。このセンサは、赤外線光による調整可能な拡散検出機能を備え、色やテクスチャに関係なく表面及び物体を減衰させずに検出し、高い精度と性能を実現します。拡散検出 RS Pro 光電センサは、優れた干渉防止性能も備えており、さまざまな環境で信頼性の高い結果を実現します。また、このセンサは IP67 保護等級に準拠し、埃や湿気から保護されます。 特長と利点 拡散検出センサで信頼性と精度が向上しています 検出距離は 200 cm 調節可能で、柔軟性が向上します NPN NO NC (ボタンで選択)出力 複数の色と対象物を正確に検出します 赤外線 LED 880 nm )光源 Terminal connect 高い検出精度 エミッタとレシーバが内蔵されたオールインワン設計です シングルハウジングで簡単に取り付け可能 IP67 保護等級で、埃や湿気の蓄積を防ぎます 堅牢な設計で幅広い用途に最適です 使用できます 優れた性能を発揮する干渉防止機能 用途 光電センサは、自動技術を使用してさまざまな物体や表面の距離を検出及び測定し、作業を実行するさまざまな産業用途で使用されている装置です。拡散光電センサは、赤外線( IR )又は可視赤色光を備えており、精度と再現性が求められる用途に最適で、柔軟性も備えています。拡散センサは、反射板として使用され、物体から反射する光源を使用します。光電センサは、次のようなさまざまな産業用及び自動化装置で利用されています。 ガレージのドア 煙検知器 ハンドドライヤー 製造機械 規格 IP67 CE よくある質問 センサの距離は調整可能ですか? はい。 RS Pro 拡散抑制センサは、 → 2000 mm の範囲で調整可能な検出機能を備えています。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 拡散反射検出範囲 = 2 m出力タイプ = NPN NO+NCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30V接続方式 = 端子ライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = <8.2ms材質 = ABS、PC代表規格 = CE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

RS Pro 光電センサ、拡散検出 2000 mm 、検出距離調整可能 RS Pro の調整可能な拡散検出器を備えた光電センサは、広範な産業用途に最適な堅牢で高品質の各種センサです。この高性能センサは、エミッタとレシーバを Durable ハウジングに内蔵したオールインワンデザインで、コスト効果が高く、取り付けが簡単です。このセンサは、赤外線光による調整可能な拡散検出機能を備え、色やテクスチャに関係なく表面及び物体を減衰させずに検出し、高い精度と性能を実現します。拡散検出 RS Pro 光電センサは、優れた干渉防止性能も備えており、さまざまな環境で信頼性の高い結果を実現します。また、このセンサは IP67 保護等級に準拠し、埃や湿気から保護されます。 特長と利点 拡散検出センサで信頼性と精度が向上しています 検出距離は 200 cm 調節可能で、柔軟性が向上します PNP NO NC (ボタンで選択)出力 複数の色と対象物を正確に検出します 赤外線 LED 880 nm )光源 Terminal connect 高い検出精度 エミッタとレシーバが内蔵されたオールインワン設計です シングルハウジングで簡単に取り付け可能 IP67 保護等級で、埃や湿気の蓄積を防ぎます 堅牢な設計で幅広い用途に最適です 使用できます 優れた性能を発揮する干渉防止機能 用途 光電センサは、自動技術を使用してさまざまな物体や表面の距離を検出及び測定し、作業を実行するさまざまな産業用途で使用されている装置です。拡散光電センサは、赤外線( IR )又は可視赤色光を備えており、精度と再現性が求められる用途に最適で、柔軟性も備えています。拡散センサは、反射板として使用され、物体から反射する光源を使用します。光電センサは、次のようなさまざまな産業用及び自動化装置で利用されています。 ガレージのドア 煙検知器 ハンドドライヤー 製造機械 規格 IP67 CE 。 よくある質問 センサの距離は調整可能ですか? はい。 RS Pro 拡散抑制センサは、 → 2000 mm の範囲で調整可能な検出機能を備えています。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 拡散反射検出範囲 = 2 m出力タイプ = PNP NO+NCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30V接続方式 = 端子ライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = <8.2ms材質 = ABS、PC代表規格 = CE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

1個
特価
4,890 税込5,379
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1個
6,698 税込7,368
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)ドーム照明 HPD2シリーズ
ドーム形状の反射板により拡散光を均一に照射 【幅広い業界の用途に対応】 明るく、ワークとの距離を変えても均一領域の変化が少ないため、さまざまな業界でご利用いただけます。 【高出力で拡散光を照射】 表面実装型LEDからの光が、ドーム形状の反射板の内面で乱反射。均一領域の広い拡散光をムラなく照射します。
用途光沢表面、曲面、凸凹面の外観・印字・色判別検査/梨地面の刻印・キズ・汚れ検査/ヘアラインのある金属の外観検査/基板上の部品検査 など 照光種別拡散光 照射方式斜光 照光形状ドーム形
1個
120,000 税込132,000
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

レーザー距離計での測定で乱反射が起こりやすい明るい場所の測定で威力を発揮します。
用途距離測定に使用。 セット内容本体のみ 本体寸法(mm)150×170 アズワン品番65-1945-86
1個
2,398 税込2,638
当日出荷