22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
指にはめる事で片手で楽に収穫作業が行えます。指にはめる事で、素手感覚で収穫作業が行なえます。
用途農作物の収穫作業。 材質刃部:ステンレス 使用目的収穫作業 切断対象農作物
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

指に装着! 素手感覚でらくらく収穫作業! 指の太さに合わせてリングの大きさを調整可能。 プラスチック製で軽量。
用途野菜や山菜の収穫に。 使用目的収穫 切断対象山菜、野菜
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鋏を置かずに、両手で収穫すると作業効率があがりますよ! 刃はステンレス製でサビに強い(1318S)
寸法(mm)100 オレンジ
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

指にはめる安全カッター。果樹関連や連続した結束作業に便利。作業の邪魔になりません
材質ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3個)
399 税込439
当日出荷

きゅうりなどの葉かきや収穫に最適です。 替刃式のため、切れ味が鈍ったときに交換することができます。 定期的に刃を交換することで病気対策にも!
用途葉かき・収穫 備考本体(替刃7枚付属) 使用目的家庭菜園 切断対象きゅうりの収穫、葉かき
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)人差し指収穫カッター
きゅうりなどの葉かきや収穫に最適です。 ステレンス製刃物鋼を使用しているため、切れ味抜群です。
用途葉かき・収穫作業 材質ステレンス サイズフリー 使用目的葉かき・収穫作業
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

指に装着して簡単にシート、紐などを切断できます。金属センサー感知可能です。
用途さまざまなフィルム・シート、バンドのカットに。 トラスコ品番149-5755 全長(mm)34.3 材質/仕上本体:金属センサー感知可能プラスチック、刃:ステンレス 質量(g)35 刃厚(mm)0.3
1丁
479 税込527
当日出荷

ハンディタイプなので、場所をとりません! 1)『早い』 数秒でタネを取りながら6又は8等分に分割します。 2)『簡単』 投入口より、きゅうりを押し込み、下から引き抜くだけです。 3)『正確』 画期的なスプリング効果によりきゅうりの曲がり、太さに左右されず手切りに比べて正確に等分割されます。 4)『切れ味がよい』 伝統の刃物メ-カ-としての技術により、特殊な形状のステンレス系の刃物を使用してますので、切れ味がよく持続します。 5)『掃除がラク』 刃の部分のみを簡単に取外せますのでラクに洗えます。 6)『経済的』 曲がったきゅうりが使用できるのできゅうりを安く仕入れられます。 7)『能率的』 慣れないパ-トの方でも包丁より早く簡単に作業できます。
タイプ8分割 直径×高さ(mm)55×90 TKG品番9-0687-0502 TKG品番(2017)6-0606-0802
1個
23,980 税込26,378
8日以内出荷

つけたまま作業ができる指かけハンドル・・・両手が使える鋏。 実を傷つけにくい刃背部・R面取り・・・両方の刃背部を丸く面取りしています。 さびにくいステンレス製刃。
寸法(mm)100
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷

サボテンゆび先ふで
指先に装着し、持たずに使える便利な筆。花カス落としや、受粉作業等に最適。
用途ブドウの花カス落としや、受粉作業などに。
1本
819 税込901
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

〈使用方法〉投入口より、きゅうりを押し込み、下から引き抜くだけです。画期的なスプリング効果により、きゅうりの曲り、太さに左右されず、手切りに比べて正確に等分割されます。
タイプ6分割 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×340 TKG品番9-0687-0401 TKG品番(2017)6-0606-0701
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷

キュウリの実が小さいうちに取付けるだけでハート型のキュウリができます。側面に長さの目安となる目盛りが付いているので、観察にも最適です。
1セット
489 税込538
6日以内出荷

腰に取り付けて果物などの収穫をする便利なバッグです。 ワンタッチバックルで簡単装着。ベルト長さも調節できます。 開口部はワイヤー入りなので常時開いた状態で使用できます。
用途果物や茶葉の収穫時や雑草取り時 材質(袋)600Dポリエステル、(ベルト)PP、(バックル)PP+PVC 長さ(mm)約480 幅(mm)約380 胴回り(mm)約70~130
1個
799 税込879
当日出荷

通常のピーラーと同様に使用するだけでごぼう等、千切りができます。
材質(刃)ステンレス
1個
699 税込769
欠品中

ワンピース製(無溶接)先爪は、折れや曲がりに非常に強く、頑丈な作りです 焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています 柄は手に馴染む天然木を採用
用途じゃがいもの収穫作業 集草やゴミ集めなど 材質(爪部)スチール/(柄部)天然木 長さ(mm)(爪部)320 全長(mm)1290 質量(kg)1.4 爪数5本 先幅(mm)200
1丁
9,798 税込10,778
翌々日出荷

〈使用方法〉投入口より、きゅうりを押し込み、下から引き抜くだけです。画期的なスプリング効果により、きゅうりの曲り、太さに左右されず、手切りに比べて正確に等分割されます。
タイプ8分割 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×340 TKG品番9-0687-0402 TKG品番(2017)6-0606-0702
1個
33,980 税込37,378
9日以内出荷


ほうれん草、小松菜などの足踏み式袋詰機。 シート状トレイに野菜の葉の部分を置きペダルを踏んで野菜を包み込みます。踏んだ状態で袋をかぶせ、茎の部分をもって手前に引抜きます。
用途ほうれん草、小松菜等の足踏み式袋詰機。 質量(kg)5 サイズ(cm)高さ79×幅33×奥行37.5 トレー幅外寸(mm)170×270
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷


10583 セーフティカッターリング Slice(スライス) 動画あり
Sliceセラミックカッター安全安心構造のカッターです。刃はセラミックを利用で、水に濡れても錆びず、金属刃の約11.2倍(Slice社公表値)の耐久性が有るので、長持ちします。10583は、ビニール袋やクラムシェル包装など様々な包装資材に対応したカッターです。マイクロセラミック刃を使用しているので、安全に切抜や切削、開封することが可能となっています。取外し可能なシリコンリング入りでサイズの微調整ができる他、ほとんどの指のサイズにフィットするフリーサイズになっています。心地良いフィット感があり、よりスムーズで正確なカッティングが可能です。指先と共にカッターが動くため、手の負担を軽減します。切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。左,右利き兼用となります。
材質(刃)セラミック 寸法(mm)25.1×24.2×24.2 材質(本体)グラスファイバー強化ナイロン、シリコン 質量(g)4 深さ(mm)1±0.1
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

グリーンクロス農用ホーク 5本爪
農作業に必要なさまざまな用途に使える、汎用性の高い農具です。5本の爪が狭い間隔で配置されているので、土をすくい上げやすく、細かい作業にも適しています。柄は握りやすい形状で、長さも使いやすいサイズです。爪は耐久性があります。畑の畝起こしや耕運では、爪を土に差し込み上に向かって持ち上げることで土をすくい上げることができます。肥料のまきつけや堆肥の混ぜ込みでは、爪を土に差し込み肥料や堆肥をすくい上げることで地面にまきつけることができます。根菜類の収穫では、爪を土に差し込むことで根菜類の根をつかんで引き抜くことができます。草取りでは、爪を草の根元に差し込んで草を掘り起こして取り除くことができます。
用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。 全長(mm)1155 爪長さ(mm)340 爪数5本 先幅(mm)240
1丁
9,998 税込10,998
4日以内出荷

畝の上から掘り込める長爪の農具です。立ち姿勢のまま高く盛った畝にも差し込める四本長爪の農具です。長ネギ等の根菜類の収穫に威力を発揮します。収穫物をすくい上げやすくするため湾曲形状に造作した全鋼製の細刃です。踏み込みやすい足掛け付きです。
用途長ネギ等の根菜類の収穫。 刃幅(mm)210 柄長さ(mm)780 刃長(mm)380 仕様防錆塗装仕上げ 材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄) 材質(刃)全鋼
1本
19,980 税込21,978
翌日出荷