152件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄製扉の開閉操作時に使用する取り外し可能な取手です。磁石全体をシリコンゴムでコーティングしているため、着磁面を傷つけず、扉の開閉ができます。
用途点検口扉 材質ポリアミド(PA6 GF30)+シリコンゴム+ネオジム磁石 仕上黒色 コード1042091601 自重(g)120 分野設備・機械
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

汎用性が高く様々なシーンで使用できるマグネットホルダーです。
用途図面、定規、治具の抑えやケーブル掛け等に。 仕様ハンドル付 材質ナイロン(PA)、SPCC、フェライト磁石
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグネットキャッチと併用するガラス扉用のプッシュ座です。オプション品のパッキンを使用することで、ガラス厚6 mmに対応できます。
用途マグネットキャッチの受けとしてご使用ください。 取付可能ガラス厚(mm)5mm専用 質量(g)19.1 種類関連部品 対応ガラス板厚(mm)5 材質(本体) 付属品パッキン(ガラス厚5 mm用)
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途各種金属工場の鉄片、鉄粉選別用に。鉄板加工工場の薄鉄板取出し用に。メッキ槽内の鉄片、鉄粉除去用に。鉄製小物部品の各種保持用に。切削屑除去、清掃に。 材質アルニコ磁石#5(吸着面)スチール(取手部)ABS樹脂
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種機器に調和するシンプルなデザインです。
材質亜鉛合金 タイプ裏止めハンドル 種類取手・引手 仕上クロームめっき 取付け方法めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
特価
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,440 税込2,684
当日出荷

ステンレス製の取っ手に強力なネオジキャップ磁石を取り付けた製品です。磁石の吸着が可能であれば取り付け穴を開けることなく取っ手として使用可能です。取っ手は11種類のラインナップよりお選びいただけます。付属のゴムを磁石面に貼り付けるとキズ防止、また滑り落ちづらくなります。
用途磁石付きの取っ手を使用した引き戸や吊り下げ、スライド等に。 材質取っ手・ネジ:SUS304相当、滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、磁石(キャップ):SPCC/ニッケルメッキ、磁石(本体):ネオジム/ニッケルメッキ
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ネオジム磁石を使用した強力タイプのマグネットフックです。取り付け面を傷つけない保護シート付です。
用途壁面吊り下げ用。 シルバー 材質ネオジム磁石、スチール、クロムメッキ 2018年トラスコ掲載ページ10 0654
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新潟精機(SK)サクションリフタ シングル
エコ商品
吸盤構造を利用した運搬具です。 取っ手付で持ちやすいです。 重量物を持った際にピンが抜け落ちて落下することを防ぐ、スプリングピンを採用しています。
用途取っ手のない平板物や鋼板材料の運搬に 耐荷重(kg)20 吸着面寸法(Φmm)123 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

底面のみ吸着し、周囲上部には吸着しないように設計され、底が平らであるため吸着した物体にタッチすることなく、離脱が簡単にできます。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強磁力のハンガーホルダです。作業構内でのケーブルや仮配線に適します。薄鋼板やスチールロッカ、冷蔵庫などに強力に吸着するので、ハンガーとしても広範囲に使用できます。
取手取付ねじM6×1.0 参考※吸着力はS S400、板厚10mm、研削仕上面の値です。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ステンレス製の取っ手に強力なネオジキャップ磁石を取り付けた製品です。磁石の吸着が可能であれば取り付け穴を開けることなく取っ手として使用可能です。取っ手は5種類のラインナップよりお選びいただけます。付属のゴムを磁石面に貼り付けるとキズ防止、また滑り落ちづらくなります。
用途磁石付きの取っ手を使用した引き戸や吊り下げ、スライド等に。 材質ネジ:SUS304相当、取っ手:SUS304、滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、磁石(キャップ):SPCC/ニッケルメッキ、磁石(本体):ネオジム/ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

図面、定規、型紙の押さえやメモホルダー、ケーブルハンガーなど広範囲に使用できます。
用途備品の整理、ケーブル掛け等。 仕様フェライト磁石、M4タップ、ハンドル有、樹脂充填
1個
719 税込791
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新潟精機(SK)サクションリフタ ダブル
エコ商品
吸盤構造を利用した運搬具です。 堅牢、軽量のアルミ製です。 ハンドル部分は手挟みを防ぐ、Oリングを採用しています。 重量物を持った際にピンが抜け落ちて落下することを防ぐ、スプリングピンを採用しています。
用途取っ手のない平板物や鋼板材料の運搬に 耐荷重(kg)40(水平方向)、80(垂直方向) 吸着面寸法(Φmm)123 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

1個
919 税込1,011
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直径80mmまでの缶製品が収納可能です。スプレータイプの潤滑剤やパーツクリーナーなど、作業用品を入れたり、缶ジュースやペットボトルなどの飲物も使用可能です。強力なマグネットで、スチール製の面に取り付けて使用できます。サイドの切り欠きから取っ手を逃がせるので、マグカップにも使用できます。
用途缶の保管、整理に。 最大荷重(kg)3.5 材質マグネット:フェライト磁石・ネオジウム磁石、本体:ABS樹脂 質量(g)140 2018年トラスコ掲載ページ1 1181
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち運びやすい取っ手付き。 そのまま床置きもできます。 フックまたはマグネットを使用して壁掛け可能。
容量(L)9 材質(本体・フック)ポリプロピレン、(ストッパー)スチロール樹脂 形状半円 寸法(mm)284×163×320 耐荷重(kg)(フック使用時)7.5、(マグネット使用時)3 RoHS指令(10物質対応)対応 フタの種類フタなし 商品タイプ本体
1台
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強磁力のハンガーホルダです。作業構内でのケーブルや仮配線に適します。薄鋼板やスチールロッカ、冷蔵庫などに強力に吸着します。
用途ケーブル掛け、ハンガー 取付ねじM6×1.0 材質(磁石)フェライト磁石
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途厨房用機器・医療用機器・試験機などの中型・軽量大型扉用 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本・受座 表面仕上げクロムめっき(MZCr)
1個
5,960 税込6,556
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力マグネットにより確実な気密を保持できます。(吸着力9kg)。指先で軽く操作できます。受座は締代微調整可能です。左右兼用型です。オーブン等高温にも使用できます。
用途厨房用機器、医療用機器、試験機などの中型、軽量大型扉用 付属品受金具/鍵 材質亜鉛合金(クロームメッキ) 関連資料寸法図(0.07MB) モデルFA-612
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

すべり止め加工付きで持ち運びに便利な和風おぼん木目調の上品な和風トレイ。 使い勝手のよい持ち手つきの四角いお盆。 大きめの長角盆で、大人数のお茶や食事の配膳などに便利。
材質ユリア樹脂(ウレタン塗装) 仕様マグネット 質量(g)700 加工滑り止め 寸法(cm)42.5×27×高さ3.6
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷

フェライト磁石を使用したマグネットフックです。取り付け面を傷つけない保護シート付です。
用途壁面吊り下げ用。 2018年トラスコ掲載ページ10 0655 材質フェライト磁石、スチール、黒塗装
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力MGS-4Sは、強力マグネットと自由雲台の組み合わせにより、カメラ、スマートフォン、アクションカメラなど様々な撮影機材を壁面などに固定して撮影することができるセットです。付属のスマートフォンホルダーは調節幅取っ手をつまんで挟むことができ、従来の製品に比べスマートフォンの取り付けが容易な仕立てです。マグネットと自由雲台の組み合わせにより、カメラ、スマートフォン、アクションカメラなど様々な撮影機材を壁面などに固定して撮影することができるセットです。付属のスマートフォンホルダーは調節幅取っ手をつまんで挟むことができ、従来の製品に比べスマートフォンの取り付けが容易な仕立てです。
用途カメラ、スマホ、アクションカメラの撮影 寸法(mm)66×50 耐荷重(kg)自由雲台:1、マグネットスタンド:6(垂直水平) 取付可能幅(mm)(スマホホルダー)60~85
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

バッグの2つの取っ手を1つにまとめることができます。 マグネットを使用し、時間がかからずスムーズにまとめることができます。 手や腕の負担を軽減します。
ブラック 材質【表装】ポリエステル、PVC、EPE、マグネット 質量(g)76 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×58×25
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

充電式投光器 作業灯 コンパクト 安定感 強力マグネット GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・バッテリー内蔵式のコードレス仕様! ・底部に強力マグネット内蔵! ・強力マグネットで、鉄面に垂直・逆さにも設置可能! ・バッテリー残量が一目でわかるインジケーター付き ・安定感のあるデザインで使いやすい ・光を90度に集光し、省エネなのにしっかりした明るさ ・文字が見やすい昼光色発光 ・モバイルバッテリーとしても役立つ、UB出力付き(5V/1A) ・車のシガーソケットから充電できるか―チャージャー付属
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス等幅広くご使用頂けます。 防水保護等級IP44(生活防水) RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)>80
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吸盤構造を利用した運搬具です。 堅牢、軽量のアルミ製です。 大型の取っ手付で持ちやすいです。 重量物を持った際にピンが抜け落ちて落下することを防ぐ、スプリングピンを採用しています。
用途取っ手のない平板物や鋼板材料の運搬に 耐荷重(kg)25 吸着面寸法(Φmm)115 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

マグネットでお風呂場の壁に簡単に収納。皮脂詰まりと頭皮全体をケアするマッサージブラシ。 浮かせて収納できるのでぬめらず衛生的。しっかり刺激する取っ手なしのハードタイプ。
仕様取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面 材質本体:シリコーン マグネット 質量(g)約100 シリーズタワー 耐熱温度(℃)240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6.5×8.5×2.8
1個
1,400 税込1,540
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JMW-3100R マグネット壁裏名人(ローラー式) DENSAN(ジェフコム) 動画あり
超強力磁石で壁裏(中空壁)等の隙間の電線を索引 超強力磁石で壁裏 ( 中空壁 ) 等の金属の下地材(間柱、柱、パイプ等)の位置確認もできる
セット内容本体、先端金具、ロープ、取手付プラケース 材質本体:ABS、ネオジム磁石、先端金具:SUM、ネオジム磁石、ロープ:ポリエステル 質量(g)1090 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×200×155
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

取っ手がついて持ち運びがしやすくなっております。アルミ枠で強度を増しており、マグネットが使えるスチール仕様となっております。 グリーンボードマグネットに社名・工事名をカッティングシートで貼って発送する為、記入の手間が省けます。工事名を変更する際にはマグネットを貼りかえるだけで簡単に変更できます。※WEB注文限定
用途現場記録、写真撮影用に。 付属品チョーク、ラーフル 質量(kg)1.5 サービス分類名入れ
1台
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取っ手がついて持ち運びがしやすくなっております。アルミ枠で強度を増しており、マグネットが使えるスチール仕様となっております。 グリーンボードマグネットに社名・工事名をカッティングシートで貼って発送する為、記入の手間が省けます。工事名を変更する際にはマグネットを貼りかえるだけで簡単に変更できます。※WEB注文限定
用途現場記録、写真撮影用に。 付属品チョーク、ラーフル 質量(kg)0.9 サービス分類名入れ
1台
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取っ手がついて持ち運びがしやすくなっております。アルミ枠で強度を増しており、マグネットが使えるスチール仕様となっております。 グリーンボードマグネットに社名・工事名をカッティングシートで貼って発送する為、記入の手間が省けます。工事名を変更する際にはマグネットを貼りかえるだけで簡単に変更できます。※WEB注文限定
用途現場記録、写真撮影用に。 付属品チョーク、ラーフル 質量(kg)1.5 サービス分類名入れ
1台
5,898 税込6,488
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取っ手がついて持ち運びがしやすくなっております。アルミ枠で強度を増しており、マグネットが使えるスチール仕様となっております。 グリーンボードマグネットに社名・工事名をカッティングシートで貼って発送する為、記入の手間が省けます。工事名を変更する際にはマグネットを貼りかえるだけで簡単に変更できます。※WEB注文限定
用途現場記録、写真撮影用に。 付属品チョーク、ラーフル 質量(kg)0.9 サービス分類名入れ
1台
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鋼材、鋼板の引き出しや、金型、型枠、半製品等の持ち上げ作業や搬送に便利です。 持ちにくい、薄くて掴みにくいワークの運搬やワイヤーをかける際の持ち上げ作業にも適します。
吸着力(N)垂直引き:1670(170kgf)、横引き:490(50kgf) 質量(kg)2.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×100×211 材質(フレーム)アルミ
1個
21,980 税込24,178
欠品中

伸縮できるから洗濯機に合わせてマグネットで側面から挟みこむだけの簡単取付けラック!洗剤ボトルや洗濯ネットなどを洗濯機の手前に収納できるので洗濯作業もスムーズ!洗濯用品 バス用品 2個同時に使用すれば収納力もUP!シャンプーなどのバス用品のストックの収納にも便利!伸縮バスタオルハンガー(別売)と組み合わせてお使いいただけます。内寸幅37.5~65cmに伸縮
付属品六角レンチ 材質【本体】スチール(粉体塗装)マグネット【滑り止め】シリコーン WH 質量(g)約1400 耐荷重(kg)約3(衝撃をゼロとした場合の静止耐荷重です。) 対応マグネットが付く・左右の側面が平らで垂直平行・幅約65cm以内・側面は正面中央から約8cm空けたところから平らな面が約10cm以上・側面の取っ手上下の平らな面が約18cm以上空いていること (※ドラム式洗濯機には取り付けられません。) 寸法(cm)約39.5~67.5×30×18.3 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【トレー】約37.5~65.5×11×1.8
1個
4,100 税込4,510
9日以内出荷

マグネットで洗濯機側の面に挟み込むだけの簡単取り付け!バスタオル・バスマットをスリムに干せます。使わないときはサッと取り付け替えれば邪魔になりません。 風呂上がりの着替えや洗濯カゴなどの一時置き棚としても。
付属品六角レンチ 材質本体:スチール(粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン ホワイト 質量(g)約1300 耐荷重(kg)約3 対応マグネットが付く・左右の側面が平らで垂直平行・幅約65cm以内・取っ手上の平らな面約18cm以上 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約43~68×32×18 内寸(cm)幅40~65
1個
3,998 税込4,398
9日以内出荷

マグネット伸縮洗濯機バスタオルハンガー タワー 山崎実業 動画あり
マグネットで洗濯機側の面に挟み込むだけの簡単取り付け!バスタオル・バスマットをスリムに干せます。 使わないときはサッと取り付け替えれば邪魔になりません。風呂上がりの着替えや洗濯カゴなどの一時置き棚としても。
付属品六角レンチ 材質本体:スチール(粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン 質量(g)約1300 耐荷重(kg)約3 対応マグネットが付く・左右の側面が平らで垂直平行・幅約65cm以内・取っ手上の平らな面約18cm以上 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約39~68×32×18 内寸(cm)幅36~65
1個
3,600 税込3,960
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様防塵・防水性能を搭載しました(デジタル測定ユニット部のみ)傾きによって3段階に鳴り方が変化するブザー機能付です。汚れを防ぐ水平気泡管カバー付です。カバーは汚れた時に取り外して水洗いすることができます(気泡管に防水性能はありません)視認性の高いブルーの気泡管を採用しました。基準線が左右に3本ずつあり、水平と1/50・1/100勾配測定ができます。有効と無効を切り替えることができるオートパワーオフ機能付です。デジタル表示測定は立ち上がりと角度、勾配を切り替えることができます。測定面はV字型溝付でパイプ測定もできます。強力なヨーク付マグネットで鉄骨工事に便利です。握りやすい取手付です。簡単な手順で誤差を修正する校正機能付です。任意の角度でゼロセットできる比較測定機能付です。ON/OFF切り替え可能なバックライト機能付です。測定値を保持するホールド機能付です。電池が少なくなると表示でお知らせする電池消耗警告機能付です。 材質本体・デジタル測定ユニット部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂気泡管:アクリル樹脂液体:石油系液 寸法(mm)600(W)×26(D)×56(H) 全長(mm)600 測定範囲90°×4方向(360°) 質量(g)560 使用温度範囲(℃)-10~50 電源単4電池×2本(付属) 精度±1.0mm/m=±0.0573°以内 型番75318 最小単位(デジタル表示)角度:0.05°、勾配:0.1%、立ち上がり:1mm/m 表示精度(デジタル部)0°、90°の時:±0.1°、0°、90°以外の時:±0.2° 防塵防水性能保護等級IP65相当(デジタル測定ユニット部のみ) オートパワーオフ約10分 気泡管感度0.35mm/m=0.0201° アズワン品番64-7911-10
1個
20,900 税込22,990
当日出荷

キッチン周りをすっきり整頓!よく使うスパイスや調味料、小物などをまとめて収納できる、ウォールラックです。壁面や冷蔵庫の側面などにマグネットで簡単に取り付け可能。デッドスペースを有効活用することで、キッチンの作業スペースが広がります。
用途よく使うスパイスや調味料、小物などをまとめて収納できる、ウォールラックです。 。壁面や冷蔵庫の側面などにマグネットで簡単に取り付け可能。デッドスペースを有効活用することで、キッチンの作業スペースが広がります。 。取りやすい場所に置くことで、必要なときにさっと取り出せて便利です。 。取っ手付きの調味料などを入れた容器も、持ち上げることなくスムーズに取り出せます。 。前面の縁は緩やかに上向きになっていて、置いたものが滑り落ちにくいです。 。奥行きが広く、少し大きめの容器や缶も置けます。 。隅まで拭き掃除がしやすいフラットタイプ。調味料の液だれや粉末が散ってもすぐに拭けるので、きれいな状態を保てます。 。シンプルなホワイトカラーとマットな質感で、幅広いインテリアに馴染みます。 。当製品と、メーカーシリーズ製品にあるスパイスラックを2つ並べた全長が一緒なので統一感がでてキッチンツールをおしゃれに収納できます。(型番:KAWSPSLMGAWH) 。※浴室などの水に濡れる場所では使用しないでください。 。※火災の原因となるため、コンロの近くで使用する際は可燃性のものを絶対に収納しないでください。 。※冷蔵庫の側面は構造上、高温になる場合がありますので、熱に弱いものの収納は避けてください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 材質スチール、マグネット、シリコン 質量(kg)1.4 ホワイト 内容ウォールラック本体 耐荷重(kg)約4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×140×120
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷