仕様アクセサリタイプ = 角型ブラケットシリーズ = TS併用 = DINレールM6ねじ付きインサート. DINレール取り付けブラケット. M6ねじ穴が付いている、亜鉛めっきスチール製スナップオン取り付けブラケットです。 すべてのTS35トップハット取り付けレールに対応します。. 亜鉛めっき軟鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
壁面取り付け用ブラケット、両側取り付け用、フット及びパイプなし、信号カラム用アクセサリ、直径70 mm
仕様●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:ブラケット●併用可能製品:信号カラム●ベース直径:70mm●本体色:黒●コード番号:181-1628
アズワン品番65-7306-87
1個
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
取り付けブラケットSick WTR / WLR、IRT、R で注
仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:IRT 、R 、Sick WTR / WLR●応用例:取り付けブラケット●シリーズ:BEF●材質:スチール、亜鉛コーティング
アズワン品番65-7312-71
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
取り付けブラケットSick W280 との注
仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:Sick W●応用例:取り付けブラケット●シリーズ:BEF●材質:ステンレススチール
アズワン品番65-7312-52
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:BOS 18●取り付けブラケット. Balluff近接センサ用の取り付けクランプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
取り付けブラケット、光電センサ用。このTurck bannerシリーズの取り付けブラケットは、さまざまな量の光電センサに適合します。
仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:光電センサ、Q12シリーズ近接センサ
アズワン品番65-7357-54
1個
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
アイレット径6.1、8.1のLIFT-O-MATに対応したブラケットです。
付属品六角ボルトばね座金六角ナット
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類関連部品
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
外壁を傷めずに簡単取付け!
簡単ブラケットでサッシに取付けるだけ!!
お取付けになるサッシ外側の寸法(サイズW(幅)×H(高さ))をお測り下さい。幅は少し大きめのサイズをお選び下さい。
材質面格子本体/ジョイント材:アルミ押出し材ブラケット/裏板/ネジ類/補強L金具:ステンレスキャップ:AES樹脂
壁面取り付け用の取り付けブラケットSick W100注
仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:Sick W●応用例:壁面取り付け用の取り付けブラケット●シリーズ:BEF●材質:ステンレススチール
アズワン品番65-7314-52
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
適合TM-150シリーズ
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様NFC 93425 - タイプHE 5 - DIN41652 MIL-C-24308. Sub-Dコネクタ用ブラケット. 角度付き出力コネクタを基板に取り付けるための金属又はプラスチック製ブラケット
アクセサリタイプ固定ブラケット
併用可能製品9→37極D-Subコネクタ
1箱(100個)
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
1個
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ブラケット●併用可能製品:XUシリーズ●XUKコンパクト50 x 50、ECOLAB認定光電センサ. XUKシングルモード光電センサはECOLAB認定済みで、食品や飲料の製造産業での使用に最適です。. 4線、PNP 赤色ビーム伝送 ステンレススチールケースとPMMAレンズ LEDインジケータライトで供給オンや不安定の出力状態を通知 IP保護等級: IP67
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
前カゴ取り付け時に必要なブラケット一般的な軽快車、シティ車用
取り付けブラケットSick WLL170注
仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:Sick WLL●応用例:取り付けブラケット●シリーズ:BEF●材質:スチール、亜鉛コーティング●コード番号:225-0110
アズワン品番65-7313-30
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
ステンレススチール製取り付けブラケットSick OD1000 で使用注
仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:Sick OD●応用例:ステンレススチール製取り付けブラケット●シリーズ:BEF●材質:ステンレススチール●コード番号:225-0119
アズワン品番65-7312-99
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
壁面取り付け用の取り付けブラケットSick W4-3 との注
仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:Sick W●応用例:壁面取り付け用の取り付けブラケット●シリーズ:BEF●材質:スチール、亜鉛コーティング
アズワン品番65-7312-46
1個
¥2,998
税込¥3,298
63日以内出荷
床面取り付け用取り付けブラケットSick W100注
仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:Sick W●応用例:床面取り付け用取り付けブラケット●シリーズ:BEF●材質:スチール、亜鉛コーティング
アズワン品番65-7312-50
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
壁面取り付け用の取り付けブラケットSick W4-3 との注
仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:Sick W●応用例:壁面取り付け用の取り付けブラケット●シリーズ:BEF●材質:ステンレススチール●コード番号:225-0101
アズワン品番65-7312-49
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
側面取り付け用ブラケットSick MPA センサとの注
仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:Sick MPA●応用例:側面取り付け用ブラケット●シリーズ:BEF●材質:黄銅、ステンレススチール
アズワン品番65-7314-42
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
取り付けブラケット:天井又は床設置用の水平送信軸、又は壁取り付け用の垂直送信軸、スチール、亜鉛コーティング、が付属します取り付け材Sick Dx35 で注
仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:Sick Dx●シリーズ:BEF●材質:スチール、亜鉛コーティング●コード番号:225-0113
アズワン品番65-7315-04
1個
¥8,598
税込¥9,458
7日以内出荷
低位置取り付け用ブラケットSick MPA センサとの注
仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:Sick MPA●応用例:低取り付け用ブラケット●シリーズ:BEF●材質:ステンレススチール●コード番号:225-0114
アズワン品番65-7313-68
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
取り付けブラケット、ステンレススチール、取り付け材なしSick DT20注
仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:Sick DT●応用例:DT20 Hi 用、取り付けブラケット、ステンレススチール、取り付け材質なし●シリーズ:BEF●材質:ステンレススチール
アズワン品番65-7314-49
1個
¥7,498
税込¥8,248
7日以内出荷
床面取り付け用取り付けブラケットSick W160注
仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:Sick W●応用例:壁面取り付け用の取り付けブラケット●シリーズ:BEF●材質:スチール、亜鉛コーティング
アズワン品番65-7311-81
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
取り付けブラケットSick W260 との注
仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:Sick W●応用例:取り付けブラケット●シリーズ:BEF●材質:スチール、亜鉛コーティング
アズワン品番65-7312-51
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
G6用Sick取り付けブラケット。ステンレススチール製です注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。
仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:G6●応用例:取り付け●シリーズ:BEF
アズワン品番65-7309-80
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
DFV60用Sick固定ブラケット。スプリングARM又は取り付けARMとも呼ばれ注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。
仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:DFV60●応用例:取り付け●シリーズ:DFV60
アズワン品番65-7309-81
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
Patlite 壁面取り付けPatlite シルバー壁面取り付けブラケットは、長さが 72 mm で、幅が 70 mm、深さが 70 mm です。特長と利点質量 ( 許容誤差 ± 10%) は 0.06kg です用途 LR4-WJ LR5-WJ-WT認定 IP65等級
仕様●コンポーネントタイプ:ブラケット●併用可能製品:LR4-WJ, LR5-WJ-WT●本体色:シルバー
アズワン品番65-7360-79
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
W9-3 用 Sick 取り付けブラケットスチール製注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。
仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:W9-3.●応用例:取り付け●シリーズ:BEF
アズワン品番65-7295-40
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:スイベル取り付けブラケット●併用可能製品:OTBシリーズ、Q45BB6LLシリーズ、SM30シリーズ●取り付けブラケット、光電センサ用. このTurck bannerシリーズの取り付けブラケットは、さまざまな量の光電センサに適合します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,516
税込¥2,768
5日以内出荷
IMI Norgren QM/8010 シリーズ L2 ブラケットヒンジ取り付けブラケットです。シリンダ径は 10 mm です。バッファ又は調整可能なクッションによる耐腐食性 ISO6432 準拠
仕様●メーカーシリーズ:QM/8010●コード番号:220-3948
アズワン品番65-7953-66
1個
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
Festo オン / オフバルブはサービスユニットに使用されます。 FRB ねじ付き接続プレートと手動アクチュエータとピストンスライド構造を備えています。最大動作圧力 0 → 16 bar で、2 ポジションです。周囲温度: -10 → 60 ℃ ハウジングに使用されるアルミダイキャスト材料
仕様●メーカーシリーズ:HNA (ヘナ●内径サイズに合わせる:25mm●コード番号:202-2471
アズワン品番65-8033-82
1個
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
Festo フットマウント HNC-125 は、標準の ISO15552 (以前の VDMA 24652 及び ISO6431、NF E49 003.1、UNI 10290 )をベースにしています。この製品は、標準の ISO15552 (以前の VDMA 24652、ISO6431、NF E49 003.1、UNI 10290 )及び腐食 RES に準拠していますねじサイズ
仕様●メーカーシリーズ:HNC-125●内径サイズに合わせる:125mm●コード番号:203-0846
アズワン品番65-7994-25
1個
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
。Festo ボールバルブには QS プッシュインコネクタが付いており、手動アクチュエータを使用しています。標準公称流量は 533 l/min です周囲温度: 0 → 60 ℃
仕様●メーカーシリーズ:HNA (ヘナ●内径サイズに合わせる:16mm●コード番号:202-2475
アズワン品番65-8031-15
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
。Festo フットマウントは ADN / AEN コンパクトシリンダ及び CLR リニアスイベルに対応します。サイズ 32 で 1 段階の腐食応力をかけずに使用できます。製品重量は 123 g です
仕様●メーカーシリーズ:HNA (ヘナ●内径サイズに合わせる:50mm●コード番号:202-2500
アズワン品番65-8038-13
1個
¥4,698
税込¥5,168
欠品中
。IMI Norgren QM/8020 シリーズ L2 ブラケットヒンジ取り付けブラケットです。シリンダ径は 20 mm です。バッファ又は調整可能なクッションによる耐腐食性 ISO6432 準拠
仕様●メーカーシリーズ:QM/8020●コード番号:218-0748
アズワン品番65-7908-62
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
。Festo フットマウント hbn-633X2 ( DSNU / ESNU シリンダ用)です。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ 63 製品重量: 1066 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在) 素材取り付け( スチール、 亜鉛めっき)
仕様●メーカーシリーズ:hbn-6X2 です●内径サイズに合わせる:63mm●コード番号:203-0880
アズワン品番65-8019-66
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
Festo フットマウント hbn-20/25X2-A (シリンダ ESNU、DSNU、DSN、EGZ、センサ用)腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 20/25 製品重量: 255 g 材料。銅及び PTFE 不使用、RoHS適合(2022年10月現在)、材料実装(スチール、亜鉛めっき)
仕様●メーカーシリーズ:Hbn-20/25X2-A●内径サイズに合わせる:20/25mm●コード番号:203-0811
アズワン品番65-8019-10
1個
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ