671件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1セット(10個)
889 税込978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷

スチールケースは、1枚板からプレスのメラミン焼付仕上げ。強度、耐熱・耐候性にも優れています。両面テープ付きで取付も簡単に出来ます。数字札は、両面印刷で1から12までの6枚1組タイプと、0から9までの5枚1組タイプがあります。無地板もありますので、用途に合わせてお選びください。
材質スチール 仕様裏面テープ付
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


用途住宅、事務所などの屋内 適合WT5001など コスモシリーズ 埋込スイッチ系列 耐熱性80℃(1時間) 強度(Nm)ボックス取付/0.5(器具のはずれ、取付枠の破損及びクラックなきこと)、プレート取付け部/0.3(めねじの破損及びクラックなきこと) 使用周囲温度(℃)-10~+40 耐荷重(N)100(1分間)
1個ほか
66 税込73
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


Panasonic(パナソニック)コンパクト21 露出化粧枠
露出で取り付けるときに、ご使用ください。ベースを壁に取り付けるときに、露出化粧枠をベース外径の段差の部分にはさみ込んで、お取り付けください。
用途露出取付時、ボックス外形の段差(半埋込ツバ)補正用 材質スチール製 ホワイト 縦(mm)325 マンセル記号10Y9/0.5
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質ステンレスSUS304 #400 研磨品 仕様差し込み式プレート用ケース 形状L曲加工有 厚さ1 適合品番88KK30A
1個
6,598 税込7,258
当日出荷


スチールケースは、1枚板からプレスのメラミン焼付仕上げ。強度、耐熱・耐候性にも優れています。両面テープ付きで取付も簡単に出来ます。数字札は、両面印刷で1から12までの6枚1組タイプと、0から9までの5枚1組タイプがあります。無地板もありますので、用途に合わせてお選びください。
材質スチール 仕様裏面テープ付
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スライドアングル (300×600mm・明治山型用) 日本緑十字社 動画あり
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


仕様差し込み式プレート用ケース 材質ステンレスSUS304 #400 研磨品 形状L曲加工無 厚さ1 適合品番88KK30A
1個
6,398 税込7,038
当日出荷


仮置き機能で位置決めラクラク 釘やねじを打たなくても仮置きできるので窓全体の配置が決めやすい!
用途窓枠固定用金具 材質めっき鋼板
1箱(100セット)
1,598 税込1,758
当日出荷

用途824-05~08 避難誘導標識(300×900mm)の取付パネルです。 材質ポリプロピレン(中空構造)・周囲アルミ枠(プラスチックコーナー付) 付属品上下壁面取付金具付、左右吊り金具付 トラスコ品番743-0035 寸法(mm)337×937 質量(g)700
1枚
8,398 税込9,238
3日以内出荷

マド枠、ドア枠の取り付けや水平垂直の微調整が簡単楽々!
材質(本体)ステンレス430、(釘・ビス)鉄 寸法(縦×横×厚さ)(mm)(本体)30×40×8
1箱(100枚)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


用途取りつけ枠 形F03-12:形PS-□Sのフランジとして利用したり、ねじ加工ができないFRP製水槽等への取りつけにナットとして使用します。 コンクリート埋め込み取りつけ枠 形F03-13:形F03-12取りつけ枠を形F03-13にM5×25のねじで締めつけて固定し、コンクリート製水槽に埋め込んでください。 また、形F03-13はコンクリートの深さに合わせて切断してください。
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)LTR、LTM用取り付け枠
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
51 税込56
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)TP、TPL用取り付け枠
RoHS
TP2,TPL2 ボタンΦ10用 取付枠
材質ABS 寸法(mm)□12.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
51 税込56
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)TP、TPL用取り付け枠
RoHS
TP2,TPL2 ボタン□10用 取付枠
寸法(mm)□12.5 材質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
51 税込56
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)DP4用取り付け枠
RoHS
材質ABS樹脂 仕上ツヤ消し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)TP、TPL用取り付け枠
RoHS
TP2,TPL2 ボタンΦ7.5用 取付枠
材質ABS 直径(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
51 税込56
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)TP、TPL用取り付け枠
RoHS
TP2,TPL2 ボタン□7.5用 取付枠
寸法(mm)□10 材質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
51 税込56
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)TM1、TM3用取り付け枠
RoHS
□12.6用取付枠
材質ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
51 税込56
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)TR1、TR3用取り付け枠
RoHS
TR1,TR3 12.6用取り付け枠
材質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
51 税込56
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)TM1、TM2、TR1、TR2用取り付け枠
RoHS
□7.5用取付枠
材質ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49 税込54
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)TM1、TM2、TR1、TR2用取り付け枠
RoHS
□10用取付枠
材質ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
52 税込57
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡易施行型の枠取り付け用中心吊グレビティヒンジです。ドアは静止位置より90°回転で約4mmせり上がります。
適合扉質量(kg)30 仕様ドア静止位置組換可/15°きざみ、左右兼用 材質ステンレス 仕上生地 セットねじ上部ヒンジ(扉側)/呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、上部ヒンジ(枠側)/呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(扉側)/呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(枠側)/呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 4本
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡易施行型の枠取り付け用SKヒンジです。扉を0°、90°の位置で仮保持します。
適合扉質量(kg)30 勝手左右兼用 仕様左右兼用 材質ステンレス 仕上生地 セットねじ上部ヒンジ(扉側) 呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、上部ヒンジ(枠側) 呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(扉側) 呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(枠側) 呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 3本
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

外壁を傷めずに簡単取付け! 簡単ブラケットでサッシに取付けるだけ!! お取付けになるサッシ外側の寸法(サイズW(幅)×H(高さ))をお測り下さい。幅は少し大きめのサイズをお選び下さい。
材質面格子本体/ジョイント材:アルミ押出し材ブラケット/裏板/ネジ類/補強L金具:ステンレスキャップ:AES樹脂
1台
8,998 税込9,898
翌日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。 高耐水性・耐腐食性 美しさ長持ち 使いやすいバリエーション 現場で簡単加工OK 優れた寸法安定性 縦枠の裏側からビスを留める事が出来ない時に最適
ホワイト 材質皿特殊ビス:SUS、連結ワッシャー:黄銅、連結キャップ:PE セット内容皿特殊ビス10本、連結ワッシャー10枚、連結キャップ10コ
1袋(10セット)
559 税込615
5日以内出荷

iPhone用光沢ガラスフイルムです。表面硬度9H以上のガラスフィルムを採用し、引っかき傷を防止しiPhoneの液晶画面への衝撃を吸収します。強化ガラスフィルムの縁は、精巧なラウンドエッジ加工により、ガラス側面の引っ掛かり感がなくサイドからの衝撃を和らげ、気持ち良い滑らかな質感を体験できます。高耐久性防汚コートにより指紋や汚れが付きにくくなっており、汚れが付着しても簡単に拭き取れます。飛散防止加工により、万が一ガラスが破損した場合も飛び散らず、破片は張り付いたままの状態になるので、本体の液晶画面をしっかり保護し破損による怪我を防ぎます。フィルム貼り付け用ガイド枠によって誰でも簡単かつ綺麗に貼ることができます。お子さんやご年配など手先が不器用な方でもご安心ください。
用途スマートフォンの保護として 仕様光沢 厚さ(mm)0.33 クリア 枚数2枚入り サイズ(inch)6.1 対応機種iPhone 14 表面硬度9H以上 特性指紋防止、強化ガラス、ラウンドエッジ、飛散防止 簡単取り付け用ガイド:あり
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

iPhone用光沢ガラスフイルムです。表面硬度9H以上のガラスフィルムを採用し、引っかき傷を防止しiPhoneの液晶画面への衝撃を吸収します。強化ガラスフィルムの縁は、精巧なラウンドエッジ加工により、ガラス側面の引っ掛かり感がなくサイドからの衝撃を和らげ、気持ち良い滑らかな質感を体験できます。高耐久性防汚コートにより指紋や汚れが付きにくくなっており、汚れが付着しても簡単に拭き取れます。飛散防止加工により、万が一ガラスが破損した場合も飛び散らず、破片は張り付いたままの状態になるので、本体の液晶画面をしっかり保護し破損による怪我を防ぎます。フィルム貼り付け用ガイド枠によって誰でも簡単かつ綺麗に貼ることができます。お子さんやご年配など手先が不器用な方でもご安心ください。
用途スマートフォンの保護として 仕様光沢 厚さ(mm)0.33 クリア 枚数2枚入り サイズ(inch)4.7 対応機種iPhone SE(第3世代)、SE(第2世代)、8、7 表面硬度9H以上 特性指紋防止、強化ガラス、ラウンドエッジ、飛散防止 簡単取り付け用ガイド:あり
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ワンポイントアクセント オールステンレス製ナンバープレート枠!!シンプルで飽きの来ないデザイン ステンレス製ナンバープレートホルダー。
用途外装パーツ 材質ステンレス 鏡面
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スイッチボックスの取付枠の垂直だしに便利な水平器です。1連から3連までのけがきが可能です。ポリカーボネート製なので耐衝撃性があります。マグネット付です。TDL-95Tは検電テスター(80V~220V対応)付です。
用途スイッチボックスの取り付け枠の垂直出しに。 長さ(mm)95 精度(mm/m)±2.0=±0.014°以内 感度(mm/m)0.06=0.0382° 材質本体/ポリカーボネート、気泡管/アクリル樹脂(PMMA) 厚さ(mm)11 高さ(mm)50
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)