259件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)結束バンド取付用端子(表面実装用)
エコ商品
表面実装基板上の電線を束線バンドで固定することができます。 DM-8をリフローにて半田付けし、その上に電線をのせ束線バンドで固定します。
材質リン青銅 仕上ニッケル下地スズメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
4,298 税込4,728
33日以内出荷

MAC8(マックエイト)結束バンド取付用端子(側面タイプ)
エコ商品
電線をプリント基板の側面に取付ける事ができます。 DB-6シリーズをプリント基板にはめ込み半田付します。 次に電線を束線バンドで固定します。 プリント基板上のバラバラになった配線を側面から出す事により、すっきりと配線出来ます。
材質リン青銅 仕上ニッケル下地スズメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
4,298 税込4,728
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)ヘルメット取付用認識バンド No.7101-OK
エコ商品
認識バンドは、遠くの人からでも認識、識別できます。
材質ポリアセタール、ネオプレンゴム 蛍光イエロー・蛍光ピンク 質量(g)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
当日出荷

MAC8(マックエイト)束線バンド取付用端子(上部タイプ)
エコ商品
基板上の電線を束線バンドで固定する事ができます。 DA-8をプリント基板に取付けて半田付し、その上に電線をのせ束線バンドで固定します。
材質リン青銅 仕上ニッケル下地スズメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,998 税込3,298
10日以内出荷

電気亜鉛メッキ仕上げです。
用途立バンド用のねじこみ式取付足。 材質熱間圧延軟鋼板 幅(mm)25 厚さ(mm)3.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)束線バンド取付用端子(表面実装用)
エコ商品
表面実装基板上の電線を束線バンドで固定することができます。 DM-8をリフローにて半田付けし、その上に電線をのせ束線バンドで固定します。
材質リン青銅 仕上ニッケル下地スズメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
13,980 税込15,378
33日以内出荷

SUS304製です。
用途立バンド用のねじこみ式取付足。 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)25 厚さ(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
56 税込62
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

扉が透明のため内部機器の監視に適しています。 N200番キーによる施錠が可能です。 耐候性の良いAAS樹脂を採用。紫外線による変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。 取手部とキー部が一体の新ロック構造により、機器収納スペースが広くとれます。 保護等級はIP44です。 全機種ポール取付用の取付バンド孔が付いています。 全機種底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。
仕様屋外用 材質ボデー:AAS樹脂、屋根:AAS樹脂、扉:アクリル樹脂 ボデー:Nホワイトグレー色(N8.5)、屋根:Nホワイトグレー色(N8.5)、扉:ライトスモーク色 規格IP44 RoHS指令(10物質対応)対応 扉形式片扉 ボックス板厚(mm)扉・ボデー2.2~3.5
1台
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


柱・パイプの鉛直出しが簡単に出来ます。1/100、1/200の勾配測定が出来ます。ABS樹脂製で軽くて丈夫です。ゴム磁石付で鉄管工事や鉄骨工事に便利です。取付バンド付きで柱、パイプに固定出来ます。
寸法(mm)120×115×80 精度(mm/m)±2.0=±0.1432°以内 感度(mm/m)0.50=0.0286° 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)101 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日東工業コン柱金具
エコ商品
コンクリート柱にプラボックスを取り付ける場合にご利用ください。 取付バンドは付属していませんので別途ステンレスバンドセットWSTをご用命ください。
仕様幅25mm以下のバンド用 セット内容金具2本、取付ねじ 板厚(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (384種類の商品があります)

このヘッドライトクリップで、ヘッドライトや防じんメガネ(ゴグル形)を保護帽に取付けた時のゴムバンドのズレを防止できます。
適合TOYO No.391F、392F専用 セット内容No.88-OK(2個)、No.88-L(2個) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
当日出荷

シンプルなデザイン、色彩でさまざまな取付場所に適しています。 ポール取付用の取付バンド孔が付いています。 底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。 樹脂製ですのでケースのアース工事が不要です。
ライトベージュ色(5Y7/1) 材質ABS樹脂 規格CA(CA200、CA-G04) 保護等級IP43 設置場所屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 取付基板木製基板(15mm) ボックス板厚(mm)扉:1.8~4、ボデー:1.8~4.5
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタ TC3-S型] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【漏れ・抜け防止ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能なホース継手。【取付作業の標準化】ホース継手の袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付作業が可能。また、ホースバンドのような増し締め作業も不要。【省エネホース継手】 一般的な竹の子継手に比べてホース口の有効断面積が大きく圧力損失を低減。【腐食に強い】 ステンレスSCS13(SUS304相当)を使用。さびにくく耐久性に優れる。【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止。
用途工場設備配管・各種機械組込用継手(トヨックスホース専用継手) 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油 材質【ニップル】SCS13(SUS304相当) 【袋ナット】SCS13(SUS304相当) 【ゴムパッキン】NBR 【スリーブ】ポリアセタール 使用温度範囲(℃)適合ホース規格に準ずる 機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース 法規制RoHS2指令適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,216 税込5,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

タカチ電機工業ネジ式ステンレスバンド SNBシリーズ
エコ商品
低価格型の電柱・コン柱・ポール固定用のステンレス製(SUS304)のバンドです。ネジで締め付けるので確実に取付ることが出来ます。バンド幅は全サイズ共通の12.7mmとなります。
材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1本
76 税込84
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

立バンド用のねじ込み式取付足。「A10825ターボ(ALCアンカー)」(別売り)などのアンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。
種類羽子板
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

防水プラボックス。木製基板に替わるフリー基板の採用。付けたいところへ、付けたい機器が自由に。海浜地域などの塩害を受けやすいところに最適です。バンド通しがよりスムーズになりボール取付に最適。
ライトグレー色(マンセル値:2.5PB7/2) 保護等級IP33 扉開閉方式片開 材質ABS樹脂 仕様屋外用 RoHS指令(10物質対応)対応
1面
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1000BASE-T対応の電源内蔵メタル筐体スイッチングハブです。 。ストレート/クロスケーブルを自動判別する「Auto MDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。 。作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用にもおすすめです。 。メイン基板に高分子アルミ固体電解コンデンサーを使用しています。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。 。付属の専用ACケーブル及び変換アダプターに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。 。ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。 。らくらく節電機能により、接続していないポートや、リンクしていないポートを自動的に判別し、電力供給を抑えます。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができる、省エネ法に準拠したスイッチングハブです。 。正面に大きくLEDランプを表示することで、点灯状態を見やすくしています。 。動作時環境温度50℃に対応しています。空調のない過酷な環境でも安定して稼働します。 。19インチラックマウント設置対応。付属のパーツを使用することにより、19インチラック(EIA規格)へ簡単に組み込むことができます。 。別売のハブ用オプションマグネット(EHB-EX-MG4)を取り付けることで、金属面への設置も可能になります。 。ACケーブル抜け防止バンドを付属。バンドを使用して電源ケーブルを取り付けることで抜けにくくなり、不要な電源トラブルを防ぐことができます。 。ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。 。環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品専用ACケーブル(3ピン、約1.8m):1本、3ピン-2ピン変換アダプター:1個、ACケーブル抜け防止バンド:1個、19インチラック取付金具:2個、19インチラック取付金具ネジ:8個、ゴム足:4個、安全にお使いいただくために:1枚 材質筐体:メタル ホワイト 適合規格VCCI ClassA 適合品番マグネット:EHB-EX-MG4 対応AutoMDI/MDI-X、EAP透過機能、BPDU透過機能、【PoE仕様】非対応 準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3 通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックス バッファメモリ512Kbytes(各ポートに動的割り当て) 保管温湿度範囲温度:-40℃~70℃ 、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと) 保証期間1年間 動作温湿度範囲温度:0℃~50℃ 、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと) 適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上 設置方法水平設置、壁掛け、19インチラックマウント、マグネット(別売 EHB-EX-MG4使用) 穴の有無壁掛け用穴あり ファン冷却ファンなし フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時) MACアドレス登録数8192件(全ポート合計) オートネゴシエーション対応 ジャンボフレーム対応(10Kbytes) スイッチング方式ストア&フォワード RoHS指令(10物質対応)対応 入力電圧AC100~240V±10% 50/60Hz
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブル、コルゲートチューブ等結束バンドで固定し本体は粘着テープまたはビスで取付可能。
用途ケーブル、コルゲートチューブ等の結束 材質ナイロン66 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途立バンド用のねじ込み式取付足 寸法D(Φ×mm)10×38 RoHS指令(10物質対応)対応 材質SUS304
1個
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

タカチ電機工業シリコンバンド SIBシリーズ
エコ商品
MXA(C)・MX(C)シリーズに取付可能なシリコンバンドです。 シリコン製で伸びますので、MXA(C)・MX(C)シリーズ以外のサイズが近いケースにも使用可能です。 シリコンバンドはケースへの衝撃緩和や滑り止めとしての役割を果たします。
材質シリコンゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2本)
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

立バンド用のねじ込み式取付足。「A10825ターボ(ALCアンカー)」(別売り)などのアンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。
種類羽子板
1個
229 税込252
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

視野が広いワイドタイプ。
仕様くもり止め加工レンズ、メガネ併用可、スプリングバンド取付式 レンズ両面防曇 材質(レンズ)セルロース0.8mm厚 材質(スプリングカバー、取付部)ナイロン 質量(g)約102 レンズ色クリア 材質(フレーム)軟質塩化ビニル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

アカギステン長穴溶接T足
エコ商品
立バンド用の取付足。SUS304製。板溶接加工タイプ。板プレス加工タイプより板材が厚い製品。
材質SUS304 寸法t(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

どんなヘルメットでも取付可能。 従来のヘルバンドは、ヘルメットとの型により使い分けをしなければなりませんでしたが、この新型ヘルバンドは、A型、B型のヘルメットにも使用できる万能型ヘルバンドです。 リバーシブル使用も可能です。
取付方式ヘルメット取付 材質ネオプレーンゴム(特殊繊維) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

タカチ電機工業ステンレス結束バンド SCTシリーズ
エコ商品
耐食性に優れたステンレス製(SUS304)の結束バンドです。セルフロック金具の為、取付が簡単です。
用途ポールや電柱への固定、ケーブルの結束用のバンドです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2本)ほか
159 税込175
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ステンレス鋼製強力バンドクランプ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製強力バンドクランプ
エコ商品
ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。取付適応パイプ径370~655 mmのタイプもあります。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨 許容荷重(N)441 許容荷重(N[kgf])447(45) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アカギ溶接T足
エコ商品
立バンド用の取付足。電気亜鉛めっき仕上げ。板溶接加工タイプ。板プレス加工タイプより板材が厚い製品。
材質電気亜鉛めっき 幅(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

アカギ1ッ穴溶接T足
エコ商品
立バンド用の取付足。電気亜鉛めっき仕上げ。板溶接加工タイプ。板プレス加工タイプより板材が厚い製品。
材質電気亜鉛めっき 幅(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

蓄光付で、明るい所で 光を蓄積して暗い所で数分間発光します。 磁石付なのでピンポールの鉛直出しに使えます。 木製・アルミ製ポールにバンドで取り付けて鉛直出しができます。 アルミ製スタッフにバンドで 取付けて鉛直出しが使えます。
精度±2.50mm/m=±0.1432°以内 感度0.50mm/m=0.0286° トラスコ品番485-0653 ブラック 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)47 材質(気泡管)アクリル樹脂 マグネット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

アカギステン1ッ穴T足
エコ商品
立バンド用の取付足。SUS304製。板プレス加工タイプ。
材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タカチ電機工業ポールマウントブラケット
エコ商品
室内での使用に最適な小型のポールマウントブラケットです。取付にはMT3-4(M3 ナベビス)、または別途にナベM3ビスをご用意下さい。取付可能なポール最小径はΦ35になります。ポール取付の際は、ネジ式ステンレスバンドSNBシリーズ、ポール取付ベルトPKBシリーズ、ポール結束バンドSCTシリーズをご利用下さい。
材質PA66+GF(UL94HB) ブラック 質量(g)3 耐荷重(kg)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
139 税込153
翌々日出荷

新開発液晶採用で鮮明な視界を確保!。耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減!。TIG溶接対応/低電流対応(35A~200A)。ソーラー充電式。家庭防水仕様で水・汗等による故障を防止。ヘルメットに取付けるヘルメット取付型バンドを装着しています。
使用温度範囲(℃)-5~55 電源ソーラー(充電式) 遮光度#10(固定) 応答速度1/3600秒 視界範囲(mm)93×35 戻り速度(秒)0.2 遮光性能(通光時)#2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アカギ1ッ穴T足
エコ商品
立バンド用の取付足。電気亜鉛めっき仕上げ。板プレス加工タイプ。
材質電気亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
79 税込87
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アカギガス用羽子板
エコ商品
ガスバンド用の取付足。ねじ足タイプ。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき ねじ径W3/8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
61 税込67
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

アカギガス用L足
エコ商品
ガスバンド用の取付足。Lタイプ。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき 寸法C(mm)25 板厚(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
74 税込81
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)