193件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(50個)ほか
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容取付ピース、W1/2吊ボルト285mm、W1/2コーティングナット、W1/2ナット、平ワッシャー 質量(kg)0.15 表面処理生地
1箱(100個)
25,980 税込28,578
4日以内出荷

JIS F3410-1999 C形タイプです。 溶接取付けタイプです。 吊りピースとして構造物に取り付けて吊り手としてご使用できます。
用途ロープの端末、シャックル、滑車など構造物を固定する場合や、吊りピースとして吊る場合の吊り手などに
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クギがクロスして、石膏ボード壁に強力固定! 抜き跡が目立たない! コイン等で取付け簡単!
用途壁面・天井 両用。使用例:ピクチャーレール、ポスターなど 耐荷重(kg)2.7 材質(キャップ)ポリエチレン、(取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス
1パック(2個)
179 税込197
当日出荷

天井にマッチするプラフック! クギがクロスして、石膏ボードの天井に強力固定! 抜き跡が目立たない! コイン等で取付け簡単!
用途天井専用 耐荷重(kg)3 材質(本体・取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス ホワイト
1パック(2個)
469 税込516
当日出荷


専用クギ打ちプッシュマジック付き! 初めての方でも安心! クギがクロスして、石膏ボード壁に強力固定! 抜き跡が目立たない!
用途壁面専用。使用例:額縁、カレンダー、キーホルダー、カベカケ小物 耐荷重(kg)5 材質フック(本体:鉄、キャップ:ポリエチレン、取付ピース:ABS樹脂、クギ:ステンレス)、プッシュマジック(本体:ポリアセタール樹脂、芯:鉄) セット内容Jフックミニ(6セット)、プッシュマジック(1本) ニッケルメッキ
1セット
849 税込934
翌々日出荷

1個
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

R(折り曲がり部)に突起を設けているので、連結部分(胴ブチ・モヤと柱・トラス)での位置合わせが簡単にできます。 倒れない独自構造ににより、作業効率が大幅に向上します。 安全・軽量・強力です。 種類、サイズともご満足いただける品揃えです。 施工時の材料のロスを減少させます。 運搬しやすく、現場での管理も容易です。
穴径(Φmm)14.5
1箱(60個)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

世界特許の球面回転アゴ式自動締付け機構(全方向性式)。 球面回転アゴで吊荷をガッチリつかむ・グリップ力は吊荷重に比例。 ねじ式万力と自動締付け機構の二重安全構造。 多方向に吊上げ可能なツイン・シャックル。 スプリング式プレシャーナット(ゆるみ止め装置)付。 締付けねじ及び球面回転アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み。 特殊合金鋼製鍛造本体。 特許スプリング・カラーで着脱が簡単、確実。 亜鉛メッキ(ガルバナイズド)仕上げ。
用途吊上げ・運搬・吊り下げ・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・吊ピース・引張ピース。 寸法P(mm)150
1台
48,980 税込53,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

溶接タイプ
用途ロープの端末、シャックルなどと構造物を固定する場合や、吊ピースとして吊る場合の吊手などに RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1枚
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クギがクロスして、石膏ボードの天井に強力固定! 抜き跡が目立たない! コイン等で取付け簡単!
用途天井・壁 両用。使用例:観葉植物、ペンダント照明、模型飛行機など 材質(本体)鉄、(キャップ)ポリエチレン、(取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス
1パック(2個)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状正方形 サイズ(mm)30×30 フレーム幅(mm)30 溝数1列溝×1列溝 種類4面溝 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)0.98 伸び(%)8以上 引張強力(N/mm2)245以上 耐力(N/mm2)215以上 断面2次モーメントIx=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)327
1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



クギがクロスして石こうボードにしっかり固定できます 壁面取付用吊り下げフック 取り付け・取り外しが簡単で、外したあと壁に小さな跡しか残りません
1パック(2個)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)







コンドーテック船用アイプレート C型
ロープの端末、シャックル、滑車など構造物を固定する場合などに使用可能な船用アイプレート。C型。JIS F 3410-1995
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
149 税込164
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

クギがクロスして、壁にしっかり固定する石膏ボード専用フックです。 石こうボードには、コインなど、平らな面を有する金具を使って釘を押し込むだけで簡単に留めることができます。 取り付けには、石こうクギ専用釘打ち「プッシュマジック」があります。 取り外しても、抜き跡が目立ちません。
用途壁面用 このフックは壁面専用ですので、天井面には使用しないでください。 額縁、カレンダー、キーホルダー、壁掛け小物など。
1箱(2セット)ほか
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

片面は固定、片面は貼ってはがせるので、ポスター・POP・写真を傷めずきれいに掲示できます。
用途ポスター・POP・写真を傷めずにきれいに掲示したい方に。 材質PETフィルム・ウレタン系粘着樹脂・アクリル系粘着剤 直径(Φmm)30
1式(24個)
3,298 税込3,628
3日以内出荷

クギがクロスして、壁にしっかり固定する石膏ボード専用フックです。 石こうボードには、コインなど、平らな面を有する金具を使って釘を押し込むだけで簡単に留めることができます。 取り付けには、石こうクギ専用釘打ち「プッシュマジック」があります。 取り外しても、抜き跡が目立ちません。
用途壁面用 このフックは壁面専用ですので、天井面には使用しないでください。 額縁、カレンダー、キーホルダー、壁掛け小物など。 材質(本体)鉄(ニッケルメッキ)、(キャップ)ポリエチレン、(取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス
1箱(2セット)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スタックされたE形止め輪をスタンドのレールに差し込み、テープをはがすだけで使用できますので、作業中の補充も簡単です。 シンプルな作りで堅牢ですから作業中のトラブルがありません。
用途E形止め輪取付工具 200ピース用
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アイピースに取り付けて、アイピースの汚れ、傷などを防止するフィルムです。
用途シゲマツカバーグラスSV・CD面体用 トラスコ品番816-7414 アズワン品番64-8899-09
1袋(5個)
1,298 税込1,428
5日以内出荷

Jフックシリーズ最強のフック!耐荷重16kg! クギがクロスして、石膏ボード壁に強力固定! 抜き跡が目立たない! コイン等で取付け簡単!
用途壁面専用。使用例:額縁、カベカケ小物など 耐荷重(kg)16 材質(本体)鉄、(キャップ・取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス ニッケルメッキ
1パック(1個)
399 税込439
当日出荷

1ピース 取付簡単穂先
用途エビ・タナゴ釣りなど万能に使える。 全長(cm)120 素材グラス 先径(mm)1.7
1本
899 税込989
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁に取り付けるオシャレなシェルフ×フック!。石膏ボード用。鍵の管理や小物置きに最適。本品の先端に荷重が加わらないようにしてください。フックに掛けたものは引っ張らないでください。表示荷重は必ず守ってください。貴重品や壊れやすいものには使用しないでください。本品を改造・変形して使用しないでください。設置場所は、体や物が触れる場所は避け、下にはものを置かないでください。振動のある場所や、不安定な場所に取り付けないでください。棚にぐらつきがある場合は、使用をやめて、別の場所に取り付けてください。衝撃を与えたり、横に揺らしたりしないでください。必ず水平になるように取り付けてください。直射日光や熱、暖房器具の風があたらない場所に置いてください。クギの先が尖っているので、指などにささらないように注意してください。取り外す際は、クギをすべて抜いてください。商品ごと引っ張ると壁を傷めることがあります。取付ピースを取り外した時、壁面に直径約1.0mmのクギ跡が4ヶ所残ります。子供の手のとどかない所に保管してください。(誤飲防止の為)。本品に割れや欠けが生じた場合は、すぐに使用をやめてください。錆の原因となるため、水気を避けてください。
仕様【取り付けられる場所】クロス貼りの石膏ボード壁(厚さ9.5mm以上)/ベニヤ板(厚さ5mm以上) 材質本体&取付ピース/ABS樹脂、クギ&スプリングピン/ステンレス 耐荷重(kg)2
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
669 税込736
4日以内出荷

角度調節が可能です。 コントローラーの左右に取り付けてハンドピースを差し込みます。
仕様ハンドピ-スホルダ- トラスコ品番852-1772 質量(g)11
1個
899 税込989
当日出荷

クギがクロスして、壁にしっかり固定する石膏ボード専用フックです。 石こうボードには、コインなど、平らな面を有する金具を使って釘を押し込むだけで簡単に留めることができます。 取り付けには、石こうクギ専用釘打ち「プッシュマジック」があります。 取り外しても、抜き跡が目立ちません。
用途壁面用 このフックは壁面専用ですので、天井面には使用しないでください。 小さな額縁、カレンダー、キーホルダー、壁掛け小物など。 材質(本体)鉄(ニッケルメッキ)、(キャップ)ポリエチレン、(取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス
1箱(2セット)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ミスターマイスターCompact-9用回転センター(MT-2)
エコ商品
心押台に取り付けてワークピースを押し支えます。標準のレースセンターと異なりベアリングを内蔵しているのでワークピース同転し高回転時や硬いワークピースの加工を行うのに適しています。
用途ワークピースを押し支えます アズワン品番64-5177-77 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

ミスターマイスターCompact-9用回転式ドリルチャック
エコ商品
心押台に取り付けてワークピースを咥えて保持します。センター穴を加工できずレースセンターや回転センターで押し支えることの出来ないワークピースを保持するために用います。
用途ワークピースを把握します 把握径(Φmm)1~13 仕様アーバー:MT-2S アズワン品番64-5177-73 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

ゴグルをヘルメットに取り付けたままでもアイピース(レンズ)をカバーできます。ゴグルアイピース(レンズ)への細かい扱い傷などからの保護に最適です。
用途ゴグルアイピース(レンズ)の保護に。 幅(mm)165 厚さ(mm)15(生地の厚さではありません) ブラック 高さ(mm)85
1枚
1,098 税込1,208
10日以内出荷

クギ押し作業が簡単ラクラク!石こうクギ用便利工具。 軽いタッチでラクラク!誰でもミスなくサクサク! 手を入れにくい場所もスイスイ! お試しに「Jフック・ミニ」1セット付!
材質プッシュマジック(本体:ポリアセタール樹脂、芯:鉄)、フック(本体:鉄、キャップ:ポリエチレン、取付ピース:ABS樹脂、クギ:ステンレス)
1個
689 税込758
当日出荷