厚さ(mm)1
寸法(mm)18.2×1.8×2.8
直径(Φmm)12.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥28
税込¥31
当日出荷
バルブ表示板を見やすく設置できる取付具です。
用途バルブ表示板の取り付けに。
材質鉄製、ユニクロメッキ
トラスコ品番415-6056
質量(g)10
内径(Φmm)13
線径(Φmm)1.8
1組
¥189
税込¥208
当日出荷
適合M6ブッシング用
寸法(mm)Φ12×0.8
穴径(Φmm)6
表面処理クロメートメッキ
1個
¥22
税込¥24
当日出荷
埋め込みタイプなので設置面に邪魔なでっぱりが出ません。
リング部分は使用したい時のみ起こして、不使用時は埋め込み部分に収まるので邪魔になりません。
用途壁面・床面・点検口に取り付け、引き手として。
船舶のデッキ・ハッチ・パネルなどに。
寸法t(mm)1
留める、結ぶ、吊り下げる・・・いつでもどこでも表示板を見やすく設置できる取付具。
材質鉄(ユニクロメッキ)
高級感のあるステンレス製カーテンリングです。
材質ステンレス
長さ(mm)69
種類カーテンリング
内径(Φmm)33
表面処理(本体)研磨
浴室使用可否可
付属ビス有無取付ビス無
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
留める、結ぶ、吊り下げる・・・いつでもどこでも表示板を見やすく設置できる取付具。
材質ステンレス
手軽に連結作業が可能です。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として。
種別リンク
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
ステンレス製で錆に強いです。
用途チェーンの先端金具・ジョイント金具に。
種類リンク
仕上電解研磨
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類リンク
ブロック・コンクリート・タイル・スチール・アルミ枠に固定。接着剤で固定するリング。外壁(金属)に。外壁(木)に。外壁(コンクリート)に。取付ひも付。ゼリー状接着剤付。洋風タテスの倒れ止めにも。
付属品ひも(約1.5m)、ゼリー状接着剤
材質ステンレス
質量(g)約18
タイプ金属・コンクリート・タイル・木用
耐荷重(kg)3まで(2個取付時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約3.5×3.5×2.5
1個(2個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
こんなお得な商品も!

リング ステンレス製
モノタロウ
¥75~
税込¥83~
材質ステンレス(SUS316)
種類リンク
用途インパクトソケット・アタッチメント用取付Oリング
細径のばね材なので、開閉が簡単で、手軽にできます。
カーテンの上部金具として使用できます。
用途パイプなどに通してカーテンを吊るすのに使用。
材質ステンレス(SUS304)
種類カーテンフック
許容荷重(N)0.98
R面取り付
用途Oリングアリ溝加工
材質粉末ハイス
表面処理TiAlN
フレームをレールとして利用するパーツです。
用途電動ドライバの取り付けやカーテンの取り付けにご使用ください。
材質スチール/ポリアセタール/ステンレス
質量(g)17
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
R面取り付
用途Oリングアリ溝加工
材質超硬 超微粒子
表面処理ノンコート
1個
¥99
税込¥109
12日以内出荷
LEVINAシリーズ、LINEAシリーズ用の取付フィッティングです。取付フィッティングキャスターの穴径10mm用です。
材質金具:スチール
許容荷重(daN)58.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥119
税込¥131
翌日出荷
1個
¥439
税込¥483
8日以内出荷
両端に直径85mmの黄色リング付。
リング取り付し可能。
コーンや駐禁灯にセット可能。
色【チェーン】黄/黒
材質ポリエチレン
長さ(m)2
エスコ品番EA980A-53
質量(g)180
線径(Φmm)6
チェーン内寸(mm)7×28
1個
¥880
税込¥968
翌日出荷
各社フリーアクセスフロア用ワイヤリング機器取付用のプレートです
用途床用配線器具
付属品固定金具はさみ込みねじ(なべM4×12)3本
材質鋼板製
高さ(mm)(床仕上)50以上
パネル厚さt(mm)19~26(仕上げ材含まず)
太いバックホークに取付易い
アズワン品番64-9572-66
1個
¥45
税込¥50
5日以内出荷
適合ビルトインタイプ:LS3000・LS5000置敷タイプ:LS3000
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
適合ビルトインタイプ:LS3000・LS5000置敷タイプ:LS3000
1個
¥1,098
税込¥1,208
18日以内出荷
適合ビルトインタイプ:LS3000・LS5000
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
適合ビルトインタイプ:LS3000・LS5000
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
取付リングをゴムカバーで覆ったもので、押ボタンスイッチの防水性をより確実にします。耐油性にも良好
適合本体Φ30ABNシリーズ
種別突形ボタン用
材質ニトリルゴム
使用周囲温度(℃)-5~60
寸法D11
寸法AΦ28
寸法B19
寸法CΦ38
バルブ表示板を見やすく設置できる取付具です。
用途バルブ表示板の取り付けに。
材質ステンレス
トラスコ品番415-6013
質量(g)7
内径(Φmm)15
線径(Φmm)1.0
1組
¥329
税込¥362
当日出荷
材質:スチール(焼付塗装)
質量(kg)8.2
サイズ38型
間口W×奥行D×高さH(mm)480×560×430
TKG品番9-1025-0501
TKG品番(2017)6-0903-0501
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
金属性取付リングをゴムカバーで覆った物で、押ボタンの防水性をより確実にします。(リングと同様に取り付けます。)。耐油性にも良好です。
適合本体Φ25TWSシリーズ
種別突形ボタン用
材質ニトリルゴム
使用周囲温度(℃)-5~60
寸法D11
寸法AΦ33
寸法B19
寸法CΦ23
仕様SRC2035K、SRC2535H、SRC2535K、CRC2035SのカーメックスS35標準CMTツールホルダーに接続します。
No.ツールNo.H27
寸法d(mm)33.2
寸法S(mm)12.0
寸法B(mm)12.5
勝手右
取付ねじSR-S16S
寸法Tmax(mm)3.6
適合トルクスキーSR-K16
切削径(Φmm)41
チップタイプSI16
1個
¥53,980
税込¥59,378
16日以内出荷
突型押しボタンスイッチ専用。
金属製取付リングをカバーで覆ったもので、 押ボタンスイッチの防水性をより確実にします。
用途Φ30mm用
材質ニトリル系ゴム
LS-900S;WP・LS-360WP・LS-355WP・LS-455WP専用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥649
税込¥714
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ