172件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
60 税込66
5日以内出荷

耐熱性70℃ 1時間 使用周囲温度(℃)-10~45 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

耐熱性70℃ 1時間 使用周囲温度(℃)-10~45 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
3日以内出荷

耐熱性70℃ 1時間 使用周囲温度(℃)-10~45 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
22日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
239 税込263
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

明工社ML取付金具
エコ商品
材質/仕上鋼板/亜鉛メッキ・クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
54 税込59
当日出荷

1個
70 税込77
当日出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレスガラス用調整ヒンジ(枠取付タイプ)
エコ商品
ガラス扉用蝶番です。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。ドアが35°時に自動で閉まります。
材質ステンレス鋼(SUS-304) 付属品六角レンチ(大小)×各1本、取付用M5皿ネジ×3本 許容荷重(kg)40(蝶番2個使用時) RoHS指令(10物質対応)対応 適合ガラス厚(mm)8~10 分野建築
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マサル工業エムケーダクト DCホルダー
エコ商品
●コンセント、スイッチ、モジュラージャックなどを、 エムケーダクトに取付けるホルダーとして使用します。●エムケーダクトのどの位置でも簡単に取付けられます。●器具の取付けには、市販の取付枠が必要です。但し、1個用には取付枠(金具)を付属しています。●器具取付け用ねじ(1個用はM3、3個用はM3.5 )を2個付属しています。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。
用途コンセント、スイッチ、モジュラージャック等を、エムケーダクトに取付けるホルダーとして使用します。 エムケーダクトのどの位置でも簡単に取付けられます。器具の取付けには、付属の取付枠を使用してください。 器具取付け用ねじ(1個用はM3、3個用はM3.5)を2個付属しています。 材質難燃ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)TM1、TM2、TR1、TR2用取り付け枠
エコ商品
□7.5用取付枠
材質ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49 税込54
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)TM1、TM2、TR1、TR2用取り付け枠
エコ商品
□10用取付枠
材質ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
52 税込57
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

八光電機製作所埋込型光コンセント
エコ商品
JIS規格対応取付枠のワンユニットサイズの光コンセントです。許容曲げ半径15mmの光インドアケーブルを使用します。細径光インドアケーブルにも対応しています。特殊工具を使用しない為、現場成端が簡単です。SCコネクタに対応しています。
用途住戸内や分電盤に引き込まれた光ファイバーとONUを光コードでワンタッチ接続できます。 コネクタ単心SCコネクタ対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
37,980 税込41,778
4日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)TM1、TM3用取り付け枠
エコ商品
□12.6用取付枠
材質ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
51 税込56
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)TP、TPL用取り付け枠
エコ商品
TP2,TPL2 ボタン□10用 取付枠
寸法(mm)□12.5 材質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
51 税込56
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)TP、TPL用取り付け枠
エコ商品
TP2,TPL2 ボタンΦ10用 取付枠
材質ABS 寸法(mm)□12.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
51 税込56
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)TP、TPL用取り付け枠
エコ商品
TP2,TPL2 ボタン□7.5用 取付枠
寸法(mm)□10 材質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
51 税込56
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)TP、TPL用取り付け枠
エコ商品
TP2,TPL2 ボタンΦ7.5用 取付枠
材質ABS 直径(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
51 税込56
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アカツキ製作所(KOD)電工マグネレベル
エコ商品
スイッチボックスの取付枠の垂直出し、メタモール、レースウェイ等の工事施工に! スライド式強力マグネット
材質アクリル樹脂製 寸法(mm)15×25×95 質量(g)60 精度2本目盛入 感度0.5mm/m=0.0286° 気泡管ブロック型樹脂製気泡管(本体一体型) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2K4K8K放送(新4K8K衛星放送)に対応した入力端子可動式の壁面テレビ端子SU7LKSと取付枠、プレート(オフホワイト)を1つにセット。別途取付枠やプレートを購入する必要はありません。本体を取付枠にプリセット済みのため、設置時にはめ込む手間がなく、また本体の入力端子は左右30°可動するので同軸ケーブルに負担をかけずに簡単に配線ができます。枠取付けネジを付属してますので、JISスイッチボックスにすぐに取付ができます。現在2K放送しか対応していない壁面テレビ端子と交換するのに便利です。また、本体はダイカスト構造の高シールド設計のため携帯電話や各種無線サービスなどとの電波干渉を抑制します。入力端子と出力端子(TV側)間は通電仕様です。SHマーク(スーパーハイビジョンマーク)取得済。 2K4K8K放送(新4K8K衛星放送)に対応した入力端子可動式の壁面テレビ端子SU7LKSと取付枠、プレート(オフホワイト)を1つにセットした製品です。本体を取付枠にプリセット済みのため取付枠にはめ込む手間が必要ありません。本体の入力端子は左右30°可動するので、同軸ケーブルに負担をかけずに簡単に配線ができます。JIS C8340スイッチボックスに適合。枠取付けネジを付属してますので、すぐに取付ができます 。本体はダイカスト構造の高シールド設計のため携帯電話や各種無線サービスなどとの電波干渉を抑制します。入力端子と出力端子(TV側)間は通電形です。(通電容量:DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下) 。一般社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA)で審査・登録され、一定以上の性能を有するスーパーハイビジョン衛星放送受信に適したアンテナ、受信システム機器に付与されるSHマーク(スーパーハイビジョンマーク)取得済み。RoHS対応 。付属品:F-5接栓(リング付き)、枠取付けネジ。保証書はありません。
仕様●プレート付壁面テレビ端子(大角1個口タイプ)●取付枠:材質:PC-ABS、色:グレー、JIS C8340 スイッチボックス対応●通電機能:入力-出力端子間 付属品F5接栓(リング付き)×1、枠取付ネジ×2 質量(kg)0.063 使用温度範囲(℃)-10~+40 出力F形座 外形寸法70×120×29mm 入力F形座 左右30°可動形 プレート材質:ABS、色:オフホワイト、プレート枠付き 周波数帯域(MHz)10~3224(2K4K8K放送対応) RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)入出力:75 通電容量DC15V・0.8A以下、AC30V・1.0A以下 パッケージクリアボックス 認証マークSHマーク
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

マサル工業エムケーダクト DCフレーム
エコ商品
●100V、200V、動力コンセント、 LANなどを取付け可能。●エムケーダクトのどの位置でも簡単に取付けられます。●器具の取付けには、市販の取付枠、コンセントプレートが必要です。●器具取付用皿ねじ(M4)を1連は 2個、2連は4個付属しています。
用途100V、200V、動力コンセント、LANなどを取付け可能。エムケーダクトのどの位置でも、簡単に取付けられます。 器具の取付けには、市販の取付枠、コンセントプレートが必要です。器具取付用皿ねじ(M4)を1連は 2個、2連は4個付属しています。 材質難燃ABS 寸法L(mm)130 寸法H(mm)14.5 寸法l(mm)71.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879 税込967
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)ロッカースイッチ 8Hシリーズ
8Hレバー・ロッカースイッチは、パネルにワンタッチ取り付けが可能なスナップイン方式で、スイッチの連続取り付けも可能です。 操作部は、使用目的によってレバー・ロッカーのいずれかを選ぶことができ、操作部、取付枠共に4色用意してありますので、パネルデザインに合わせてご使用ください。
端子形状はんだ端子 極数2極 使用温度範囲(℃)-30~+85 定格AC125V 6A、AC250V 3A、DC30V 4A 接点銀接点 絶縁抵抗(MΩ)1000(DC500V) 接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 1A) 保存温度範囲(℃)-40~+85 RoHS指令(10物質対応)対応 電気的寿命50000回 耐電圧(V)AC1500 1分間
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)ロッカースイッチ 8HDシリーズ
エコ商品
8HDレバー・口ッカースイッチは、8Hタイプに防塵構造を持たせたスイッチで塵埃などの多い悪環境下でのご使用に最適です。 またツヤ消し加工を施した4色のカラフルなレバー・口ッカ一、取付枠が用意してありますので、パネルデザインに合わせてご使用ください。
スイッチ特性ON-OFF-ON 極数2極 使用温度範囲(℃)-30~+85 定格AC125V 6A、AC250V 3A、DC30V 4A 接点銀接点 絶縁抵抗(MΩ)1000(DC500V) 接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 1A) 保存温度範囲(℃)-40~+85 RoHS指令(10物質対応)対応 電気的寿命50000回 耐電圧(V)AC1500 1分間
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスケイ工機地震対策食器棚扉ストッパー
エコ商品
食器棚などの開き戸の枠に取付るタイプの扉ストッパーです。ワンタッチで施錠開錠ができ、普段使いにも煩わしさがありません。開錠時はフックが自動的に下がるため、本品の損傷がありません。取付枠の大きさにより2種類の寸法に対応できます。また、右利き・左利きどちらでも可能です。
種別ストッパー 寸法(mm)【固定部】45×20×13、【可動部】長さ75 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
799 税込879
当日出荷

すき間に入れてパキッと折るだけ。ウレタン系ボンドで接着
用途窓枠取付時の上下左右調整パッキンに! ドア枠の垂直調整に!巾木回縁の留、調整パッキンに!家具の水平垂直パッキンに!敷居の上下調整パッキンに!根太の調整パッキンに!
1箱(20本)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)非照光式スイッチ TMシリーズ
エコ商品
フリーチョイス。同一パネル面上に取付可能な、ソフトなクリック感触を有するラバーコンタクトと、シャープな感触のメタルコンタクトの2種類を用意しました。用途によっていずれかをお選びください。 プリント基板専用。端子ピッチはすべてインチサイズ(2.54の倍数)です。独自の端子形状により、はんだディップ時のプリント基板面からの浮き上がりがありません。 はんだ耐熱性の向上。端子構造の改善により、はんだ熱による接点の接触障害を防止し信頼性を向上させ、かつ同極に2本ずつ端子を配置して端子にジャンパー線としての機能を付加しました。 LED付き。コンパクトな外形にもLED照光が可能です。 アクセサリー。カラーボタン、取付枠、LED照光など付属部品を豊富にそろえました。 鉛フリーはんだ付け対応品。ユーザーサイドで鉛フリーはんだが使えるよう、高耐熱樹脂を採用しました。
耐電圧(V)AC250 1分間 絶縁抵抗(MΩ)(最小)100(DC100V) ストローク(mm)0.25 作動力1.37±0.39N 使用温度範囲(℃)-25~70 保存温度範囲(℃)-40~70 スイッチ特性OFF-(ON) 構造基本スイッチLEDなし RoHS指令(10物質対応)対応 回路構成SPST 耐電圧(V/min)AC250 実装方法スルーホール 最大接触抵抗(mΩ)100下(AC200μV1.5mA 1.96N{200gf}荷重時) バウンシング(ms)(最大)10(初期値) 電気的寿命(万回)30 接触機構メタルコンタクト
1セット(10個)ほか
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)照光式スイッチ TPシリーズ
口ングスト口ーク。単キー2回路トランスファータイプ、ロックストローク1ミリ、フルスト口ーク1.5ミリの超小形スイッチです。 接触信頼性。接触部はクリップ式接触機構の採用により高信頼性です。 プリント基板専用。端子ピッチはすべてインチサイズ(2.54ミリの倍数)です。独自の端子形状により、はんだディップ時のプリント基板面からの浮き上がりがありません。 フラックス侵入防止。端子部はエポキシ樹脂により完全密封されています。 照光・アクセサリー。カラーボタン・取付枠・LED照光などの付属品を豊富にそろえました。 LTR・LTMシリーズと同一パネル面上に取付可能寸法になっております。用途により豊富な組合せをお選びください。
電気的寿命10000回 耐電圧(V)AC500 1分間
1個ほか
349 税込384
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)照光式スイッチ TPシリーズ
口ングスト口ーク。単キー2回路トランスファータイプ、ロックストローク1ミリ、フルスト口ーク1.5ミリの超小形スイッチです。 接触信頼性。接触部はクリップ式接触機構の採用により高信頼性です。 プリント基板専用。端子ピッチはすべてインチサイズ(2.54ミリの倍数)です。独自の端子形状により、はんだディップ時のプリント基板面からの浮き上がりがありません。 フラックス侵入防止。端子部はエポキシ樹脂により完全密封されています。 照光・アクセサリー。カラーボタン・取付枠・LED照光などの付属品を豊富にそろえました。 LTR・LTMシリーズと同一パネル面上に取付可能寸法になっております。用途により豊富な組合せをお選びください。
種類照光式 動作方式モメンタリ ボタン色白・赤・黒・グレー・緑・青・アイボリー ボタン形状丸・角 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 保存温度範囲(℃)-25~+85 使用温度範囲(℃)-10~+70 電気的寿命10000回 耐電圧(V)AC500 1分間 作動力1.47±0.98N
1個ほか
279 税込307
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc。 タイプV溝型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンパクト設計のダイヤルゲージです。治具への組み込みもスペースをとりません。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。 ゴムジャバラの取付方法変更により、オプション測定子との交換が可能に。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途比較測定用。治具への取り付けなど。
1台ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

■M形キャビネットのボデーをタテとヨコとを誤って取り付けた時に前面枠を90度回転させ、正規の位置に取り付け可能な金具です。■付属の金具でボデーの左右側面に前面枠の取付穴を設けます。■金具は2通り同梱しております。ご使用になるM形キャビネットの形状をご確認の上お使いください。
セット内容金具MSK-1×4、金具MSK-2×4、前面枠取付用ねじ×4 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,898 税込2,088
4日以内出荷

網戸の縦フレーム内側のすきまに取り付けて、網戸とサッシ枠の間のすき間をうめる為の部材です。溝の幅が6mm~8mmの網戸枠にに取り付けられます。
用途アルミ網戸用。網戸が枠に当たる部分のすき間をふさいで防虫効果を高める部材 網戸へ工具不要で取付できます。 長さ(m)2.2 材質塩化ビニール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2.2m)
739 税込813
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

FFミラー車出口 コミー 動画あり
平面なのに視野が広い。ワンタッチ取付。カベ専用。
用途屋外可 型式角型 材質ミラー:新素材の特殊プラスチック(UVハードコート処理)枠:アルミ(ステンカラー)
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SOーSTYLE LED埋込逆位相調光スイッチB【適合LED専用1.6Aロータリー式】
定格160VA/100V/AC 適合LED専用 適合規格電気用品安全法(特定電気用品) 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用 表面仕上げマット仕上げ(シボ加工) 仕様適用取付枠:WNS3730等 SO-STYLE 取付枠 系列
1個
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハウスプラス確認検査株式会社において、たて枠2枚での性能試験実施済みです。 ラグスクリュー110mmを接合具として使用するホールダウン金物の場合、構造上たて枠2枚でも良い箇所にたて枠3枚を設置して取付してましたが、たて枠2枚でも施工取付が可能になり設計上、施工上の自由度が向上しました。 本体幅が14.6mmで納まりが良く、施工性が向上しました。 四角穴ビスの簡単施工を実現しました。 クロムフリー金物で、環境にやさしい製品です。 2×4工法において基礎とたて枠の緊結、上下階のたて枠相互の緊結に使用。
材質JIS G 3131 SPHC 規格ハウスプラス確認検査株式会社性能試験HP11-KT003/HP10-KT101 表面処理プロイズ処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス戸当り(マグネットタイプ)
エコ商品
マグネットタイプの戸当りです。 ガラス開閉時のバウンドを軽減します。 Lアングルのマグネット取付面を変えることで薄枠への取り付けが可能です。(薄枠用にマグネットを取り付ける際は、上枠とガラス上部のチリ寸法が6mm以上必要です。)
用途ステンレス戸当たり(マグネットタイプ) 付属品皿ネジ(取付用M4×12、D=7) 材質ステンレス+シリコンゴム+ネオジム磁石 仕上MST(鏡面) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

山金工業製ロジスタンド用のオプション追加段ボール仕切枠です。1セット=2個入り。別売りの「段ボール棚」に仕切枠を追加取付することで、ダンボールが倒れることを防止し、仕切りとしても使用できて便利。ダンボール棚の間口方向の任意の位置に取り付けることができます。
用途組立前のダンボールの収納に。 適合本体ロジスタンド ダンボール棚セット付 質量(kg)2 高さ(mm)393 奥行(mm)594.2 材質(棚板)スチール 色(天板)シルキーホワイト 入数1セット(2個入) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
15,980 税込17,578
翌日出荷