793件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

手軽で多彩な組み合わせができる部材です。 生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。 屋外でのガーデニング(テラス金具)用にも適しています。 豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。 材質スチール 穴径(Φmm)6.5 表面処理黒塗装仕上げ 板厚(mm)2 長さL2(mm)- 幅W(mm)19 穴ピッチ(mm)25
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

防水型スポットライト用取付金具です。
トラスコ品番787-8249 適合本体NLS05S/15/20シリーズ、G-S75 質量(g)340 タイプバイス 最大口開き(mm)40 取付穴M6×4(45mmピッチ)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

1個
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 幅W(mm)24 板厚(mm)2.3 穴径(Φmm)6.5、7×30 材質鉄(クローム)
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
159 税込175
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


開口部下向きのレースウェイ本体に照明器具を取り付ける場合に使用します。蝶ねじ締め付けのDC305A・DC305C・DCV305Aとナット締め付けのDC305B・DCV305Bがあります。
30・45
1個
189 税込208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

AUTONICS(オートニクス)L型ブラケット(BWP用)
BWP用ブラケットです。取付面の形状に合わせてお選びください。
用途BWP L型ブラケットに。 トラスコ品番208-1020 長さ(mm)1.6 幅(mm)35 材質/仕上 高さ(mm)36.6 質量(g)100
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

CKG1A63-15Y CKG1/CKP1 - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付 (ロッド取付形)(CKG1A63-15Y) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 シリンダストローク(mm)15 作動方式複動 タイプ(G) 標準磁石内蔵形 ポートねじの種類(-) Rc1/4 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッドなし 先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷

機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。 ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。 形状24型フラット 材質スチール 穴径(Φmm)6.5 表面処理黒塗装仕上げ 板厚(mm)2.3 長さL2(mm)- 幅W(mm)24
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モーター・ギヤヘッドの取り付け、固定に便利な専用取付金具です。高出力モーター・ギヤヘッドにも対応した高強度タイプです。取付金具にタップ穴があいていますので、モーターとギヤヘッドを組み合せて取り付ける場合は、ギヤヘッド付属のねじで取り付けてください。モーター単体を取り付ける場合は取付けねじを別途ご用意ください。
材質アルミニウム合金
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ポール取付金具
エコ商品
付属品M4ネジ×4本、M6ネジ×4本、レンチ×1、金属バンド×2 材質アルミニウム、SUS304 ホワイト 耐荷重(kg)3 本体質量(g)270 ポール径(Φmm)80~150 使用条件-40℃~60℃ / <90%RH 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125.6×114×20
1個
2,998 税込3,298
当日出荷



オリエンタルモーター取付金具
適合取付角寸法104mm、110mm用 材質アルミニウム合金 形状L型 質量(g)430 表面処理塗装
1個
3,198 税込3,518
9日以内出荷

日動工業取付金具(SUS)
腐食性ガスや塩害に対して有効で、寸切ボルトなどへ簡単に取付できます。
付属品ベース取付金具(スチール)×2、アンカープラグ(樹脂製)×6、取付用ビス×7(M5×40タッピングトラス)、ゴムパッド×2、吊下げワイヤー×2 定格(199V)0.30A/(200V)0.15A 消費電力(!00V)30W/(200V)30W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)604×125×55 電源コード(m)入力:0.5(切放し) 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)(199V)183.3、(200V)183.3 LED30W 入力電圧範囲(V)90~264 演色指数(Ra)81(高演色LED) 入力電源(V)100/200(50/60Hz) 定格光束(Lm)5500
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷


Kenko(ケンコートキナー)取付金具(天吊り)
屋外用カメラハウジングVCHO-35S/15Sシリーズの天井吊下げ金具です。
付属品六角ボルト(M6×16)2個 材質アルミ合金 最大積載量(kg)10 取付寸法(mm)天井:100×100 角度調整範囲垂直:±55°、水平:360° 塗装色アイボリー 設置場所天井(屋内外) 適合ハウジングVCHO-15S、VCHO-15SDHF、VCHO-35S
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


本金具は、カメラまたはカメラ用取付金具を 直径80mm~200mmの垂直に立てた丸型ポールに取り付けるときに使用します。
付属品取説、固定用バンド : 3、補助バンド : 1 【実際の取り付け状況によって、以下の付属品をご選択ください。(使用しない部品もあります。)】落下防止ワイヤー固定金具 : 1個、M10×30 mm 六角穴付ねじ、M6×16 mm 六角穴付ねじ、M5×20 mm ねじ、M4×16 mm ねじ、M3×10 mm ねじ 材質/仕上アルミダインカスト ファイルシルバー 質量(kg)約1.2 使用温度範囲(℃)-50~+60 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230.0×140.0×70.0
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷

カメラやカメラ取付用金具を建物外壁のコーナー部分に取り付けるときに使用します。
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
2,498 税込2,748
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オリジナルナット(M8)でフレーム等に固定が可能です。
付属品ニッパー取付用ボルトM6×10(4本) トラスコ品番388-8399 適合機種NW-50,NW-50R 幅(mm)42 高さ(mm)44 奥行(mm)55
1個
4,598 税込5,058
9日以内出荷

Kenko(ケンコートキナー)取付金具(ハウジング取付台) HT-001
屋外用カメラハウジングVCHO-35S/15Sシリーズ用の取付台です。 調整ネジで水平および垂直方向を任意の角度に固定できます。
付属品六角ボルト(M8x16-SUS)×4、六角ボルト(M6x16-SUSWセムス)×2、スプリングワッシャー(M8用-SUS)×4、平ワッシャー(M8用-SUS)×4 材質SECCクロムフリー処理鋼板 質量(kg)約1.2 最大積載量(kg)50 角度調整範囲垂直:±約60°、水平:65°(ネジの付け替えで360°可) 塗装色アイボリー 設置場所屋内外 寸法(縦×横×高さ)(mm)120×120×90 適合ハウジングVCHO-15S、VCHO-15SDHF、VCHO-35S
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


Kenko(ケンコートキナー)取付金具(壁面) WH-6N
屋外用カメラハウジングVCHO-15Sシリーズ / VCHO-35S用の壁面取付金具です。 ハウジング取付用の台座部角度が任意に変えられます。
付属品六角ボルト(M6×16)2個 材質アルミダイキャスト 寸法(mm)壁面から雲台回転軸まで:300 質量(kg)約1.4 最大積載量(kg)15 角度調整範囲垂直:±55°、水平:105° 塗装色アイボリー 設置場所壁面(屋内外) 適合ハウジングVCHO-15S、VCHO-15SDHF、VCHO-35S
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

材質/仕上鉄/ユニクロメッキ 付属品鍋ビス×1(M8×65)、ナット×3(M8)、タッピングビス×6(M4×20) トラスコ品番826-4005 寸法(mm)67×58×24 質量(g)520
1組
1,598 税込1,758
翌々日出荷

ミラメッシュを壁面に取り付ける金具です。 SRM6-VKH30は、ラック仕上がり高さ30mm。市販のハンガー、メーカーミラックハンガーと併用できます。
適合アンカーボルトW3/8(M10) 材質スチール製 取付ピッチ1,000mm以下
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(4個)
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容本体(BRK-USB-X)…2、 取扱説明書…1、M3×6 セムスネジ…8 質量(g)40 アズワン品番64-8863-56
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1組(2本)ほか
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤトレンドアンテナ取付金具 DOAT-DB0306(4M)専用
エコ商品
DAP-A2W6専用オプションアンテナ(型式:DOAT-DB0306(4M))を壁またはポールに取り付けることができます。壁取り付けタイプかポール取り付けタイプか用途に応じてお選びください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,098 税込3,408
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリム型LEDライトNLTシリーズ(別売)の取付金具として使用することができ、壁面などへの取付に便利なL字構造となっております。
取付ピッチ(mm)2-Φ4.5×P27(下穴) 取付ねじ2-M4 付属品M4×6L4本
1セット(2個)
2,798 税込3,078
8日以内出荷

下地のないユニットバスに後付で手すりを取り付ける専用金具です。 ユニットバスの壁にΦ12の穴を開けて本体を壁の表から壁裏に仕込ませ、手すりを取り付けます。 全て壁の表側からの作業です。6mmボルト対応。
材質ステンレス 適合R7809S 開口寸法(mm)【壁穴】Φ12 使用ボルトM6 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス無
1本
1,798 税込1,978
9日以内出荷

スリム型LEDライトNLTシリーズ(別売)の取付金具として使用することができ、照明を吊り下げてご使用された用途に最適です。
取付径(Φmm)20 取付ねじ2-M4 付属品M4×6L4本
1セット(2個)
2,998 税込3,298
8日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクナットM6
部品名称6カクナツトM6 関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(0.63MB) 展開図3(0.63MB) 展開図4(0.75MB) 展開図5(1MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(0.75MB) 展開図9(0.81MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(0.68MB) 展開図12(0.88MB) 展開図13(0.69MB) 展開図14(0.84MB) 図解NoMGT-500A-1 MPG500A-1 みのる用取付金具部品_No.11、MJT-8 MJT-8GT みのる用取付金具部品_No.11、MGT-800 MPG800 みのる用取付金具部品_No.11、MGT-500,MPG-500 みのる用取付金具部品_No.11、MGT-800A-1 MPG-800A-1 みのる用取付金具部品_No.10、MJT-8 MJT-8GT みのるRXG80取付金具部品_No.19、MGT-5A-75M 取付・固定部品_No.10、MGT-500A-1 MPG500A-1 みのるRXG8取付金具部品_No.20、MGT,MPG-51 みのる用取付金具部品_No.11、MGT-5A-51M 取付・固定部品_No.10、MGT-5-51-M 取付・固定部品(みのる)部品_No.10、MGT-800 MPG800 みのるRXG80取付金具部品_No.19、MGT-800A-1 MPG-800A-1 みのるRXG80取付金具部品_No.19、MGT-5-75-M 取付・固定部品(みのる)部品_No.10
1セット(10個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクボルトM6X65
部品名称6カクボルトM6X65 関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.84MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(0.8MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(0.75MB) 展開図8(0.86MB) 展開図9(1.09MB) 展開図10(0.71MB) 展開図11(0.9MB) 展開図12(0.68MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(0.64MB) 図解NoMGT-500A-1 MPG500A-1 送信機,付属品部品_No.9、MGT,MPG-51 イノベーターⅡ送信機,付属品部品_No.11、MGT-500,MPG-500 イノベーターⅡ送信機,付属品部品_No.11、MJT-8 MJT-8GT 送信機,付属品部品_No.8、MGT-5-75 コントロールボックス,希望付属品部品_No.3、MGT-800A-1 MPG-800A-1 送信機,付属品部品_No.9、MJT-8 MJT-8GT ヰセキポット用取付金具部品_No.27、MGT-5-51 コントロールボックス,希望付属品部品_No.3、MGT-800 MPG800 ヰセキポット用取付金具部品_No.26、MGT-800 MPG800 送信機,付属品部品_No.9、MGT-500A-1 MPG500A-1 ヰセキポット用取付金具部品_No.35、MGT-800A-1 MPG-800A-1 ヰセキポット用取付金具部品_No.27、MGT-5A-75 コントロールボックス,オプション部品_No.4、MGT-5A-51 コントロールボックス,オプション部品_No.4
1個
399 税込439
7日以内出荷