反発弾性に優れている。
気密、水密性が良い。
加工性が良い。
材質ゴム及びポリエチレンの発泡体
色黒
FXハンドルに取付できるソフトグリップ。心地よい柔らかさで疲れにくく、手にしっくりなじむグリップ。
用途FXハンドル専用グリップ
内径(Φmm)25
外径(Φmm)27
材質NBR・PVC
全長L(mm)150
取付けは表と裏両面からねじ止めできます。
カバーは取付け後にセットしてください。
鉄道車両用材料燃焼試験「難燃性」適合品
カバーはツメ2箇所と外周で挟み込む構造により、しっかり固定される為に車両等の振動機器の使用に最適です。
用途船舶・車両・振動機器
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
材質(カバー)ABS樹脂
カバー色グレー
表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード04256
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
グリップ部分に通してヒートガンで暖めるとグリップの形状になります。
全長(mm)200
適合サイズΦ25
収縮温度70℃(最小)
使用温度範囲-55℃~105℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
エラストマー樹脂製なのですべりません。
用途台車・カゴ車のグリップやハンドル。手すりのグリップに。パイプの保護。
材質エラストマー樹脂
クッション性が心地良く、長時間のレバー操作による疲労を軽減するクラッチ&ブレーキレバー用スポンジグリップです。
指にフィットするガイドを施しています。
1セット(左右)
材質EVA
長さ(mm)約100
穴径(Φmm)約10
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性のあるポリカーボネイト製で透明。割れることもありません。深いモールド取手で、つかみやすくなっています。
色クリアー
材質ポリカーボネイト
耐熱温度(℃)-40~+99
箒やモップに装着することで、作業効率があがります。
材質ポリ塩化ビニル(PVC)・アクリロニトリルブタジエンラバー(NBR)
長さ(mm)170
簡単、包むだけでズレない抜群のグリップ効果。両面テープや接着剤がなくとも、がっちり効果が出ます。挟み込むだけなので、簡単に使用できます。
はさみやカッターでカットでき、楕円形状にもフィットします。錆びており固定が難しい場合や、後々の交換も考慮して脱着可能なクッション材としてもご利用いただけます。
エラストマー(TPE)素材になりますので、色移りや色焼けしにくく、切り裂きや引っ掻きなどの素材耐久性・安全性も高い素材です。
ポリエチレン製のパイプカバーでは使い捨てや養生テープでの固定など手間がかかってしまうのを解消出来ます。
用途台車やてすりの冷え対策。テーブル脚の保護。階段、介護ベッド、浴室などの手すりのグリップ力強化。
材質エラストマー(TPE)
長さ(mm)900
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途丸型支柱や手摺、パイプの保護に。
長さ(m)0.9
材質ニトリルゴム(NBR)
形状パイプ
取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
電子レンジやスチームテーブルに最適です。急速冷凍や調理に使用できる特別仕様です。深いモールド取手で、つかみやすく、持っても熱くない。
材質ポリカーボネイト
色アンバー
耐熱温度(℃)-40~+180
120℃以上加熱すると収縮します。
切って使用して下さい。
材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)
収縮率(%)約50
電子レンジやスチームテーブルに最適です。急速冷凍や調理に使用できる特別仕様です。レードルやスプーンが入れやすい。便利な取手でつかみやすい。
材質ポリカーボネイト
色アンバー
耐熱温度(℃)-40~+180
KINGO(キンゴー)ステンレスホテルパン抜群の作業性と確かな安全性!まさにパーフェクトなホテルパン!!変形しにくい様に、コーナー部分を補強!特許申請済:公開番号 特開2005-239286
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)-40~+70
材質18-8ステンレス
寸法(mm)外寸530×325
1個(1個)
¥7,098
税込¥7,808
4日以内出荷
材質18-8ステンレス
寸法(mm)外寸650×530
1個(1個)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
種別プレートに取付(フレームには取り付きません)
質量(g)170
仕上表面プレート・裏カバー/ヘアーライン
材質(表面プレート)ステンレス鋼(SUS304)
材質(裏カバー)ステンレス鋼(SUS304)
材質(ボルト)ステンレス鋼(SUS304)
材質亜鉛ダイカスト
仕様船底裏カバー付
付属品ビス(4×16mm)
開口寸法(mm)(裏ビス止)90×22
取手半回転取手
未使用のLANコネクタを破損やほこりから防ぎます。ハブ、ルーター、パソコンや家電製品などのイーサネットポートに使えます。突出部が平面なので、スッキリした外観です。しっかり固定できるタイプです。振動に強く、外れにくいです。
適合RJ-45用
材質ナイロン
色ブラック
入数10個入
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥529
税込¥582
4日以内出荷
材質18-5ステンレス8Mn-N
クラシックメタル(RF220BR)の補修部品です。
用途パーツの補修部品交換用に。
トラスコ品番656-3372
1個
¥319
税込¥351
翌々日出荷
未使用のコネクタを破損やほこりから防ぎます。
USBハブ、PC USBコネクタメスなどに。
抜き差しに便利な取手付きタイプ。
セット内容Aタイプメス用×5個、Bタイプメス用×2個
材質ABS
色ブラック
1個
¥319
税込¥351
4日以内出荷
材質ポリカーボネイト
外寸(mm)162×132
耐熱温度(℃)-40~99
EBM品番8922500
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
材質ポリアミド
外寸(mm)162×132
耐熱温度(℃)-40~149
EBM品番8927500
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
取付けビスは表からねじ止めでき、カバーにより見えません。
軽量でデザインに優れています。
用途船舶・車両
推奨ねじトラスねじ・バインド小ねじM6
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)70
仕様取手付
材質ポリカーボネイト樹脂
BPA(ビスフェノールA)を含まないので安心してご使用いただけます。
形状角形
耐熱温度(℃)-40~100
未使用のコネクタを破損やほこりから防ぎます。
USBハブ、PC USBコネクタメスなどに。
抜き差しに便利な取手付きタイプ。
材質ABS
色ブラック
1パック(10個)
¥439
税込¥483
当日出荷
材質ポリカーボネイト
外寸(mm)162×132
耐熱温度(℃)-40~99
EBM品番8922600
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
取り付けを省力化するプッシュイン方式の樹脂製取手です。
メカニカルなイメージのデザインと、引手としての機能が美しく調和した製品です。
用途OA機器・事務機器用キャビネット・各種装置のメンテナンスカバー等
材質PA
質量(g)24.7
表面処理黒色
垂直許容荷重(N[kgf])98.1[10]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥409
税込¥450
4日以内出荷
前面取りつけタイプの片持ち取っ手。
取りつけ穴はボルト穴用キャップでカバーできるため、ゴミやほこりがたまりにくい形状です。
傷がつきにくいつや消しタイプの静電塗装。
寸法A(mm)25
寸法A1(mm)28
寸法B(mm)40
寸法C(mm)13.3
寸法F(mm)10
寸法h(mm)38
寸法H(mm)57
寸法H2(mm)28
寸法L(mm)162
寸法P(mm)20
寸法R(mm)8.3
許容荷重(N)1000
材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(各色)、(ボルト穴用キャップ)ポリアセタール(各色)、(六角穴付きボルト(ねじ付属サービス))SUSXM7
材質(取っ手)ブナ、(脚部)亜鉛合金、(カバー)ABS
付属品+なべ小ねじM6×60(2本)、M6ナット(2ヶ)、ワッシャー(2枚)+なべタッピンねじ3.5×16(8本)(直付け用)
取手取手
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ