八角形のツバがついているので転がりを防止します、ヘッドは取替えができます。
用途ジグ・金型の取り付け調節、研磨のレベル出し、機械の組立て調節、旋盤の芯出し
種類ハンマー替ヘッド
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

スライドハンマー
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
用途ワッシュタイプの引き出しの時使用します。
全長(mm)435
先端寸法(mm)7.5
ねじ寸法M12×1.5
ショッカ(ハンマ)質量(kg)1.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
材質S50C
RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン製の特殊ハンマーにより衝撃をやわらげベアリングを保護。
耐衝撃力に強い材質の3種類のインパクトスリーブ。
33種類のインパクトリングで内径10~50mmまでのベアリングに対応。またオイルシールの取り付けにも使用可能。
FT33は3種類のインパクトスリーブ(A、B、C)、33種類の強化樹脂製インパクトリング、ナイロン製ハンマーで構成されております。対象ベアリング型式に適切なスリーブとリングを選択し組み合わせて、特殊ハンマーでベアリングを押し込んでください。
セット内容インパクトリング(33種)、インパクトスリーブ(3種)、ショックレスハンマー
適合ベアリング内径(Φmm)10~50
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.66MB)
1セット
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
反動が少ないショックレス構造です。ヘッドは取替えができます。
用途ジグ・金型の取り付け調節、研磨のレベル出し、機械の組立て調節、旋盤の芯出し
種類ハンマー替ヘッド
関連キーワード