セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ
種類スピードコントロールモーター
周波数(Hz)50/60
ギアヘッド取付角寸法(mm)60
コンデンサの種類内蔵
ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、付属のACプラグ付コードを単相100V(単相200V)に接続するだけで簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。
セット内容モーター、スピードコントロールユニット、コンデンサ、スピードコントロールユニット用取付ねじ
種類スピードコントロールモーター
周波数(Hz)50/60
ギアヘッド取付角寸法(mm)90
配線方式ケーブル付
コンデンサの種類外付け
ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、付属のACプラグ付コードを単相100V(単相200V)に接続するだけで簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。
セット内容モーター、スピードコントロールユニット、コンデンサ、スピードコントロールユニット用取付ねじ
種類スピードコントロールモーター
周波数(Hz)50/60
ギアヘッド取付角寸法(mm)90
配線方式ケーブル付
コンデンサの種類外付け
ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、付属のACプラグ付コードを単相100V(単相200V)に接続するだけで簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。
セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ
周波数(Hz)50/60
ギアヘッド取付角寸法(mm)80
コンデンサの種類内蔵
・簡易ブレーキ機構を内蔵した可変速モータです。
・簡易ブレーキ内蔵により、インダクションモータと比べて停止時のオーバーランが少なく瞬時正逆転が可能です。
・時間定格は30分です。
・スピードコントローラを併用し広範囲(50Hz:90~1400min-1、60Hz:90~1700min-1)の変速ができます。
・変速・制動・正逆転・ソフトスタート・ソフトダウン等の多様な運転が可能です。
・タコジェネレータを内蔵し、フィードバック制御を行っていますので電源周波数が変化しても回転速度は変わりません。
種類レバーシブルモーター
極数4
定格時間(分)30/30
相数単相
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
使用温度範囲(℃)0~45
制御方式トライアック位相制御
トルクモーターは大きな起動トルクと垂下特性を有し、回転数-トルク特性の全域、特に低速および拘束時での安定した運転が得られるモーターです。・速度を広範囲に可変できます。・巻き取り作業に適しています。・拘束運転に使用できます。・ブレーキとしても使用できます。・パワーコントローラ付トルクモーター: パワーコントローラ(電圧調整器)が端子箱内に内蔵されており、付属の速度設定器により、モーターの速度トルクを簡単にコントロールできます。・標準トルクモーター: 速度トルクを調整するときは、外部に電圧調整器を設ける必要があります。
タイプパワーコントローラー付
出力(kW)(使用定格5分):0.02/0.025・ (使用定格連続)0.004/0.004
種類トルクモーター
電圧(V)100
電源単相
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
トルクモーターは大きな起動トルクと垂下特性を有し、回転数-トルク特性の全域、特に低速および拘束時での安定した運転が得られるモーターです。速度を広範囲に可変できます。巻き取り作業に適しています。拘束運転に使用できます。ブレーキとしても使用できます。パワーコントローラ付トルクモーター: パワーコントローラ(電圧調整器)が端子箱内に内蔵されており、付属の速度設定器により、モーターの速度トルクを簡単にコントロールできます。標準トルクモーター: 速度トルクを調整するときは、外部に電圧調整器を設ける必要があります。
ギアヘッド取付角寸法(mm)60
ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。
セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ
種類スピードコントロールモーター
周波数(Hz)50/60
ギアヘッド取付角寸法(mm)90
コンデンサの種類内蔵
外被にモータ内部を冷却するための通風孔が開いていて、もっとも広範囲な用途に使われます。
用途ポンプ、コンプレッサ、乾燥機、ボール盤、精米機。
仕様●口出し方式:耐熱ビニール線直接引出方式(先端圧着端子付き)●口出し本数:4本
取付方式固定脚
電圧(V)100(50/60Hz)、110(60Hz)
電源単相
定格S1(連続)
適合規格JIS C4203, JEC-2137-2000
回転方向負荷側から見て反時計方向
塗装色リゲルグレー(マンセル 8.9Y5.1/0.3)
外被構造開放防滴型
耐熱クラス120(E)
設置場所屋内
雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと
使用環境条件温度/-20~40℃、湿度/90%RH以下、高度/標高1000m以下
保護方式IP22
連結方式直接・ベルト掛共用
極数(P)4
ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、付属のACプラグ付コードを単相100V(単相200V)に接続するだけで簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。
セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ
種類スピードコントロールモーター
周波数(Hz)50/60
ギアヘッド取付角寸法(mm)70
コンデンサの種類内蔵
コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
極数4
ギアヘッド取付角寸法(mm)80
モーター・ギヤヘッドの取り付け、固定に便利な専用取付金具です。高出力モーター・ギヤヘッドにも対応した高強度タイプです。取付金具にタップ穴があいていますので、モーターとギヤヘッドを組み合せて取り付ける場合は、ギヤヘッド付属のねじで取り付けてください。モーター単体を取り付ける場合は取付けねじを別途ご用意ください。
材質アルミニウム合金
モータータイプギヤードモーター
RoHS指令(10物質対応)対応
低速・同期回転
連続定格コンデンサランモーター
優れた起動・停止・反転特性
位置決めにも応用できます。
巻下げ運転が可能。
負荷を保持することもできます。
種類インダクションモーター/シンクロナスモーター
極数4
JIS準拠品です。
スイッチなし
寸法(Φmm)30
シャフト形状溝形
抵抗体炭素皮膜
直径(Φmm)31±1
シャフト長さL(mm)20
抵抗変化特性直線形
種別1軸単連形
耐電圧AC1000V 1分間
最大使用電圧(V)DC500または定格電力のいずれか小さい方
抵抗値(残留)3Ω以下
回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]
回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5
抵抗値許容差(%)±10
ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])1000[10.2]
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)
付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー
締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]
接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下
特性(抵抗変化)直線形
半田付け性235℃、5sec
仕様炭素系
形状パネル取り付け形
使用温度範囲(℃)-10~+85
シャフト長さ(mm)20
コンプレッサーの運転中はこまめに、しかも確実にドレンを排出します。ドレン排出時間は可変で、ドレン量に応じて調節できます。
圧力スイッチ式、アンローダ式区別なしに取り付けができます。
大型の動作ランプで稼動状況が分かりやすい。
排出サイクル、排出時間の調整がつまみ式で調整がしやすい。
調整つまみの位置が変更になりました。
接続口径入口:G1/4B(標準取付部品付属)、出口:Rc1/4
質量(kg)2.1
周波数(Hz)50/60
外形寸法(mm)208×95×119
最高使用圧力(MPa)1.5
取付場所可搬式コンプレッサー、パッケージ型コンプレッサーの内蔵タンク、補助タンク、アフタークーラー、冷媒式エアードライヤー
ドレン方式手動スイッチボタン(テストボタン)を押している間だけドレンを排出
適合コンプレッサ出力(kW)0.4~37
結線方式コンプレッサー電源スイッチ2次側以降の端子、他からの電源も可
作動約2~60分(可変)ごとに約2~20秒(可変)間ドレンを排出
定速の電動工具の回転制御に使えます。ダイアル式なので、自由に回転数を設定できます。電熱器の温度調整や白熱球の調光にも使用できます。ベルトクリップ付
用途定速電動工具の回転制御に。電熱器具の温度調整に。白熱球などの調光に。
使用温度範囲(℃)0~40
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100
出力電流(A)15
相数単相
ヒューズ容量(A)15
紙と各種メディアを細断するデスクサイドシュレッダ。
各種メディアに対応
紙以外にも様々な記録メディアの機密末梢はオフィスの課題となっています。
ハイブリッドシュレッダは一台で紙と各種メディアを細断でき、オフィスの機密を守ります。
トルク可変モーターを搭載
トルク可変型モーターの採用で細断スピードとトルクを最適化しながら処理します。
リサイクルに配慮した分別収納
細断後の紙とメディアのはそれぞれ分別して収納されるので、適正処理に役立ちます。
細断形状クロスカット/紙、ヌードルカット/メディア
ダストボックス容量(L)紙/約50、メディア/約12
質量(kg)85
安全装置オートカット、ドアスイッチ、サーキットブレーカ、自動運転停止機能、投入口自動開閉、投入口安全スイッチ、ストッパー&アジャスター
消費電力(W)(50/60Hz)680/680
電源電圧(V)100・50/60Hz
機能オートスタート&ストップ、オートリバース、満杯検知、満杯アラーム、オートブレス(チップならし)、切り屑飛散防止ガード、分別収納、待機電力OW、スイングローラー機構
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×350×710
定格細断枚数(50Hz/60Hz)紙/17(A4上質紙64g/m2)、CD・FD・カード/1
細断寸法(mm)約3×23、約3幅/メディア
投入口幅(mm)320/A3、125/CD
最大細断枚数紙/25(A4上質紙64g/m2)、CD・FD/1、カード/4
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)700×350×710
最大細断枚数(50Hz/60Hz)紙/25(A4上質紙64g/m2)、CD・FD/1、カード/4
リバース機能あり
最大投入幅A3
1台
¥389,800
税込¥428,780
翌々日出荷
高純度(98%以上)の白色アルミナ質研摩材です。
鉄系材料を中心に幅広く対応できます。
密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。
用途超仕上用精密砥石・超仕上用研磨布紙の材料・超精密表面仕上用研磨加工など、幅広い用途で優れた性能を発揮します。
材質アルミナ質高純度研磨材
周波数(Hz)50/60
保護構造閉鎖型(IP20)(IEC 60529)
制御方式共通:Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御、誘導モータ:V/F 制御、アドバンスト磁束ベクトル制御、リアルセンサレスベクトル制御、PMモータ:PM センサレスベクトル制御
電源電圧三相200Vクラス
信号形式始動信号:正転・逆転個別、始動信号自己保持入力(3 ワイヤ入力) 選択可能
交流電圧許容変動(V)170~264(50/60Hz)
保存温度(℃)-40~70
周波数特性電圧/基底周波数0~590Hz 任意設定可能。定トルク・低減トルクパターン選択可能(誘導モータのみ)
入力信号端子点数(接点入力):7点、入力端子選択可能信号:低速運転指令、中速運転指令、高速運転指令、出力停止、正転指令、逆転指令、インバータリセットPr.178 ~ Pr.184( 入力端子機能選択) により入力信号の変更が可能
出力周波数(Hz)誘導モータ:0.2~590(アドバンスト磁束ベクトル、リアルセンサレスベクトル時の上限周波数は400)、PMモータ:0.2~400(モータ最大周波数以上では駆動不可)
出力過負荷電流定格LD:120% 60s、150% 3s(反限時特性)周囲温度50℃、ND(初期設定):150% 60s、200% 3s(反限時特性)周囲温度50℃
周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)基板コーティングなし
直流制動誘導モータ:動作周波数(0 ~120Hz)、動作時間(0 ~10s)、動作電圧(0~30%)可変、PMモータ:動作時間(0~10s)可変。動作電圧(動作電流)変更不可
保護機能加速中過電流遮断、定速中過電流遮断、減速/停止中過電流遮断、加速中回生過電圧遮断、定速中回生過電圧遮断、減速/停止中回生過電圧遮断、インバータ過負荷遮断(電子サーマル)、モータ過負荷遮断(電子サーマル)、フィン過熱、不足電圧、入力欠相、ストール防止による停止、脱調検出、上限故障検出、下限故障検出、ブレーキトランジスタ異常、出力側地絡過電流、出力短絡、出力欠相、外部サーマル動作、オプション異常、通信オプション異常、パラメータ記憶素子異常、PU抜け発生、リトライ回数オーバー、CPU異常、出力電流検出値異常、突入電流抑制回路異常、USB通信異常、アナログ入力異常、セーフティ回路異常、過速度発生、速度偏差過大検出、ブレーキシーケンス異常、PID信号異常、Ethernet通信異常、反転減速異常、内部回路異常、シーケンス機能ユーザ定義異常、基板組み合わせ不一致
トルクブースト手動トルクブースト
出力信号インバータ運転中、周波数到達、周波数検出、出力電流検出、運転準備完了、過負荷警報、異常出力、軽故障などよりオープンコレクタ出力、2種類、接点出力(1c接点)1種類選択可能
標高(m)3000以下
耐振動(m/s2)5.9以下
雰囲気屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと)
周囲温度(℃)-20~60(50を超えて使用する場合は、定格電流のディレーティングが必要)
定格出力電圧(V)3相200~240
周波数設定分解能アナログ入力:0.015Hz/0~60Hz(端子2、4:0~10V/12bit)、0.03Hz/0~60Hz(端子2、4:0~5V/11bit、0~20mA/11bit)、デジタル入力:0.01Hz
周波数精度アナログ入力:最大出力周波数の±0.2%以内(25℃±10℃)、デジタル入力:設定出力周波数の0.01%以内
ストール防止動作レベル動作電流レベル設定可能(0~220%可変)、有無の選択可能
警報機能ファン故障、ストール防止( 過電流)、ストール防止( 過電圧)、回生ブレーキプリアラーム、電子サーマルプリアラーム、PU停止、メンテナンスタイマ警報、パラメータ書込みエラー、操作パネルロック、パスワード設定中、スピードリミット表示、セーフティ停止中、Ethernet通信異常、IPアドレス重複、IPアドレス異常、パラメータ誤設定
振動数範囲(Hz)10~55(X、Y、Z各方向)
動作機能上限周波数、下限周波数、多段速運転、加減速パターン、サーマル保護、直流制動、始動周波数、JOG運転、出力停止(MRS)、ストール防止、回生回避、周波数ジャンプ、回転数表示、瞬停再始動、遠隔設定、オートマティック加減速、リトライ機能、キャリア周波数選択、高応答電流制限、正逆転防止、運転モード選択、すべり補正、ドループ制御、速度スムージング制御、トラバース、オートチューニング、適用モータ選択、RS-485通信、Ethernet通信、PID制御、簡易ダンサ制御、冷却ファン動作選択、停止選択(減速停止/フリーラン)、停電時減速停止機能、あて止め制御、シーケンス機能、寿命診断、メンテナンスタイマ、電流平均値モニタ、多重定格、速度制御、トルク制御、トルク制限、セーフティストップ機能
トルク制限トルク制限値設定可(0~400%可変)
周波数設定信号アナログ入力端子点数:2点、アナログ入力:(端子2、4)0~10V、0~5V、4~20mA(0~20mA)選択可能、デジタル入力:操作パネルのMダイヤルにより入力、BCD4桁または16bitバイナリ(オプションFR-A8AX E キット使用時)
加速・減速時間設定(s)0~3600(最大2種類の加速・減速個別設定可能)
周波数許容範囲(%)±5
大きな電力を消費する回路での使用に適したメタルクラッド抵抗。アルミ放熱フィン付ケースに抵抗体素子が封入されています。抵抗値許容差
用途ハイパワーLEDの駆動。パワー半導体を使った可変電源。モータ駆動回路用
仕様温度計数:±200ppm/℃(MAX)
定格電力(W)10
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)32×20×10(端子部含む)
関連資料データシート(0.3MB)
抵抗値許容差(%)±5
取付穴間(mm)ヒートシンク部:15.5
耐電圧(V)AC3000(60sec)
大きな電流、電圧のコントロールおよび室内照明の調光やモーターの可変などに使用します。
仕様入出力端子、入力コード、出力コンセント付き
質量(kg)3.6
寸法(Φ×mm)116×130
1次電圧(V)AC100(50/60Hz)
2次電圧(V)AC0~130(50/60Hz)
安全電流(A)5
1個
¥48,000
税込¥52,800
4日以内出荷
大きな電流、電圧のコントロールおよび室内照明の調光やモーターの可変などに使用します。
仕様入出力端子、入力コード、出力コンセント付き
その他取手付
質量(kg)6.1
寸法(Φ×mm)162×155
1次電圧(V)AC100(50/60Hz)
2次電圧(V)AC0~130(50/60Hz)
安全電流(A)10
1個
¥68,000
税込¥74,800
4日以内出荷
大きな電力を消費する回路での使用に適したメタルクラッド抵抗。アルミ放熱フィン付ケースに抵抗体素子が封入されています。抵抗値許容差
用途ハイパワーLEDの駆動。パワー半導体を使った可変電源。モータ駆動回路用
仕様温度計数:±200ppm/℃(MAX)
定格電力(W)50
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)70×29×15.5(端子部含む)
関連資料データシート(0.3MB)
抵抗値許容差(%)±5
取付穴間(mm)ヒートシンク部:39
耐電圧(V)AC3000(60sec)
デジタル回転表示による優れた再現性チューブポンプ。広流量範囲、デジタル回転表示による優れた再現性。DCサーボモータの採用によりモータ可変倍率3000倍を実現しました。1本のチューブで広範囲の吐出流量が得られます。
質量(kg)約2
外形寸法(mm)137×130(148)×178(191)/※()内の寸法は突起物を含みます。
モーター(W)DCサーボモータ 出力15、駆動回路:スピードフィードバック・サーボ制御、チューブケース:PVC樹脂
使用周囲温度(℃)0~40(結露不可)
ツインハンマー式インパクト機構・高効率エアモーター・可変速度トリガー・耐電防止モジュール式マフラー・ピン及びリングアンビル付属・コンポジット製ハウジング・保証期間1年
用途高トルク、軽量、傑出した性能と品質のCVシリーズ。修理、保守の現場で実用性の高い堅牢な工具です。CVシリーズは工業で一般的な生産、修理、保守の現場で実用性の高い頑丈な工具です。軽量でバランス良く使い勝手の良いCVシリーズはCleco(クレコ)の高性能を他に例のない品質と共に提供します。
保証期間1年
関連資料(2.92MB)
省エネ 車内の空気を循環させて冷暖房効率アップ!! 。ハイパワーモーター採用!! 。ルーバー付き!! 可変式風量調節
幅(mm)130
色ブラック
高さ(mm)320
取付方式クリップ
奥行(mm)185
消費電力(W)弱:1.2、強:30
コード長さ(m)2
本体質量(g)950
ヒューズ管:5A
入力電源12(DC V)
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
ツインハンマー式インパクト機構・高効率エアモーター・可変速度トリガー・ソフトグリップハンドル・ピン及びリングアンビル付属・全金属(メタル)製ハウジング・アクセサリーハンガー・保証期間2年
用途最も過酷な環境下での使用を想定した高耐久性が要求されるアプリケーション向けがCWMシリーズ。 CWMシリーズは過酷な使用環境下においても高度な耐久性が要求される場所に向けて使える様に設計されています。ホースに引きづられたり、2階から落とされたり、コンクリート床に叩きつけられたり、屋外に放置するなどの様々なテストを通して、必要に応じていつでもどこでもベストな性能が常に発揮できます。
保証期間2年
関連資料(2.92MB)
ツインハンマー式インパクト機構・高効率エアモーター・可変速度トリガー・片手式左右回転ボタン・保護バンパー内蔵・耐電防止モジュール式マフラー・ピン及びリングアンビル付属・コンポジット製ハウジング・延長アンビル付属・保証期間2年
用途性能・人間工学設計に基づいたデザイン・耐久性及び経済性の全ての要素がバランス良く含まれた究極のツールがCWCシリーズ。CWCシリーズは強力な性能、堅牢さと耐久性、使いやすい人間工学的設計を一体化した軽量パッケージです。また信頼性の高いツインハンマー機構と工業グレードのベアリングによって。長期にわたる生産性が保証されます。
保証期間2年
関連資料(2.92MB)
デジタル回転表示による優れた再現性チューブポンプ。デジタル回転表示による優れた再現性。DCサーボモータの採用によりモータ可変倍率3000倍を実現しました。1本のチューブで広範囲の吐出流量が得られます。吐出精度が高く流量の再現性に優れています。微量の送液にも適しています。ローラーセットは一体型で着脱が簡単に行なえます。
定格電圧(V)AC100V50/60Hz
使用周囲温度(℃)0~ 40 (結露不可)
セラミック製インペラーシャフトで耐久性が更にアップ!最新の周波数変換方式!連続運転・長時間運転が可能!
消費電力わずか45W・高効率マグネットローター式ポンプ
内部は樹脂充填構造・ノイズが少なく清音タイプで静かな環境を提供!
海水で使用可能
定流量型ポンプ:流量調節の必要が無く、一定水量を循環使用される方へオススメ
最新の可変周波数三相ブラシレスモーター搭載!
省エネモーターにより消費電力は従来品の約1/4以下!(メーカー水中ポンプM24-120と比較)
完全防水構造(防水等級IPX8)
吸入口はホース接続・フイルター選択可
水中設置・陸上設置可能(水中ポンプとしても使用可)
吸入・排出ともに内径20mm/25mm/32mmのホースが使用可
空転防止・電圧異常感知・インペラー異常感知などの保護回路付き
非自吸式ポンプ:呼び水が必要
用途アクアリウム・水槽・イケス・養殖池などの水の循環&供給に、工業用ポンプ・機械的循環液の循環に
材質本体:ABS樹脂製、コイル:純銅製、シャフト:セラミック製
質量(g)1140
出力(W)45
電流(A)2.5
温度範囲(℃)約5~40
ケーブル長(m)1.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×85×120(ニップル・フィルターを除く)
全揚程(m)4.8
最大吐出量(L/min)100(流量調節はできません)
ニップル20/25/32mm
適合ホース内径×外径(Φmm)20mmニップル用:19×26(ブレードホース)、25mmニップル用:25×33(ブレードホース)、32mmニップル用:32×41(ブレードホース)
防水保護等級IPX8
WEBブラウザを使って簡単プログラミング!入門・学習に最適なメカトロキット!独自のRasPythonカーIDE(言語:Python)により、反射型フォトセンサー4系統、音センサー、マルチカラーLEDによるヘッドライト、PWMによる速度可変可能なDCモーター制御などを利用し自在にプログラムして動作できます。ブラウザベースの開発ツールなので、OSに依存せずにパソコン、iOS端末、Android端末を使用して操作可能です。OSセットアップ済みのSDカードも付属しているので、CPUボード:Raspberry Piに差し込むだけで、すぐに使用できます。
仕様【対応CPUボード2018年現在】RaspberryPi3ModelB、RaspberryPiZeroWH、【DCモーター制御"左右独立2系統】正転/逆転/ブレーキ/停止、最高速度約13cm/s、【DCモーター速度制御"PWM(左右連動)】速度可変範囲約16~100%(実用)、【ヘッドライト"マルチカラーLED】変色赤色/緑色/青色/水色/紫色/黄色/白色、【音センサー:コンデンサマイク(感度調整可)】音圧レベル約76~86dB(※マイクから20~30cm程度の位置で自走中に手を叩いて反応する感度)、【障害物検知"3系統(前/右/左)】反射型フォトセンサー最大5cm【※検知距離は材質によって変化、【床面検知"1系統(前)】反射型フォトセンサー感度調整可(※白黒など明暗のはっきりした色判別は感度調整により可能です(ライントレースカーとして使用可)、【スイッチ"3系統)】登録プログラムの実行スイッチ2系統、プログラムの実行停止スイッチ1系統、【I2C端子汎用端子台(I2C機器の取り付けが可能)】、【拡張センサー(別売)】I2Cカラーセンサー基板[KP-S11059]・加速度センサーユニット[KP-ADXL343]・9軸センサーモジュール[KP-9250]
電流(A)動作時:2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×105×44
電源電圧(V)DC5
1台
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
回転数を1rpmから1,800rpmまで正確に可変制御でき、機構特性に合わせたモーター制御設定(励磁電流や加減速時間等)が可能な上級者向けのユニットです。1~1,800rpmまでの広範囲の制御が可能です。
タイプデジタル制御
種類ステッピングモーター
電源(V)AC100~240(50/60Hz)1.2A(専用ACアダプタ)
アズワン品番4-795-01
1個
¥51,900
税込¥57,090
翌々日出荷
ハイパワーと効率的な作業!高機能リチウムイオンバッテリーにより、軽量かつハイパワーが可能!
作業環境をふまえた耐久性・業務用仕様!業務用仕様で耐久性を踏まえた構造や材質。
シンプルでどなたでも簡単に使用することが可能!
清掃機器との共有(バッテリーユニバース)。
作業で併用されやすい、清掃機器とも共有したバッテリー。
導入コストを抑える事が可能です。(※バッテリー・充電器は別売りです。)
インテリジェント自動速度制御!自動で刈込速度が制御されるため、バッテリーへの負担が減り、作業時間を伸ばします。
刈込み高さ調整機構。ハンドルを上下することで、簡単に刈込高さを調整できます。
可変式走行モーター!作業する方や状況に合わせて走行速度を調整できるため、無理のない作業を実現します。
用途電源のない場所での作業に
仕様(振動力)0.8
材質(草刈り用デッキ)鋼
質量(kg)32(アクセサリーを含まない)
電圧(V)36
刈込み幅(mm)530
騒音値(dB)95
刈込み高さ(mm)30-110
連続使用時間(分)最大40(6.0Ah)/最大55(7.5Ah)
バッテリー36Vバッテリープラットフォーム
ダストコンテナ容量(L)70
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)1580×550×1130
走行速度(km/h)(移動時)2-5
定格回転速度(r.p.m)3100
1充電当たりの作業量m2:最大450(6.0Ah)/最大550(7.5Ah)
1台
¥239,800
税込¥263,780
5日以内出荷
可変吐出型ポンプは、高速応答高精度の交流可変式ドライブ制御(インバーター)を搭載し、モータの回転数を変速、吐出量を可変にし、あらゆる用途にお応えできるポンプユニットです。
新たに低圧ポンプ付の VFMP-5 シリーズがラインナップに加わりました。
全機種に DPGS-70 が標準装備されています。
型式全閉外扇型
出力(kW)0.75
電流(A)5
電圧(V)200/220(3相)
概略質量(kg)54
最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:6
容量(kVA)2
速度範囲(Hz):6~60
タンク油量(L)7.5
使用作動油ISO VG32
吐出口径Rc3/8
有効油量(L)4.5
吐出量(L/min)(50/60Hz)高圧時:0.08~0.48、低圧時:0.4 ~ 2.4
ムダを省いたコンパクトタイプですから、軽量で取扱いが簡単です。モータ部で流量可変を楽々切替。2段変速スイッチが付いています。耐蝕性抜群。ポリプロピレン、PVDFとステンレス製がありますので強酸、強アルカリから溶剤まで優れた耐蝕性が保証されます。モータ部とポンプ部の脱着が簡単。同じモータ部で別の材質のポンプ部をご使用いただけます。RoHS対応品です。
用途メッキ工場、化学薬品工場、薬品倉庫などでの薬液の小分け、移送、補充。食品工場、金属工場、排水処理場などでの薬品移送補充。実験、研究室、病院などでの薬品補充。その他薬液全般の移送
駆動源バッテリー式
最大吐出量(L/min)30
使用可能粘度(mPa・s)最大200
RoHS指令(10物質対応)対応
ムダを省いたコンパクトタイプですから、軽量で取扱いが簡単です。モータ部で流量可変を楽々切替。2段変速スイッチが付いています。耐蝕性抜群。ポリプロピレン、PVDFとステンレス製がありますので強酸、強アルカリから溶剤まで優れた耐蝕性が保証されます。モータ部とポンプ部の脱着が簡単。同じモータ部で別の材質のポンプ部をご使用いただけます。RoHS対応品です。
用途メッキ工場、化学薬品工場、薬品倉庫などでの薬液の小分け、移送、補充。食品工場、金属工場、排水処理場などでの薬品移送補充。実験、研究室、病院などでの薬品補充。その他薬液全般の移送
最大吐出量(L/min)30
最高使用温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
駆動源100V/230W
使用可能粘度(mPa・s)最大200
関連キーワード
1
2
3
4
次へ