1,262件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東名通信工業Hi-FOC-N
赤色レーザー可視光源(650nm)でファイバ断線箇所を検出できます。SC,FC,STコネクタ対応可能。光到達距離は7km。RoHS2対応品となります。
仕様●本体接続光ポート:2.5mmフェルール対応(SC/FT/ST)●光出力:5mW以下●波長:650nm●レーザークラス:Class 2M●ファイバ接続時の出力:シングルファイバー使用時0.5mW以上●光視認距離:約7km (接続点や分岐なしのノーマルSMファイバー使用時) 寸法(mm)170×Φ13.5 質量(g)88(電池含む) 電源単四アルカリ乾電池2本(約40時間) 動作温度0~40℃ 保管温度(℃)-20~60 特性赤色レーザー可視光線(650nm)でファイバ断線箇所ペンディングロスを検出します。●ユニバーサルコネクタにより、2.5mmのフェルールであればどのコネクタでも使用できます。●断線箇所の探査は連続(CW)光で行い、対照検出は点滅(Pulse)光と切り替えができます。●ペンを握る位置の小さなボタンを押すことにより、点滅光・連続光の切り替えができます。●光到達距離は、約7kmです。(接続点や分岐なしのノーマルSMファイバー使用時)●RoHS対応品です
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

現場へ携帯しやすいカード型。
用途光ファイバーの断線部位の確認。
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

赤色レーザーで光ファイバの通光や断線箇所の簡易確認ツール
1式
41,980 税込46,178
当日出荷

サンワサプライ光ファイバテスター
マルチモードからシングルモードまで、7波長の測定が可能な光ファイバパワーメータ―(光測定器)です。-70~+10dBmまで測定できます。SC・ST・FC・LCコネクタインターフェースに対応しています。対数電力(dBm)及び線形電力(xW)表示機能があります。電池残量表示付きで、一目で残量がわかります。オートパワーオフ機能のON・OFF切り替えができます。電源を入れるとすぐに使えます。LEDライト付きで、暗い場所での作業に便利です。背面にスタンド付きです。
セット内容光ファイバテスター(マルチメーター)、単三乾電池(テスト用)×3本、ST/FCコネクタ×1個、FC-LC変換アダプタ×1個、取扱説明書・保証書 測定範囲-70~+10dBm 質量(g)約282(電池含まず) 表示方式ドットマトリックスLCD 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×42×183 設定方式Reference(基準値)設定 対応コネクタSCコネクタ、STコネクタ、FCコネクタ、LCコネクタ 単位dm、dBm、uW 使用電池単三乾電池×3本 測定波長(μm)850・980・1300・1310・1490・1550・1625 適合ケーブル光ファイバケーブル
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

バッテリ内蔵のハンディ電源。センサ専用電源 各種センサの動作が、ブザー音、LEDで確認可能 バッテリロー検出機能を搭載しましたので、バッテリ交換時期が一目でわかります。 ケース裏面に名刺が入る透明プレートつき
使用温度(℃)0~+40
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

携帯に便利なクリップ付きで手軽に持ち運びができます。 入手しやすい単4電池使用。電池寿命は約4時間。 国内生産で万全な品質管理。発光部・製品を全数検査。
用途理化学の実験に・優しい光でプレゼンしたいときに。医療現場での患部などの指示に。その他、触れられない場所への指示に。 使用レーザー可視光青色半導体レーザー 材質(本体)真鍮、(スイッチボタン・LED部)ABS 質量(g)約63(電池含む) 使用温度(℃)10~40 直径×長さL(Φmm×mm)13×147 電池寿命(時間)約4(連続使用) 使用電池単4アルカリ乾電池×2本 到達距離(m)約100(夜間使用時) レーザー出力最大1mW(クラス2) ビーム径3m先でΦ5mm レーザー波長(nm)450(青色光) 使用場所屋内 アズワン品番2-9366-03 レーザー青色光
1本
28,980 税込31,878
当日出荷

建築現場の作業指示に大活躍!ペンタイプでレーザー使用で遠距離からも的確な指示ができます。 携帯にも便利です。
用途住宅の修繕業務、ビル、倉庫の保全、確認に 工事現場、建設現場区域の作業指示や説明に 的確な照射で会議のプレゼンテーションに 観光案内、各種イベントの指示棒として 使用レーザー素子/可視光赤色半導体レーザー 到達距離(m)100~150 種別スイッチ/ボタン式 材質(本体)アルミニウム 電源アルカリ乾電池単五×2本 本体寸法(mm)110×Φ13 本体質量(g)44(電池2本含む) 使用温度(℃)25±5 連続使用時間約20~25時間 波長(nm)650~655 電池寿命(連続時間)約20~25 レーザー出力1mw未満(JIS規格クラス2以下) ビーム径5m先でΦ8mm~Φ10mm 使用場所屋内・屋外 アズワン品番64-9372-80 商品タイプペンタイプ レーザー光色レッド
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

お求めやすい価格でご提供。可視光波長領域の測定に適した、リーズナブルなディスポセルです。測定方向を識別するために矢印が刻印されています。
材質PS
1箱(100本)
1,340 税込1,474
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

導通・長さ(各ペア)・配線探査。ボタン1つで測定開始!簡単操作!明確判定!。LAN配線(LANケーブル)に接続して「TEST」ボタンを押すだけ。断線箇所(長さ)検知。小型・軽量。別売のオプションの使用で最大8ヵ所まで配線の導通と探査が差し替えでできる
適合規格EMC EN61326-1 仕様CAT5/CAT6対応(RJ45モジュラープラグ)ワイヤーマップ:オープン、ショート、誤配線、スプリットペア(5m以上)電池交換お知らせ機能 寸法(mm)(本体)130×56×38(配線ターミナル)70×23×24 質量(g)本体/160(電池込)配線ターミナル/25 使用温度範囲5℃~40℃(80%RH以下) 表示LCD(バックライト付) 使用電池006P 9V アルカリ電池推奨 オートパワーオフ無操作約2分で自動オフ 適合ケーブルRJ45、Cat5/Cat6、UTP/STPケーブル、特性インピーダンス100Ω 電池寿命約50時間 ケーブル長測定測定長2m~255m、表示分解能0.1m、誤差±10%+1m
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷

仕様ケーブルタイプ = シングルモード&マルチモード機器タイプ = パワーメータコネクタ タイプ = 固定SC, 固定ST波長 = 1300 nm, 1310 nm, 1490 nm, 1550 nm, 850 nm最大パワー測定 = +3dBmバッテリタイプ = 単四電池寿命 = 360 h、40 h電源 = 電池含む = 33929ソース、ケース、FCアダプタ、電力計、SCアダプタ、STアダプタ、ユーザーマニュアルモデル番号(P) = FiberMaster RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139,800 税込153,780
6日以内出荷

サンワサプライ光ファイバテスター
4つの波長に対し、4つの変調周波数の出力が可能な、光ファイバーテスター用ライトソース(光源)です。SC・ST・FC・LCコネクタインターフェースに対応しています。電池残量表示付きで、一目で残量がわかります。オートパワーオフ機能のON・OFF切り替えができます。電源を入れるとすぐに使えます。背面にスタンド付きです。
セット内容光ファイバテスター(ライトソース)、単三乾電池(テスト用)×3本、ST/FCコネクタ×2個、FC-LC変換アダプタ×2個、取扱説明書・保証書 質量(g)約315(電池含まず) ケーブル長(m)測定対応:2000 表示方式ドットマトリックスLCD 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×42×183 周波数変調:CW(0Hz)/270Hz/1kHz/2kHz 外部出力-5dBm 対応コネクタSCコネクタ、STコネクタ、FCコネクタ、LCコネクタ 使用電池単三乾電池×3本 測定波長(μm)850・1300・1310・1550 適合ケーブル光ファイバケーブル 出力安定性±0.05dB/15分、±0.1dB/8時間
1個
88,980 税込97,878
欠品中

三和電気計器レーザーパワーメータ
RoHS
レーザーパワー0.01μW~40.39mWまで測定可能 受光面へのレーザー光入射時に発生するもどり光を抑える拡散シートを使用 直読校正波長633nm (直流光)用 分光感度特性表の換算で633nm以外の他波長も測定可能(目安値) 小型受光センサはプローブを本体に収納可能 変化を読み取りやすいバーグラフ表示 便利な最小値/最大値ホールド機能 胸ポケットに収納できる小型サイズ オートパワーセーブ機能(約15分)
付属品取扱説明書 測定範囲400nm~1100nm コード長さ(m)伸長0.5 波長(nm)直読校正:633(He-Neレーザ)標準タイプ/その他の波長の場合は代表の補正係数を用いて換算(目安値)
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
30,400 税込33,440
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

赤色光の約6倍、視覚的に見やすいとされる緑色光を使用したグリーンレーザーポインターを搭載しています。夜間には約200m先まで緑色のレーザー光線が照射可能です。※使用環境により異なる場合があります。PCに接続すると、ワイヤレスでページ操作ができ、手に持ちながら操作可能なので、歩きながらのプレゼンに最適です。PowerPoint操作にも対応しており、スライドショーの「次のページ」「前のページ」に加え、「ブラックスクリーン」などもボタン一つで操作できます。高級感のあるスリムなアルミボディで、持ち運びに便利です。レシーバーは本体に収納でき、紛失を防ぎます。USBレシーバーは専用ドライバー不要で簡単に接続できます。USB充電式で、付属のケーブルを使用して繰り返し充電でき、電池交換は不要です。
仕様●レーザー照射:有●通信範囲:約30m※障害物のない見通しの良い場所●レーザー種類:可視光半導体レーザー タイプリモコン コネクタ形状USB Aコネクタ 接続方式2.4GHzワイヤレス 機能USB接続、Windows・macOS対応、2.4GHzデジタル帯電波方式、充電式ワイヤレス、パワーポインター、緑色レーザー、4ボタン搭載 レーザー出力最大1mW レーザークラスクラス2 使用場所室内 レーザー光色グリーン
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

仕様ケーブルタイプ = 光ファイバー波長 = 1700nm最大パワー測定 = +10dBmバッテリタイプ = 単四電池電源 = 電池幅 = 30.5mm光ファイバ識別器1台、アダプタヘッド一式、単四電池2本、取扱説明書、ソフトキャリングバッグ、サンシールド。. Greenlee FI-100ファイバ識別キット. FI-100光ファイバ識別器は、現行サービスを阻害することなく、伝送ファイバの方向を素早く識別し、相対コア強度を表示します。 270 Hz、1 kHz、2 kHzの変調を検出し、可聴音とLEDで通知します。 アダプタヘッドはΦ 0.25、Φ 0.9、Φ 2.0、Φ 3.0の4種類が用意されています。. 低挿入損失: 非侵襲で低挿入損失、アラーム発生を防止 操作が簡単: トーン検出でファイバを識別、信号伝送方向を明確に指示 万能: 250 μm、900 μm、2 mm、3 mmなど一般的なファイバをすべてサポート、低曲げ損失ファイバでの光検出が可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
89,980 税込98,978
7日以内出荷

届かないところを指示する
用途屋外など明るい場所でも見やすい視認性の高いグリーンレーザー採用。 消費生活用製品安全法適合品(適合性検査証明番号:JQC10319)。 レーザーグリーン 到達距離(m)最大約200 寸法(mm)Φ13.2×W152 質量(g)74 使用場所屋内、屋外 マイゾックスコード220693
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

長大なexcel/pdfファイルの閲覧を快適にする高速スクロールホイール搭載。高速スクロール/通常スクロールはホイールを押すだけで切り替わります。手首のねじれを軽減するためマウス全体を14度傾斜させたエルゴノミクスデザイン。Excel使用時、ホイールを倒せば横にスクロールするチルト機能を搭載。カチカチしない静音スイッチ。300万回テストをクリアしたタフスイッチを採用。両サイドはTPU樹脂成形。心地よい握り心地を長期間保持します。
付属品取扱説明書、単4アルカリ乾電池×2本(お試し用) 質量(g)約96(電池は含まず) 対応OSWindows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.8以降 進む、戻るボタン非対応)Android Ver4.4以降(進む、戻るボタン非対応。右、ホイールボタンは左ボタンと同じ) 接続方式無線 対応機種HIDプロファイルに対応したパソコン、タブレット、スマートフォン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×116×51 使用電池単4電池×2本 電池寿命連続動作時間約138時間、電池交換の目安約256日 ボタン数5ボタン(4ボタン+ミドルボタン) 通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる) 電波周波数(GHz)2.4 Bluetooth3.0 class2
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

たった4秒で固まる!お医者さんが考案した新世帯の補修材! ほぼ全てのものを接着、固定、塞ぐことが可能!
用途プラスチック、金属、木材、石、レンガ、セラミックなどの修理、修繕、整形 家庭用品の修繕、電気製品の修理(低電流・低電圧) プラモデル制作、小型造形、DIYなどのホビーに アクセサリーの修理やパイプの水漏れの修繕に プラスチック部品のスペア成形 セット内容液体プラスチックカートリッジ、専用UVライト(CR-2016電池1個付属)、専用保管ケース、日本語説明書 電圧(V)50 内容量(g)4 アズワン品番64-8896-79 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

仕様●受光方向:正面●暗黒特性:暗黒中(0Lx)において24μA以下(測定条件:電源電圧5V、負荷抵抗20kΩ、常温/常湿) 材質本体/フランジ:6ナイロン(青色) 取付フランジ 質量(g)約25 タイプトップビュー 保存温度(℃)-20~70 ケーブル耐熱ビニルコード平形0.75mm2、黒色(F端子)、白色(G端子) 耐振動複振幅4.9m/s2、周波数10~55Hz、X/Y/Z方向各2時間 許容湿度(%)90RH以下(結露なきこと、40℃ ) 関連資料寸法、仕様情報(7.19MB)
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

建築現場の作業指示に大活躍!レーザー使用で遠距離からも的確な指示ができます。
用途住宅の修繕業務、ビル、倉庫の保全、確認に 工事現場、建設現場区域の作業指示や説明に 的確な照射で会議のプレゼンテーションに 観光案内、各種イベントの指示棒として 使用レーザー素子/可視光赤色半導体レーザー 到達距離(m)約100~150 種別スイッチ/ボタン式 材質(本体)プラスチック(ABS樹脂) 電源アルカリ乾電池単4×2本 本体寸法(mm)92×26×14.5 本体質量(g)40(電池2本含む) 使用温度(℃)25±5 波長(nm)650~655 電池寿命(連続時間)約30 レーザー出力1mw未満(JIS規格クラス2以下) ビーム径5m先でΦ8mm~Φ10mm 使用場所屋内・屋外 アズワン品番64-9372-81
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)紫外線・可視光硬化型接着剤
●紫外線・可視光・湿気硬化付加です。●一液性のため、混合の作業が不要です。●ISO-10993生物学的適合性テスト・プログラムに適合していますので、医療用器具の組み立てに使用することができます。●無白化対応です。
用途●非常に迅速な接着や、はみ出し部、または表面への硬化が必要な箇所に。●ゴムと金属、プラスチック部品の接着に。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.00001L 危険物の性状非水溶性
1本
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様測定領域(nm):285~800 材質PMMA(アクリル樹脂) 光路長(mm)10 サイズ(mm)12.5×12.5×45 透過面2面
1箱(100本)ほか
1,890 税込2,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
29,980 税込32,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
33,980 税込37,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様LED色:緑●パッケージタイプ:1608 (0603)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.2 V●光度:4 mcd●ピン数:2●レンズ形状:長方形●主波長:555 nm●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●LED材質:GaP●ロームチップLED、SML-31シリーズLED. ローム社のSML-31チップLEDは1608パッケージに含まれています。 SML-31 LEDには様々な色と多様な光度タイプが用意されています。. 1.6 x 0.8 mm
1リール(3000個)
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1袋(5個)ほか
169 税込186
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(5個)
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
999 税込1,099
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1袋(20個)ほか
1,298 税込1,428
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

TB6735SET 可視光応答型光触媒スプレー ThreeBond6735ステッカー付 スリーボンド 動画あり
ThreeBond 6735は、酸化タングステンという光触媒が太陽光や車内灯、 室内灯などの目に見えるわずかな光と反応することにより、高い抗菌・抗ウイルス効果を発揮します。 さらに、消臭・防臭効果も長期間持続し、UVカットガラスにも対応しています。 コロナウイルスに対するエビデンスも取得致しました。
用途車内、室内、水回り、など不特定多数の人が利用する屋内空間用に。出張先でのご利用に。 付属品施工ステッカー1枚 アズワン品番64-9110-98 化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB) 商品タイプ本体 効果抗菌、抗ウイルス
1本(86mL)
3,598 税込3,958
当日出荷

1袋(5個)ほか
199 税込219
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

使用方法/ワンプッシュで噴射レバーが固定され、連続噴射が可能です。ミスト状に全量塗布できます。注意/全量噴射の使い切りタイプです。効果は1~2年持続します。自動車であれば2分ほどで施工完了します。植物や飲食物は別の場所に移動させてご使用下さい。パソコンなどの精密機械類への使用は基本的に問題ないですが、念の為ビニールやタオルをかぶせてご使用下さい。酸化タングステンの持つ光触媒が、紫外線~可視光の照射により抗菌・消臭効果を発揮します。
用途自動車、会議室などの室内全体の抗菌・消臭に 内容量(mL)86 保管温度範囲(℃)-5~40 アズワン品番65-2243-44
1本(86mL)
4,440 税込4,884
翌日出荷

1袋(25個)ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
529 税込582
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


1袋(50個)ほか
1,598 税込1,758
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

寸法(mm)5.8(Dia.)×8.8(H) シリーズC503B-RAN レンズ形状砲弾型 波長(nm)630 LED色 ピン数(ピン)2 光度(mcd)23500 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)1 ビュー角(°)15 実装タイプスルーホール実装 順方向電圧(V)2.6
1袋(500個)
13,980 税込15,378
当日出荷

1袋(25個)ほか
2,698 税込2,968
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)