小型で軽量、移動もらくらく。ゴムマット付きで滑り防止。ワイドな踏面(幅425×奥行340)で足もと安心。アジャスター使用で段差のある床面にも対応。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)200
材質(本体)アルミ
仕様組み立て式
設置寸法・幅(mm)485
天板寸法・幅(mm)300
天板寸法・奥行(mm)425
精密石定盤に標準でアジャスターが付いています。定盤使用面に使い勝手の良いM8タップ穴が付いています。(一ヶ所)
用途小さい測定物を想定した使い勝手の良い構造になっています。厚みを抑え、重量を軽くしたので移動が容易です。
平面度(μm)3
材質黒御影石
寸法a(mm)50
樹脂製ロッカー用のベースです。
間口(mm)308
奥行(mm)468
高さ(mm)55
仕様アジャスター付
トラスコ品番463-9545
材質ABS樹脂
質量(kg)1.2
1台
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
高さ調整90~120mmネオプレンゴム製アジャスター付きで耐水、耐油性に優れています。●アジャスター付きのため、フラットな床面を確保します。
用途軽くて移動に便利、組み立て作業ラインの床面に適します。各ステップの下に配線することが可能になります。
最大使用荷重(kg)100
材質本体:アルミ合金(床材アルミ縞板)、アジャスタ:ネオブレンゴム
段数1
設置寸法・奥行(mm)600
天板寸法・幅(mm)600
仕分けに便利な2段引出し付です。作業台にキャスターが取り付けてあるため、移動が必要な際には簡単に移動することができます。また、作業時にはアジャスターにより固定することが可能です。
トラスコ品番289-3703
種別組立式
種類移動式
引出し数1列2段 F-2(W) カギあり
キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
アジャスター調整範囲(mm)20
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
キャスター降下時高さ(mm)761
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
アジャスター付の腰高タイプステージ
用途アジャスター付の腰高タイプステージ
色シルキー
質量(kg)9.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)70×48×40
座面高(cm)40
キューブロッカー用ベース。下置きする際には必ずお使いください。アジャスター機能付き。
仕様アジャスター付
質量(kg)2
1台
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
砥石長さ135mm~220mm迄の調整が可能です。
寸法(mm)260×80×50
材質ABS樹脂
質量(g)50
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
コンパクトで安価なステンレス作業台です。高さは一般的な作業台・シンクと同じH800mm。補助テーブルとして最適です。床から下棚までの寸法は約300mm。水回りでも安心してお使いいただけます。アジャスター付でガタツキを防止できます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質(天板)SUS430
材質SUS430(2B仕上げ)
ねじ径M8×P1.25
下段棚板耐荷重(kg)10
色(天板)シルバー
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)600×450
色(本体)シルバー
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×800
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図
アジャスター樹脂製 ネジ径M8 P=1.25
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
高さ490~690mmの範囲で25mm毎に高さ調整可能!!
付属品油受付、デバイダー各段2枚付
質量(kg)32
天板厚さ(mm)3.2(鋼板)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×340×75
色(本体)グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
アジャスターAJ-1Mネジ径M16×P2.0
1台
¥67,980
税込¥74,778
翌々日出荷
組立て簡単、自由に組み合わせ!プラロッカー専用のアジャスター付ベースです。
材質ABS
質量(kg)1.7
機能アジャスター機能
コード42088585
アズワン品番65-0380-87
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×470×55
1台
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
鏡や傘立てなどをオプションにしたシンプルなロッカー。別売のオプションアジャスター(JT-AJ)をセットにしたモデルです。標準装備は平網棚に加え、1人~4人用モデルはハンガー掛付網棚、6人用・8人用モデルはハンガーパイプが付属(9人用・12人用は平棚網のみ)。鍵はシリンダー錠タイプ。
付属品横連結金具、平網棚
色ネオホワイト
外寸法・高さ(mm)1790
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.39MB)
外寸法・奥行(mm)515
1マス有効寸法(奥行mm)477
サービス分類組立・設置・取付
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】82
付属品ワイヤーアジャスター付
全長(mm)800~1700
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100-242
色温度(K)3000
光源色電球色
調光の可否否
透明プリズムアクリルがモダンでエレガントなフォルムが空間を優美に光のアクセント演出します。
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】82
付属品ワイヤーアジャスター付
全長(mm)800~1700
質量(kg)5.5
色シルバー
消費電力(W)77.1
電源内蔵タイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)Φ750×76
定格電圧(V)100-242
色温度(K)3000
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)99.9
光源寿命40000時間
グリーン購入法適合
パネル透明プリズムアクリル
定格光束(Lm)7707
調光の可否否
LED交換不可
1台
¥66,980
税込¥73,678
4日以内出荷
薄さわずか16mmと洗練美を追及するミニマムデザインペンダント照明です。無機質で均斉の取れたプロポーション。先端のエッジからは白熱灯150W相当の明るさが照射されます。
付属品ワイヤーアジャスター付
材質アルミ(白艶消)、アクリル(透明消)
全長(mm)1200~1700
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100-242
色温度(K)3000
光源色電球色
光源寿命(LED)30000時間
調光の可否否
LED交換不可
アルミフレームとポリカーボネイトパネルを採用した軽量タイプで動きもスムーズです。
脚部はスチールベースで重心を安定させた、移動にも便利なキャスターと、高さの微調整が可能で据置に便利なアジャスターが選べます。
フレーム側面には磁石が付いており同じサイズのパーティションを直線状に連結することが出来ます。
(磁力は弱いため同じサイズのパーティションを直線状に連結すること以外の使用には向いていません。)
用途オフィス・商談スペース・待合室などの場所で簡易的に部屋を区切ったり目隠しに便利なパーティション
オフィスの日除けやエアコンの風除けにも便利です。
飛沫感染予防としてパーソナルスペースの確保にも活用いただけます。
色フレーム:ホワイト
材質(キャスター)ナイロン
キャスター径(Φmm)40
材質(フレーム)アルミニウム合金、磁石
材質(脚ベース)スチール
アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)35×12
色(パネル)乳白半透明(フロストタイプ)
ベース奥行(mm)500
取扱説明書(0.9MB)
材質(パネル)ポリカーボネイト
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】85
付属品ワイヤーアジャスター付
材質アルミ(ヘアライン)、アクリル(透明消)
全長(mm)1200~1700
質量(kg)2
消費電力(W)34.4
電源内蔵タイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)1200×65
定格電圧(V)100-242
色温度(K)4000
光源色ナチュラルホワイト 白色
エネルギー消費効率(Lm/W)54.9
光源寿命40000時間
定格光束(Lm)1890
調光の可否否
LED交換不可
1台
¥66,980
税込¥73,678
4日以内出荷
サビない。へこまない。全身が樹脂でできた画期的なロッカー。スペースの広さや、人の増減に合わせて組み合わせを自由に変えられます。扉の色も自由に組み合わせが可能です。
扉などの角部分は、大きなRを取った安全設計です。水拭きやアルコール消毒ができるので常に清潔を保ちます。空気穴があり匂いのこもりも防ぎます。
グリーン購入法適合
1台
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
おしゃれなデザインと高い耐久性を兼ね備えたスチール製のダストボックス。パンチング穴が施された本体は、通気性を確保し、湿気や臭いの発生を抑えます。温かみのある木目調の蓋が、自然な雰囲気を演出し、どんな屋外スぺースにも調和します。耐久性抜群: スチール製の本体は、風雨に強く、長期間の使用に耐えられる設計です。通気性の確保: パンチング穴により、ゴミの湿気を逃がし、清潔感を保ちます。エレガントなデザイン: ブラックの本体と木目調の蓋が、スタイリッシュな印象を与え、。バルコニー、お庭、戸建て住宅、マンション、ハイツ、集合住宅、店舗、工場、飲食店、商業施設など様々なシーンでご使用いただけます。
用途天井用の点検口
材質本体:スチール製/表面加工:粉体塗装/アジャスター:スチール/ビス:ステンレス/天板:熱転写木目プリント
色木目×ブラック
組立時間お客様組立品 1h/1人
脚(mm)アジャスター付き(22-51
付属品ワイヤーアジャスター付
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
シンプルでコンパクトな電話機台。電話機台としてだけでなく、エントランスで消毒液やタイムカードなど置くラックにも使え、使い道豊富です。棚は固定棚です。アジャスター付き。天板厚18、棚有効内寸W292×D292×H324、床から棚下までH351mm。 耐荷重は天板棚板ともに5Kgです。 。組み立て式(要プラスドライバー)
外寸(mm)W350 × D350 × H730
材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード/脚:スチール
耐荷重(kg)天板・棚板各5
質量(kg)6.1
ボックスを高く置くことで衛生的で、液体の注入に身体的負担の軽減にもつながります。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所等、バッグインコンテナーを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
仕様SH BIC No.20
寸法(mm)317(311)×317(311)×843
1台
¥85,980
税込¥94,578
3日以内出荷
仕様ハンドメイド
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
幾重にも重なったクリスタルビーズやクロームメッキシャンデリアの煌きが繊細に張られた糸から透き通り、ラグジュアリーな空間を創造します。
仕様ハンドメイド【飾り】クリスタルビーズ
付属品ワイヤーアジャスター、角型引掛シーリング
全長(mm)600~1700
質量(kg)5.5
取付引掛ローゼットに取付可能
消費電力(W)21.5
寸法(幅W×高さH)(mm)Φ500×380
定格電圧(V)100
仕上クロームメッキ
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
種類オープン
仕様オール金属
付属品ベース、アジャスター
材質スチール
色オフホワイト
高さ(mm)1830
タイプH1830
棚板数(枚)4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1830
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)870×448×1716
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1830
商品タイプ組み立て式(棚板の取付)
1台
¥51,980
税込¥57,178
4日以内出荷
用途室内用
種別メラミン(天板)・ポリ(側面)仕上
仕様ハンドメイド
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
HACCP基準である床面から30cm以上をクリアした台車です。ステンレス304製だから大変丈夫で衛生的です。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、MDドラムを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
寸法(mm)Φ400(内寸)×330(300)
危険物の類別非危険物
1台
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
透明な素材と光の反射が織りなす絶妙なバランスが、自然光のような優しさを演出します。形状はまるで空に浮かぶ雲のようであり、明かりを灯すと雲の隙間から射し込む光のような柔らかさを感じさせます。
仕様ハンドメイド
付属品ワイヤーアジャスター付
材質セード:樹脂(プリズム・透明)
全長(mm)600~1700
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
180°のフルオープンヒンジでありながら、扉を閉めても本体からヒンジがはみ出しません。
180°開くことで扉を開けても通路の邪魔になりません。
仕様追加棚板:UBK-01T
付属品棚板5枚、アジャスター
トラスコ品番194-7843
材質スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)78
色ブラック
高さ(mm)2160
種類両開き
奥行(mm)450
間口(mm)900
棚段数6
設置方式下置き専用
棚段数(段)6
アズワン品番64-8759-03
鍵シリンダー錠
均等積載量(kg/段)60
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×2160
最大積載量(kg/台)200
棚板調整ピッチ(mm)16.75
均等耐荷重(kg/段)60
1台
¥95,980
税込¥105,578
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ