他にないフットブレーキ付ステンレス台車(オールSUS304製)
ハンドル下の丸棒を踏み込むことで、固定車2輪を確実にロックします。解除は中央のペダルを踏みます。
荷台甲板にはSUS304-1.5tの板材を採用。コーナー部はあたりの優しいR処理仕上げ(R20)
本体を貫通して上面リブ及び裏面リブを全周溶接。ハンドル溶接固定だから後々の緩みがありません。
従来のアングル材等汚れ溜まりのある形状を排し、より清潔にご利用いただけます。
用途製薬・化学・食品・半導体に。
材質(車輪)ウレタン
ハンドル高さ(mm)850
材質(ハンドル)SUS304
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)SUS304
脅威のスムーズ走行を可能にした微音キャスター:騒音環境基準値(40db)以下をクリアした静粛性。操作力は従来の半分。丈夫で割れないスチール金具使用。グレーゴム車輪は床につく汚れが目立ちません。
車の荷台に積み込んだり、収納するときに持ち上げやすい形状にしました。
すべり止めパットは積載物の落下防止に効果的。
DSK-301Bはコーナーバンパーを装備:壁に当たってもキズがつきにくくなっています。
ブレーキ大型フットブレーキ付
材質(車輪)グレーゴム
ブレーキ有無あり
キャスター微音キャスター、自在キャスター×2個 固定キャスター×2個
ブレーキ種類フットブレーキ
騒音対策あり
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)樹脂
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
ハンドル下のペダルを踏み込むことで簡単・確実に固定車二輪を同時にロックします。
形状の定まらない不安定な物や製品の搬送でも金網付だから転落事故等を防ぎます。
観音扉式ですから開口部が広くフラットな荷台から製品の積み降ろしがスムーズにおこなえます。
フットブレーキも含め全ての部品がオールステンレス製台車です。(キャスター部を除く)
荷台裏面には汚れ溜まりのない複数折した強度のある補強材を採用。
用途製薬、理化学関連分野、食品製造、厨房
仕様完成品出荷
ブレーキ/ストッパーあり
スペシャルブレーキ搭載(特許出願中)
ワンタッチで簡単にブレーキのON-OFF操作が可能です。
ペダルが天板部分に収まっているため、荷物を運搬する際にペダルが足にぶつかることがないので、ストレスなく走行することが可能です。
ペダルはクリック感のある操作性で、ストッパーのON-OFFも一目瞭然。STOP&GOを繰り返すデリバリー作業で大幅な安全性の向上と省力化を実現しました。
ギヤストッパーの採用によりペダルの本体内蔵化に成功。飛躍的な制動力の向上とスリム化を実現しました。
折りたたみ時にはハンドルとパットが接触し、衝撃音を低減します。
種別折りたたみ式
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)グレーゴム
ブレーキ有無あり
キャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個
ハンドル高さ(mm)861
ブレーキ種類フットブレーキ(SB)
キャスター種類微音
騒音対策あり
ブレーキ/ストッパーあり
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
フォークリフトを使用せずに誰でもパレット運用が可能です。パレットを使用する様々な工程間の移動をリフトレスで行えます。パレットを使用し一時仮置きを必要とする作業に最適です。操作が簡単で誰でも運用可能です。
取付可能対象取手(R-3・4T)
色グリーン
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
キャスターストッパー付き×2個
荷台寸法(mm)1110×1110
ブレーキ種類フットブレーキ
特性ハンドル(オプション)着脱可 、グリーン購入対応商品、転倒防止脚付
適合寸法(mm)1100×1100(パレット)
取扱説明書(0.25MB)
材質(荷台)スチール
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
折りたたみ式で収納ラクラク!!全周ゴム付きで安全です。
材質(車輪)TPRゴム
ブレーキ有無なし
キャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)スチール
スタッキング可否不可
連結可否不可
本体は粉体塗装のため荷台面に傷が付き難い台車です。取手部は持っても冷たくないポリプロピレン樹脂を一部使用。
用途工場、物流倉庫、整備工場、店舗、バックヤード、学校などの作業現場にて。
仕様フットブレーキ付
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)ナイロンウレタン車
積載荷重(kg)400
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル高さ(mm)876
材質(車輪・金具)スチール
材質(ハンドル)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(荷台)スチール
その場で方向転換がすばやくできるクイックターン方式。
四輪キャスターの旋回スペースが小さく小回りができ、狭いところでもスムーズに方向が変えられます。
収納は積み重ね可能です。フットブレーキ付のため安心・安全です。
パレットのズレ止め金具としてサイドプレート付。
用途樹脂パレット掲載の荷物搬送用に
工場、物流倉庫、バックヤードの運搬台車として
色サカエグリーン
材質(車輪)ゴム
床面高さ(mm)252
荷台寸法(mm)1110×1110
荷台寸法(幅)(mm)1110
材質(車輪・金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
荷台寸法(奥行)(mm)1110
材質(荷台)スチール
その場で方向転換がすばやくできるクイックターン方式。
四輪キャスターの旋回スペースが小さく小回りができ、狭いところでもスムーズに方向が変えられます。
収納は積み重ね可能です。フットブレーキ付のため安心・安全です。
パレットのズレ止め金具としてサイドプレート付。
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)ゴム
タイプ中量型
ブレーキ有無あり
均等荷重(kg)450
荷台寸法(幅)(mm)1100
キャスター径(Φmm)125
ブレーキ種類フロアストッパー
RoHS指令(10物質対応)対応
特性クイックターン方式、ハンドル(オプション)着脱可、グリーン購入対応商品、転倒防止脚付
適合寸法(mm)1100×1100
荷台寸法(奥行)(mm)1100
材質(荷台)STKM
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷
静かで滑らかな動きの微音キャスターを採用。動作の軽さは30%アップ(メーカー従来比)。騒音環境基準値40dBをクリアした静かさ。フットブレーキ付で安全
ストッパー有
寸法(mm)900×600、【天板間】441
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)グレーゴム
ブレーキ有無あり
積載荷重(kg)300
荷台寸法(mm)900×600
ハンドル高さ(mm)991
ブレーキ種類フットブレーキ
アズワン品番64-3963-47
特性静音、騒音環境基準値(40db)以下
材質(荷台)樹脂
ハンドルタイプ固定
1台
¥54,980
税込¥60,478
8日以内出荷
金網は両面開閉型金網でどちら側からでも機能的に積み降ろしが可能。
大径125mmしずかるベアリング入り防塵カバー付きキャスターを採用し静かに軽く滑らかに走行。
安全性と耐久性のあるフットブレーキ付き。
用途運搬保管業務に
ブレーキ有無フットブレーキ有
キャスターしずかるスーパーベアリング入りキャスタ―(前輪・自在車J-125NBR×2個、後輪・固定車・K-125NBR×2個)
金網高さ(mm)500
有効寸法(mm)680×420
1台
¥57,980
税込¥63,778
5日以内出荷
大きなものも楽々運べる鋼鉄製の台車です。
用途工場・物流倉庫・整備工場・学校などの作業現場にて
ブレーキフットブレーキ付
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
均等荷重(kg)400
荷台寸法(幅)(mm)610
ストッパーキャスタストッパー付
材質(車輪・金具)スチール
ブレーキ種類フロアストッパー
アズワン品番64-5308-63
RoHS指令(10物質対応)対応
特性大きなもの用、グリーン購入対応商品
荷台寸法(奥行)(mm)940
材質(荷台)スチール
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
1個
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
しずかるスーパーシリーズ。大径125mmしずかるスーパーB入りキャスターを使用した台車です。静かで軽く、走行安定性に優れ、小回り性の高い台車です。床面に優しいグレーゴムベアリング入り防塵カバー付き車輪を使用。フットブレーキ付き仕様。オプションで125mmナイロンウレタン車輪も選択可能です。完成品。
用途運搬保管業務全般
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)グレーゴム
使用キャスター4輪
荷台寸法(幅)(mm)480
ハンドル高さ(mm)875
材質(ハンドル)スチールパイプ
キャスター金具スチール
荷台寸法(奥行)(mm)740
材質(荷台)スチール
1台
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
しずかるスーパーシリーズ。折り畳み式ハンドル付き樹脂製台車です。
大径125mmしずかるスーパーB入りキャスターを使用した台車です。
静かで軽く、走行安定性に優れ、小回り性の高い台車です。
用途運搬保管業務全般
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)グレーゴム
荷台寸法(幅)(mm)465
ハンドル高さ(mm)893
材質(ハンドル)スチールパイプ
キャスター金具スチール
荷台寸法(奥行)(mm)720
材質(荷台)樹脂製
1台
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
しずかるスーパーシリーズ。商品を安全に保管し運搬する業務に便利な上下コボレ止め金網付きワゴン台車です。金網は使用シーンにより長手方向の両側とも着脱自在にできます。床面汚染に配慮したグレーゴムベアリング入り防塵カバー付き車輪を使用しています。フットブレーキ付き仕様。金網は用途により上段のみに取付/下段のみに取付等選択も可能です。(ご注文時に限り可能。)組立式 組立説明書在中
用途運搬保管業務全般
キャスター4(自在車・固定車各2個付き)
棚間隔(mm)500
金網高さ(mm)135
金網内寸(mm)縦420×横680
キャスター径(Φmm)大径125
特性フットブレーキ付、軽量
1台
¥80,980
税込¥89,078
5日以内出荷
特長:脅威のスムーズ走行を可能にした微音キャスター:騒音環境基準値(40db)以下をクリアした静粛性。操作力は従来の半分。丈夫で割れないスチール金具使用。グレーゴム車輪は床につく汚れが目立ちません。
車の荷台に積み込んだり、収納するときに持ち上げやすい形状にしました。
コーナーバンパーを装備:壁に当たってもキズがつきにくくなっています。
メッシュパネル付きハンドル:フックで小物をかけられる工夫です。
仕様コーナーバンパー、すべり止めパッド、メッシュパネル付きハンドル
材質樹脂
タイプ固定ハンドル
キャスター微音キャスター
ハンドル高さ(mm)865
材質(車輪・金具)グレーゴム・スチール
キャスター径(Φmm)125
騒音対策あり
材質(荷台)樹脂
軽い操作性と低騒音(40dBクリア)を実現したフットブレーキ付き台車。静かで滑らかな動きの微音キャスターを採用。動作の軽さは30%アップ(メーカー従来比)。驚くほど静か(環境庁騒音環境基準値AA地区 夜間40dBクリア)。力の弱い女性の方でも作業が楽々。たっぷり積載できる2段タイプ
用途荷物運びに。 キャリー 台車 キャリーカート キャリーワゴン ワゴン キャスター ホームキャリー ワゴン 軽量 台車 プラスティック プラスチック 運搬 運送 荷受け 物流 キャスター付き 業務用台車 低騒音 静か
材質床板:PP、ハンドル:スチール
色青
車輪径(Φmm)125
ブレーキ有無あり
積載荷重(kg)300
キャスターゴム
荷台寸法(幅)(mm)600
下段高さ(mm)上750 下203
ハンドル固定
ハンドル高さ(mm)991
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×991
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×60×99.1
滑り止め効果有
荷台寸法(奥行)(mm)900
車輪サイズ(cm)12.5
関連キーワード